272件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属素材シリーズ おもりなどに使用する鉛素材
材質
1個
509 税込560
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1枚
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アズワン板状分銅
材質非磁性ステンレス(5mg以下はアルミ) 規格磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス) 密度JIS B 7609:2008 11項のE2級に適合
1個
3,790 税込4,169
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)


1個ほか
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち手付きで安定感もよく2個(同サイズ)までなら積み重ねも可能です。本体にはセメントを注入した重石です。
用途シートや入れ物のフタ等の重石(おもし)に。 規格食品衛生法適合 材質ポリエチレン(PE) グレー
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

素材に鉄を使用して重量感があり、横長で押えやすい表具用の文鎮です。 錆びにくいようにメッキが施されています。
寸法(mm)49×250×24 質量(g)2500
1個(2500g)
4,998 税込5,498
当日出荷

Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。強力ブチル黒テープを使用。
用途乗用車のバランスウエイトとして 材質 公差(g)±3%
1本(60g)
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
366 税込403
当日出荷

鉛フリー鉄製貼付ウエイト 5/10g刻み モノタロウ 定期注文
Hatco製ウエイトをオリジナルパック化。 鉛を使用していません。
用途乗用車のバランスウエイトとして タイプ5/10g刻み 材質 幅(mm)約(10g/20×23)、約(5g/20×11) 厚さ(mm)3.0(テープ部含まない) 質量(kg)約3 表面処理クロームメッキ 質量(1本)60g 公差(g)±3% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1パック(60g×50個)
2,298 税込2,528
当日出荷

1箱(60g×50本)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(16個)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

矢印板用重し グリーンクロス 動画あり
グリーンクロス矢印板用重し
風や車両の風圧による矢印板の転倒を抑止する重しになります。付属の砂袋で砂漏れを防ぎ本体に収納する事ができます。
用途矢印板の転倒抑止 寸法(縦×横)(mm)305×390 付属品砂袋×2枚 材質ターポリン 質量(g)340
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途板状分銅を収納するために使用する
1個
5,498 税込6,048
9日以内出荷

本体寸法(mm)Φ115シャーレ 適合サイズ500mg~1mg 12枚用
1セット
159,800 税込175,780
51日以内出荷

VIBRA(新光電子)板状分銅単品ケース
用途板状分銅を収納するために使用する
1個
4,398 税込4,838
9日以内出荷

用途板状分銅を収納するために使用する
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷

1個
659 税込725
当日出荷

仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11 項に適合 クラスM1級 表面粗さ(μm)5以下
1個
3,798 税込4,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F1級(特級) 材質洋銀
1個ほか
29,980 税込32,978
9日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11 項に適合 クラスF2級 表面粗さ(μm).2以下
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合 材質非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11 項に適合 クラスF1級 表面粗さ(μm).2以下
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F1級(特級) 種別基準分銅型
1個ほか
4,498 税込4,948
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス) 材質非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11 項に適合 クラスF2級 表面粗さ(μm).2以下
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級M1級(2級) 種別基準分銅型
1個ほか
3,798 税込4,178
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

仕様磁化率:JIS B 7609:2008 10項のF1級に適合(非磁性ステンレス) 材質非磁性ステンレス鋼 密度JIS B 7609:2008 11 項に適合 クラスF1級 表面粗さ(μm).2以下
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F2級(1級) 種別基準分銅型
1個ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級M1級(2級) 種別OIML型
1個ほか
4,498 税込4,948
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級E2級 種別OIML型
1個
25,980 税込28,578
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F2級(1級) 種別OIML型
1個ほか
4,998 税込5,498
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
366 税込403
8日以内出荷

用途電子天びんの点検及び校正に使用する 形状板状型 等級F1級(特級) 種別OIML型
1個ほか
6,598 税込7,258
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1巻ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

多くの自動車メーカー純正品採用のウエイトメーカーなので品質は間違いなし!
材質 厚さ(mm)3.8 表面処理クロメートメッキ
1箱(60g×20本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
560 税込616
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
729 税込802
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【OIMLとは?】 <OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、 各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。 【OIML型分銅とは?】 OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。 日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。 メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。 分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅 第1部:計量及び技術要求事項 【材質】 株式会社エー・アンド・デイのAD1605シリーズ(OIML型円筒分銅)はSUS316を採用しており、一般的に多いSUS304に対して 耐食性、耐孔食性をさらに向上させた非磁性ステンレス鋼となっております。 1g以上は円筒型鏡面仕上げ、500mgから1mgまでは板状分銅になります。 【ケース材質】 アルミ
材質非磁性ステンレス(SUS316) 付属品ケース 材質(ケース)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 特性AD1603を便利なセットにしたモデル
1セット
35,980 税込39,578
翌日出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

国家検定付(検定証印打刻済)、日本工業規格準拠。。ステンレス鋼製。(50mg~500mgは洋白、20mg,10mgはアルミニウム)
形状板状
1個
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤマテ金属の貼付けウエイトの便利なバラ売りタイプです。必要な分だけお買い求めいただけます。
材質 テープ種類両面テープ黒
1本(60g)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)