1,664件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6892 質量(g)440 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
699 税込769
当日出荷

本体は、スチールのプレス材にスポット溶接を施し強度を上げています。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)クランプ
付属品六角穴付ボルト(特殊)M6×10(取付ボルト) 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 仕上ダルクロムめっき 対応ガラス板厚(mm)4
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷


単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質スチール、クロメートメッキ トラスコ品番856-6891 質量(g)440 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
769 税込846
当日出荷

パネル用クランプ(回転タイプ) ジョー・プリンス竹下 動画あり
パネル用固定クランプです。後付けで、デスク等にパネルを固定できます。 挟みこんで、閉め込むだけの簡単取り付け! アクリル板、デスクトップパネルなど、幅広い分野で使用することが可能です。 パネル固定部が360°回転するため、机に「垂直」や「水平」に取付以外に「斜め」でのパネル設置も可能となってます。
用途間仕切り、パーテーション 付属品六角レンチ(#3) 材質アルミニウム押出形材(Al)スチール+ポリアミド(PA66) 対応(天板厚さ)~37mm/(対応パネル板厚)~5mm RoHS指令(10物質対応)対応 適合寸法(mm)W900×H600×t3(アクリル板) 有効寸法(奥行)(mm)40以上
1セット(2個)
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に! 種類シャコ万力 最大口開き(mm)10 アゴの深さ(mm)10 材質(本体)鋼板 材質鋼板製
1セット(4個)
999 税込1,099
当日出荷

通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に 種類シャコ万力 材質(本体)スチール
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10 推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テーブルに取り付けて、パネルをホールドするだけで、簡単に飛沫防止対策の仕切りが完成します。工事不要で簡単設置。対応パネル厚:3~8mm。クランプ取付厚:10~40mm。2個入り。ボードホルダー内側に透明クッションが付いており、アクリル板など挟むものを傷つけません。クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いており、机やカウンター天板を傷つけません。ボードホルダーの向きを変える場合、ボードホルダー内部のネジ位置を変えることで、ホルダー自体の向きを90度変えることも出来ます(※別途プラスドライバーをご用意ください)。パネルジョイント(T字用)などと併用すればカウンターにもセットできます。※アクリル板は付属しておりません。カラー:ホワイト。
材質ホルダー部:アルミニウム、クランプ:スチール塗装仕上げ ホワイト 質量(g)300(1個当たり) 寸法(縦×横×奥行)(mm)143~178×50×51 適合厚さ(mm)3~8(パネル厚)、10~40(天板厚)
1セット(2個)
2,598 税込2,858
当日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440g アズワン品番65-2266-05
1個
670 税込737
当日出荷

1個
1,460 税込1,606
翌々日出荷

丸、角、棒、板形状を問わずワンタッチで固定できます 角度調節ができて任意の向きで固定できます
用途はんだづけの補助に。小物の加工に。接着固定に。ホビーに。 トラスコ品番206-5906
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらうる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。
適合つかみ幅(mm)0~40 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用8ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:コーナー●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:90×105×52mm●重量:540g アズワン品番65-2266-06
1個
825 税込908
翌日出荷

ハンディークランプ モノタロウ 動画あり
木材・樹脂などの接着や仮止めに便利です。ロック機能付で挟む位置のスペースが無い時や、奥の方で固定したい場合に便利です。
用途合板・木材・鋼板・樹脂板・合紙などの接着、型取り、クギ打ち、鋸引き作業などに 種類スプリングクランプ 材質(本体)ナイロン+ガラス繊維 材質ナイロン+ガラス繊維 高さH(mm)23
1個
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

薄板から40mmの厚板まで、このクラス最大級のつかみ厚。 当たり面が広く深い安定のいいリブ付。 独自のプレス加工によるツバ付袋状の絞り成形のコ型本体が、あらゆる衝撃や振動を吸収します。 ボルトの先端は自在構造の皿バネ。広い接触面積と相まって、衝撃や振動にも強い把握力を保ちます。 クランプの位置を水平/垂直と瞬時に変更できる「スイング仕様」。
規格(社)仮設工業会認定品 仕上(コ型クランプ)溶融亜鉛めっき、(パイプ用クランプ)高耐食性溶融メッキ鋼板 適合つかみ幅(mm)0~40 ナット平径(mm)17 ボルト平径(mm)21
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単管に板材(板厚:12mm)をパイプに取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに直角・平行方向に取付け固定するクランプです。単管に板材(板厚:12mm)をパイプに平行方向に取付け固定するクランプです。
用途単管向け板材固定用 材質スチール、クロメートメッキ 仕様12mm板材固定可能 トラスコ品番856-6893 質量(g)540 タイプコーナー 適合パイプ径(Φmm)48.6 2018年トラスコ掲載ページ7 1226
1個
979 税込1,077
当日出荷

金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440g アズワン品番65-2266-04
1個
670 税込737
当日出荷

ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
1,698 税込1,868
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理塗装
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
4,398 税込4,838
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
材質JIS H4100アルミニウム合金押出形材フックボルト、ナット:ステンレス鋼 表面処理アルマイト処理クリア塗装
1個
2,098 税込2,308
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

ARタイプラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(ACVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
適合(ケーブルラック)15AR 材質アルミニウム合金
1個
2,698 税込2,968
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
2,398 税込2,638
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


ミスターマイスターCompact-9用面板用クランプセット
エコ商品
面板に薄物のワークピースを固定するためのクランプセットです。
用途面板に薄いワークピースを固定します アズワン品番64-5177-67 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
5,998 税込6,598
5日以内出荷

ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理塗装
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。上下カバークランプ(CVC15RTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
5,498 税込6,048
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ミスターマイスターCompact-7用面板用クランプセット
エコ商品
面板やバーチカルスライドなどに材料を固定する為に用います。
用途面板に材料を固定します アズワン品番64-5178-19 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
5日以内出荷

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
種別メラミン樹脂焼付塗装
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ラックカバーを底板として使用できます。 上下カバークランプ(CVCTB□)との併用で、ラックの上下にカバーを取り付けられます。
1個
2,598 税込2,858
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

扱いやすさが最大の特徴のワンタッチクランプ。 プライヤーだけで、ワンタッチで締め付けができるため作業性が高い。 自動車製造ラインにて特に使用が多く、経済的にも優れる。
用途自動車 ゴム DIY バイク 管材 建機 大型車 船舶 家電 その他 材質SK85M、又はS60CM熱処理オーステンパー 表面処理亜鉛めっき後3価クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1個
619 税込681
10日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

BIGMAN(ビッグマン)板C型クランプ
挟んでからネジで締めつけ材料を固定する仕組みで締めつける力は強力です。
用途木材同士を接着剤で圧着する時や、木材同士を強く合わせて固定し同時に丸ノコでカットする時なども安定した保持力を保ちます。 シルバー タイプ板C型クランプ
1個
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

東名通信工業クランプ式端子板
MDF・IDF用 分岐・中継端子板。10回線端子板。特殊工具不要。適用導体径:Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9、ストリップ長:14mm
適合ケーブル外径(Φmm)Φ0.4、Φ0.5、Φ0.65、Φ0.9 ストリップ長(mm)14
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

イーグルクランプ覆工板フック
差し込むだけで簡単に覆工板をつり上げる
用途つり上げ・運搬・搭載・施工・撤去 寸法A(mm)77 寸法F(mm)16Φ 寸法D(mm)60 寸法B(mm)52 寸法C(mm)26 適合部材覆工板 適合チェーン線径(Φmm)8
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)