直角サポートの取り付け位置に下地が無い場合に、下地位置まで延長する固定板です。
適合B-2RA・B-2LRA・B-3RA・BP-2RA□・B-2RA□-Z
許容静荷重(N[kgf])垂直方向:58.8(6)
1セット
¥929
税込¥1,022
翌々日出荷
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。ステンレス鋼製なので、耐食性に優れています。六角棒スパナ(呼び5)を使用し、ガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
材質ステンレス鋼 (SUS304)
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。強化ガラス棚板との部品セットもあります。
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
対応ガラス板厚(mm)6~10
シンプルなスクエアデザインのガラス用棚受です。六角棒スパナ(呼び5)でガラス板を固定します。
対応ガラス板厚(mm)6、8、10
推奨ねじ径十字穴付皿タッピンねじ呼び4、または皿小ねじM4
M6タップ穴を施した定盤にステージ、ホルダ、ポールなどを取り付けるために使用します。M6ねじを利用してES-8などのスタンドが取り付けできます。M6タップ穴を利用して任意の向きに固定できます。定盤への固定はベース板固定ねじ(S-05)が使用可能です。
質量(kg)0.04
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,698
税込¥6,268
3日以内出荷
適合アルミレール・アルミレール(内走行用)とインテリアダクトの固定に
1個
¥889
税込¥978
翌々日出荷
材質スチール
対応機種TAP-F37-2CLK、TAP-F37-5CLK、TAP-F37-2CLZ、TAP-F37-5CLZ
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×35×51.2
アズワン品番64-0894-37
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
Φ32イレクターパイプと組み合わせていろいろな構造物が作れます。接着固定式のΦ32プラスチック製ジョイントです。パイプに棚板を固定するのに使用します。
材質プラスチック
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 極小 セット
モノタロウ
¥569
税込¥626
用途模型・工作・機器などの極小部品の締め付けに!。模型・工作などの接着・固定作業に!
種類シャコ万力
最大口開き(mm)10
アゴの深さ(mm)10
材質(本体)鋼板
材質鋼板製
1セット(4個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
金具・ジョイント・DIY部品シリーズ
材質ステンレス鋼
仕上ヘアーライン
材質鉄t1.6
塗装色ペールホワイト
仕様FKP・(D)FR用
外形寸法W(mm)450
外形寸法H(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載可能質量(kg)60
文字内容無地
材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)
仕様非粘着
厚さ(mm)5
寸法(mm)200×450
1個
¥3,800
税込¥4,180
翌日出荷
実験台の天板・脚部など、タテ・ヨコいずれの方向にも固定することができます。
最大Φ240mmのボンベまで固定することができます。
アズワン品番9-144-01
材質(本体)ステンレス(SUS304)、(ベルト)PA(ナイロン)ベルト締め金具付
クランプ取付幅(mm)10~45
適合径(Φmm)100
適合ボンベ直径100mm
1個
¥10,600
税込¥11,660
当日出荷
面ファスナー式結束バンド グリップタイ バンド固定具 ラック棚板用固定具
色乳白
材質66ナイロン
仕様ハロゲンフリー、使用グリップタイBGR’-B’-W16タイ幅5~10mmまで、標準、屋内使用
寸法(mm)23.6×20
使用温度範囲(℃)-40~+85
取付穴径(Φmm)10
ループ引張強度規格値(N[kgf])100 (10.20)
パネル厚さt(mm)(取付)1.6~2.3
スリット幅(mm)(取付)5
1袋(50個)
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
木板感覚でブレーカー、スイッチ等の器具、電力量計ボックス、計器箱等を自在な位置に取り付けられる樹脂製取付板です。
取付穴ピッチ(mm)3.5
付属品丸木ねじ付
作業台等の補助用テーブルに最適です。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.57MB)
アジャスターW3/8
幅60cmの耐久性に優れたABS樹脂成型ワイドボード採用、ボード部調節サポートアームをより安全に配慮したダブルサポート。ベース部はコーナー曲線の安全に配慮した設計(固定杭4本付)
用途屋外用
付属品杭4本付き
材質主材:スチール34mm丸パイプ、板材質:ABS
質量(kg)20
タイプ角度固定式
寸法(cm)幅65(板60×6.5)×奥行135×高さ135
1台
¥65,980
税込¥72,578
3日以内出荷
メタルラック専用の棚板固定部品です。
用途棚板やサイドバー、マウストレーなどの取り付けに
トラスコ品番385-2903
質量(g)16.8
寸法(cm)3W×2D×4.4H
関連資料【カタログ】メタルラック商品ラインナップ(27.96MB)
適合ポール径(Φmm)約25
1セット(4組)
¥409
税込¥450
当日出荷
1台
¥7,398
税込¥8,138
28日以内出荷
寸法(mm)1800
色シルバー
1台
¥8,498
税込¥9,348
28日以内出荷
寸法(mm)900
色スノーホワイト
1台
¥2,898
税込¥3,188
28日以内出荷
寸法(mm)1500
色スノーホワイト
1台
¥3,198
税込¥3,518
28日以内出荷
寸法(mm)1500
色シルバー
1台
¥7,998
税込¥8,798
28日以内出荷
寸法(mm)1200
色シルバー
1台
¥7,798
税込¥8,578
28日以内出荷
寸法(mm)1200
色スノーホワイト
1台
¥2,998
税込¥3,298
28日以内出荷
寸法(mm)1800
色スノーホワイト
1台
¥3,298
税込¥3,628
28日以内出荷
寸法(mm)450
色スノーホワイト
1台
¥2,698
税込¥2,968
28日以内出荷
寸法(mm)300
色スノーホワイト
1台
¥2,598
税込¥2,858
28日以内出荷
寸法(mm)600
色スノーホワイト
1台
¥2,698
税込¥2,968
28日以内出荷
こんなお得な商品も!

プレスクランプ 深型
モノタロウ
¥329~
税込¥362~
通常タイプより深型なので奥行きのある材料の固定に便利です。
用途固定・接着作業に
種類シャコ万力
材質(本体)スチール
作業台のサポートテーブルや一人作業に最適。柔らか味を持った扇形パイプを使用しています。
ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら】
用途工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
取扱説明書(0.57MB)
アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
寸法(mm)900
色ライトグレージュ
1台
¥2,998
税込¥3,298
28日以内出荷
寸法(mm)600
色ライトグレージュ
1台
¥2,898
税込¥3,188
28日以内出荷
寸法(mm)1200
色ライトグレージュ
1台
¥2,998
税込¥3,298
28日以内出荷
寸法(mm)1200
色ライトグレージュ
1台
¥3,298
税込¥3,628
28日以内出荷
寸法(mm)300
色ライトグレージュ
1台
¥2,798
税込¥3,078
28日以内出荷
寸法(mm)450
色ライトグレージュ
1台
¥2,898
税込¥3,188
28日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ