生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業の補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質鉄(クローム)
穴径(Φmm)6.5
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
生活用品の連結金属具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。手軽で多彩な組合せができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)19
穴径(Φmm)6.5
材質鉄(クローム)
簡単に曲げることができるため様々な用途で使用可能です。
用途連結や補強として使用。
多孔式のため、取り付け箇所に融通が利きます。
木工用ねじ、ボルトどちらでも施工できます。
用途木材や金属のつなぎ部分の補強に
ボルト穴径(Φmm)9(M8用) ねじ穴
長穴により取付時微調整が可能なL型連結金具です。錆に強いステンレス製です。
用途連結用金具
材質/仕上ステンレス(SUS304)
寸法L1(mm)60
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
形状24型フラット
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2.3
長さL2(mm)-
幅W(mm)24
ねじ締付トルク(N・m)2
適用支柱径(mm)Φ22×62
1セット
¥639
税込¥703
翌々日出荷
機量棚&アングルの接続金具にも使用できます。組み合わせる事によって架台や配管支持その他の使い道は様々です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
板厚(mm)2.0
幅W(mm)34
穴径(Φmm)6.5
材質ステンレス(SUS304)
穴ピッチ(mm)25
用途カベツケ用棚板固定金具
セット内容固定ビス(Φ4×16)×8
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.4MB)
曲げやすく加工しやすくなっています。たくさんの取付け穴がある為、取付けに便利です。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。曲げて使用できます。
板厚(mm)0.8
機器取付けの際あらかじめ仮付してからでも、調整・微調整が簡単にできます。ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。手軽で多彩な組合わせができる部材。豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取付金具。木工を始めとする様々な場面に使用可能。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(Φmm)6.5、7×30
板厚(mm)2.0
材質SPCC
板厚(mm)2.3
仕上ユニクロ
縦(mm)24
横(mm)66
1個
¥99
税込¥109
5日以内出荷
Iプレートは2枚の板を平行につなげる際に使用します。
板のつなぎや箱のつなぎのアクセントにもなります。
ホワイトを基調とすればナチュラルテイストな雰囲気に、
ブラックを取り入れるとグッと男前インテリアの無骨さや、ジャンク感を簡単に演出できます。
色黒
使用ビス径(mm)2.7
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
生活用品の連結金具としても幅広く活用でき、大工作業や補強金具としても定番アイテムです。
屋外でのガーデニング(テラス金具)用にも適しています。
豊富なパーツであなたのアイデアを生かせます。
用途連結金具。自動車部品取り付け金具。
材質スチール
穴径(Φmm)6.5
表面処理黒塗装仕上げ
板厚(mm)2
長さL2(mm)-
幅W(mm)19
穴ピッチ(mm)25
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
取付方式札
材質ステンレス
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)8
耐荷重N(kgf)98(10)
スーパーカルマーPRO部品。
スーパーカルマーPROに取り付けた底板が脱落しないように固定。
ラジオペンチまたはスナップリングプライヤーを使用し、取り外しが可能。
種類スーパーカルマー用部品
1個
¥659
税込¥725
8日以内出荷
高耐荷重タイプの調整付棚受システムです。壁面を利用したオープン感覚のハンギングディスプレイシステムです。棚のレイアウト変更や脱着が自由にできます。パネルをチャンネル上下に差し込み、機能的な壁面を作ります。パネルに溝加工などを行う必要がなく、現場施工性が良好です。従来の壁面棚に比べ、棚が脱落しにくい棚脱落防止機構付きです。木棚とガラス棚用の取付金具があり、目的やデザインに合わせて自由にレイアウトできます。
材質/仕上アルミ合金、ABS樹脂/シルバーアルマイト処理(グレー)
適合板厚(mm)18~22
耐荷重N(kgf)392(40)
棚受け金具その他棚受
1個
¥129
税込¥142
欠品中
機器取り付けの際あらかじめ仮付けしてからでも、調整・微調整が簡単にできます。
ドライバー1本で伸縮自在の調整が可能です。
手軽で多彩な組み合わせができる部材です。
用途連結金具
幅W(mm)25
穴ピッチ(mm)25
長穴(mm)8×16
アジャスターで高さ調整可能(+15mm~40mmまで)。 取付用ビス付。
材質亜鉛ダイキャスト
寸法(mm)上プレート:110□、下アジャスト:60□
入数上プレート×1・下アジャスト×1
トラスコ品番438-7511
種別U字アンカー
厚さ(mm)13
質量(kg)5
色シルバー(ユニクロメッキ仕上げ)
長さ(m)0.2
幅(m)0.12
1セット(10本)
¥7,398
税込¥8,138
当日出荷
材質本体:鉄
表面処理クロメートめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
室名札を壁面へ取り付ける為の取付金具です。
用途室内のドア等への室名札取付に。
取付壁面ビス止め
材質アルミ
仕様室名板差込用金具のみ(80×240×3mm厚用)、取付穴2箇所(長穴)
付属品平ビス×2本
トラスコ品番184-0231
厚さ(mm)10.5
質量(g)190
縦(mm)85
横(mm)247
取付穴寸法(mm)4×20
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
バルブの表示板を見やすく設置できる取付具です
ナスカン付きのボールチェーンです。
取付方式札
材質スチール
トラスコ品番489-5436
寸法(mm)3.3×300
質量(g)40
1台
¥2,598
税込¥2,858
16日以内出荷
材質軟鉄製金具
トラスコ品番481-2387
厚さ(mm)2.2
寸法(mm)10×210
質量(g)55
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
材質鉄製、ユニクロメッキ
トラスコ品番415-6056
質量(g)10
内径(Φmm)13
線径(Φmm)1.8
1組
¥189
税込¥208
当日出荷
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
内径(Φmm)35
線径(Φmm)2.2
バルブ表示板を見やすく設置できる取付具です。
用途バルブ表示板の取り付けに。
材質鉄製
トラスコ品番415-5939
質量(g)21
内径(Φmm)11.8、6
線径(Φmm)2.3
1組
¥229
税込¥252
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ