25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
369 税込406
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじシャックルより手軽なステンレス製のシャックルです。
材質ステンレス(SUS304)
1個
349 税込384
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3246 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)56 寸法L(mm)48 ねじ径M8 寸法d(mm)18 寸法t(mm)4 寸法F(mm)10 寸法D(mm)8 寸法B(mm)21 使用荷重(kN)1.18
1個
659 税込725
翌日出荷


ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3245 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)22 寸法L(mm)27 ねじ径M6 寸法d(mm)14.5 寸法t(mm)3 寸法F(mm)8 寸法D(mm)6 寸法B(mm)15 使用荷重(kN)0.88
1個
499 税込549
翌々日出荷

ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3242 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)5 寸法L(mm)19 ねじ径M4 寸法d(mm)9.5 寸法t(mm)1.5 寸法F(mm)5.2 寸法D(mm)4 寸法B(mm)10 使用荷重(kN)0.49
1個
339 税込373
翌々日出荷

ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3244 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)11 寸法L(mm)22.5 ねじ径M5 寸法d(mm)12 寸法t(mm)2 寸法F(mm)7 寸法D(mm)5 寸法B(mm)12.5 使用荷重(kN)0.69
1個
389 税込428
翌々日出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)13 寸法L(mm)21 ねじ径細目M5 寸法d(mm)12 使用荷重(kg)60 寸法t(mm)2.5 寸法F(mm)5.5 寸法D(mm)5 寸法B(mm)12
1個
379 税込417
12日以内出荷

1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスネジシャックル モノタロウ 動画あり
錆に強いステンレス製のネジシャックルです。
用途チェーン・ワイヤー等の連結や、金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ねじシャックルより手軽なエコノミータイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに トラスコ品番849-3243 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)9 寸法L(mm)21 ねじ径M5 寸法d(mm)11 寸法t(mm)2 寸法F(mm)5.7 寸法D(mm)4.8 寸法B(mm)11 使用荷重(kN)0.59
1個
389 税込428
翌々日出荷

チェーン、ワイヤー、ロープ等の連結にお使い頂けます。ねじ込み仕様のシャックルです。別名 板シャックルとも呼ばれています。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
材質ステンレス 質量(g)21 寸法L(mm)25 ねじ径細目M6 寸法d(mm)14 使用荷重(kg)80 寸法t(mm)3 寸法F(mm)7 寸法D(mm)6 寸法B(mm)14
1個
469 税込516
当日出荷

従来の半丸シャックルと比較して長さも幅も2倍の大きさになっていますので、用途が広がります。
用途連結金具として使用します トラスコ品番849-2427 材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上 質量(g)85 寸法L(mm)66.5 ねじ径M8 寸法d(mm)20 寸法t(mm)5 寸法F(mm)8 寸法D(mm)8 寸法B(mm)34.5 使用荷重(kN)1.47
1個
999 税込1,099
当日出荷

水本機械製作所板シャックル
ネジシャックルより手軽なエコノミータイプです。、チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
1個
369 税込406
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(1個)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネジ込みタイプのスタンダードなシャックルです。耐荷重の範囲内でご使用下さい。
用途連結金具として。 材質鉄(SS400) 表面処理ユニクロメッキ
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長さも幅も従来のシャックルの2倍なので、用途が広がります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安価な一般的なSUSシャックルです。SUS製なので錆に強いです
用途土木、建築工事などでの荷物の荷役に使用。 材質ステンレス(SUS304) 安全率5倍 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(1個)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シャックル本体とピンの着脱がねじ込み式ですので取扱いが容易です。
用途ワイヤーロープ・ベルトスリング等と吊具・吊り荷の連結金具 材質鍛造鉄
1個ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ワリピン止めなので、振動でピンが緩む危険がないタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。 材質ステンレス(SUS304)
1袋
659 税込725
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス製のシンブルで、フック、リング、シャックル、その他金具類を接続する場合、摩耗からロープを保護します。板厚が薄く口が開いているので現場での使用に適しています。
種類シンブル
1個
91 税込100
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

高セキュリティ南京錠。腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み。掛け金 / 留め金。黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm
1個
17,980 税込19,778
欠品中から欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。高セキュリティ南京錠。腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み。掛け金 / 留め金。黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm
仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:10mm●シャックル長さ:27mm●南京錠:なし●風雨耐性:あり●材質:スチール●色:グレー●ボディ幅:48mm●内容量:1●コード番号:704-0077 アズワン品番65-7854-22
1個
19,980 税込21,978
欠品中

。高セキュリティ南京錠。腐食に対する耐性をさらに強化するためにニッケルめっきされた、硬鋼製のボディ及びシャックル ドリルやのこぎりに対する耐性 攻撃に対する抵抗力を持つダブルボールロックシャックル シリンダが取り外し可能で迅速なキー交換 凍結テスト済み。掛け金 / 留め金。黒色の耐腐食性仕上げの厚板めっきスチール製 2つの保護された硬鋼製のヒンジピンは、ノックスルーを防止するために中央のソリッドブロックで分離 掛け金の寸法: L150 mm、W60 mm 留め金の穴: 直径15 mm
仕様●材質:スチール●寸法:150 x 60mm●主要な穴径:15mm●長さ:150mm●幅:60mm●コード番号:339-9555 アズワン品番65-8051-53
1個
17,980 税込19,778
欠品中