63件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
引き戸(襖)の閉まるスピードを減速させるための金物。 鴨居の溝に取付け、開閉具合を調整し、最後に付属のビスでしっかりと固定します。
付属品ビス 材質
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレスバネと樹脂キャッチャーの働きで引戸(襖)の閉まるスピードを減速。 跳ね返り防止。敷居と引戸の隙間5.5~8mmに対応。
セット内容バネ(9×64)、樹脂キャッチャー(18×25×3mm)、調節プレート(18×25×2mm)、ねじ(M3×16平頭、ナベ頭) 材質SUS304、POM 仕上ホワイト
1個
549 税込604
当日出荷

1個ほか
189 税込208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上部レール内の端部に取り付け、ブレーキ機能を持たせます(ニューヨーデル戸車に)。
用途食器棚や書棚、リビングボード等の引戸を軽快かつ機能的にするためシステム金具。 材質/仕上鋼/クロメート
1個
79 税込87
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引戸の閉まるスピードを減速します。跳ね返り防止にもなります。
用途引戸用の簡易ブレーキ金具 木ネジサイズ(径×長さ)2.1Φ×12.8mm
1セット
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷

1パック(5本)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(15個)
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

栃木屋フレキションキャッチ
エコ商品
コナにぴたりと付き、スペスの有効利用がはかれます。
用途計測機器・分電盤・各種小型BOX 材質C2801、C5191、C1100 質量(g)13.5 部品名称キーパー、板バネ、ベース、リベット 表面処理Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
329 税込362
当日出荷

MIZUKAMI(水上)Vピタ
フラットレール用ストッパー金具(引き戸用ストッパー金具)
材質ステンレス 寸法(mm)10×52 仕上仙徳焼入
1箱(50個)
3,698 税込4,068
欠品中


ストッパーは戸先側でも使用できます。
材質上板/SPHC(メッキ)クッション/ネオプレンゴム化粧台/亜鉛ダイカスト板バネ/SUS304CSP シルバー
1個
1,898 税込2,088
当日出荷


シム&ゲージスケイタ バラ
各種バイト、治具その他の下に敷き、旋盤・シカル盤・ミーリング・セーパー・プレス・ボール盤、すべての芯出しに使用でき大変便利です。
幅(mm)20 長さ(mm)120
1枚
449 税込494
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

割り出しやストッパーなどの位置決め部品です。
材質(本体)SUM22L 材質(コイルバネ)SWPA 表面処理(本体)四三酸化鉄皮膜
1個
569 税込626
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

材質(六角穴ネジ部)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ボディ)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(ピン)鋼材SUM22L・黒色四三酸化鉄皮膜 材質(バネ)ステンレスSUS631J
1個
619 税込681
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトムリビンテック引戸ストッパー
収納引戸の簡易的な補助ストッパーです。 収納引戸の開放を防止できます。地震の揺れによる収納物の飛び出しや落下を防止します。 施錠・解錠は、ストッパーを起こす・倒すの簡単操作です。 貫通穴をケースとプレートで挟んで、取付けます。
材質/仕上ABS、PA6 仕上 推奨ねじ+皿小ねじM3×14 2本(戸厚15~21mm用)、+皿小ねじM3×25 2本(戸厚26~32mm用)、+皿小ねじM3×30 2本(戸厚31~37mm用)(付属していません) 適合扉厚(mm)15以上
1個
899 税込989
当日出荷

スケールストッパー(スケールツキ) 東栄工業 動画あり
JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
最小読取値(mm)0.1 JIS規格取得取得済 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JIS1級スケールに0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのがたを追放。 先の細いケガキ針との併用でハイトゲージがわりに使用可能。
1個
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

曲尺平ぴた シルバー 表裏同目 ストッパー付 JIS シンワ測定 動画あり
15mm巾の曲尺に装着する事で、45°線のけがき・高さ測定・材料端面と平行な線をけがく事ができるようになります。
用途材料のケガキ作業に使用 材質ストッパー本体:ABS樹脂、ねじ:鉄、板ばね:鋼、曲尺本体:ステンレス 幅(mm)15 厚さ(mm)14 目盛仕様表裏同目 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下
1本ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等 仕様左右兼用型90度回転防水仕様 質量(g)100 材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷

生ごみが大好きなカラスや害獣などから、ゴミ散乱を防止します。潰して折りたためる柔らかい素材なので、省スペースな収納が可能です。口を絞るタイプに比べ、片手でもサッと入れられるため便利です。忙しい時間帯でも手間いらずで簡単に保管できます。細かい網目はカラスのくちばしを通さず、また底付き(ネット)なので、下部からの侵入も防止します。
用途カラスや害獣からの生ゴミ等散乱防止
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

JIS 1級スケールにT形フックと0.1mm目盛のバーニヤ・ストッパーをプラス。 0.4mmのバーニヤ目盛板が視差による読み取り誤差を追放。 ストッパー内部に銅板スプリングを内蔵し、スケールとのガタを追放。 測定物に密着させて測れるので、測定誤差が少ない。
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。 材質 形状角部形状:同厚 寸法(mm)330×15×1.3 質量(g)67 表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛) 表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛) 裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛) 裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛) 長さ許容差(mm)±0.3 直角度100mmにつき0.1mm以下 ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

汚れた化学モップの糸を洗って干した後に、ホコリの吸着力を復活させるスプレーです。これを使って再生すればレンタルに比べてグーンとお得です。 快適に使用していただけるようレモンの香りを配合させました。化学モップ、化学ダスター再生用の着塵スプレー。大容量タイプ。
成分流動パラフィン配合・LPG 材質本体/ポリスチレン、蓋・キャップ/AS樹脂、ストッパー/ABS樹脂、押し板・押し棒・バネ止め/ポリエチレン、バネ/18-8ステンレス鋼 容量(mL)420 質量(g)約380 使用量標準サイズのモップ(約2cm×3cm・糸重量7g)の場合:約5秒噴射
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

カーブして刃先が見やすく切りやすい 刃の入りに角度があるから切りやすい 細かいギザ刃で切れ味アップ バネが開閉を楽にするから疲れにくい 軍手でも滑りにくいラバー付グリップ 安全ストッパー付き 銅板、トタン板、ブリキ板、針金などの切断に対応 安全のため目立ちやすいオレンジカラー
仕様●サイズ:幅5.5×長さ22cm ●材質:刃部/65マンガン鋼、柄部/PVC ●焼入硬度 :HRC58以上に仕上げた炭素工具鋼使用● 製造:中国製造工場●切断範囲(目安):トタン板 /厚み0.8mm以下、小枝 /Φ4mm以下、アルミ線・銅線 /Φ1.5mm以下●※上記は目安です。ピアノ線、焼入れされた鉄板等には使用できません。 アズワン品番68-4067-91
1個
2,198 税込2,418
43日以内出荷

高田ベッド製作所オーバーテーブル
高さを3cm間隔の11段階に調節可能。ノブネジ&安全ストッパー固定。簡単にロック可能な直径5cmの4輪ストッパー付きキャスターを採用。頑丈な白色化粧合板を天板に採用。天板の落下衝撃吸収用バネ付き。
仕様サイズ:幅40cm×長さ115cm×高さ69~102cm 重量:18kg アズワン品番65-3371-91
1個
67,980 税込74,778
14日以内出荷

Metrol(メトロール)ミニストッパスイッチ[STMシリーズ]
エコ商品
STMシリーズは、焼き入れストッパ面を持つ超小型タッチスイッチです。 最小でΦ8、L寸8mmの超小型サイズを実現し、狭い取付スペースにも適応することが可能です。 そのコンパクトなサイズと機能性は、機械の小型化とコストダウンに寄与します。
用途あらゆる生産設備や工作機械、ロボットの高精度な位置決めやワークや治具の有無検出などにご利用いただけます。 マイクロスイッチやリミットスイッチの置き換えとして採用実績多数 最小サイズΦ8×8mm、焼き入れストッパ面を装備 狭いスペースにも適合し、機械の小型化を可能にする 直進当り用と偏角当り用の2種類 防水型(IP67)は、可動部だけでなくストッパ面も防塵機能を持つ 可動部はフリクションレスの板バネを使用、可動部のカジリを防止 取付基準寸法精度が高く、交換作業が容易 使用温度範囲(℃)0~80(結露なきこと) 接点構成接点形、1信号型 材質(ケース)SUS HRC45 寿命接点精度:1000万回 繰返し精度(μm)10 振動10~55Hz 複振幅1.5 X、Y、Z各方向 耐衝撃(m/s2)300(3回、X・Y・Z各方向) 材質(コンタクト)SUS HRC50~ RoHS指令(10物質対応)対応 軸受種類メタル軸受け 関連資料製品カタログ(0.55MB) 位置決め タッチスイッチの選び方と用語を徹底解説(1.23MB) マイクロスイッチで失敗しないために絶対知っておきたい事(3.07MB) タッチスイッチ製品の「精度」を徹底比較(2.17MB) センサ改善事例(3.39MB) 衝撃エネルギー0.2J(耐衝撃エネルギー) 動作形態A:NO 取扱説明書(0.9MB) ケーブル形状ストレート 応差(mm)0 接点定格DC5V~DC24V 定常電流10mA以下(突入電流 20mA以下) LED付の場合、LEDに10mA以上の電流が流れないよう電流制限が必要です。
1個
2,398 税込2,638
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W800×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)800 天板寸法・奥行(mm)150
1台
14,980 税込16,478
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W450×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)450 天板寸法・奥行(mm)150
1台
12,980 税込14,278
4日以内出荷

サンワダイレクト収納棚 突っ張り式
省スペースで玄関などのスペースにも設置可能。便利なフック×10個付きです。引っ掛け収納に便利なフックが付属しています。天井があるスペースであれば、好きな場所に取り付け可能です。棚置き収納ができる棚板3枚付きです。しっかり支える突っ張り式で、滑り止め付きパッド付なので傷をつけることなく壁面収納が可能です。空間を仕切るパーテーションに最適です。壁がないところにも設置可能。。仕様。サイズ。W600×D260×H1940~2580mm。材質。フレーム:25×25角スチールパイプ。パネル&棚板:MDF(PVC貼り)15mm。ストッパー:四角形、滑り止めシート付き ボルト&バネ強化
付属品フック10個 材質スチール、木 質量(kg)約12 使用工具プラスドライバー / 手袋 キャスターあり 色(天板)ホワイト 保証期間初期不良のみ 天板厚さ(mm)15 組立時間30分 色(フレーム)ホワイト 取扱説明書日本語取扱説明書あり 総耐荷重(kg)60 アジャスターなし 六角レンチ(mm)2.5 天板部均等耐荷重(kg)3 組立人数2 天板寸法・幅(mm)600 天板寸法・奥行(mm)150
1台
13,980 税込15,378
4日以内出荷

前後・左右に並べたり、上下に積み重ねて押入れやクローゼットのスペースを有効活用。 幅方向は無段階伸縮式(約76cmから93cmまで、伸縮幅約17cm)、高さは4段階(約36cm/38cm/40cm/43cm)高さ調節可能。
材質(棚板・脚)PP、(脚柱)スチール鋼管粉体塗装、(ストッパー用ボタン)真鍮、(ボタン用スプリング)ばね鋼 質量(kg)1.5 ベージュ 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)760~930×370×360~430 下部寸法(mm)(棚下)幅690~860×高さ310~380
1セット(4個)ほか
14,980 税込16,478
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手軽においしく漬けられる簡易漬物器旬の食材でおいしい漬け物が漬けられる漬け物器。ワンタッチロック式で開閉がラクラク!
グリーン
1個
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

曲尺とストッパーがセットなので使う方色々。消えにくいエッチング目盛。
用途あらゆる測定やケガキ作業、高さ測定など。 材質ステンレス 形状角部形状:同厚 寸法(mm)330×15×1.1 質量(g)60 表目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛) 表目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛) 裏目盛 長枝30cm(外目盛)5mmピッチ30cm(内目盛) 裏目盛 短枝15cm(外目盛)5mmピッチ15cm(内目盛) 長さ許容差(mm)±0.2 直角度100mmにつき0.1mm以下 ストッパー仕様対応曲尺サイズ:厚さ1.4mm以内。巾15mm、ストッパー角度精度:100mmにつき0.2mm以下、材質:本体(ABS樹脂)ねじ(鉄)板ばね(鋼)、本体サイズ:70×40×14mm、質量:17g
1本
1,998 税込2,198
4日以内出荷

・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:115/80●取付穴ピッチP1/P2:80/45●取付高さR:144●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:12 取付穴径d11 自重(g)920 最大荷重(daN)130 タイヤ幅R(mm)35
1個
6,898 税込7,588
4日以内出荷

・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:91/68●取付穴ピッチP1/P2:63/40●取付高さR:101●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:10 取付穴径d9.5 自重(g)490 最大荷重(daN)80 タイヤ幅R(mm)32
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷

・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:151/102●取付穴ピッチP1/P2:112/63●取付高さR:250●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)200 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)3530 最大荷重(daN)250 タイヤ幅R(mm)45
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

・KABZ型ステンレス製ストッパー付固定金具付きのキャスターです。・車輪の回転のみを止めるシングルストッパー仕様です。・左用のストッパーペダル仕様も用意しています。・金具は、オールステンレス製(SUS304[18-8 STAINLESS])です。・板ばねもバネ用ステンレス鋼板を使用しており、錆びにくく、耐腐食性に優れています。・UKAI(ウカイ)キャスターの特長・日本初の金属プレスキャスター・鋳物製のキャスターが主流だった時代に、日本で初めて金属をプレスにて製造したキャスターメーカーとして誕生したのが「UKAIキャスター」です。・プレスキャスターの先駆けとして、クリーンルームに使われる静電気防止の特殊なウレタン製、食品工場向けのオールステンレスの製品、クッション製の高い製品、1個で800kgfの荷重に耐えられる製品など時代にあった商品開発にも力を注いでいます。・丈夫で長持ち・工場や倉庫だけでなく、駅ホーム・商業施設など、身近な場所でも使用されています。・中国・ベトナムにも拠点を持ち、耐久性の高さと商品展開の多様さが世界各国で認められ、キャスターといえば「UKAIキャスター」と認知度も高まっています。
仕様●ストッパーペダル仕様:左用●トッププレートF1/F2:137/93●取付穴ピッチP1/P2:100/56●取付高さR:198●軸受:鋼板製ベアリング入り 車輪径(Φmm)150 材質(車輪)鋼板製ゴム シャフト径(Φmm)D:20 取付穴径d11 自重(g)2150 最大荷重(daN)200 タイヤ幅R(mm)45
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷