オフセットのため手が鉄板に当たらず楽に切れます。
ばねによって補助されているレバーの動きで、小さな力で正確に切れます。
全長(mm)260
刃長(mm)55
エスコ品番EA544A-2
質量(g)509
タイプ右きき用
材質(刃)C60(カーボン60)
材質(ハンドル)PVC
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)ステンレス1
1個
¥22,700
税込¥24,970
翌日出荷
曲線切りも自由自在
用途自動車板金、板金作業に。1.2mm厚までの鉄板の切断に
全長(mm)155
空気取入口PT1/4カプラ付
空気消費量(L/min)110
エアーホース内径(Φmm)6.5以上
ストローク数(min-1[回/分])5000
切断能力鉄板最大1.2mm厚
無負荷回転数(min-1[r.p.m])22000
使用空気圧力(MPa[kgf/cm2])0.6[6.3]
質量(g)675
1台
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
倍力機構採用で軽い力で切断が可能です。分厚い刃は切断材に負けてハサミが、ねじれる事を防ぎます。左手で持って真っ直ぐ、右曲がりに切断するのに適します。
用途鉄板、ブリキ板、絨毯、皮、紙などの切断に。
全長(mm)260
質量(g)350
切断板厚(mm)1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
再生紙使用マーク適合
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
パワフル710W。
直線切り、平板の切断に。
切断能力(mm)ステンレス板2.5
切断能力(mm)軟鋼板3.2
切断能力(mm)アルミ板4.0
ストローク数(min-1[回/分])1600
最小切断半径(mm)50(軟鋼板2.3時)
電源(V)単相100
電流(A)7.5
消費電力(W)710
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号322
振動3軸合成値(m/s2)17.0
全長(mm)213
付属品シャーブレード、六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)3.4
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
特殊刃型で軽くキレイにバリなく切断
用途薄鉄板・板金用
穴径(Φmm)20
適合切断材角スパン・ガルバリウム鋼板・トタン・ブリキ・鉄板サイディング・アルミ建材・木毛セメント板・鋼板・へーベルライト・アスベスト・不燃建材
比類のない切れ味と耐久性、クロームモリブデン鋼の刃先
片手でグリップを握れば解除できる安全自動ロック
長寿命高ねじれ強力スプリング採用
手にフィットし、力の入れやすい形状のグリップ
収納に便利な吊り下げフック穴付
全長(mm)250
質量(g)390
切断能力冷間圧延鋼板/1.2mmステンレス板/0.7mm
ストレートタイプで普通のハサミ同様の使いやすさです!!
鉄板1.9mm・ステンレス1.4mm・アルミ2.3mm の切断能力があります。
全長(mm)251
質量(kg)1.18
穴径(Φmm)(推奨エアーホース)10
無負荷回転数(min-1[r.p.m])2000
使用空気圧力(MPa)0.62
空気消費量(m3/min)0.41
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
鉄板や樹脂板の直線や曲線のカットがスムーズに行えます。
用途鉄板や樹脂板の切断加工に。
切断能力(mm)ステンレス板/0.6以下、鉄板/1.0以下、銅板/1.2以下、アルミ板/1.5以下、樹脂板/1.5以下
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
切断材の変形が少ない両刃式!。出っ張りのないブラシホルダ!。パワフル380W!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])4500
最小切断半径(mm)250
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)9.5
全長(mm)362
仕様二重絶縁
付属品六角棒レンチ、シックネスゲージ
質量(kg)1.4
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

金切鋏
モノタロウ
¥959~
税込¥1,055~
鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
強力スプリング内蔵。刃はギザ付。安全ロック付。滑り止めグリップとフィット感あるハンドルの採用。
全長(mm)250
刃厚(mm)母材/約4
刃先形状直刃
斜め切断、施工後の折板の重ね切りもOK!
用途軟鋼板、ステンレス板などの切断に!
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミニウム2.5
ストローク数(min-1[回/分])2200
最小切断半径(mm)内:45 外:50
電源(V)単相100
電流(A)5.8
消費電力(W)550
コード長さ(m)2
カーボンブラシ呼び番号408
全長(mm)260
高さ(mm)177
仕様二重絶縁
付属品ダイス、パンチ、六角棒レンチ5、スパナ32
質量(kg)1.6
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)炭素工具鋼(SK4相当)
材質スチール
寸法(mm)150×465×1135
質量(kg)26
刃長(mm)305
硬度HRC60
ハンドル長さ(mm)850
切断能力(厚×幅)平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)約200
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
切った板が手の下を通って行くので、握る動作が材料の上となり切りやすい。
用途屋根や外壁、水切り、機械の金属板、ブリキ、トタン、ガルバリウム鋼板、ステンレス、アルミ板等の切断。
材質刃部:クロムモリブデン鋼(SCM440) ハンドル部 スチール・ゴム
全長(mm)270
質量(g)500
刃部硬度HRC60~62
仕上黒染
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
加工しにくかった薄鉄板やアルミ板、樹脂板が自由な形にカットできます。
自作パソコン用のアルミケースの加工にも最適です。
切断部の形状に合わせて、直刃、曲刃を使い分けて下さい。鋭い切れ味で1.2mm厚の鉄板も楽に切れます。
全長(mm)248
刃長(mm)35
材質刃部(クロムモリブデン鋼)、グリップ(ポリ塩化ビニール、熱可塑性ゴム)
刃厚(mm)母材/約4
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鋼板0.8
切断能力(mm)鉄板1.2
切断能力(mm)銅板1.5
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)225
刃長(mm)30
トラスコ品番369-9757
質量(g)270
呼びASR
切断サイズ0.6以下
適合切断材ブリキ、ステンレス板
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
細かい刃数設定で引掛かりやバタつき、切断材の変形を抑制し、きれいに切断できます。
高精度切込制限ガードにより切断材への適正な送り量が得られ、刃先チップの欠損を抑制します。
用途ガルバリウム鋼板、角波・角スパン、金属サイディング、瓦棒、金属雨どい、トタン・ブリキなどの切断に、板金用
材質台金:工具鋼、チップ:サーメット
切断能力(mm)鉄鋼1.2
軽量・コンパクト・切れ味抜群!金切バサミ
軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。クロムモリブデン鋼の刃先。安全ロック。落下防止ワイヤー用穴。握りやすい形状のグリップ
軽天材(Cチャン、Mバー)の切断方法
1:立ち上がり部分をV字状に切り落とす
2:V字状の先端から、軽天材の底部を切り進む
3:切り込みに合うように反対側の立ち上がり部分をV字状に切り落とす
材質本体:CR-MO、グリップ:TPE
質量(g)200
全長×幅W×厚さ(mm)190×65×20
切断能力(mm)ステンレス板0.7
切断能力(mm)鉄板1.2
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
鍛造刃の板金ハサミです。
用途鉄板等の切断作業。
全長(mm)265
刃長(mm)30
質量(g)600
切断能力(mm)ステンレス板0.45
切断能力(mm)鉄板0.78
切断能力(mm)銅板0.94
建築板金用チップソーです。欠けにくく耐摩耗性に優れたチップを採用しています。
用途ガルバリウム鋼板・金属サイディング・トタン・ブリキ・角波・カラー波板の切断に
材質台金:工具鋼、チップ:超硬
切断能力(mm)鉄鋼1.2
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6962
全長(mm)247.65
材質/仕上モリブデン合金
質量(g)381
刃長(mm)31.75
切断能力(mm)ステンレス板0.6
切断能力(mm)鉄板1
1丁
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
ソフトなグリップは握りやすく快適に作業できます。
材質スチール(焼き戻し処理済) 刃:焼き入れ鋼
切断能力(Φmm)1.2
刃はクロムモリブデン光を採用し、鋭い切れ味と耐久性を実現しました。二か所支点の倍力構造なので、小さな力で切断できます。材料を逃さないギザ刃仕様。直線切・ゆるい曲線まで切断できます。作業性を向上させる、バネ付きハンドル。ハンドルを強く握るだけでハンドルロックが外れるため、片手でも操作可能です。
用途軟鉄板・ステンレス板・銅板等の切断に。金属系の粗大ごみ裁断などで活躍します。
材質刃部:クロムモリブデン鋼●グリップ:PVCポリ塩化ビニル
寸法(mm)250×63×25
質量(g)400
切断能力ステンレス板:0.6mmまで●鉄板:1.2mmまで●アルミ板:1.5mmまで●プラスチック板:2mmまで●針金:Φ2.5mmまで
刃部硬度HRC 60-62
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
板金用に最適な粘りのある欠けにくいチップを採用。タフで長寿命。
用途金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
内径(Φmm)20
仕様板金用
適合電動工具防塵・集塵マルノコ/充電マルノコ/パワーカッター
適合材金属サイディング/アルミサイディング/トタン・ブリキ/プリント板/アクリル板/プラスチック
切断能力(mm)鉄板1.0
超強力タイプの板金ハサミです。直線の切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。
トラスコ品番148-6965
全長(mm)238.25
材質/仕上モリブデン合金
質量(g)413
刃長(mm)22.35
切断能力(mm)ステンレス板1
切断能力(mm)鉄板1.2
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
RS Pro せん断はさみ 点セット 左カット、ストレートカット、右カット RS Pro の高品質せん断はさみセットです。このヘビーデューティストレートせん断はさみ 本セットは、切断を必要とするあらゆる作業に最適で、あらゆる用途に対応する 種類の切断タイプを取り揃えています。この手動工具は業務用や DIY の用途に適しており、カーペット、包装ストラップ、シートメタル、庭の清掃などの頑固な素材を完璧に切断でき、工具箱に入れるのに不可欠なこのせん断はさみです。 特長と利点: きれいで正確な切断を可能にするストレートブレード付きの万能せん断はさみ 各せん断材には、滑り止め加工のための鋭利なマイクロ鋸歯状のブレードが使用されており、繊維質材の切断も容易です 特にカッターを長時間使用する場合は、ユーザの切削作業を最小限に抑えた高レバー比設計 エルゴノミック DuoTech バイマテリアルグリップハンドルにより、切断時の快適性と操作性が向上しています ハンドルには滑り止めガードも付いており、ブレードに指が挟まれないようになっています Durable Self-opening 次の素材を汎用的に切断し、高性能に切断するのに最適: / アルミケーブルは最大 10 mm 厚さ 0.5 mm までの銅シート金属製です アルミシート金属、最大 mm mm までのレザー、ゴム、 PVC です 厚紙、最大 10 mm フレキシブルな電気ケーブル、最大 6 mm 包装用ストラップ ファブリック カーペット 用途: せん断はさみ及びニブラーは、金属、木材、プラスチック、厚紙などのさまざまな素材の切断に最適な強力な手動工具です。最も一般的な 種類のせん断はさみ又は金切りばさみは、直線切断、左切断、右切断の 種類です。どの手に最も適しているかは方向ではなく、どの側に廃棄物が置かれるかは方向によって決まります。たとえば、ストレートせん断はさみを使用すると、ブレードの長さに合わせて直線状に金属を切断できます。左側の切断では、廃棄物を左側に、右側のはさみで直線に切断したり、曲線に切断したりできます。 一般的な用途: 自動車修理 DIY HVAC の修理 建設 産業用 DIY および専門の園芸 曲線の切断に適していますか? このせん断はさみは、直線を正確に切断するように設計されていますが、わずかなカーブを描くことができます
仕様カットの種類 = 左、右、ストレート全体長さ = 250 mm
1セット
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
多目的用の板金ハサミです。直線のほか、大きな左右へのカーブの切断が可能です。
トラスコ品番148-6968
全長(mm)250.95
材質/仕上モリブデン合金
質量(g)381
刃長(mm)35.05
切断能力(mm)鉄板0.5
1丁
¥4,898
税込¥5,388
9日以内出荷
スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6966
全長(mm)243.84
材質/仕上モリブデン合金
質量(g)413
刃長(mm)31.75
切断能力(mm)ステンレス板0.6
切断能力(mm)鉄板1
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
スタンダードタイプより角度の急な切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。刃の根元がギザ付です。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6967
全長(mm)243.84
材質/仕上モリブデン合金
質量(g)413
刃長(mm)31.75
切断能力(mm)ステンレス板0.6
切断能力(mm)鉄板1
1丁
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6964
全長(mm)250.95
材質/仕上モリブデン合金
質量(g)381
刃長(mm)35.05
切断能力(mm)ステンレス板0.6
切断能力(mm)鉄板1
1丁
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
板金に30度のV字型を簡単に切抜きしてコーナーを作ることが出来ます。最大21mmまで切り込み可能です。自動開閉ラッチ付きなので片手で操作可能です。加工能力:鉄板0.51mm ステンレス板0.40mm。板金の切り込み加工に。
材質ユニクロメッキ鋼
全長(mm)232
質量(g)521.7
刃長(mm)21
切断能力(mm)ステンレス板0.4
切断能力(mm)鉄板0.51
アズワン品番65-1963-71
メーカー商品コード251-3066
加工能力(mm)【鉄板】0.51、【ステンレス板】0.4
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。左曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6970
全長(mm)207.77
材質/仕上モリブデン合金
質量(g)413
刃長(mm)31.75
切断能力(mm)鉄板0.5
1丁
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
1セット(5丁)
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
角度の急な切断が可能です。切断対象に対して上下どちらからでも切断が可能です。刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6971
全長(mm)207.77
材質/仕上モリブデン合金
質量(g)413
刃長(mm)31.75
切断能力(mm)鉄板0.5
1丁
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
スッキリ・スリムボディにして、従来製品に比べ軽量化(約200g)。
切断能力(mm)ステンレス板1.2
切断能力(mm)軟鋼板1.6
切断能力(mm)アルミ板2.5
ストローク数(min-1[回/分])4000
最小切断半径(mm)30(軟鋼板:1.0時)
運転音(dB)79
電源(V)単相100
電流(A)4
消費電力(W)380
コード長さ(m)2.5
カーボンブラシ呼び番号461
振動3軸合成値(m/s2)7
全長(mm)255
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)255×74×146
付属品六角棒レンチ、レンチホルダ
質量(g)本機:1500 キャブタイヤコード:275
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
刃にレーザー熱処理を施しており、切れ味が長く続きます。右曲り、ストレート兼用の板金ハサミです。
トラスコ品番148-6963
全長(mm)247.65
材質/仕上モリブデン合金
質量(g)381
刃長(mm)31.75
切断能力(mm)ステンレス板0.6
切断能力(mm)鉄板1
1丁
¥5,698
税込¥6,268
当日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。
トラスコ品番526-0180
材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂
全長(mm)190
刃長(mm)38
切断能力(mm)1.2(軟鋼板)、1.0(スパイラルダクト)
切断能力(mm)ステンレス板0.8
刃先標準刃
切断能力(mm)アルミ板1.5
切断能力(mm)鉄板1.3
六角軸シャンク径6.35mm
切断能力(mm)銅板2.5
切断直線、左曲がり
1台
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。コンパクト軽量タイプで持ち運びに便利です。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・左曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。
トラスコ品番526-0181
材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム
刃長(mm)38
切断能力(mm)ステンレス板0.6
切断能力(mm)アルミ板1.2
切断能力(mm)鉄板1
六角軸シャンク径6.35mm
切断能力(mm)銅板1.2
切断直線、左曲がり
1台
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
電動ドリルや電動インパクトドライバーに取り付けて使用することで楽に高速切断作業ができます。波板専用に設計されたブレードを搭載しています。クランプ部を調整することで幅広いサイズのドリルヘッドにしっかりと固定出来ます。シャーヘッドは360度回転するので切断方向に沿ってスムーズにカットしたり狭所作業で役立ちます。ドリル側の回転数を調整することで切断スピード調整が可能です。刃の形状は直線・曲線・四角の切断に対応可能です。切れ味が落ちてきた場合は刃のかみ合わせ調整をすることで改善します。調整作業は六角レンチのみで可能です。
用途板金切断作業に。
トラスコ品番526-0182
材質ブレード:硬化炭素鋼、シャーヘッド:アルミニウム、クランプ:強化樹脂
刃長(mm)38
切断能力(mm)軟鋼板0.3~0.6
刃先波板専用刃
切断能力(mm)鉄板0.6
六角軸シャンク径6.35mm
切断直線、左曲がり
1台
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ