20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
1箱
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。 自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
用途防水やガラスの取り換え作業などに 長さ(m)5 危険物の類別非危険物
1巻(5m)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。 長さ(m)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1ロール
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
1巻ほか
879 税込967
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
1巻ほか
449 税込494
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダーの合わせ目のシールに使います。テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません。ライナーがついているので取り扱いが簡単です
テープ長さ(m)9.14 テープ厚さ(mm)3.2 テープ幅(mm)6.4 トラスコ品番471-4270 質量(g)300 危険物の類別非危険物
1ロール
3,500 税込3,850
当日出荷

1巻(3.5m)
959 税込1,055
当日出荷

ドア内部シーリングスクリーン用接着剤。 ブチルゴムをベースにした、半永久粘着性を持った不乾性タイプの接着剤です。
テープ幅(mm)Φ3 テープ長さ(m)3.5 危険物の類別非危険物
1巻(3.5m)
899 税込989
当日出荷

新車形状に近く仕上りがきれい。新人・ベテランにかかわらず仕上がりは一定。コーナー・段差もこれ一本でらくらく作業時間を大幅に短縮。 シーリングテープのジャスト使い切りサイズ。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
1ロール
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。 また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。 開口部の防湿・気密用。 引張強度(N/10mm)9.8 剥離紙あり 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高品質の防水用シール 自動車メーカーライン品質 ライナーがついているので取扱いが簡単です
用途ドア・リヤゲートのサービスホールカバーの装着、サイドウィンドウのラバーガスケットと車体の接着、内張りの接着、ボデー各部の合わせ目のシール、振動吸収シール、テールランプの防水処理等。 危険物の類別非危険物
1巻
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイハツ系の軽自動車を中心に、最近多くみられる形状。 簡単・速い・キレイ!
危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18 引張強度(N/10mm)18 剥離紙あり 適合用途防水・耐水・屋外 主なワーク大面材、パーツ
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

発泡ブチルゴムシートを支持体とした強力接着タイプです。柔軟性があり、粗面接着にすぐれています。良好な接着性を有し、屋外での貼り合せ作業も可能です。
用途自動車などの内装・外装ネームプレートの固定。 仕様はく離紙付 粘着タイプ強力 適合用途粗面 主なワーク大面材、パーツ
1巻
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

非加硫ブチルゴム自己融着テープ(6~22kV用)でノンセパレーターです。電気特性、耐オゾン性、耐候性に優れています。金属腐食を起こしません。
用途電線ケーブルの端末処理・接続・保護用。 トラスコ品番377-6841 質量(g)100 引張強度(N/19mm:参考値)11.2 絶縁破壊電圧(kV/mm)44 特性電気特性、耐オゾン性、耐候性
1巻ほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。 適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面 被着材の素材PP・PE 主なワーク大面材、パーツ
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

弾力性。金属接着性。水密性。気密性。ガス不透過。塗装不可
用途カラー鋼板・トタン・ブリキ・折板の継ぎ目シール 規格(JSIA)F★★★★ 主成分ブチルゴム系溶剤形 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量330mL
1本(330mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンビランプ防水用接着・シーリング剤。 ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリング剤です。 耐熱性・耐寒性・耐候性・耐衝撃性に優れています R77Sはオールシーズン用、R77Cは寒冷地用です。
用途ランプ廻りなどの気密・水密を要する箇所の半乾性接着・シーリングに 太さ(Φmm)8.4 危険物の類別非危険物
1巻(4m)
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)