寝装品に求められる機能満載のオリジナル寝具シリーズの枕です。中材のポリエチレンパイプに「ヒバエッセンス」を加工しています。青森のヒバの木から抽出されるヒバエッセンスには、ヒノキチオールという天然物質として極めて「抗菌性」の高い成分が含まれ、医療・食品など多分野で利用研究が進められています。中材に低反発チップとポリエチレンパイプをMIXさせパイプの通気性と低反発チップのフィット性を併せ持つ絶妙なモチモチ感が頭を優しく包みこみます。ポリエチレンパイプは国内自社工場で生産している国産のポリエチレンパイプを使用しています。
仕様●サイズ:35×50cm●素材:側地/綿100%(キルト加工/中綿ポリエステル100%)、中材/ポリエチレンパイプ(ヒバエッセンス加工)・低反発チップウレタン
アズワン品番65-8870-46
1個
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
寝装品に求められる機能満載のオリジナル寝具シリーズの枕です。中材のポリエチレンパイプに「ヒバエッセンス」を加工しています。青森のヒバの木から抽出されるヒバエッセンスには、ヒノキチオールという天然物質として極めて「抗菌性」の高い成分が含まれ、医療・食品など多分野で利用研究が進められています。中材に低反発チップとポリエチレンパイプをMIXさせパイプの通気性と低反発チップのフィット性を併せ持つ絶妙なモチモチ感が頭を優しく包みこみます。ポリエチレンパイプは国内自社工場で生産している国産のポリエチレンパイプを使用しています。
仕様●サイズ:43×63cm●素材:側地/綿100%(キルト加工/中綿ポリエステル100%)、中材/ポリエチレンパイプ(ヒバエッセンス加工)・低反発チップウレタン
アズワン品番65-8870-47
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
福村直毅医師監修の誤嚥しにくい完全側臥位に適した食事用枕です。
材質枕カバー/ポリエステル100%、タオル/ポリエステル85%・ナイロン15%、中材/パイプビーズ(ポリエチレン)
質量(g)約900
セット内容ふたこぶラックン×1、ピタットくん90ワイド(7-1710-21)×1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)360~500×200×90/200
アズワン品番7-4960-22
1セット
¥16,980
税込¥18,678
8日以内出荷
ウレタン二層構造の周りを低反発ウレタンで覆っているため包み込むような質感です。耐次亜塩素酸・耐アルコールのPU(ポリウレタン)レザーを使用しています。
ドライブ中の首の疲れ、車内での睡眠や休憩、長距離ドライブの疲労軽減、寝ている子どもがシートからずれていないか心配、そんなお悩みを解決します。フックで簡単取り付けができるので、快適な休憩や睡眠をサポートします。クッション部分は180度回転が可能で、パッドは上方向に回転するので、邪魔にならずコンパクトに収納可能です。表面は高級感のあるレザー仕様で、汚れに強く、お手入れが簡単です。
用途・ドライブ中に首が疲れる、車内で睡眠や休憩がしたい、長距離ドライブの疲れを軽減したい、寝ている子供がシートからずれていないか心配という方などに。
仕様取付可能ポール幅(cm):最大16.5
色ベージュ
質量(g)550
タイプネッククッション
寸法(cm)32.5~38×20
1個
¥5,998
税込¥6,598
5日以内出荷
Φ25mmのハンガーパイプセットがセット同梱されており、収納スペースをムダなくより効率的にプランでき、クロゼット内部収納として最適です。
材質【棚板】(基材)MDF、(表面)棚板上面=無地シート、棚板下面=特殊硬化コート紙、【前框】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【受桟】(基材)集成材・LVL、(表面)特殊加工化粧紙、【雑巾摺】材質:発泡樹脂、【ハンガーパイプ】表面材質:ステンレス、【パイプブラケット】亜鉛ダイキャスト
色シェルホワイト
奥行(mm)400
シリーズCシリーズ
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに。UV剤配合で対候性に優れます
材質ポリエチレン
寸法(cm)約25×90
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳鉄
等級M2級(3級)
1枚
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
穴数6穴
穴間隔(mm)34-46-80-46-34
降雨時の仮設排水路や糊面の泥止めに。土木建設工事・建築工事・大雨などの水害対策などに
材質ポリエチレン
寸法(cm)約25×90
真壁造り・大壁造り、どちらでも簡単に取り付けられる画期的な枕棚ユニット。
押入・クロゼット両方に対応可能です。框付きで意匠性に優れ、間口・奥行等のサイズもバリエーション豊富です。
全ての基材がベタ芯構造ですので、現場サイズに合わせて寸法カット・釘打ちが可能です。
セット内容前框×1本、棚板×1枚、受桟×1セット、雑巾摺×1セット、ビス・ビスキャップセット×1セット
シリーズCシリーズ
用途高速道路やのり面での降雨時排水を方向づける排水路として活用できます。
材質ポリエチレン
寸法(mm)250×900
1セット(200枚)
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。
材質アルミ形材
寸法L(mm)1750
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
【OIMLとは?】
<OIML>とは国際法定計量機関の事であり、OIMLで採択された国際勧告は、
各国の技術基準に採用されることになり、日本においても計量法等に反映されます。
【OIML型分銅とは?】
OIML国際勧告に基づいて作られる分銅で、国際的に共通の形状になります。
日本国内では基準分銅型が多く使用されておりますが、F1級が上限となります。
メーカーのOIML型分銅は、E2級からM1級まで幅広く用意しており、グローバル社会の標準分銅として、ご使用いただけます。
分銅のOIML国際勧告:OIML R111-1:2004 精度等級E1、E2、F1、F2、M1、M1-2、M2、M2-3 及びM3 の分銅
第1部:計量及び技術要求事項
【材質】
株式会社エー・アンド・デイのAD1604シリーズ(OIML型 枕型校正用分銅)はSUS304を採用しております。
優れた耐食性で、様々な用途に使用されている一般的な非磁性ステンレス鋼になります。
【ケース】
アルミケース付
【分銅の選び方】
分銅を選ぶ際には、次のことにご留意ください。
1.点検の内容
1)日常点検では、分銅の質量は通常使用している試料の質量に近いものを用い、
精度は計量に際した許容誤差の範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2)定期点検では、分銅の質量は天びんのひょう量に近いものを用い、精度は誤差の
許容範囲の 3 分の 1 のものを選びます。
2.分銅の質量
1)の場合は、通常使用している試料の平均的な質量を用います。
2)の場合は、ひょう量(最大計量値)に近い値を用います。
材質非磁性ステンレス(SUS304)
付属品ケース
形状OIML型枕型
材質(ケース)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性枕型にSUS304を採用したアドバンスドモデル
ひょう量が大きなはかりの校正に適しています。
把手がついて持ち運びしやすく、積み重ねも簡単に行えます。
実用標準分銅として最適です。
形状枕型
材質鋳鉄
等級M1級(2級)
表面処理鏡面バフ仕上
壁が無くても、枕棚・中段の取り付けが可能になります。
色ホワイト
同梱部品コの字アングル、コの字アングル用ビス、桟木用ビス、化粧キャップ、ワッシャー
関連資料(2.56MB)
クローゼットだけでなく和室の押入れにも対応。前框と棚板が一体になり、施工しやすくなりました。
基材棚板:パーティクルボード又はMDF+LVL、受け桟:MDF他、雑巾摺:発泡ポリスチレン、補強桟:MDF+合板他(1.5間用・2950mm用)、隙間隠しキャップ:ABS樹脂
表面棚板上面:オレフィン化粧シート貼り、棚板下面:特殊化粧シート貼り、受け桟:オレフィン化粧シート貼り、補強桟:オレフィン化粧シート貼り
耐荷重(N)約686
関連資料設計施工資料(1.75MB)
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
寸法L(mm)1750
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
寸法L(mm)1750
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
材質表側:ナイロン100、裏側:バイピング・ポリエステル100、中綿:ポリエステル80/レーヨン20
寸法(mm)約630×430
質量(g)120
関連資料(0.3MB)
1個
¥679
税込¥747
3日以内出荷
仕様●サイズ(W):95mm●サイズ(D):18mm●材質:熱硬化性樹脂
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
材質アルミ形材
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
材質アルミ形材
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
寸法L(mm)2300
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
コーナー部分に丸みを持たせた、優しいデザインの枕木材R。庭のワンポイント、間仕切り、さりげない目隠しなど多目的に使えます。
材質アルミダイカスト
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
寸法L(mm)1750
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
寸法L(mm)1750
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
材質アルミ形材
色シャイングレー
寸法L(mm)1750
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
1個
¥9,798
税込¥10,778
5日以内出荷
広いエリアからポイント使いまで、多用途に使えるパーツです。基礎部材にも創意工夫があり、施工性に優れています。
寸法L(mm)1750
関連資料枕木材カタログ(2022年2月現在)(0.99MB)
関連キーワード
前へ
1
...
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
...
次へ