27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(100枚)
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1パック(100枚)
889 税込978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途果物等の緩衝材に 厚さ(mm)7 寸法(縦×横)(mm)300×450
1個(5枚)
499 税込549
当日出荷

ネット型の網目が細かい梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 TP規格コンテナのサイズに合わせた干渉用シートになります。 異形物の梱包にも便利なシート型の緩衝材です。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 厚さ(mm)7
1袋(10枚)
509 税込560
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。 弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。 被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体 長さ(m)5
1巻(5m)
659 税込725
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

PS BPフルーツ2M PackStyle(パックスタイル) 動画あり
1袋(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

筒型の緩衝材なので梱包しにくい異型な商品を中に入れて使用可能な商品です。クッション性に優れておりワインボトルや長物のパイプなどにも使用可能です。ポリエチレン樹脂使用のため焼却による有害ガスが発生しません。商品に合わせて自由な長さに切って使用可能です。ワインボトル、一升瓶、ガラス関係等の商品に便利なクッション性の高い高発泡ポリエチレンの緩衝材です。収縮性が高い為、丸みのある商品を包むのに最適です。商品に合わせて自由な長さにカットができます。(20Mから)ポリエチレンの為、焼却による有害ガスが発生しません。1ロールの重量が軽く持ち運びが簡単です。
用途ボトルなどの筒型の梱包。長物の梱包。異型の梱包 質量(g)300 2018年トラスコ掲載ページ6 1846
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

セフティーネット アズワン 動画あり
材質はエバフレックスでできていますので、弾性に富んでいます。 弾性が大きいので、異形の部分も無理なく被覆し、しっかりと保護します。 切断はナイフやハサミで簡単にできます。 耐寒性に優れていますので、フリーザー等に使用しても弾性の変化はありません。
長さ(m)5
1巻(5m)
970 税込1,067
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンプルな形状で使いやすい透明丸カップです。ドレッシング・タレなどに。環境に配慮し、再生可能な生物資源を一部混合した、石化由来A-PETと植物由来バイオマス素材のハイブリッド容器です。熱シールはできません。
材質バイオPET
1パック(50個)ほか
199 税込219
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ユタカメイク緩衝材 ネット緩衝材
エコ商品
寸法(mm)縦300×横460 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(50枚)ほか
359 税込395
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

一部植物性プラスチック使用。地球にやさしいバイオPET!シンプルな形状で使いやすい、サラダにおすすめの丸型透明容器です。蓋は別売り。
材質バイオPET 直径(Φmm)129 高さ(mm)88 商品タイプ本体
1袋(50枚)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広がるチューブ状の緩衝材! 自由な長さにカットできる!。緩衝性、柔軟性に加え、ネット状であるので通気性にも優れています。果実に優しい適度なクッション性、腐食を防ぐ通気性・通水性、装着後の見た目に美しい形状。主に、フルーツ、ビン類の輸送時緩衝シートとして利用されています。火のそばに置かないでください
幅(mm)80 長さ(m)1 アズワン品番64-5075-87
1袋(2袋)
449 税込494
5日以内出荷

部品の梱包や引越し作業時の緩衝材として便利なシートです。 シートタイプなので、カットする手間も省けます。
用途精密機器、部品などの梱包や引越し作業時の緩衝材として。 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1束(100枚)
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(100枚)
1,098 税込1,208
当日出荷

PackStyle(パックスタイル)フルーツキャップ
クラフト感がおしゃれな雰囲気を演出する、環境に配慮した紙製のフルーツ用保護キャップ。
材質未晒紙 短辺(mm)75 長辺(mm)100 レンジ不可
1束(100枚)ほか
3,198 税込3,518
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棒状に折り畳んだコンパクトな不織布製キャップです。 薄手のためかさばらず、通気性に優れます。 大容量パックで、使い捨てのため衛生的です。 ゴムの伸縮性に優れているので、圧迫感がなく長時間快適に使用が可能です。
用途食品加工などの作業現場や来客者の毛髪落下防止用として サイズフリー 種別ディスポタイプ 材質ポリプロピレン/合成ゴム 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料(0.2MB)
1パック(100枚)ほか
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

インターナショナル・ケミカルラクロンフルーツキャップ 100入
高圧ポリエチレン製でクッション性の高い果物・野菜の緩衝材です。
用途りんご・デコポン柑橘類・トマト・柿・梨・マンゴー・桃などの果物や陶器・瓶などの容器保護に最適です。 材質発泡ポリエチレン
1個
899 税込989
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性・防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。耐薬品性に優れています。 断熱性に優れている為、保温材・保冷材としての使用も有効です。
用途弱電製品・精密機械部品の包装・緩衝材 ガラス・陶磁器の包装、緩衝材 家具・インテリアなどの表面保護材 ステンレス・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シートなどの雑貨用 建築用の断熱材・養生シート
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,598 税込3,958
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

無添加品の為、鏡面体の包装に向いています。 柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途ガラス・陶磁器の包装緩衝材 家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 高さ(mm)300 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100枚)
719 税込791
当日出荷

柔軟性に富み、緩衝性に優れています。 独立気泡のため、撥水性、防湿性にも優れています。 浮力性に優れています。 耐薬品性に優れています。 断熱性に優れているため、保温材、保冷材としての使用も有効です。
用途家具・インテリア等の表面保護材 ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材 農業用保温材・果実類のパット 冷凍食品・アイスクリームの保冷材 風呂マット・食器棚シート等の雑貨用 建築用の断熱材・養生シート 救命胴衣等の浮揚材 その他、畳用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
22,980 税込25,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ネット型の網目が粗い梱包用シートです。 一般的にりんごや梨の箱の下に敷かれている輸送時の傷防止シートです。 ロール型のため、お好みの長さでカットとしてお使いください。
用途割れ物や異形物の緩衝包装などに。 りんごや梨などの梱包用シートとして。 幅(mm)300 長さ(m)25
1巻
4,198 税込4,618
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

インターナショナル・ケミカルラクロンロール フルーツキャップ
果実を箱詰めして発送する際の緩衝剤です。高圧ポリエチレン製のクッション性の高い発泡ネットは、果実の表皮を優しく保護します。
用途サイズも多種類揃っており、果実に応じた最適な編目が選べ、果実への装着後の見た目も美しく、店頭ディスプレーのイメージアップに最適です。 材質発泡ポリエチレン 寸法(mm×m)80×10
1個
799 税込879
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

弱電製品、精密機器部品、家具インテリアなどの包装、緩衝、保護と多岐にわたる用途を持つミナフォームのカット品となります。
寸法(mm)300×300
1束(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柔らかく緩衝性にすぐれ、白色で化粧性もあります。小傷の防止に効果を発します。巻物でお好きなサイズで梱包できます。耐薬品性にすぐれています。断熱性にすぐれているため、保温材、保冷材としての仕様も有効です。
用途弱電製品、精密機械部品の包装・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装緩衝材。家具・インテリア等の表面保護材。ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材。農業用保温材・果実類のバット。冷凍食品・アイスクリームの保冷材。風呂マット・食器棚シート等の雑貨用。建築用の断熱材・養生シート。救命胴衣等の浮揚材。その他、タタミ用・土木用・自動車用等ミナフォームの特長を生かして、巾広い分野で使用されています。 材質ポリエチレン
1本
24,980 税込27,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PS BPフルーツ2L PackStyle(パックスタイル) 動画あり
手切れ防止のセーフティエッジ加工。深しぼりタイプなので、フルーツだけでなく精肉や鮮魚にもご使用いただけます。紙トレーに比べてフチが太く、強度に自信があります。
サイズ2L 高さ(mm)46 短辺(mm)128 長辺(mm)228
1袋(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)