カテゴリ

  • 肥料・農薬・除草剤・種(5)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「果実の土」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
茎コーナーガイド TAKIGEN(タキゲン)茎コーナーガイドTAKIGEN(タキゲン)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
土耕やベンチで茎をターンさせた時の茎折れや茎裂けを軽減します。果実の生育が良くなり収穫アップにつながります。
材質樹脂コーティング鉄線寸法(mm)460×364
【苗】白ゴーヤ 48P J.garden【苗】白ゴーヤ 48PJ.garden
15,980税込17,578
1ケース(9cm×48個)
5日以内出荷
白い果実が特徴的なゴーヤ。現在流通しているゴーヤに比べて苦みが少なく、サラダなど生食でも食べやすい品種です。栽培のコツ土作り・植え付け・栽培環境株間は30cm以上。(鉢の場合は10号以上のものを用意)管理方法ゴーヤはつる性なので必ず支柱やネットでつるを誘引してください。親づるは下から5節くらいで切り、子づるを伸ばして育てます。(実つきをよくするため)肥料収穫期間が長いので2ヶ月に1度追肥をおこなってください。収穫・楽しみ方7月以降 長さ20~30cmのものがとりごろです。炒め物(ゴーヤチャンプルー)、漬物、煮物、揚げ物、サラダなどにして召し上がってください。特にサラダがおすすめの食べ方です。
24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JP YARD FORCE24V電動アシスト一輪車 LX CH602-JPYARD FORCE
72,500税込79,750
1セット
4日以内出荷
ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書)材質スチール、ゴム他質量(g)24Vバッテリー:約440最大出力(W)ブラシレスモーター:200最大積載量(kg)重量:100本体質量(kg)約24.6寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー容量(Ah)2バッテリー電圧(V)24組立時間目安:30分(二人で組み立て時)充電時間(分)フル充電:約80傾斜角度(°)最大上昇:15最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
果樹・ブルーベリーの肥料 東商果樹・ブルーベリーの肥料東商(1件のレビュー)
379税込417
1袋(500g)
5日以内出荷
アミノ酸を豊富に含む魚エキス肥料や2種類のアミノ酸肥料を配合。甘くおいしい果実が収穫できます。 リン酸、アミノ酸、マグネシウムの効果で実付きを良くし、収穫量を増やします。 有機素材が配合されているため、団粒化が促進され根張りがよくなる土に改良します。 健康な植物が育つカルシウム、マグネシウムなどのミネラル含有。
名称東商451号主原料菜種油かす、魚エキス肥料、大豆エキス肥料、米ぬか、醗酵有機肥料、天然リンカン肥料、動物性アミノ酸肥料、植物性アミノ酸肥料、トウモロコシかす、骨分登録保証指定配合肥料
果樹・ブルーベリーの肥料 東商果樹・ブルーベリーの肥料東商(5件のレビュー)
889税込978
1袋(1.5kg)
当日出荷
アミノ酸を豊富に含む魚エキス肥料や2種類のアミノ酸肥料を配合。甘くおいしい果実が収穫できます。 リン酸、アミノ酸、マグネシウムの効果で実付きを良くし、収穫量を増やします。有機素材が配合されているため、団粒化が促進され根張りがよくなる土に改良します。健康な植物が育つカルシウム、マグネシウムなどのミネラル含有。
適合作物果樹・ブルーベリー成分チッソN4、リン酸P5、カリK1.5、マグネシウムMg0.2名称東商451号登録保証指定配合肥料
ラッパ木酢液 原液 大幸TECラッパ木酢液 原液大幸TEC(1件のレビュー)
829税込912
1本(1.5L)
当日出荷
高度な蒸留技術で酢酸などの有効成分を濃縮し、環境に優しい木材由来の天然成分で土や植物に残留しません。 水やりと一緒に200倍に薄めて散布。 お花を元気に、野菜果実をおいしく育てます。
用途植物の活力剤、土壌改良材など。適合作物花、野菜成分蒸留木酢液寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×305名称無し登録保証無し
穂宝源 バイオ・グリーン穂宝源バイオ・グリーン
6,998税込7,698
1箱(10L)
6日以内出荷
穂宝源は微量要素補給に即効性に富む植物活性液です。 穂宝源は動物及び天然有機物を主原料とし、フミン酸、アミノ酸、酵素等を加え、特殊な製法で作られた植物生理活性液です。 豚尿を主体に牛尿フミン酸等を加え微生物により完全醗酵してあります。 菌の補助資材(餌代わり)として微量要素補給や、有機土壌形成にトーマスくんと混合してお使い下さい。 植物にやさしく、確かな土づくりと根張り、作物の健全生育による増収とおいしい野菜づくりに効果的です。 葉緑素吸収増大・炭素同化作用活性化。 花芽形成、着果促進、果実の肥大、糖度増加、樹勢維持、萎れ防止。 発芽生育根張り試験の驚くべき結果。 鮮度保持、発根促進、生理障害。 減農薬栽培。 命ある土壌と作物の活性化(連作できる)。 土を変える、水を変える、日持ちの向上、根張りの促進。 土壌団粒化形成、放線菌の増加、植物細胞の活性。 作物の生育状況の応じて幅広く使用できます。
適合作物イチゴ、トマト、キュウリ、ナス、メロン、スイカ、ピーマン、レタス、白菜、キャベツ、ねぎ、にら、アスパラ、ほうれん草、果菜類、葉菜類、根菜類、花卉類成分【含有】窒素全量(%)0.14・リン酸全量(%)0.24・加里全量(%)0.21散布量500倍~1000倍(100m2あたり)希釈液20Lを散布
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら