「果実の土」の検索結果

26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
根をいためずにじっくりと効く有機質肥料を配合した果樹や花木に適した土。赤玉土と堆肥を適度に配合しているので、通気性や排水性、保水性にも優れています。
用途庭木、果樹、花木各種 適合作物庭木、果樹、花木各種 主原料赤玉土、堆肥、ピートモス等
1袋(25L)
869 税込956
3日以内出荷

誰でも簡単に樹木を栽培できます。樹木が育つための保水性と排水性を兼ね備えています。樹木・花木のための初期栄養素を配合済み。
適合作物果樹、花木 寸法(縦×横×高さ)(mm)48×35×7 原材料赤玉土、ピートモス、バーク堆肥、くん炭、パーライト 等
1袋(12L)
829 税込912
8日以内出荷

化学肥料の元肥を配合していません。 木炭の配合により、排水性を高め、根張りを良くします。 どっしり配合で、樹木をしっかり支えます。
アズワン品番65-1829-49 主原料木質堆肥、ココナッツファイバー、赤玉土、鹿沼土
1袋(12L)
999 税込1,099
欠品中

1.細粒の腐葉土をはじめ土を柔らかく改良する、有機質原料がたっぷりで保水力も高い。2.植え付け直後の根にもやさしくじっくり効く、有機質肥料を配合。休眠時期の植え込みにも適し、根張りも促進する。3.通気性が持続する、熱処理した硬質の赤玉土、鹿沼土を配合。植え込み作業も容易にできる。4.土壌を活性化させる有用微生物(バチルス菌)を配合。土の力を高めて、根も健全に生育する。
用途庭木、果樹、花木、苗木(梅、桃、ハナミズキ、コニファー、南天、モクレン、バラ、牡丹等) 適合作物庭木、果樹、花木、苗木(梅、桃、ハナミズキ、コニファー、南天、モクレン、バラ、牡丹等) 主原料赤玉土、鹿沼土、堆肥、腐葉土、ココナッツピート等
1袋(25L)
939 税込1,033
4日以内出荷

果樹、花木の栽培に適した土容量タップリで安定感のある深型タイプ。水はけ・空気の流通がよいスリット付き。植え替え(鉢上げ)に便利な機能付き。
材質ポリプロピレン ブラック
1個
519 税込571
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

赤玉土をベースに軽石・堆肥・ピートモス・パーライトを配合。 甘い果物を育てる肥料入り。 サクランボ・桃・柿等などの果樹全般向きの培養土。
適合作物フルーツガーデン 仕様厳選素材・肥料入り 容量(L)20 寸法(縦×横×高さH)(cm)57×39×10
1袋(20L)ほか
1,298 税込1,428
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

肥料成分がゆっくり溶け出し根を傷めにくい肥料です。 実付きが良くなるリン酸成分の多い肥料です。 天然腐植の効果で土をふかふかにします。
適合作物レモン・ミカン・柑橘 成分(チッソN-リン酸P-カリK)6-7-6 名称粒状固形肥料686 肥料の種類成形複合肥料 登録保証生第75867号※登録肥料
1袋(500g)
499 税込549
当日出荷

低温でじっくり醗酵させた本格ぼかし!土壌改良微生物の活発な繁殖を促す、魚介類原料を使用。100%有機で質で核酸成分が植物の細胞を活性化、ペレット状でまきやすい。
適合作物野菜・草花 成分チッソN4、リン酸P4 名称ぼかしゴールド 登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
749 税込824
当日出荷

土のpHをブルーベリーに適した酸性に調整。 葉色を良くするマグネシウム入りの専用肥料を配合。 酸性にする効果を高めるイオウ成分を配合。 水に馴染みやすいピートモスを配合。
適合作物ブルーベリー アズワン品番65-1829-47 原材料ピートモス、赤玉土、鹿沼土、abコンポ
1袋(12L)
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリット鉢は、大地での根張りを鉢の中でも実現するためにデザイン設計された理想的な植木鉢です。 根のサークリング現象を防止するので、用土の90%以上を有効利用することができ、植物の生育に大きな効果 をもたらします。 特殊技術のスリットが栽培ロスを減らします。 スリット鉢は根詰まりを極限にまで抑え、鉢上げの回数を最少限に減らすことが可能です。
用途果樹・野菜・観賞用などあらゆる園芸に最適です。 モスグリーン
1個
71 税込78
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。 海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。 樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途果樹・庭木 適合作物果樹、庭木 使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
1袋(5L)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

堆肥をベースにしているため、保肥力に優れた土です。堆肥をベースのため植物の根の張りが安定します。パーライト、真砂土をブレンドする事で水はけがよくなります。元肥料(化成肥料)を入れる事で初期生育をサポートします。バクタモンをブレンドする事で生育効果が上がります。
用途植物の育成に 適合野菜・草花・鉢花・観葉植物・花木・果樹など植物全般 質量(kg)約7 配合バーグ堆肥、ココピート、パーライト、真砂土、元肥(化成肥料) 寸法(縦×横×高さ)(mm)500×300×80
1袋(14L)
499 税込549
当日出荷

赤玉土・腐葉土・有機堆肥・土壌改良材に、初期・中期用の元肥を配合した高級培養土。
用途花・野菜 適合作物花、野菜 仕様厳選素材・肥料入り
1袋(5L)ほか
659 税込725
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

硬質鹿沼土を更にふるい分けした商品
仕様粉抜き良品 容量(L)18 寸法(縦×横×高さH)(cm)53×35×9
1袋(18L)ほか
959 税込1,055
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

有用微生物の添加により植物の生育環境が良くなり、苗が健全に仕上がります。 通気性、透水性、保水性が大変良いので、がっちりした根を張らせることができます。また、団粒構造は長時間こわれにくいので育苗中の灌水管理は大変楽になります。 緩効性肥料中心の設計により、育苗に必要な養分はすべて含ませてあり、そのまま箱や鉢につめればすぐ使用できます。すべての園芸作物の播種から鉢揚げまでの育苗全般および草花や観葉植物の鉢土にと幅広くご使用ください。
出来数(1袋あたり)【ビニールポット】(9cm)93鉢、(10.5cm)60鉢、(12cm)43鉢、(13.5cm)30鉢、【ペーパーポット】(11号)5箱、(10号)3.7箱
1袋(30L)
3,298 税込3,628
当日出荷

バランスよく配合したそのまま使える、保水性・通気性に富んだオールマイテイな培養土です。
用途草花・野菜全般に適したそのまま使える培養土です。成長に応じ段階的に肥料をお与え下さい。 適合作物草花、野菜 容量(L)10 寸法(縦×横×高さH)(cm)46×34×8
1袋(10L)ほか
459 税込505
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

菌根菌配合で植物を丈夫に育てます 持ち運びしやすくベランダガーデンに最適 花にも野菜にも使える汎用培養土
原材料ココヤシピート/バークたい肥/パーライト/菌根菌等 適合作物花、野菜
1袋(14L)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アミノ酸を豊富に含む魚エキス肥料や2種類のアミノ酸肥料を配合。甘くおいしい果実が収穫できます。 リン酸、アミノ酸、マグネシウムの効果で実付きを良くし、収穫量を増やします。有機素材が配合されているため、団粒化が促進され根張りがよくなる土に改良します。健康な植物が育つカルシウム、マグネシウムなどのミネラル含有。
適合作物果樹・ブルーベリー 成分チッソN4、リン酸P5、カリK1.5、マグネシウムMg0.2 名称東商451号 登録保証指定配合肥料
1袋(1.5kg)
889 税込978
当日出荷

高度な蒸留技術で酢酸などの有効成分を濃縮し、環境に優しい木材由来の天然成分で土や植物に残留しません。 水やりと一緒に200倍に薄めて散布。 お花を元気に、野菜果実をおいしく育てます。
用途植物の活力剤、土壌改良材など。 適合作物花、野菜 成分蒸留木酢液 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×305 名称無し 登録保証無し
1本(1.5L)
829 税込912
当日出荷

TAKIGEN(タキゲン)茎コーナーガイド
土耕やベンチで茎をターンさせた時の茎折れや茎裂けを軽減します。果実の生育が良くなり収穫アップにつながります。
材質樹脂コーティング鉄線 寸法(mm)460×364
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

ありそうでなかった!収穫した野菜や果実、重いコメ袋や肥料、土、ブロック、レンガ、生コン袋、かさばるゴミ出しなど、。畑や自宅、作業場などでの運搬作業に欠かせない一輪車が、。重い荷物がラクに運べる24Vバッテリー式の電動アシスト機能がついて新登場!。収穫後や農作業などの運搬、坂道にもおススメ!。コメ二袋60kgをのせても、ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様の駆動輪で。女性でもスイッチを握ればスィ~っとっラクラク運べます。スピードは、低速ギヤ速度約3Km/h又は高速ギヤ速度6Km/hを選んでスイッチを握るだけなので操作もとても簡単!。耐荷重100kgなので米なら三袋も運べます!。バッテリー装着室カバーと急発進対策のロックキー付きで安心して使えます。24Vリチウムイオンバッテリーは、YARDFORCE製品の24Vシリーズでご使用ができる残量ランプ付き24V充電池。充電時間(約)80分で連続稼働約6km、約75分使用が可能です。※無負荷時。 ブラシレスモーター搭載ノーパンクタイヤ仕様。24V残量ゲージ付バッテリー充電式。
用途農作業やガーデン作業、土木・建設工事、アウトドア、その他さまざまな運搬用途でご使用いただけます。 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、取扱い説明書(保証書) 材質スチール、ゴム他 質量(g)24Vバッテリー:約440 最大出力(W)ブラシレスモーター:200 最大積載量(kg)重量:100 本体質量(kg)約24.6 寸法(cm)全長119×全幅68×全高73、バケット全長80×全幅68×深さ25 バッテリー形式:リチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)24 組立時間目安:30分(二人で組み立て時) 充電時間(分)フル充電:約80 傾斜角度(°)最大上昇:15 最高速度(km/h)ハイギア[2]:6、ローギア[1]:3 稼働時間(分)無負荷作動時:約75 ( 走行距離最長約6km )
1セット
72,500 税込79,750
4日以内出荷

アミノ酸を豊富に含む魚エキス肥料や2種類のアミノ酸肥料を配合。甘くおいしい果実が収穫できます。 リン酸、アミノ酸、マグネシウムの効果で実付きを良くし、収穫量を増やします。 有機素材が配合されているため、団粒化が促進され根張りがよくなる土に改良します。 健康な植物が育つカルシウム、マグネシウムなどのミネラル含有。
名称東商451号 主原料菜種油かす、魚エキス肥料、大豆エキス肥料、米ぬか、醗酵有機肥料、天然リンカン肥料、動物性アミノ酸肥料、植物性アミノ酸肥料、トウモロコシかす、骨分 登録保証指定配合肥料
1袋(500g)
379 税込417
5日以内出荷

白い果実が特徴的なゴーヤ。現在流通しているゴーヤに比べて苦みが少なく、サラダなど生食でも食べやすい品種です。栽培のコツ。土作り・植え付け・栽培環境。株間は30cm以上。(鉢の場合は10号以上のものを用意)。管理方法。ゴーヤはつる性なので必ず支柱やネットでつるを誘引してください。親づるは下から5節くらいで切り、子づるを伸ばして育てます。(実つきをよくするため)。肥料。収穫期間が長いので2ヶ月に1度追肥をおこなってください。収穫・楽しみ方。7月以降 。長さ20~30cmのものがとりごろです。炒め物(ゴーヤチャンプルー)、漬物、煮物、揚げ物、サラダなどにして召し上がってください。特にサラダがおすすめの食べ方です。
1ケース(9cm×48個)
15,980 税込17,578
5日以内出荷

バイオ・グリーン穂宝源
穂宝源は微量要素補給に即効性に富む植物活性液です。 穂宝源は動物及び天然有機物を主原料とし、フミン酸、アミノ酸、酵素等を加え、特殊な製法で作られた植物生理活性液です。 豚尿を主体に牛尿フミン酸等を加え微生物により完全醗酵してあります。 菌の補助資材(餌代わり)として微量要素補給や、有機土壌形成にトーマスくんと混合してお使い下さい。 植物にやさしく、確かな土づくりと根張り、作物の健全生育による増収とおいしい野菜づくりに効果的です。 葉緑素吸収増大・炭素同化作用活性化。 花芽形成、着果促進、果実の肥大、糖度増加、樹勢維持、萎れ防止。 発芽生育根張り試験の驚くべき結果。 鮮度保持、発根促進、生理障害。 減農薬栽培。 命ある土壌と作物の活性化(連作できる)。 土を変える、水を変える、日持ちの向上、根張りの促進。 土壌団粒化形成、放線菌の増加、植物細胞の活性。 作物の生育状況の応じて幅広く使用できます。
適合作物イチゴ、トマト、キュウリ、ナス、メロン、スイカ、ピーマン、レタス、白菜、キャベツ、ねぎ、にら、アスパラ、ほうれん草、果菜類、葉菜類、根菜類、花卉類 成分【含有】窒素全量(%)0.14・リン酸全量(%)0.24・加里全量(%)0.21 散布量500倍~1000倍(100m2あたり)希釈液20Lを散布
1箱(10L)
6,998 税込7,698
6日以内出荷