口紐付きのネット袋です。
用途野菜や果物など収穫物の小分けや保管、運搬用に。
色赤
材質ポリエチレン
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
石けん、球根、みかんなどを入れて管理するのに使用可能です。
用途乾燥させたい小物入れに。ネット状の袋で伸びるため異型物の管理などに。果物をいれるのに。
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)450
1個(5枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
上幅(mm)80
下端幅(mm)75
厚さ(cm)約7~8(巾)
たまねぎ・にんにく・みかん・栗など用途に合わせて長さを選べます。
たまねぎ・じゃがいも・栗などの出荷用だけでなく、保存用としても使用できます。
みかん、玉ねぎ、栗、にんにく等の包装保存に。
規格45cm
材質ポリエチレン
転倒時のガラスの飛散を防止する。試薬瓶・工業薬品瓶・各種ガラス器具の保護に。
弾性が大きいので異形の部分にも無理なく被覆し保護します。耐寒・耐冷性に優れ、フリーザーに入れても弾性の変化はありません。
被せるだけです。取付・取りはずしと反復使用できます。ハサミ・カッターで簡単に切断できます。
材質エチレン酢酸ビニル共重合体
長さ(m)5
菜園をカラスなどの害鳥から守ります。
スイカ、ウリ、メロン、イチゴなどの果物の露地栽培に最適です。
適合支柱Φ16、20mm兼用
1パック(5個)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
たまねぎ・じゃがいも・みかん等の出荷に最適なネット状の袋です。
用途青果物に加え、栗、潮干狩り、タコ、昆虫など、アウトドアのシーンにもご使用頂けます
材質PE
内容物をkg単位で入れる場合や重量物を入れるのに使用します。
サイズも豊富に揃えており用途によってお選びください。
材質PE
青果物包装用のスタンディングネットです。
用途立体的な構造で充填し易く、陳列の少スペース化が得られます。
寸法(mm)220×270+50
ケース入数(枚)1200
みかん、たまねぎ、ハッサクなど青果物の保存に最適な赤ネットです。
用途販売、輸送などに、通気性のよい、しっかりしたネットで使いやすいです。
材質PE
スイカ、カボチャ、メロンなど果物に最適
用途操作簡単で手間を取らず、作業時間を効果的に節約し、作業効率も向上させます。
仕様両端縫い
色緑
幅(cm)55
長さ(cm)110
1セット(500枚)
¥78,980
税込¥86,878
3日以内出荷
みかん、たまねぎ、ハッサクなど青果物の保存に最適な赤ネットです。
用途販売、輸送などに、通気性のよい、しっかりしたネットで使いやすいです。
材質PE
寸法(cm)35
スイカの保護スイカ、カボチャ、メロンなど果物に最適
用途操作簡単で手間を取らず、作業時間を効果的に節約し、作業効率も向上させます。
仕様片側縫い
色緑
幅(cm)55
長さ(cm)55
1セット(1000枚)
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
たまねぎ・じゃがいも・みかん等の出荷に最適なネット状の袋です。
用途青果物に加え、栗、潮干狩り、タコ、昆虫など、アウトドアのシーンにもご使用頂けます
材質PE
お客様のご要望にお応えして新登場!
石けんネットの6色アソート。
たまねぎ・じゃがいも・みかん等の出荷に最適なネット状の袋です。
用途青果物に加え、栗、潮干狩り、タコ、昆虫など、アウトドアのシーンにもご使用頂けます
材質PE
細かい網み目で羽虫や鳥害対策に
用途ネットに光が乱反射して鳥が嫌がります。ふわふわなので、鳥がネットに留まりにくくなっています。野菜や果物など栽培物を守ります。軽くて、作業がしやすくなっています。使用サイズに合わせてハサミで簡単にカットできます。
材質ポリエチレン
色グリーン
質量(g)約225
長さ(m)5
幅(m)2
1枚
¥1,498
税込¥1,648
5日以内出荷
野菜や果物が一度にたっぷり干せる2段式の乾物ネット
おうちで簡単に干し野菜がつくれます。
風通しのよいメッシュ生地で、網目が細かいので中に虫が入りにくい作り。
開口部はファスナーでラクラク開閉。
使わない時はねじってたたんでコンパクトに収納できます。
キャンプなどでの食器の乾燥にも。
材質メッシュ部:ポリエステル、紐部:ポリエステル、フレーム:スチール(ポリエチレン・ポリプロピレンコーティング)
耐荷重(kg)約2(各段約1)
直径×高さ(cm)使用時:(約)42×30(紐部含まず)、折り畳み時:(約)16×3.5
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
ウッディワゴンD・WD・N・WNに使用できます。組み換え自由で、ひな段等として使用できます。
用途野菜や果物の陳列に。
奥行き(cm)12
高さ(cm)20
細かい網目で動物の視線をシャットアウトし、野菜・果物を食い荒らされるのを防ぎます。
エスコ品番EA952AD-32
寸法(m)1(H)×50
1個
¥8,760
税込¥9,636
翌日出荷
細かい網目で動物の視線をシャットアウトし、野菜・果物を食い荒らされるのを防ぎます。
エスコ品番EA952AD-31
寸法(m)1(H)×20
1個
¥4,570
税込¥5,027
翌日出荷
収穫期の玉ねぎの保管などに。
色レッド
幅(mm)400
長さ(mm)650
1パック(4枚)
¥499
税込¥549
当日出荷
出荷時の製品を保護するための伸縮タイプのネットです。
長さが自由に切断できるので長尺物の梱包も簡単です。
高圧ポリエチレン製でクッション性の高い果物・野菜の緩衝材です。
用途りんご・デコポン柑橘類・トマト・柿・梨・マンゴー・桃などの果物や陶器・瓶などの容器保護に最適です。
材質発泡ポリエチレン
数字と果物のかかれたバケツを重ねてあそぼう!
コンパクトに収納できる。
仕様(1個梱包形態)ネット入
セット内容バケツ型コップ×9(ネコ型含む)
材質PP
寸法(mm)Φ80×105(組立前)
1個
¥473
税込¥520
3日以内出荷
強度抜群!ラミネート+プレスシールにより破袋の心配が大幅に減少! 果物や雑貨の詰め合わせ用など、様々な用途でお使いいただけます。
厚さ#50
ギュッと握って家庭で簡単フレッシュジュース。。飲みたい分の新鮮なジュースがご家庭で簡単に作れるジューサーです。シェイカー付でジュースの幅が広がります。誰でも簡単にヘルシードリンクが作れるレシピブック付き。ハンドル部分がテコの応用になっており、少ない力で搾れるので、お年寄りやお子様でも簡単に使用できます。フルーツも皮ごと搾れば、より多くの栄養素を摂取できます。果物や野菜のつぶつぶが気になる方は付属の搾りネットを使用して下さい。プラスチック製なので衛生的で機能性に優れています。酸にも強いので劣化しにくいです。
【A1ノビ対応コンパクトデスクトップモデル】。A3図面からA1ポスターまでの大判プリントを最適な省スペース設計と使いやすさで実現。限られたスペースでも無理なく設置でき、大判の図面やポスターなどを身近な環境で印刷できます。また、フルフロントアクセスで印刷に関わる操作をプリンター前面から実行可能です。【微小余白印刷により、左右約0.5mmまで余白を最小化】。ロール紙印刷で上下余白はゼロ、左右余白は約0.5mmを実現。用紙端部検出センサーを搭載し、左右余白を限界まで最小化しました。後工程のカット作業を軽減し、余白の目立たないプリントでインパクトのあるポスター制作が可能です。【新画像設計を採用、普通紙でも高発色なポスターを出力】。新画像設計により、ポスター画質を向上し、色鮮やかな濃い出力を実現。誘目性に優れ、POPやポスターで多く使われる赤やオレンジ色、一般掲示物等で多く使われる青色など、高発色が可能です。【小サイズカット紙からラベル・封筒・薬袋まで対応】。オートシートフィーダー(ASF)により、はがきやラベル、封筒、薬袋、長尺POPなど、多様なサイズの成果物に対応。小サイズ用紙のプリントも行えるなど対応用紙サイズを37種類まで拡充し、一台で各種用途に利用できます。【A4/A3カット紙の連続印刷・ロール紙/カット紙切替印刷】。在宅ワークによるA3図面印刷のニーズに応え、A3カット紙をセットし連続印刷できるASFを標準搭載。普通紙のA3あるいはB4、レジャーサイズのカット紙なら50枚、A4あるいはレターサイズなら100枚を一度に積載可能です。ロール紙とカット紙は同時に装填し、自動で切り替えて印刷できます。【コピー&スキャン機能】。手書き原稿や教材、パンフレットなどを手軽にスキャンして拡大コピーできるA4フラットベッドスキャナーを搭載。ロール紙幅フィットコピーや繰り返しコピー、カット紙の多彩なコピー機能により、PCレスで簡単にPOPやポスター、オリジナルの包装紙などを内製化できます。また、取り込んだ原稿をPCレスでE-mail送信、USBメモリへの保存、ネットワークフォルダに保存可能です。
仕様●スキャナー:フラットベッド型、読取方式:CIS、光学解像度:1200×2400、最大原稿サイズ:A4/LTR●総ノズル数(ノズル):4352
付属品電源コード、プリントヘッド、スターターインクセット(4色 各1個)、設置ガイド、セットアップCD-ROM、Web登録のお願い、メンテナンスカートリッジ(本体に装着済)、2インチ紙管用ロールホルダー(シャフトレス)左右各1個
電源(V)AC100-240(50-60Hz)
本体質量(kg)約34(ヘッド含む・インクボトル含まず)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)968×533×245(ASF閉・オペパネ閉時)(本体のみ)
メモリー1GB
最大解像度2400(横)×1200(縦)dpi
給紙方法手差し(ASF給紙)/ロール紙
印刷方式バブルジェット方式
インク顔料4色(チュービング方式)
使用可能用紙サイズ【ロール紙(微小余白印刷時)】(ISO)A3/A2/A2ノビ/A1、(JIS)B2/B3、(ARCH)18”/24”、(その他)17”、【手差し・カット紙】(ISO)A3/A4/A5/A6/B4、(DIN)C4、(JIS)B4/B5/B6、(ANSI)11×17"/8.5×11"/India/8.5× 14"/Foolscap/Executive、(ARCH)9×12"、(写真)四切 10×12"/四切ワイド 10×15"/六切 8×10"/7×10"/5×7"/4×6" KGサイズ/2L/L、(はがき)はがき/往復はがき、(封筒)#10 Envelope縦/DL Envelope/封筒 長形3号 縦/封筒 長形4号 縦/封筒 洋形4号 縦/封筒 洋形6号 縦、封筒 Envelope C5縦、封筒 Envelope Monarch 縦、(その他)B-Ofi cio/M-Ofi cio ユーザー定義サイズ 幅:89.0mm~297mm/長さ:127mm~1200mm
インターフェイスHi-Speed USB、有線LAN IEEE802.3u(100BASE-TX)/IEEE802.3(10BASE-T)、無線LAN(IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b /IEEE802.11a/IEEE802.11ac)
RoHS指令(10物質対応)対応
色数顔料4色(BK/C/M/Y)
グリーン購入法適合
商品タイププリンター
1台
¥139,800
税込¥153,780
3日以内出荷
関連キーワード