46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Y-1 木登り器 標準与作DX(5穴タイプ) 標準ワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)3.2(上)、3.0(下)、標準ワイヤー1本:0.5kg×2本 径(Φmm)120~250(木の使用径) 長さ(cm)61(ワイヤー)、29.5(ツノ) 穴数5(ツノ) 寸法(縦×横)(mm)570×400(上)、380×290(下) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

細い枝も切断できる枝キャッチャ装備。セーフティガード付。工具なしでチェン刃の取付け、取外し、調整が可能。自動給油機構。
用途庭木の枝打ちや落とした枝のカッティング処理に 電源(V)100 消費電力(W)180 チェーンスピード(m/s)[m/分]3 付属品チェンオイル、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付)、延長コード10m、コードストラップ(ベルトフック付) 適合(ソーチェン)90SG-28 有効切断能力(mm)95 電流(A)2 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)374×180×155 コード長さ(m)0.25 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷

シングウ(新宮商行)チェンソー XV250TD
エコ商品
本体乾燥重量2.3kgと超軽量。 枝打ち作業に最適で趣味・アウトドアでのご使用にも。 カービングバー仕様で、チェンソーアートの彫刻作業などの細かい作業も。
排気量(mL)25 質量(kg)2.3 仕様【チェンオイル調整】あり、【アイシング防止装置】あり、【チェーン張り機構】サイドアジャスター、【プライミングポンプ】あり 安全装置チェーンブレーキ標準装備 スパークプラグNGK CMR7H 燃料混合比50:1(レギュラーガソリン:2サイクルエンジンオイル) 始動方法軽1スタート(始動時減圧装置付きスターター) RoHS指令(10物質対応)対応 振動3軸合成値(m/s2)4 排出ガス対策型3次規制適合 オイルタンク容量(mL)140 燃料タンク容量(cc)190
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Y-4 木登り器  大型与作(11穴タイプ) 超ロングワイヤー付 和コーポレーション 動画あり
木登り作業の決定板! 両手で作業ができます。枝打ち作業の能率アップ! 高所でも安全・安心です。 与作に乗ったまま、木の周りを回れます。 手軽に運べて、簡単にご使用できます。 足掛け部、腰掛部のどちらかに体重をかけると、しっかりストッパーが固定されます。 木の下で座っての作業、立っての作業、どちらでも可能。 小型チェーンソー等も木の上でお使い頂けます。
使用方法1・事前に腰掛部と足掛け部をつなぐロープを脚の長さに合わせて調整しておきます。2・腰掛部に当初より付いている、肩バンドを必ず襷状にかけてください。3・腰掛部、足掛け部共に木の太さに合わせてピンを角パイプの穴に差し込みます。4・ピンに付いている固定ゴムを、角パイプの下に出ているピンの先に引っ掛けて固定します。5・つま先を足掛け部の足掛け棒の下に引っ掛けるようにして、足を乗せます。6・命綱も付属で付いております。7・腰掛部に座り、足に力を入れて足掛け部を引き上げます。8・屈伸運動の要領で腰掛部を引き上げながら立ち上がります。9・立ち上がった後、腰掛部に座り、足掛け部を引き上げます。屈伸運動の繰り返しで上って行きます。下る際は、逆屈伸運動の要領で下って行きます。 質量(kg)4.5(上)、4.2(下) 径(Φmm)300~480(木の使用径) 長さ(cm)110(ワイヤー)、45(ツノ) 穴数11(ツノ)※ツノ穴の個数の違いで、小さい木径から大きい木径のサイズ調整が細かく行えます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
67,980 税込74,778
3日以内出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm)350 点火プラグNGK BPM8Y 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8522 質量(kg)(本体)3.6、(全装備)4.2 排気量(mL)30.1 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.15 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 チェーン形式91PX-52 振動3軸合成値(m/s2)6.4
1台
44,980 税込49,478
6日以内出荷

これまで、専門業者に頼んだり、脚立にのぼり手作業で剪定をしていた高所の作業も、高枝ポールチェーンソーを使えば、自分で簡単に作業することができます。 延長ポールを繋げると最大約3mになり、高所の太い枝もラクラク剪定可能です。 また、延長ポールを付けずに長さ約2mでも使用できるので高さの違う場所で大活躍。 組み立て簡単です。
バッテリー電圧(V)18 最大切断能力(mm)(木材)Φ170 チェーンスピード(m/s)1.9 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数1 質量(kg)3.5(電池含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)12×293.5×21.5 付属品18Vリチウムバッテリー、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、延長ポール、収納バッグ、保護メガネ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×149本 トラスコ品番769-7678
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧倒的な軽さとクラスを超えたパワー
用途樹上の枝打ち作業に 使用燃料混合燃料 切断有効長さ(mm)250 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×201×196 乾燥質量(kg)2.3 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR7H 始動方式リコイルスタータ チェーン形式25AP60E 振動3軸合成値(m/s2)4 オイルタンク容量(L)0.14 排気量(cm3)25
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

環境に優しいECOエンジン。独自のリサーキュレーター技術で燃費約33%向上。スプリングとゴムの2つの組合せによるハイブリッド防振装置で低振動を実現。 エンジン始動の楽なRスタート方式(リコイルスタートロープの引き力が従来機の1/3以下で始動がラクです)。 エンジン高回転対応により切削スピードが向上。 インテンズバー採用によりチェン貼りが簡単。エンジン始動後、スロットルを握ると自動的にチョークが戻る『オートリターンチョーク』装備。
寸法(mm)(ガイドバー)350/14インチ スパークプラグCJ-8Y 付属品プラグレンチ 質量(kg)3.2 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)237×580×212 排気量(mL)30.1 使用燃料25:1混合燃料 燃料タンク容量(L)0.24 オイルタンク(L)0.18 エンジン形式2サイクルエンジン 始動方式Rスタート(リコイル方式) エンジン総排気量(cm3)30 チェーン形式91PX-52E
1台
32,980 税込36,278
当日出荷

1個
12,800 税込14,080
翌日出荷

シングウ(新宮商行)エンジンチェーンソー
キックバック防止効果のあるカービングバーを標準装備。細かい作業に最適です
排気量(mL)26.9
1台
65,980 税込72,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナカオ昇柱用具
軽く、持ち運びが便利な昇降用具で背たけより上にある電柱足場釘に吊下げロープで引っかけ固定する構造となっています。
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ合金製 仕様NTT仕様書品及び仕様書同等品
1台
31,980 税込35,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パワフルLi-ion18V対応。本体のみ。安全なロックボタン、滑りにくいラバーグリップ、ショルダーベルト(非売品)装備。引っかけての切断も容易な先端チップガード装備。伸縮ポール。120度内でヘッド角度9段階調整機能。ポールは2分割可能でコンパクト収納
用途手の届きにくい高所の枝打ち切断 バッテリー電圧(V)18 電源タイプ充電式
1台
29,980 税込32,978
3日以内出荷

ツヨロン(藤井電工)木登り器
内側短爪と外側長爪で木を掴み昇降します。 足部分に1本のベルトとゴムバンドで装着します。
仕様4本爪 付属品締付けベルト・ゴムバンド トラスコ品番444-9304 材質本体/スチール、ベルト/ナイロン・ゴム 質量(g)約1130(1セット)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

BBH800PCL-201 58Vバッテリーポールチェンソーelex IDECH(アイデック) 動画あり
果樹、庭木の枝打ちに最適!脚立不要で高枝の剪定が可能! 1.ハイパワー 大容量58Vバッテリーによりハイパワーな作業性を実現し、切断力も抜群。 2.エンジン騒音&排ガスゼロ エンジン騒音と排気ガスがないのでストレスフリー。 民家の近くでの早朝作業や学校・病院・公園・住宅街など、 騒音や排気ガスの気になる場所での作業が気兼ねなく行えます。 3.支障枝の処理にも便利! 先端部分は7段階角度可変式。刃が入りにくい場所でも使いやすく、様々な作業シーンに対応可能。細かく角度が変えられるので作業効率が抜群! 4.高い切断性能 直径約50mmの枝であれば、満充電の状態で500本以上切断可能。 5.付属の延長パイプで最大全長2700mmのロングリーチ ワンタッチで簡単に脱着可能。セパレート式で分割できるので収納・持ち運びもラクラク 6.2.0Ahバッテリー・充電器各1個付属
付属品チェーンソーオイル・肩掛けバンド・工具セット・バッテリー・充電器 トラスコ品番258-1129 種類バッテリー刈払機+刈払機アタッチメント 電圧(V)58 消費電力(W)800 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1945×330×200/2700×330×200 本体質量(kg)6.0(2.0Ahバッテリー付) バッテリー容量(Ah)2 アズワン品番69-3118-80
1台
69,980 税込76,978
3日以内出荷

【排出ガス自主2次規制適合品】小径木の伐採や丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm)400 点火プラグNGK BPM8Y 排気量(mL)36.3 質量(kg)(本体)4.6、(全装備)5.5 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8549 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.41 オイルタンク(L)0.28 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 振動3軸合成値(m/s2)5.8
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

丸山製作所チェンソー
マジかるスタート。手軽な枝打ち作業から、本格作業用までラインナップ!・簡単なオイル調整・ハイブリット防振・オートオイルポンプ・フルオートブレーキ
ガイドバー種類スプロケットノーズカバー
1台
47,980 税込52,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

【排出ガス自主2次規制適合品】庭木のお手入れや丸太の切断に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。「インテンズバー」でらくらくソーチェン調整。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL)30.1 質量(kg)(本体)3.4、(全装備)4.0 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8514 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.15 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 点火プラグNGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
42,980 税込47,278
当日出荷

枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1431W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8652 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
16,980 税込18,678
当日出荷

SHINKO(新興製作所)チェーンソー
自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
用途丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 電流(A)11 コード長さ(m)1.85 切断有効長さ(mm)300 周波数(Hz)50/60 チェーン形式オレゴン91VG-46 チェーンスピード(m/min)330 オイルタンク容量(mL)80
1台
10,980 税込12,078
10日以内出荷

HiKOKI(日立工機)電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1430W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8644 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷

電気チェンソー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
木の伐採、丸太切断に!力の入れやすいリヤハンドルタイプ。オイルリターン機構採用。切味の鋭い90SGタイプのソーチェン採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V)100 電流(A)8.5 消費電力(W)800 コード長さ(m)2 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油 タイプリヤハンドル チェーンスピード(m/s)[m/分]8
1台
14,980 税込16,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】果樹や雑木の剪定に。取り回しやすく、作業性の良いトップハンドル。キックバックが発生しにくいカービングバー採用。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 切断有効長さ(mm)250 点火プラグNGK BPM8Y 排気量(mL)30.1 質量(kg)(本体)3.4、(全装備)3.8 付属品プラグレンチ、チェンカバー 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.15 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 アズワン品番64-5046-39 振動3軸合成値(m/s2)4.2
1台
46,980 税込51,678
5日以内出荷

HiKOKI(日立工機)電気チェンソー
枝打ちからログハウス造りまで、パワフルモーターで強力サポート! 消費電力1432W オイルポンプアジャスター付 ブレーキレバー搭載 ソーチェン交換、調整がツールレス
電源(V)単相100 消費電力(W)1430 チェーンスピード(m/s)[m/分]13.5[810] 付属品チェーンケース、ガイドバー、ソーチェン、チェンオイル(100mL) トラスコ品番779-8661 電流(A)15 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)445×270×198 対応材質木工用 コード長さ(m)2心・5 ソーチェンピッチ(inch)3/8" オイルタンク容量(mL)200
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)エンジンチェーンソー
【排出ガス自主2次規制適合品】低木の伐採や選定、丸太の切断に。力の入れやすいリヤハンドル。軽い力でエンジンがスタートする「Kスタート付」。
用途木材の伐採・枝打ち・丸太の切断に、 排気量(mL)34 質量(kg)(本体)4.0、(全装備)4.6 付属品プラグレンチ、チェンカバー トラスコ品番419-8531 使用燃料混合(無鉛ガソリン:2サイクルエンジンオイル=50:1(FC/FD級) 機能簡単スタート、オートリターンチョーク、2サイクルガソリンエンジン、自動給油、防振ハンドル、チェンキャッチャ 燃料タンク容量(L)0.25 オイルタンク(L)0.26 点火方式電子制御 キャブレターダイヤフラム式 給油方式自動給油式 点火プラグNGK BPM8Y 振動3軸合成値(m/s2)4.6
1台
47,980 税込52,778
9日以内出荷

SHINKO(新興製作所)電気チェーンソー
丸太(薪)切り・枝打ち・彫刻の荒削等に。自動給油式。スイッチはダブル式で安全。切れ味の良いオレゴンソーチェーン採用。手にやさしいラバーグリップ採用。
電源(V)単相100 消費電力(W)1350 電流(A)13.9 コード長さ(m)1.85 切断有効長さ(mm)350 質量(kg)4.1 周波数(Hz)50/60 チェーン形式オレゴン91VG-52 チェーンスピード(m/min)370 オイルタンク容量(mL)80
1台
10,980 税込12,078
4日以内出荷

電気チェンソー 京セラ(旧RYOBI電動工具) 動画あり
スイッチを切ると停止する電気ブレーキ付。切味の良いチェン刃採用。自動給油。
用途建築作業の荒挽き切断からマキ切り、枝打ち等の幅広い作業に。 電源(V)100 消費電力(W)1150 付属品六角棒レンチ5mm(本体に収納)、チェンオイル(50ml)、ソーチェン(本体取付)、ガイドバー(本体取付)、チェンカバー(本体取付) 電流(A)12 コード長さ(m)2 機能二重絶縁構造、セフティスイッチ、自動給油、ブレーキ付
1台
17,980 税込19,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
32,880 税込36,168
8日以内出荷

CS1825DC (BC) 18V コードレスチェンソー HiKOKI(日立工機) 動画あり
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等 付属品リチウムイオン電池、急速充電器、チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ、電池カバー 質量(kg)2.7 モーター直流ブラシレスモーター チェーンスピード(m/s)12.1 全長×全幅W×全高(mm)514×194×184 使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)2 バッテリー電圧(V)18 給油方式自動 充電時間(分)約20 チェーン形式90PX-40E 振動3軸合成値(m/s2)2.5 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
39,980 税込43,978
翌々日出荷

持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
34,880 税込38,368
翌日出荷

ほだ木作りなど農作業に適したサイズのオールラウンドソー。庭や果樹園の枝打ちや、DIY作業や薪つくりなどホビー向けに。
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28 チェンタイプ91PX-52E 乾燥質量(kg)3.7 オイルタンク(L)0.23 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271 バー(cm)35 排気量(cm3)34.4
1台
71,980 税込79,178
6日以内出荷

CS1825DC (NN) 18V コードレスチェンソー HiKOKI(日立工機) 動画あり
取り回しのいい小形軽量タイプ トップハンドルで高所作業でも使いやすい トップクラスの粘り強さ※2022年11月現在。国内電動工具メーカーにおいて 振動を50%軽減※CS3630DAとの比較 ナット脱落防止機構搭載 チェンオイル流量調節可能 マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途木材・竹の切断、枝打ち等 付属品チェンケース、ソーチェン、チェンオイル、ボックススパナ 質量(kg)2.7 モーター直流ブラシレスモーター チェーンスピード(m/s)12.1 全長×全幅W×全高(mm)514×194×184 使用電池マルチボルト蓄電池、スライド式リチウムイオン電池18V(BSL18XXシリーズ) バッテリー容量(Ah)- バッテリー電圧(V)- 給油方式自動 充電時間(分)約20 チェーン形式90PX-40E 振動3軸合成値(m/s2)2.5 オイルタンク容量(mL)70 ガイドバー長さ(mm)250 1充電当たりの作業量杉角材切断(50×50):約160カット ※BSL1820M使用時
1台
28,980 税込31,878
当日出荷

パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/持ち手が本体後方についているタイプ、両手の間が広く安定感があります/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
39,880 税込43,868
7日以内出荷

ロングバーを装着したミドルモデル。庭や果樹園の枝打ちや、立ち木伐倒や間伐作業などに。
タンク容量(L)【燃料タンク】0.28 チェンタイプ91PX-57E 乾燥質量(kg)3.7 オイルタンク(L)0.23 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)386×233×271 バー(cm)40 排気量(cm3)34.4
1台
79,980 税込87,978
6日以内出荷

パワーシャープ(自動目立):5秒で目立てが可能な『パワーシャープ』仕様のチェンソー/本体上部と側面を握るタイプ、軽量・コンパクトで枝打ちに最適です/コツのいらないマジックスタート(リコイルロープを一定の位置までゆっくり引き、戻すだけでエンジンがかかります。始動がとてもラクな新リコイル方式です。特許取得済)
用途枝打ちに ソーチェーン(適用)オレゴン 91PX-52
1台
37,880 税込41,668
7日以内出荷

チェンソー CNS 18-30 バッテリーセットは、軽量なので扱いやすく、取り回しやすい刃の長さで設計されているので、樹木のメンテナンスだけでなく、本格的な庭木の伐採作業にも使用できる初めてのチェンソーに最適な製品です。 さらに工具不要で手軽にメンテナンスができるチェーン・テンションシステムや自動チェーン注油機能を搭載しており、メンテナンス面にも配慮した設計となっています。 また、キックバック防止機能で自動チェーンブレーキが働くため、初めてチェンソーを使用される方でも安全にお使いいただけます。 バッテリーパワー18 V 2.5 Ahと急速充電器を付属。
用途細い枝の切り分け、木の枝打ち、薪の切断 溝(mm)ガイドバーの溝:300 バッテリー18Vバッテリープラットフォーム ブレード長さ(mm)300 1充電当たりの作業量Φ10 cmの枝:最大35(2.5Ah)、最大70(5.0Ah) 機能工具不要のチェーン・テンションシステム、自動チェーン注油機能、チェーンブレーキ、オイルレベル計 駆動方式ブラシレスモーター 付属品ガイドバーの溝、チェーン刃、オイルボトル、チェーンカバー チェーンスピード(m/s)10 質量(kg)3.4(アクセサリーを含まない) タンク容量(mL)200 電圧(V)18 使用時間(分)最大10(2.5Ah)、最大20(5.0Ah) ※一回の充電 ドライブリンク数45 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)690×230×245 振動フロントハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):3.5、リアハンドルの振動値(ΔK=1.5m/s2):5.2 仕様チェーンピッチ:3/8"LP、チェーンゲージ:1.1mm/0.043"、音量パワーレベルの保証(dB(A)):101
1台
84,980 税込93,478
5日以内出荷

BCS-250D/N1 ドリームパワー 電動チェーンソー(充電式) ナカトミ 動画あり
電源が確保できない場所でも使用できる充電式。コードを気にせず、取り回しの良い作業ができます。安全ボタンを握らないと電源が入らない安全設計。丸太(薪)切りや枝打ち等に最適です。刃を当てるだけで楽々切断。大容量の18V 4.0Ahリチウムイオン電池で、長時間運転が可能。
用途チェーンソーとして。切断 伐採 剪定などに。丸太 枝 エンジン音なし 排気ガスなし 充電式 付属品ソーチェーンカバー×1、充電器(BC18V4A)×1、バッテリー(BP18LI4A)×1、チェーンソーオイル×1 材質樹脂/スチール 質量(kg)3.4 切断有効長さ(mm)約220 チェーンスピード(m/s)3.5 連続使用時間(分)無負荷:約30(満充電時) バッテリーリチウムイオン バッテリー電圧(V)18 保証期間1年 モーター電圧(V)DC18 充電器出力DC23V 1500mA 充電器入力AC100V 50/60Hz 50VA 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)56×24×24.5 充電時間(時間)約1.5、満充電:約3 バッテリー容量(mAh)4000 ソーチェーンE50S-40E(刃ゲージ(インチ):0.05、刃ピッチ(インチ):3/8LP、刃コマ数(枚):40) ガイドバー長さ(mm)250(10インチ)
1台
19,980 税込21,978
4日以内出荷

軽量+高回転! 23mLエンジン式と同等の使用感! 粘りの高速切断、太枝モード搭載 ボタン長押し、黄点灯 太枝切断時(Φ100mmまでを目安)に電流リミッタを一時的に引き上げて、 粘りの高速切断を実現します。 優れた重心バランス。 軽い取り回し感 収納式」オイルタンクキャップ 枝の引っ掛かりを低減。 ワンタッチで電源ON 吊り下げ用フック ガイドバーが下を向きスムーズに吊り下げ。 業界最速高速フル充電 「アプト」防滴・防じん 本製品は水や粉じんに対する影響が抑えられる様に設計されていますが、 水や粉じんによって故障しないことを保証するものではありません。 [約40分(フル充電)/約27分(実用充電)]
バー全長(mm)250 チェーンスピード(m/s)[m/分]0~22.5[0~1350] チェーン形式M11-60 仕様薄刃 付属品チェーンカバー、レンチ13-16・丸ヤスリ 質量(kg)3.0(バッテリ含む) 電圧(V)直流:18 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)493×184×191 振動3軸合成値(m/s2)<2.5 ガイドバー種類スプロケットノーズバー
1台
36,980 税込40,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Vine(バイン)iHS5Liteシングルハンドチェンソーは、ユーザーを満足させる革命的なデザインを採用。 片手でらくらく超軽量でハイパワーを実現。 さらにLCD画面で電池残量を一発確認可能。 14.4V2.5Ahの十分な容量のバッテリーでチェンスピードも7.5m/sと庭木、果樹の剪定、枝打ち枝払い作業に最適です。 作業効率も格段に向上します。 さらにキックバックに備えた安全ガードも装備しました。 ※バッテリーはVineP32novaと共用が可能です。
用途果樹・庭木の剪定、枝払い作業に最適。格段に作業効率を向上させます。 仕様(チェンオイル)マニュアルオイルポンプ 質量(kg)1.2(バッテリー込) バッテリー14.4V(16.8Vmax)2.5Ah 充電時間(時間)1~1.5 チェーンスピード(m/s)[m/分]7.5m/s 最大切断径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ソーチェンピッチ(inch)ピッチ 1/4"、1.1mmゲージ、34コマ ガイドバー種類5インチ 駆動時間(分)約40
1台
53,980 税込59,378
5日以内出荷

農家、造園、林業と、フルタイムに使える軽量プロフェッショナルソー。トップハンドル、コンパクトなデザイン、パワフルで低エミッションのストラト・チャージド(R)エンジン搭載です。枝払いが、正確に、安全に、素早く行えます。
ピッチ1/4" チェンタイプH00 乾燥質量(kg)2.6 全長(cm)26.4 燃料タンク容量(L)0.19 スパークプラグNGK CMR6A 全高(cm)21.5 全幅(cm)21.7 オイルタンク容量(L)0.17 排気量(cm3)27
1台
69,980 税込76,978
4日以内出荷

これまで手作業で大変だった太い枝の切断も、チェーンソーならパワフルに切断することができます。 Φ160mmの太い枝でもラクラク切断できるパワフルモデル。 音も静かで住宅街でも安心して使えます。 さらにバッテリーを含めて約2.3kgと軽量なので長時間の作業も快適にこなせます。 安全なキックバック防止機能つきで、初心者でも安心。 バッテリー2個付きで長時間作業も安心。
バッテリー容量(Ah)2.0 最大切断能力(mm)(木材)Φ160 チェーン長(mm)200 使用チェーン90SG-34コマ(A6158) 充電時間(分)60 バッテリーリチウムイオン バッテリー数2 質量(kg)約2.3(電池含む) 寸法(縦×横×高さH)(cm)17.5×55×26 付属品18Vリチウムバッテリー×2、急速充電器、六角レンチ、チェーン、チェーンバー、チェーンカバー、チェーンオイル、収納バッグ 作業量(目安)(木材)Φ38mm×125本、Φ141mm×6本 トラスコ品番769-7651 電圧(V)18 チェーンスピード(m/s)[m/分]約3.1
1台
23,980 税込26,378
7日以内出荷