「枠式ターンバックル」の検索結果

97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
枠式ターンバックル両ハッカー(生地) コンドーテック枠式ターンバックル両ハッカー(生地)コンドーテック
1,998税込2,198
1個
9日以内出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2222材質スチール、表面処理:生地寸法L(mm)max:650、min:440ねじ径W3/4ねじ長さS(mm)142枠長l(mm)300口開きW(mm)21使用荷重(kN)5.4
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)コンドーテック
2,298税込2,528
1個
9日以内出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。材質スチール、表面処理:ユニクロ
枠式ターンバックル J&J 水本機械製作所枠式ターンバックル J&J水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレスSUS316 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
8,798税込9,678
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ TBシリーズ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル枠のみミリネジ TBシリーズ水本機械製作所
599税込659
1個
8日以内出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。、フックを組替えて使用できます。
仕様●ねじ径:M-5●L(mm):70●W(mm):14●材質/仕上:材質:ステンレス(SUS304)●コード番号:317-2903アズワン品番67-7197-18
ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル外れ止め付 フック&フック水本機械製作所
2,698税込2,968
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
939税込1,033
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
29,980税込32,978
1個
8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
999税込1,099
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.88●ねじ径:M-4●L(mm):57●A(mm):28●W(mm):13●B(mm):52●d(mm):10●D(mm):3.4●L1(mm):105●L2(mm):143●材質/仕上:SUS304●コード番号:315-8673アズワン品番67-7196-68
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
899税込989
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。、枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル アイ&アイ水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル 外れ止め付 フック&フック TBシリーズ水本機械製作所
10,980税込12,078
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。、ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
8日以内出荷
ワイヤロープの張り具合の調節に。
ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル フック&フック SUS316捻子径M-5水本機械製作所
1,598税込1,758
1個
8日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。 ワイヤロープの張り具合の調節に。
仕様●使用荷重(kN):0.49●ねじ径:M-5●L(mm):70●A(mm):35●W(mm):14●B(mm):60●S(mm):7●L1(mm):115●L2(mm):160●材質/仕上:SUS316●原産国:台湾●コード番号:536-6686アズワン品番67-7197-11
枠式ターンバックル両オーフTB-E/E 生地 W1-1/2 コンドーテック枠式ターンバックル両オーフTB-E/E 生地 W1-1/2コンドーテック
47,980税込52,778
1個
4日以内出荷
1回転で左右同時に締付けが行えます。 海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。
仕様●使用荷重(kN):68.6●ねじ径:W1-1/2●枠長l(mm):450●ねじ長S(mm):225●Lmin(mm):740●Lmax(mm):1050●穴径b(mm):45×80●材質/仕上:スチール、表面処理:生地●長さLmin~Lmaxは目安であり、保証するものではありません。●原産国:日本●コード番号:387-2245アズワン品番67-5521-85
ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所
919税込1,011
1個
予約販売
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番178-4074材質材質:ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M4寸法d(mm)10寸法L1(mm)100寸法A(mm)28寸法D(mm)3.4寸法B(mm)50寸法L2(mm)138寸法W(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.88
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
849税込934
1個
当日出荷から4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。先端形状両フック
枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ) コンドーテック枠式ターンバックル両オーフ(ユニクロ)コンドーテック
1,298税込1,428
1個
予約販売
1回転で左右同時に締付けが行えます。
用途海上輸送貨物の引締用、支え、型枠の締付け、看板、アンテナの固定に。トラスコ品番387-2235材質スチール、表面処理:ユニクロ寸法L(mm)(min)270、(max)400ねじ径W1/2先端形状両オーフ穴径b(Φmm)19ねじ長さS(mm)95枠長l(mm)200使用荷重(kN)7.8
ステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレート TRUSCOステンレス製枠式ターンバックル 両端ストレートTRUSCO
789税込868
1個
当日出荷から翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
SUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製) TRUSCOSUS316 枠式ターンバックル(ステンレス製)TRUSCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。材質/仕上ステンレス(SUS316)
枠式ターンバックル(アイ&アイ) 水本機械製作所枠式ターンバックル(アイ&アイ)水本機械製作所
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます 枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番167-1078
枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック) 水本機械製作所枠式ターンバックル外れ止め付(フック&フック)水本機械製作所
7,498税込8,248
1個
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。トラスコ品番849-2896
枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製 AIOULE(ふじわら)枠式ターンバックル・ジョウ ステンレス製AIOULE(ふじわら)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
戻り止めナット付のステンレス製の枠付ターンバックル・ジョウです。
材質SUS304ステンレス
ステンレス 枠式ターンバックル 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル水本機械製作所
999税込1,099
1個
翌日出荷から5日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠式ターンバックル J&J コンドーテック枠式ターンバックル J&Jコンドーテック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
質量(kg)0.07寸法L(mm)70寸法H(mm)40ねじ径M5寸法d(mm)6寸法L1(mm)110寸法A(mm)10寸法S(mm)9.5寸法L2(mm)66寸法W(mm)14使用荷重(tf)0.1使用荷重(kN)0.98
枠式ターンバックル 枠のみ 黒 大洋製器工業枠式ターンバックル 枠のみ 黒大洋製器工業
269税込296
1個
当日出荷から翌々日出荷
仕様枠式ターンバックル枠のみクロ
枠式ターンバックル 両フック 電気 大洋製器工業枠式ターンバックル 両フック 電気大洋製器工業
379税込417
1個
当日出荷から8日以内出荷
仕様枠式ターンバックル両フック・デンキメッキ
枠式ターンバックル ストレート 黒 大洋製器工業枠式ターンバックル ストレート 黒大洋製器工業
319税込351
1個
当日出荷から翌日出荷
枠式ターンバックル 大洋製器工業枠式ターンバックル大洋製器工業
459税込505
1個
当日出荷
ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(フック&フック)水本機械製作所
979税込1,077
1袋
5日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節にトラスコ品番162-9843材質ステンレス(SUS304)質量(g)23.5寸法L(mm)57ねじ径M-4寸法L1(mm)92寸法A(mm)28寸法S(mm)6寸法B(mm)50寸法L2(mm)128寸法W(mm)13使用荷重(kN)0.39
ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート) 水本機械製作所ステンレス 枠式ターンバックル(ストレート&ストレート)水本機械製作所
769税込846
1袋
翌々日出荷から4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に材質ステンレス(SUS304)
ステンレス枠式ターンバックル J&J コンドーテックステンレス枠式ターンバックル J&Jコンドーテック
2,998税込3,298
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
ステンレス枠式ターンバックル コンドーテックステンレス枠式ターンバックルコンドーテック
1,298税込1,428
1個
当日出荷から44日以内出荷
枠式ターンバックル(枠のみ) コンドーテック枠式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から7日以内出荷
枠式ターンバックル(両ハッカー) コンドーテック枠式ターンバックル(両ハッカー)コンドーテック
419税込461
1本
当日出荷から16日以内出荷
枠式ターンバックル(両オーフ) コンドーテック枠式ターンバックル(両オーフ)コンドーテック(1件のレビュー)
669税込736
1本
当日出荷から32日以内出荷
枠式ターンバックル(ストレートセット) コンドーテック枠式ターンバックル(ストレートセット)コンドーテック(7件のレビュー)
369税込406
1本
当日出荷から13日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PS式ターンバックル(枠のみ) コンドーテックPS式ターンバックル(枠のみ)コンドーテック(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から15日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ターンバックル 両アイ 下谷金属ターンバックル 両アイ下谷金属
699税込769
1個
当日出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
ターンバックル 両フック 下谷金属ターンバックル 両フック下谷金属(3件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷から13日以内出荷
枠を回転させることで、締めたり緩めたりできる枠式ターンバックルです。
用途ロープやワイヤーの引き締めなど、張りや長さを調整する際に使用します。
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら