材質SUS304
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
外れ止め付です。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
材質/仕上ステンレス(SUS304)
先端形状両フック
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2915
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)6
寸法L(mm)45
寸法W(mm)8.5
1個
¥429
税込¥472
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番162-9843
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)23.5
寸法L(mm)57
ねじ径M-4
寸法L1(mm)92
寸法A(mm)28
寸法S(mm)6
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)128
寸法W(mm)13
使用荷重(kN)0.39
1袋
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取り付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
材質ステンレス(SUS304)
トラスコ品番849-1005
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2936
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)140
寸法L(mm)90
寸法H(mm)10
ねじ径W1/4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)140
寸法A(mm)50
寸法D(mm)8
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)195
寸法W(mm)19
使用荷重(kN)1.18
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
ターンバックルは右ネジと左ネジを両側に切ることにより、1回転で左右同時に締付けが行える締付け部材です。枠式ターンバックルは、中央の開口部にラチエット、シノ、丸棒等を差込み、回転させ締めます。内部にネジが入っているのが見えます。
用途ハッカー(オーフ)セット:海上輸送貨物の引締め用、支え、型枠の締め付け、看板、アンテナ等の固定。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2946
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)260
寸法L(mm)120
寸法H(mm)13
ねじ径W5/16
寸法d(mm)12
寸法L1(mm)179
寸法A(mm)62
寸法D(mm)10
寸法B(mm)100
寸法L2(mm)250
寸法W(mm)21
使用荷重(kN)2.45
1個
¥3,198
税込¥3,518
翌日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質/仕上ステンレス(SUS316)
従来の枠式ターンバックル(フック&フック)の外れ止め付です。六角ナット付
材質SUS304
トラスコ品番849-1004
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
材質ステンレス(SUS304)
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番178-4074
材質材質:ステンレス(SUS304)
寸法L(mm)57
ねじ径M4
寸法d(mm)10
寸法L1(mm)100
寸法A(mm)28
寸法D(mm)3.4
寸法B(mm)50
寸法L2(mm)138
寸法W(mm)13
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.88
1個
¥919
税込¥1,011
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
先端形状両フック
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-1078
材質/仕上ステンレス(SUS304)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法d(mm)4
寸法L1(mm)160
寸法A(mm)35
寸法D(mm)4
寸法B(mm)80
寸法L2(mm)210
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-80
使用荷重(kN)1.27
1個
¥989
税込¥1,088
翌日出荷
トラスコ品番859-5092
材質SUS304
質量(g)70
寸法L(mm)70
寸法H(mm)10
ねじ径M-5
寸法d(mm)9.5
寸法L1(mm)110
寸法A(mm)40
寸法D(mm)6
寸法B(mm)66
寸法L2(mm)166
寸法W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)0.98
使用荷重(N)980
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2898
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)340
寸法L(mm)200
寸法W(mm)34
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2891
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
質量(g)165
寸法L(mm)150
寸法W(mm)26
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2947
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)110
寸法L(mm)120
寸法W(mm)21
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2912
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(kg)1
寸法L(mm)300
寸法W(mm)56
1個
¥9,598
税込¥10,558
翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2937
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)61
寸法L(mm)90
寸法W(mm)19
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます
枠を回転させると、ゆるめたり締めたりすることができます
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番167-1078
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2956
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)450
寸法L(mm)150
寸法H(mm)18
ねじ径W3/8
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)223
寸法A(mm)77
寸法D(mm)12
寸法B(mm)123
寸法L2(mm)320
寸法W(mm)26
使用荷重(kN)2.94
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2907
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)630
寸法L(mm)250
寸法W(mm)40
1個
¥5,498
税込¥6,048
翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2900
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)340
寸法L(mm)200
寸法W(mm)34
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
枠を回転させると、緩めたり、締めたりすることができます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に。
トラスコ品番208-3048
材質/仕上ステンレス(SUS316)
質量(g)41
寸法L(mm)70
ねじ径W3/16
寸法L1(mm)115
寸法A(mm)35
寸法S(mm)7.0
寸法B(mm)60
寸法L2(mm)160
寸法W(mm)14
アズワン品番64-8748-73
使用荷重(kN)0.49
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることができます。
リングを外すことにより、簡単に対象物に取付けられます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2897
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)735
寸法L(mm)200
寸法H(mm)18
ねじ径W1/2
寸法d(mm)15
寸法L1(mm)280
寸法A(mm)100
寸法D(mm)12
寸法B(mm)145
寸法L2(mm)400
寸法W(mm)34
使用荷重(kN)4.90
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2939
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)61
寸法L(mm)90
寸法W(mm)19
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤーロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2919
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)14
寸法L(mm)57
寸法W(mm)13
1個
¥519
税込¥571
翌々日出荷
枠式ターンバックルの枠のみです。
フックを組替えて使用できます。
用途ワイヤロープの張り具合の調節に
トラスコ品番849-2906
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ
質量(g)630
寸法L(mm)250
寸法W(mm)40
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ