23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エムエフ枠造
裏面に養生用粘着テープが付いていますので、簡単に固定できます。 養生したい所にだけ貼れ、フロアーや石膏ボードを施工する際、養生材を取り外すことなく作業ができます。
用途玄関ドアのサッシ、柱、開口枠などの養生に 材質発泡ポリエチレン(裏に養生テープ) 厚さ(mm)2 長さ(m)10
1ケース(6巻)ほか
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムエフ枠造FC
緩衝性の高い発泡ポリエチレン製で、裏の両端に養生用粘着テープ(弱粘着テープ)が付いています。30mmごとにハーフカットが入っているので、手で簡単にカットすることができ、ハサミやカッターで切る手間がありません。
用途玄関ドア枠、木製塗装枠、窓台などの養生 緑./白 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)2 長さ(m)10 裏面マスキングテープ
1箱(6巻)ほか
16,980 税込18,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エムエフ枠美
1mm厚の厚紙を使用しており緩衝力があります。 30mmピッチで流れ方向にハーフカットが入っているので定規やメジャーを使用しなくても簡単にカットができます。 両端20mm/10mmとハーフカットが入っており、折り曲げてご使用下さい。
用途屋内開口枠・カウンター・噴き出し窓・腰高窓口の額縁養生に 材質再生パルプ トラスコ品番785-4170 厚さ(mm)1 質量(kg)1.9 長さ(m)20 幅(m)0.11
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

トラスコ品番444-9860 質量(g)206 主な用途養生用
1巻
1,798 税込1,978
3日以内出荷

クッション養生用テープ ニトムズ 動画あり
緩衝性に優れたテープ付きクッション養生材。 養生用テープにクッション材をプラス!養生したい所にカンタン貼るだけ! カッターを使わずに手でカンタンに切れるから作業性に優れます。 出隅や入隅など複雑な場所での養生に最適です。
用途開口部(枠)の養生に 複雑な場所の養生に 住宅建設時の各種養生に
1巻ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

復元力があるので、何度も繰り返し使用できます。カッターで簡単にカットできます。 ワンタッチ施工のためテープ止めの必要がなく、手軽に使用できます。 柔らかな発泡ポリエチレンで様々な箇所を安全に養生できます。
用途柱や単管、H鋼など危険箇所に。 材質ポリエチレン(PE) 取付方式巻きタイプ
1セット(2本)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軽くて柔軟。様々な箇所を養生できます。
用途開口枠やパイプの養生に。 ブルー 材質発泡ポリエチレン トラスコ品番482-0291 形状はさみこみ型 幅(mm)100~160 質量(g)100 取付方式差し込みタイプ 長さ(m)1.7
1袋(2本)
1,298 税込1,428
当日出荷

ワンタッチ施工なのでテープで固定する必要がありません。 枠厚に合わせて2種類あり、様々な額縁に対応します。 奥行きがない箇所でも折り曲げられるよう、二箇所に屈曲部(エラストマー配合)を設けています。 ライトグリーンのスケルトンタイプの為、紫外線を通し、養生対象物に日焼けムラが出るのを防ぎます。 クロス貼りの際、従来の養生材では邪魔になって外されていましたが、優枠の天使は挟持部の掛かりが少ないので少し浮かせるだけで付けたまま施工が可能です。
用途屋内開口枠・カウンター・腰高窓の額縁養生 ライトグリーン 材質ポリプロピレン、エラストマー(屈曲部) トラスコ品番868-3199 長さ(mm)1800 幅(mm)115 型番YW001 適合厚さ(mm)19~20
1セット(20枚)
13,980 税込15,378
翌々日出荷

環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
1巻ほか
88 税込97
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質ステンレス セット内容本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
2,898 税込3,188
当日出荷

1巻
338 税込372
当日出荷

1巻
228 税込251
当日出荷

1巻
188 税込207
当日出荷

1巻
858 税込944
当日出荷

1巻
628 税込691
当日出荷

1巻
508 税込559
当日出荷から6日以内出荷

1巻
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷

ハサミでのカットがしやすく、ニオイもすくない
用途写真やスクラップの貼り付けに。 小型プレート類の接着に。 カレンダー・ポスターの貼り付けに。 薄くて目立たない一般用。 粘着力(N/10mm)5.5 主なワークパーツ
1セット(30巻)ほか
特価
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1巻
408 税込449
当日出荷から6日以内出荷

柱・サッシ・各種開口部の保護をする耐衝撃性バツグンの養生材です。 テープ不要、取付け取外し簡単。 クッション性に優れた発泡製品のため、軽くて耐衝撃性に優れています。 キズがつきにくく、カットも簡単にできます。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状になっています。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
長さ(m)1.7
1ケース(10本)ほか
4,498 税込4,948
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コニシPSシール
建築用シーリング材2成分形ポリサルファイド系 シーリング材自身とその周囲をほとんど汚さず美観性に優れます。 良好な打ち継ぎ接着性を有します。 クレーターが発生しにくくより美しい仕上がりになります。 変成シリコーン系シーリング材と同等の被塗装性を有します。 JIS A 5758のクラスはF-25LM、G-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 低温硬化性に優れ、施工気温に応じた作業性および硬化性を有します。 シリコーン系シーリング材との同時施工はさけてください。
用途石、タイル目地 窓枠まわり RC造の各種目地 プレキャストコンクリート板の各種目地 各種パネル、ボード目地 ガラスまわり 適合#3(ガラスまわり用)/#9(汎用) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

建築用シーリング材2成分形変成シリコーン系 耐久性: JIS A 5758のクラスはF-25LMを取得しています(耐久性区分は9030)。 収縮性: 硬化による体積収縮がほとんどありません。 作業性: 施工気温に応じた作業性と硬化性を備えています。 接着性: 専用プライマーを使用することにより、各種被着体に対し強固に接着します。
用途金属およびプレキャストコンクリート板の各種目地 RC造の各種目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり 適合#9 性能低モジュラス、動的追従性良好、クラスF-25LM(耐久性9030) カラーマスター方式 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1缶(4L)
4,698 税込5,168
5日以内出荷

コニシAUシール
低モジュラス 被塗装性良好(ノンブリードタイプ) 反応硬化型
用途PCaカーテンウォールの各種塗装目地 RC造各種塗装目地 各種パネル・ボード塗装目地 窓枠まわり 成分2成分形アクリルウレタン系シーリング材 カラーマスター方式 規格クラスF-25LM(耐久性区分9030)/JSIA F★★★★認定品 改正建築基準法(JIS対応)JIS A5758 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別非危険物 適合プライマー#7(汎用)、#9
1缶(4L)
5,198 税込5,718
5日以内出荷

関連キーワード