マド枠、ドア枠の取り付けや水平垂直の微調整が簡単楽々!
材質(本体)ステンレス430、(釘・ビス)鉄
寸法(縦×横×厚さ)(mm)(本体)30×40×8
スピード施工!!取り付けの手間を大幅に短縮。微調整簡単!!パッキン・クサビ・接着剤不要。ビス打ち簡単ガイド付き!!ビス斜め打ちが簡単に出来るガイド付
材質ステンレス
セット内容本体×100個、ねじ×100本、釘×300本
1箱(100枚)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
仮置き機能で位置決めラクラク
釘やねじを打たなくても仮置きできるので窓全体の配置が決めやすい!
用途窓枠固定用金具
材質めっき鋼板
1箱(100セット)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
■M形キャビネットのボデーをタテとヨコとを誤って取り付けた時に前面枠を90度回転させ、正規の位置に取り付け可能な金具です。■付属の金具でボデーの左右側面に前面枠の取付穴を設けます。■金具は2通り同梱しております。ご使用になるM形キャビネットの形状をご確認の上お使いください。
セット内容金具MSK-1×4、金具MSK-2×4、前面枠取付用ねじ×4
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
下地一発をコンパネ合板に取り付けるだけで簡単施工!
壁や天井施工時の下地板取り付け用の施工補助金具です。
これまで取り付けに時間がかかった工程が格段にスピードアップ。
下地板には現場であまった材料が使えます。
金具の取り付けは付属の釘やビスのみでOK!(Cタイプはのぞく)。
金具の両端の予備穴はコンパネのジョイントや補強などに使うことができます(A・B・Cタイプのみ)。
下地一発スリムタイプが新登場!取付方法は従来と同様にでき、より幅広い環境でご使用いただけます!
用途階段手すり、玄関収納、天袋、カップボード、カーテンレール、洗面器具、トイレ器具、エアコン、電気器具などの下地に。コンパネとコンパネをつなぐジョイントなどにも使えます
材質亜鉛鋼板
スマートに整理して快適に持ち運ぶ。
「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
ペーパーホルダー、タオルハンガー、エアコン室内機、キッチンボード、階段の手すりの下地作りがらくになります。
用途下地板用固定金具
付属品合板側取付ねじ(色目:赤)/4×28 40本、柱側取付ねじ(色目:銀)/4×14 40本
1箱(40セット)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
開口部に外枠を入れるだけ。ワンタッチでスピーティー。
ワンタッチ金具の採用により、ビスを使用せずに開口部に入れるだけで外枠が取付けできます。
外枠・内枠のコーナーは樹脂ですので、従来品より引っかかりにくい構造です。
そのほかに内蓋施工方法・回転取っ手を一新し容易に安定した施工を可能にしました。
置床・在来工法どちらでも使用できる床下点検口です。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
キリ穴あけで、取手の取り付けも簡単。
15mm厚までのフロア材対応の床下点検口。
フロア材が15mm厚の場合はそのままご使用いただけますが、厚みが満たない場合は捨て貼り等で調整してください。
用途室内用
材質/仕上アルミ製/アルマイト処理
こんなお得な商品も!

天井点検口
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
屋内専用の天井点検口です。
規格は支持金具仕様。天井材押さえ枠ビス止め式です。
付属品外枠×1、内枠×1、押さえ金具×4、ビス×4、取付金具×4
タイプ額縁タイプ
一般的な床下収納庫600角深型タイプです。
アルミ枠床下収納庫で樹脂コーナーパーツを採用しているので、枠の角(カド)部分も、安全な設計です。
安価な床下収納庫ですが、安心の日本製。
床下収納庫本体は、ホタテ貝殻を焼成させてつくる100%天然成分で、食品添加物でもある安全安心で環境に優しい抗菌剤を、独自技術で収納庫本体の樹脂に練り込むことで抗菌化、収納庫本体としてSIAA認証を受けております。
YPC吉川化成 床下収納庫6001BDJの簡易梱包製品となります。
用途戸建て住宅、集合住宅、アパート、ハイツ、店舗、施設など、台所、洗面所、パントリー、クローゼット、寝室、居室など
付属品補強桟×2本、仕切り板××1枚
材質【枠】アルミ+樹脂コーナーパーツ(ナイロン) /【収納庫本体】ポリプロピレン(通気口付)
容量(L)約 110(約 110kg)
適合板厚(mm)15
外径(Φmm)616×616×高さ463(深型)
枠の色ブロンズ
開口寸法(mm)606×606
1台
¥6,898
税込¥7,588
3日以内出荷
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。
色ブラック
材質/仕上アルミ/ブラック・マグネットゴム
強力な吸着力です。
用途片開きの際、壁に取り付ける部材。
トラスコ品番127-9989
長さ(mm)5000
材質/仕上アルミ・マグネットゴム
質量(kg)3
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm・型枠巾50mm)、木枠用部材。コンクリ―を打設しない所に設置する金具。人通口枠(本体)に取付けて使用します。
用途人通口枠に使用する吊り金具。
材質亜鉛鋼板
長さ(mm)120
幅(mm)45
厚さ(mm)型枠:45、50、72
関連資料(0.14MB)
L-587の関連製品です。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上バレル研磨
製品質量(g)55
分野設備・機械
1個
¥689
税込¥758
6日以内出荷
アームの角度変更は従来の40°から20°となり、今まで以上に使いやすいポジションを選べます。4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ仕様
用途窓枠用屋外物干金物
種類壁付型
仕様4段活用(上20°使用/水平使用/下20°使用/下40°使用)+アーム下折れ
材質(本体)アルミダイカスト(塗装仕上)、(スペーサー)ポリアセタール、(金属・ネジ類)ステンレス
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。
材質スチール塗装仕上げ
幅(mm)70
厚さ(mm)型枠:50
高さ(mm)340
関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
住宅基礎工事に特化した基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)用の養生シートに山を作ります。ホールダウンアンカーと同程度の高さに貫板を通すので、シートが引っ掛かりません。貫板上だから養生シートなどをかぶせるだけで、雨や雪から基礎をしっかり守ります。
用途基礎鋼製型枠(型枠巾45mm)の型枠天端に設置し、型枠から飛び出したアンカーボルトで養生シートが破れる事を防ぎます。
材質スチール塗装仕上げ
幅(mm)70
厚さ(mm)型枠:45
高さ(mm)340
関連資料(0.12MB)
1箱(25個)
¥96,980
税込¥106,678
3日以内出荷
材質SUS304
表面処理#400 研磨
「天井点検口枠スリム18」・「天井アルミ点検口枠N」・「気密点検口枠Y」にご使用いただけます。
適合天井点検口枠スリム18、天井アルミ点検口枠、天井アルミ気密点検口枠K、バスパネル用気密点検口枠Y
1箱(15台)
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
アルミ製で軽く扱いやすい、天井の点検口です。支持金具仕様
材質枠:アルミ/鍵:樹脂
付属品支持金具付き
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
材質Cr-V
全長(mm)110
軸力計測機器の取付用。足場のズレ防止。小型で軽量の為小運搬が容易。取り付け、取り外しが容易。転用可能。
表面処理ユニクロメッキ
最大締付トルク(N・m)70
締付ボルトM24
インパクト(18V対応)に対応した電動ドリル用ソケットセットです。
用途型枠金物や建築用金具などの組み立て、解体作業などに適しています。
六角対辺(mm)6.35
セット内容8、10、12、13、14、17、19、21、24
材質クロムバナジウム鋼
1セット(9点)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
取り回しやすい長さで作業効率アップ
軽量化と衝撃を吸収するTOPオリジナル流線形状(外形)です
ソケット部はボルト・ナットの角を傷めない6角サーフェイスタイプです
ダブルナットの早回しやナットの落下防止に配慮したディープソケットです
ソケット部の奥行寸法は45mmと各種ボルトにジャストフィットします
厳選した材料を使用して、オール国産の安全・安心を提供する日本製です
用途建築用金具・型枠金物等の組立、解体作業に最適です
各種産業用ボルト・ナットの着脱にも適しています
全長L(mm)88
開閉カバー付のため取付ビスの頭が見えません。
樹脂製ですから錆、腐食のおそれはありません。
用途天井や壁の点検口枠に使用
材質塩ビ
色オフホワイト
用途マグネットバーを挿入させて上からドリルねじ等で柱や壁に固定します。
材質アルミ
スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。
中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。
用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。
。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ