20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。 枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード 小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)1620 先幅(mm)ブレード:610 高さ(mm)ブレード:134 サイズ 刃数9枚刃 質量(kg)約2.35 材質(本体)アルミ製 材質(ブレード)ステンレス製
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

日本独特の庭園様式の 枯山水(かれさんすい)模様を作成するための専用ブレードを装着したレーキです。 枯山水の砂紋作成専用の大型ブレード 小サイズ(11枚刃)、大サイズ(7枚刃)の2種類。
長さ(mm)1620 先幅(mm)ブレード:610 高さ(mm)ブレード:98 サイズ 刃数11枚刃 質量(kg)約2.1 材質(本体)アルミ製 材質(ブレード)ステンレス製
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
用途グラウンドなどの整地作業に 全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番485-0165 材質アルミ合金 質量(kg)1.1 爪長さ(mm)110
1丁
3,500 税込3,850
当日出荷

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。 水抜き穴付です。
用途グラウンドなどの整地作業に 材質アルミ合金 爪長さ(mm)175
1丁
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
4,198 税込4,618
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アイデア・サポート広島レーキ
掻きほぐし作業に最適! 木製の本体に取り付けた10本の爪で、ダンプから簡単に合材を掻き出す事ができます。
長さ(mm)1500 先幅(mm)485 質量(kg)約1.9 材質(本体)木製 材質爪、補強金具:鉄製
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

舗装現場から生まれた舗装専用のレーキです。 最短96.5cm から 最長158cm までレバー操作で簡単に長さを変えられるので、これ1本で様々な現場環境に対応可能! 安全に、かつスピーディに現場作業を行えます。 現場に合わせてワンタッチで伸縮自在 色々な場面に対応できる種類豊富な引板 軽くて耐久性抜群 万一こわれても安心! 修理して長く使えます。 グリップにスクレーパー内蔵
長さ(mm)965~1580 先幅(mm)600 質量(g)約1500 材質(本体)アルミ製 材質引板:ステンレス製
1本
15,980 税込17,578
5日以内出荷

頭部はステンレス材(ステンレス刃物鋼)に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行い、土や糞の付着が少なく、手入れが容易です。頭部は電解研磨を施した鏡面仕上げです。
用途家畜の糞かき作業、整地作業、アスファルトのならし作業に 全長(mm)1470 先幅(mm)450 トラスコ品番780-7546 質量(kg)1.2 材質(柄部)天然木 材質(頭)ステンレス 頭部高さ(mm)80 頭部板厚(mm)1.5
1丁
6,998 税込7,698
当日出荷

全長(mm)1800 先幅(mm)600 トラスコ品番851-1093 材質スチール製 質量(kg)2 高さ(mm)60 板厚(mm)2
1本
4,598 税込5,058
当日出荷

3本セット
用途簡単組立 幅(mm)【スチールフォーク】400(16本刃)【木製プレート】500 質量(kg)1.8 全長(cm)152
1本
14,980 税込16,478
6日以内出荷

オールアルミ製で軽くサビにくいです。刃先は汚れの付きにくい表面処理を施しています。
用途グラウンドなどの整地作業。水田の土ならし作業。 トラスコ品番423-9989 材質アルミ合金 質量(kg)1.1
1本
6,998 税込7,698
当日出荷

昭光物産三波石
日本の銘石として古くから庭園には欠かすことのできない緑青色の玉石です。 景石や組石など幅広く使用され、特に雨に濡れた時の色調はとても綺麗です。
用途和風庭園に 材質結晶片岩
1袋(4個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の為とても軽いです。 滑り止めの溝入パイプ仕様です。
材質アルミ合金 爪長さ(mm)110
1丁
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1袋(10kg)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽量且つ頑強なアルミ合金製です。 ならし、アマ出し兼用タイプです。 柄はワンタッチで脱着可能です。
用途コンクリート打設後のアマ出し並びに均し作業に最適です。 トラスコ品番851-0797 材質アルミ 寸法(mm)90×1300×1600 質量(kg)2 作業幅(mm)1300
1個
12,980 税込14,278
当日出荷

柄部を太くしているので作業性が良く強度もある 頭部とフラットバーを最初から取り付けていることにより組立が簡単
用途水田の土ならし、土やグラウンドのならし作業に使用 全長(mm)1800 先幅(mm)800 質量(kg)1.4 質量(g)1400 材質(柄部)アルミ合金 材質(頭)アルミ合金 頭部高さ(mm)110
1本
4,998 税込5,498
6日以内出荷

軽量で高強度のマグネシウム合金製です。コンクリートが付着しにくい材質を採用しています。
用途コンクリート打設時の掻き寄せと拡散ならし作業。 トラスコ品番851-0745 長さ(mm)木柄:1350 全長(mm)1390 質量(kg)1.0 高さ(mm)100 先幅(mm)610
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

1本
7,398 税込8,138
欠品中

木製の整地作業用レーキ。
用途土やグラウンド等の整地作業。 アスファルトのならし作業。 材質天然木 全長(mm)1500 板厚(mm)(頭部上部)25、(頭部下部)10 質量(kg)1.3 材質(柄部)天然木 材質(頭)天然木 頭部高さ(mm)90 アズワン品番64-8326-72 先幅(mm)670
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷