29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塩化ビニル樹脂の厚い被覆が電線、ケーブルにやさしくフィットします。ケーブルハンガーに比べて取付が簡単で作業時間が短縮できます。取付に個人差がなく長時間にわたり使用しても把持力が低下しません。数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架できるので経済的です。ケーブルとメッセンジャーが一束化するので美観上優れています。
材質(心線)亜鉛メッキ鋼線 全長(mm)750 表面処理塩化ビニル樹脂被覆
1本ほか
139 税込153
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
119 税込131
当日出荷

ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します JIS規格品(JIS G 3537-1994) 第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理) 規格JIS G 3537-1994 構成7本
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1巻(10m)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (141種類の商品があります)


ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より 適合規格JIS G 3537-1994 呼び5.5sq 仕上外径(mm)3.0mm 線径(mm)1
1巻(10m)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。 耐熱、耐油性が優れています。 導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。 種類産業機械用ケーブル 導体外径(Φmm)1.5 材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物 材質(導体)軟銅より線 規格JIS C 3102 絶縁体外径(mm)3.1 絶縁体厚さ(mm)0.8 耐電圧(V/min)3000 導体公称断面積(mm2)1.25 導体構成(本/mm)112/0.12 絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
1巻ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。 SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。 規格九州電力規格品
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途シンブル用 適合電力用規格C-403支線用巻付グリップ 材質(素線)JIS G3506(1980)硬鋼線材 SWRH62B 亜鉛メッキ(摩擦増加材)JIS R6111(1974)人造研削材
1本
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1セット(5個)
459 税込505
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

枠を回転させると、ゆるめたり、締めたりすることが出来ます。
用途ワイヤロープやタイロッドなどの張り具合の調節に。 種別フック&フック 表面処理ユニクロメッキ 先端形状両フック
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)3 被覆外径(mm)Φ5
1巻ほか
2,498 税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50 適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
1本
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50 仕様ワイヤー呼び:8sq 絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
17,980 税込19,778
翌々日出荷

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)端末固定碍子
仕様ノックピンΦ5付 適合60A・150A・200A・300A用 トラスコ品番836-0770
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

高周波同軸ケーブルの自己支持型です。架空配線用として非常に便利です。
シース色
1巻(50m)
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。 種類裸圧着スリーブ スリーブ形状S形スリープ 材質(本体)JIS H31000(1986) 銅及び銅合金の板及び条 C1020Rスズメッキ 仕様(捻回数)2
1箱(100個)
2,598 税込2,858
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高低圧架空配線において、張力のかかる銅線どうしでの接続に御使用下さい。
材質(本体)JIS H3300 銅及び銅合金の継目無管 関連資料(0.11MB)
1箱(100本)ほか
7,298 税込8,028
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

鉄腕ニッパー エンジニア 動画あり
エンジニア鉄腕ニッパー
切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。 刃は高強度で耐久性に優れています。 コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)HGMソケット
HGM継手、屋内架空配線用メカニカル継手です。耐火パッキンの装備により万が一の火災の際にも対応できる継手です。
形状ソケット タイプ片側ねじ
1個
2,798 税込3,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)
7,598 税込8,358
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

大容量柱上変圧器の二次端子と変圧器二次補足線または引込一次配線との接続、低圧架空配線路のT形分岐コネクタとの接続、気中開閉器の端子と補足線との接続および高圧電力ケーブル終末接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
1箱(10個)
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本継手(旧:JFE継手)HGMソケット
HGM継手、屋内架空配線用メカニカル継手です。 耐火パッキンの装備により万が一の火災の際にも対応できる継手です。
形状ソケット タイプ片側ねじ
1箱(30個)ほか
43,980 税込48,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JFEアドバンテックエアリークチェッカー
エアリークに伴う超音波を測定。架空配線のような近づけない箇所のエアリークも検出。簡易漏れ量表示機能付き。
寸法(mm)174×272×98 質量(g)約370(乾電池含まず) 出力ブザー(アラーム判定時)、放電状況音出力端子(Φ3.5mmミニジャック)、記録データ出力用USB端子(USBミニソケット) 電源単三アルカリ乾電池X4 表示演算:音圧ピーク値、音圧RMS値、測定値ピークホールド、測定波形およびFFTスペクトルの表示、簡易漏れ量表示機能(MK-730Airのみ) 周波数(kHz)中心周波数:(検出)40 構成(標準)本体、単三アルカリ乾電池X4、USBケーブル、通信ソフト(CD)、イヤホン、ストラップ、取扱説明書 指向性(検出)±8° データ記録件数演算データ 最大200件、波形データ 最大70件 アラーム音圧RMS値 検出モードエアリーク
1台
289,800 税込318,780
14日以内出荷

低圧引込スリーブ本体。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。
1箱(10個)
2,998 税込3,298
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低圧引込スリーブカバー。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。尚、カバーは低圧引込スリーブを絶縁するために使用します
1箱(10個)
929 税込1,022
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)