用途600V以下の架空引込線に使用されます。
ケーブルとワイヤーを一体化させ、耐久性に優れ布設が容易です。
耐熱、耐油性が優れています。
導体を細線化し、耐屈曲性を向上させケーブルの柔軟性を高めています。
用途ホイストクレーン、工場内配線及びリフトのコントローラー等の電源用、信号用の架空配線として。
種類産業機械用ケーブル
導体外径(Φmm)1.5
材質(シース)耐油耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(絶縁体)耐熱軟質塩化ビニル混合物
材質(導体)軟銅より線
規格JIS C 3102
絶縁体外径(mm)3.1
絶縁体厚さ(mm)0.8
耐電圧(V/min)3000
導体公称断面積(mm2)1.25
導体構成(本/mm)112/0.12
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)50
RoHS指令(10物質対応)対応
配管、ケーブル等の架空配管の際、張力がかからないようにするためのワイヤーです。
1巻長さ(m)50
仕様ワイヤー呼び:8sq
絶縁被覆外径(Φmm)6
1巻(50m)
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
おもに高圧架空電線から柱上変圧器の1次側に引き下げる絶縁電線。
1個
¥119
税込¥131
当日出荷
メッセンジャーワイヤーにPF管を取り付ける場合に使用します。架空電線路に使用できます。
適合ワイヤ径(Φmm)5~6
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:被覆付5.5sq・8sq
耐候性、耐油性、耐燃性に優れています。
用途工業、工事現場、農場などで使われる交流600V、または直流750V以下の移動用電気機器の電源、配線などに。
用途600V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)600
適合規格<PS>E
用途引込線引留具を電柱側で支持する場合に使用します。
SCH(B-132)と組合わせてご使用ください。
規格九州電力規格品
ケーブル等を架空配線する際、ケーブルに張力がかからないように敷設します
JIS規格品(JIS G 3537-1994)
第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)7本撚り
材質第1種鋼より線(溶融亜鉛めっき処理)
規格JIS G 3537-1994
構成7本
ケーブルを架空配線する場合に、ケーブルに張力が掛からないように敷設するワイヤー
種別第1種鋼撚線(溶融亜鉛めっき処理)7本より
適合規格JIS G 3537-1994
呼び5.5sq
仕上外径(mm)3.0mm
線径(mm)1
柔軟性、耐熱性、耐寒性、耐燃性に優れています。
用途300V以下の電気機器の電源用、配線用。
種類産業機械用ケーブル
全長(m)100
色黒
定格温度(℃)60
定格電圧(V)300
適合規格<PS>E
一般電力用で、VVより許容電流が大きいタイプです。
定格温度80℃ 定格電圧30V。仕上外径が細く、機器配線に最適です。絶縁体には耐熱性にすぐれた照射架橋ビニルを使用しており、300℃ 3秒以内であればハンダ付け時に絶縁体が溶けることがありません。UL-VW-1及び電気用品安全法-F-の難燃試験に合格します。
用途電気、 電子機器の内部配線。小型電子機器の内部配線等
定格電流(A)2
AWG30
仕上外径(mm)約0.7
導体構成(本/mm)7/0.102
導体外径(Φmm)0.31
定格温度(℃)80
耐電圧(V)500(AC/分)
メッセンジャーワイヤーに取り付け、壁面等(アイボルト等)に固定する場合の端部に使用します。巻き付けグリップとシンブルが一体となっているのでシンブルが落下する心配がありません。
適合メッセンジャーワイヤー:YM8-50
適合ワイヤメッセンジャーワイヤー呼び:8sq(3.6Φmm)
1袋(10個)
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
一括シース型CVに比べ許容電流が大きく、端末処理も簡単です。
用途一般電力用
種類電力ケーブル
芯数(C)3
色黒
規格JIS C 3605
許容温度(℃)(導体最高)90
定格電圧(V)600
周囲温度(℃)40
識別黒、白(自然色)、赤
適合規格<PS>E
1個
¥619
税込¥681
当日出荷
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
外観が美しく、柔軟性・加工性に優れています。配線作業時の線心識別が容易なように、全線心をカラーコード化してあります。
用途屋内で使用する300V以下の小型電気器具の電源コード、延長コード。電動工具など電線が酷使される器具に適しています。工場内での信号伝送・遠隔操作・監視装置、電気機器の機内配線および機器制御用。0.3mm2、0.5mm2は100V未満の通信・信号回路に使用してください。(PSEマーク表示なし)
数条のケーブルを1本のメッセンジャーワイヤーに吊架でき経済的です。
用途通信ケーブル等をメッセンジャーワイヤーに吊架する螺旋成形品
材質心線:亜鉛メッキ鋼線、被覆:塩化ビニル樹脂、端末キャップ:塩化ビニル樹脂
全長(mm)750
高圧架空電線と高圧引下線との接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
使いやすく、コンパクトで、堅牢。非常に丈夫な仕様。
最大径32mmのスチールコア付きアルミニウム導体ケーブルを片手操作および両手操作で切断。
精密研削され、高周波焼き入れされた切刃。
2段階ギヤドライブで簡単に切断できます。
非常に高いテコ比により、少ない力で作業できます。
切断する際に、プライヤーを置くエリアのある固定式ハンドル。
輸送用ロックメカニズムでハンドルを確実に閉じます。
刃は特別品質の特殊工具鋼、多段階油焼き入れ。
用途鋼心入り架空電線用。
全長(mm)340
質量(g)1300
切断能力(MCM)477
ハンドルコンフォートハンドル
最大径(Φmm)32mm、1.1/4inch
仕上ヘッド:黒表面処理
1個
¥98,980
税込¥108,878
翌々日出荷
高圧架空電線と高圧引下電線との接続に使用します。
材質本体:JIS H3250銅及び銅合金棒:鍛造用黄銅
最大締付トルク(N・m)19.6
高圧引下線絶縁電線PDC 2.6mm
低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかかる箇所に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
低圧架空引込線の電線相互または低圧架空配電線との張力のかからない分岐箇所に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
切断力と耐久性に優れた強力ニッパー。
刃は高強度で耐久性に優れています。
コースレッドや高硬度なピアノ線も切断できます。
用途電線・鉄線・ピアノ線・工場内配線や架空配線に使用される補強ワイヤー入りケーブル・車やバイクの整備に使用されるステンレスメッシュホースの切断に、突き抜けたクギ/木ネジの処理に
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に捻回して使用します。
捻回はペンチを使って規定された捻回数にて行って下さい。
構成単線
仕様捻回数/2回
高圧架空配電線路において張力のかからないアルミ電線相互およびアルミ電線と銅線との圧縮接続に用います
材質JISH4040アルミニウム及びアルミニウム合金の棒及び線
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
高低圧架空電線路または架空引込線等において張力のかかる硬銅電線の直線接続に稔回して使用します。電線への接続時にはペンチを用いて、規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
適合電線(mm2)14
1箱(50本)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
高低圧架空電線路において張力のかかる箇所での直線接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
適合電線(mm2)本線150、分岐線150
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3250銅及び銅合金棒
高低圧架空電線路において相互間に張力のかからない縁廻線及び分岐の圧縮接続に使用します
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
適合電線(mm2)本線2.6・3.2・5.5・8、分岐線2.6・3.2・5.5・8
1箱(20個)
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
低圧架空電線路の保護に用いるヒューズ電線との接続に使用します。スリーブは稔回して使用します。スリーブの稔回はペンチを用いて規定回数稔回を行ってください
材質JISH3300銅及び銅合金継目無管
適合電線(mm2)4.0mmと14又は22mm2
1箱(50本)
¥9,598
税込¥10,558
3日以内出荷
低圧引込スリーブ本体。低圧架空引込線と需要家引込口配線の縁回し部の接続等、張力のかからない電線に使用します。
関連キーワード
1
2
次へ