ワイヤーをフレームに通し、引くだけでワイヤーを確実につかみます。
ワイヤーの場所を問わず、どこでも簡単に取付けられます。
独特のみぞ機構によりワイヤーをいためません。
安価で経済的ですので、手軽にお使いいただけます。
用途荷物の引き寄せ作業
山林での原木搬出作業
抜根作業
機械の引き寄せ作業など
トラックの荷締めから工場内の機械移動に最適です。
ワイヤーはダブル仕様・シングル仕様両方で使用可能です。
用途工場内の機械移動に。
フェンス張り、電線針金の引っ張りに。
トラックの荷締めに。
種別手動
ワイヤー径(Φmm)5.0
フック口開き(mm)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(2.0MB)
ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
適合(既設ケーブル)光ケーブル1000芯、Φ30
種類ガイド工具3号
寸法H(mm)51
寸法D(Φmm)31
寸法W(mm)105
寸法d(Φmm)31
1個
¥6,398
税込¥7,038
4日以内出荷
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
適合(既設ケーブル)同軸ケーブル8C・12C、光ケーブル12芯・100芯、Φ12~Φ16
種類ガイド工具1号
寸法H(mm)34.5
寸法D(Φmm)12.5
寸法W(mm)80
寸法d(Φmm)17
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。てこの原理を最大限に発揮する独特のレバーデザインにより、切断時の負担を軽減しています。入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。ジョイント下部のつかみ面はてこの原理により、強力な圧力がかかります。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。
全長(mm)240
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
種類ガイド工具接続コネクタ
1個
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。
トラスコ品番403-0294
ロープ径(Φmm)6
張線能力(kg)1000
ロープ長さ(m)1
掴線能力Φ5.0~20/14~250sq(mm)
破断荷重(kN)ロープ:12
1個
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×17×240
質量(g)435
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥8,298
税込¥9,128
4日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。複数の材質で作られたプラスチックカバー付きハンドル。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×12×240
質量(g)470
刃の厚さ(mm)約14.9 (1番厚い部分)
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×22×240
質量(g)470
ハンドルコンフォート
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
寸法(mm)240×55×22
質量(g)460
切断能力(Φmm)中硬線4.6
切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
入念な焼入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64。鍛造により大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのバナジウム鋼。ACSR(鋼芯入りアルミより線)の切断も可能な架線工事用強力ペンチ。最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。酷使に耐える頑丈なつくり。人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。軟線および硬線用の切刃付き。ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備。ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備。
仕様●つかみ面:横目すじ入り●切断面:傘状 (斜め刃)
寸法(mm)55×17×240
質量(g)435
ハンドルプラスチックコーティング (滑り防止仕上げ)
仕上ヘッド黒防錆コート、磨き
切断能力(Φmm) 硬線3
切断能力(Φmm)中硬線4.6
1丁
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
落下防止ツール付きです。従来の約半分の力でグリップできます。ソフトおよびハードワイヤー用の切刃付きです。入念な焼き入れ処理が施されたカッター部の硬度は約HRC64です。ジョイント下部分でより強力にグリップ可能です。
材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済み高級特殊工具鋼
2018年トラスコ掲載ページ4 0874
テコの原理を活かしたデザインで軽く切断できます。
最適なテコ比により、従来のコンビネーションプライヤーに比べ、力を50%も節約できます。
酷使に耐える頑丈なつくり。
人間工学的に最適化されたハンドル形状により、手にぴったりフィットし、疲れず作業できます。
強く掴み、引っ張ることができるように、アゴの掴み部には特に効果的なクロスハッチの刻み目が付けられています。
ジョイントの下部に追加の掴み部があるので、強力なレバー力とプレス力が得られます。
軟線および硬線用の切刃付き。
高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。
バナジウム電気鋼、鍛造、多段階油焼き入れ
用途ジョイントのギャップに、ケーブルの引込み補助を装備
ジョイント下部に汎用マンドレル圧着ポイントを装備
寸法(mm)240×55×22
質量(g)455
切断能力(Φmm)中硬線4.6
切断能力(Φmm) 硬線3
1丁
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
汎用性が高い下方押え型トグルクランプ。
用途検査治具をはじめ、熔接治具、その他組立治具、加工治具に最適。
木工やDIYでも活用可能。
エスコ品番EA988DJ-1
質量(g)420
使用ロープ径(mm)1.6~6.5
引張強度(kN)5.9(590kg)
1個
¥9,030
税込¥9,933
当日出荷
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
適合(既設ケーブル)同軸ケーブル17C、光ケーブル200芯・300芯・600芯、Φ20~Φ24
種類ガイド工具2号
寸法H(mm)42.5
寸法D(Φmm)20.5
寸法W(mm)95
寸法d(Φmm)25
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
ヘッド部開閉ラッチ式
用途ワイヤ、電線の切断
付属品布袋ケース
トラスコ品番459-8934
長さ(mm)39
切断能力口開き20ミリ
切断能力(mm2)VVR線3芯:380
切断能力(Φmm) より線(銅/アルミ):20ミリ
切断能力(Φmm) ワイヤーJIS1号:16
1台
¥96,980
税込¥106,678
翌日出荷
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。
材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
ロープ長さ(m)1
電力・電設・通信の架線作業や、被覆線の張線作業におすすめです。
用途電設用。
付属品シャックル、ユニバーサルジョイント
トラスコ品番403-0329
材質SS400、HPM1、DH2F、PSL、SWP、S45C、FCD40、クラッチ材、SPHC-P、SCM435、ニトリルゴム、SSWCH
ロープ径(Φmm)5
張線能力(kg)500
ロープ長さ(m)1
掴線能力Φ1.2~15/2~125sq
破断荷重(kN)【ロープ】6
1個
¥38,980
税込¥42,878
翌日出荷
テトロン(ポリエステル)製の12打ロープです。架線工事のかよいロープに最適です。
用途電設工事など
備考端末加工なし
長さ(m)200
構造12打ち
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか
材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC
線径(Φmm)6
仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字
色白
包装形態バンド掛巻
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか
仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端防水キャップ、メジャー印字
材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC
色白
線径(Φmm)6
包装形態バンド掛巻
バケット車に頼らずに作業でき、施工も簡単です。
既設ケーブルハンガー内に増設ケーブルを延線する機材です。
付属品取付ピン(ソケット)
種類ITロッド
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
プライヤータイプ = コンビネーションプライヤ。全体長さ = 200 mm。チップ形状 = ライトアングル。。RS Pro 200 mm架線工事用コンビネーションプライヤ. RS Proブランドのコンビネーションプライヤは、複数の機能を備えた片手工具です。電気技術者にも、DIY愛好家にも適した、小さなパーツを掴んだり、硬いワイヤ / ケーブルや柔らかいワイヤ / ケーブルを曲げたり、切断したりするための優れた工具です。. 特長と利点:. グリッピングスナブノーズ(カッター付) ハンドルに内蔵されたグリップ プライヤジョイントの下に圧着デバイス CR-Vスチール製 太いケーブルの切断に適した長い切れ刃 プラスチックコーティングのハンドル
1個
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる先切タイプ
先切タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)
本体寸法(mm)80×31×260
本体質量(g)490
材質スチール・TPE(グリップ)
関連資料(0.3MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
あらゆる架線金具の寸切ボルトへのナットの締付けができる玄能タイプ
玄能タイプ
ナットの締め付けができる
TPE製ソフトグリップ
ヘッド部で電線のしごき作業ができる
スチールパイプ製ハンドル
作業性抜群のヘッド
頭部の打面に角度がついて、釘頭がすべりにくい
引っ掛かりのない形状で電線のしごきもスムーズ
どちらからでも作業可能
打ち込み・電線のシゴキ等作業性がUP
天井に取付ける際、アンカーボルト、インサートへのボルト、ナットの締付けが楽々できる
寸法(mm)17(ナット)
本体寸法(mm)104×31×260
本体質量(g)440
材質スチール・TPE(グリップ)
関連資料(0.3MB)
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
関連キーワード