安全・安心なプラスチック製品なので、家庭用から業務用までご利用いただいております。
ヒシャク本体がポリエチレン製のため、有機溶剤にも使用出来ます。
容量(L)3.7
色ブラック
材質(体)ポリエチレン、(柄)ラワン
寸法(mm)Φ210×140
質量(g)634
柄長さ(mm)1200
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
SUS304(18-8)の杓子です。木柄付きです。
材質(柄部)木製、(ひしゃく部)SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
注ぐ時に、便利な口付きです。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
柄と本体が一体成型なので丈夫です。
材質ポリプロピレン(PP)
色ブルー
耐熱温度(℃)-10~120
1.2L~3.5Lと4サイズでしかも取手の長さが3サイズと用途に合わせて選べます。便利な口付です。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
すべりにくい木柄が取り付けられます。又、別売りの木柄サイズは30cm~120cmまでの5サイズより選べます。
用途原料の移動
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質PE
材質(柄部)PVC
柄長さ(mm)270
仕様柄部材質:PVC
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
便利な柄付きセット品です。
材質すくい部:ポリエチレン(PE)、柄:木製
色ブラック
農作業の必需品です。軽量な樹脂製ヘッドです。軽量で水に強くなっています。
用途水やり、肥料まき用。
柄長さ(mm)約1050
材質(柄部)木
材質(ヘッド)樹脂
オールステンレス製のひしゃくです。
材質SUS304
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
杓子専用の木柄です。SH-600シリーズのひしゃくに適合します。
用途原料の移動
細孔のないスムーズな表面のため洗浄が容易です。
FDA、EUNr.10/2011(食品容器・包装の安全基準合格)に適合しています。
材質PP
耐熱温度(℃)121
材質水杓子部分/ステンレス(SUS304)
使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。
材質ポリエチレン
材質ステンレス(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
穀物や液体を移したり、水やり等幅広い用途に使用可能です。腐食を防ぐアルマイト加工処理品。
用途噴霧作業補助用品
材質アルミニウム
材質(柄部)木
材質アルマイト・木
扱いやすい軽量タイプ
用途水撒き、肥料撒き
材質頭:PE、柄:木
空になった一斗缶の面をカットして取りつけると便利な取手付の大型容器に。縦型用と横型用の2種類。ワンタッチで接続できるジョイント部。
用途一斗缶取付用ワンタッチ取手
関連キーワード