ハンマー用替柄です。
用途片手ハンマー1・3/4P用です。
種類ハンマー柄
材質(柄部)本樫
鉄工作業全般 刻印 ポンチ マークの打込み。
種類ハンマー柄
滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。
アンカー/測量釘等の打込み。
種類ハンマー柄
スポーツ機材でよく使われている軽く頑丈なカーボンファイバー柄採用により、軽量化を実現しました。滑りにくい材質のハンドルを採用しています。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、カーボンファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
グラスファイバー柄採用で耐久性、安全性に優れています。滑りにくい、手に優しいソフトグリップを採用しました。頭部は完全焼き入れ処理です。
種類片手ハンマー
材質(頭)炭素鋼
材質(柄部)ポリプロピレン(PP)、グラスファイバー
主な用途鉄工作業
焼入硬度HRC45~60
材質(グリップ)熱可塑性ゴム(TPR)
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)1.3kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
全長(mm)330
質量(kg)約1.5
色ブラック
規格1.3kg
頭部寸法(mm)42×118
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
板金、解体作業やアンカー等の打ち込み作業に!。頭部(たたき部)3.6kgタイプのスチール製で木柄は使うほどに手になじむ樫(かし)材を採用した板金、解体作業用ハンマー。頭部は機械構造用炭素鋼S53C相当を使用した完全熱処理品です。柄は厳選された樫(かし)材を使用し、十分乾燥しているので痩せも少なく強度があります。安心の日本製。
用途土木・解体作業、アンカーの打ち込みなど
全長(mm)300
質量(kg)約1.1
色ブラック
規格0.9kg
頭径(Φmm)37
材質(柄部)樫材
材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C
頭部長(mm)105
主な用途板金作業、解体作業、打込作業
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

ショックレスハンマー
モノタロウ
¥2,298~
税込¥2,528~
ウレタン樹脂をハンマーヘッドに一体成形しているので、普通の樹脂ハンマーに比べ数十倍長持ちします。
無反動構造なので打撃力が倍増。
頭部と柄部の強固な固定により、打撃時に頭部が逃げないため、打撃力が非常に優れています。
用途重作業用
種類ショックレスハンマー
材質(頭)ウレタン樹脂
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
コンパクト設計でキワや狭い所の芝生・雑草刈りに最適です。軽量・丈夫なアルミボディを採用しています。狭いところや隅っこの芝刈りに最適です。錆に強いステンレス刃を採用しています。使いやすい樹脂コートハンドルを採用しています。
用途道路や花壇のきわ、飛石のまわり、植込みの中などの芝刈機の使えないところ、ちょっとした芝生のお手入れ
全長(mm)320
刃長(mm)140
材質刃部:ステンレス、ハンドル部:アルミ
質量(g)240
使用目的手入れ
切断対象芝生
1丁
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
型打鍛造製なので、強靭で軽量です。口の形状が2重六角の12角になっており、ボルト・ナットが外れにくく安全に使用できます。
形状曲柄
ファイバーグラス柄のハンマーです。打撃物にキズをつけにくいウレタン系ヘッドです。丈夫なファイバーグラス柄を使用しています。樹脂ヘッドは、交換式です。
用途機械の修理、木製品の組立。
種類コンビハンマー
材質(頭)ヘッドスチール部:炭素工具鋼、ヘッド樹脂部:ウレタン
材質(柄部)ファイバーグラス
主な用途機械の組立・修理
こんなお得な商品も!

ミラーネイルハンマー
モノタロウ
¥699~
税込¥769~
用途打ち込み作業
種類ネイルハンマー
主な用途打ち込み作業
種類トンカチ
全長(mm)315
主な用途解体作業
口径(mm)21×21
頭の全長(mm)172
全質量(g)680
刃幅(mm)30
トラスコ品番752-0867
質量(g)680
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

ハンマー ゴム製 白
モノタロウ
¥539
税込¥593
相手を傷つけない。家具、木製品の組み立てに最適。
種類ゴムハンマー
材質(頭)ゴム
主な用途組立作業
頭部長(mm)80
カッパーハンマーの本体部は白心可鍛鋳鉄で熱処理をしているので柄穴の変形がなく柄が折れにくい。
ヘッド交換できる銅ハンマー。
金型作業に最適。鋼板のヒズミ取り。
強打撃用
用途金型の製作、機械の組立、修理等
種類銅ハンマー
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/機械の組立・修理
硬度HB80
加工物を傷つけないゴム製ヘッドのハンマーです。
作業時の音も軽減されます。
2つの異なる硬さのヘッドで、作業内容に合わせて使い分けできます。
用途木工製品や金型の組立て作業に
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)60
全長(mm)345
材質(頭)ゴム
材質(柄部)グラスファイバー
主な用途木工工作/組立作業/金型作業
規格1.0ポンド
頭部長(mm)95
トラスコ品番859-1947
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
用途溶接作業用ハンマー。
種類トンカチ
全長(mm)340
主な用途溶接作業
頭の全長(mm)160
全質量(g)約550
刃幅(mm)21
トラスコ品番471-7121
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ヘッド口径3サイズ展開!。耐久性の高いスチールシャフトを採用。滑りにくく、握りやすいゴムグリップ。ヘッドは摩耗しにくい天然ゴムを使用。スチールシャフト採用で重量感があり、強く打ち込めます。
用途木材への打込み作業や、その他さまざまな用途に使用可能。
主な用途打ち込み作業
頭の全長(mm)約100
完成品なので到着後すぐに使用できます。
狭い場所で使いやすく収納もコンパクト。
用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。
各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。
寸法(幅W×長さL)(mm)約300×725
材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、毛:ポリエステル約60%(再生樹脂)・黒パーム約20%、馬毛約20%、柄:Φ19.1スチールパイプにポリエチレン接着被膜
幅(mm)300
種類自在ホウキ
1本
¥979
税込¥1,077
当日出荷
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途軟鉄ハンマー交換用柄
種類ハンマー柄
RoHS指令(10物質対応)対応
297、300、304シリーズ用のスペアハンドル。
種類ハンマー柄
すべりにくいグリップ付き
種類ハンマー柄
全長(mm)330
RoHS指令(10物質対応)対応
用途家具・木製品の組み立て・金型の取り付けに最適。
種類ゴムハンマー
材質(頭)シリコン
材質(柄部)木
主な用途組立作業/金型作業
種類板金用ハンマー
材質(柄部)木
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
種類板金用ハンマー
全長(mm)330
材質(柄部)スチール
主な用途板金作業
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(刃)ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
厳選された天然木を採用し、杭打ち作業に最適。強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
厳選された天然木を使用しているため、割れ、折れが少なく使うほどに手になじみます。
用途木杭、プラ杭の打込み、木製物品の解体作業。・冬の降雪前の植木の雪囲いの杭打ちなどにも使用できます。
全長(mm)330
材質(柄部)天然木
材質(頭)天然木
含水率14%以下の良質の樫を使用
用途アルミハンマー交換用柄
種類ハンマー柄
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ