Ora2史上最薄ヘッドで奥までなめらかに届きます。毛が歯になめらかにフィットし、心地よく汚れを落とし、ツルツルな磨きあがりとなめらかな磨き心地を体験できます。磨き心地の良さに加え、洗面台を彩るおしゃれなデザインで歯みがきを楽しめるハブラシです。(超コンパクトやわらかめ)
タイプ超コンパクト
シリーズオーラツー
硬さやわらかめ
対象大人用
1個(1本)
¥349
税込¥384
翌日出荷
毛丈を長く、より優しい使い心地に改良。
なめらかな舌触りの極細ブラシが舌にやさしく汚れはしっかり除去。
100穴の植毛で、一般的な植毛タイプの舌ブラシと比較し、ブラシと舌の接触面積が大きく、舌の汚れをくまなく落とす効果が期待できる。また、接触面積の広さから舌表面への負荷が軽減される。
しなりやすいネック構造により舌の局面に対してブラシが沿いやすく、隅々まで効率の良いブラッシングができる。また、舌への押圧が少なく嘔吐反射の軽減に繋がることが期待できる。
普通の歯ブラシと同じようにお手入れでき、清潔に保つことができる。
寸法(mm)45×230×13
質量(g)20
1本
¥319
税込¥351
5日以内出荷
内側ハード毛&外側ソフト毛で歯と歯ぐきの間もしっかり磨けます。
硬さやわらかめ
対象大人用
アズワン品番64-1233-27
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
日本最高レベルの極薄ヘッド極細ネックで奥歯のさらに奥まで届くハブラシ~スーパースリム歯科医推奨設計~奥歯のさらに奥まで届く日本最高レベルの「極薄ヘッド」「極細ネック」※スキ間にフィットして歯垢をしっかりかき出す「弾力フィット毛」を植毛したフラットカット軽い力で小刻みに動かしやすいペングリップに適した「六角形スリムハンドル」※国内家庭品ハブラシ市場(メーカー調べ)
シリーズクリニカ
対象大人用
ヘッドがコンパクトで高密度植毛の歯ブラシです。歯冠形成後、オペ抜歯後、重度炎症の方に適しています。
材質ブラシ/ナイロン
全長(mm)165
色4色(レッド・ブルー・グリーン・ホワイト)アソート
硬さやわらかめ
ベッド寸法(mm)8×22
アズワン品番7-7348-01
1箱(100本)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途豚毛:接着剤塗布。真鍮:真鍮・銅製品の研磨。ステンレス:ステンレス・アルミ製品の研磨
全長×幅W×厚さ(mm)180×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)30
歯肉炎~歯周炎(中等度)に適したハブラシです。サテナイズド加工された毛先が歯肉溝に入りやすくプラークをしっかり除去します。抜歯や術後の歯肉炎症部にも適しています。
レギュラーヘッドで効率よくブラッシングでき、毛の硬さは柔らかいため歯肉の炎症を気にブラッシング可能です。
アズワン品番64-1235-33
1本
¥259
税込¥285
5日以内出荷
先端かため植毛で、奥歯のしつこい歯垢もかきとる!
対象大人用
歯周病対策に適した超先細毛ハブラシ。超先細毛で歯周ポケットに届いて歯垢をしっかりかき出し、フラット毛で歯の表面についた汚れを落とします。
対象大人用
歯ブラシサイズなので精密作業に向いています。
豚毛:耐薬品性に優れ、静電気の発生が少ない。
真鍮:他の金属線と比較して柔らかいので、あたりがソフトです。
ステンレス:真鍮よりも毛が硬く、錆びにくいです。
用途細かい部分の研磨、洗浄など。豚毛は接着剤の塗布など。
全長×幅W×厚さ(mm)240×11×5
毛丈(mm)12
植付(mm)38
行数3
山型カットが歯と歯の歯垢をかき出します。
対象大人用
1セット(10本)
¥699
税込¥769
当日出荷
お子様ご自身で歯磨きをする為、しっかり握れる平型ハンドルを採用しました。水、歯磨き粉が付いてもしっかり握れます。歯ブラシ毛は超柔らかナイロン毛を使用しています。ラウンドカット済み。(先丸加工)
仕様●材質:歯ブラシ柄/ポリプロピレン、歯ブラシ毛/ナイロン●耐熱温度:80℃●入数:240個
アズワン品番65-9405-65
1ケース(240個)
¥139,000
税込¥152,900
10日以内出荷
超小型犬やあごの細いワンちゃんに!。小さなヘッドはそのままで毛先を斜めカットにした。「ミガケンデ 斜めカット植毛」を新発売いたします。奥歯に届く先端は、超やわらかなヤギ毛。手前半分にはしっかり磨くウマ毛を植毛。斜めだからしっかり奥歯まで届きやすい!。これまでと同じヘッドで毛の長さで 調整しているので、。耐久性はそのままで より小さな口に届くようになりました。
材質柄の材質/ポリプロピレン、毛の材質/天然毛
長さ(mm)毛:6.5
幅(mm)14
厚さ(mm)ヘッド部厚さ18.5
柄長さ(mm)149
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
腫れや痛みがある方に適したソフトブラシです。柔らかい植毛と大きめのヘッドで、口腔内粘膜をやさしく効率よく清掃します。義歯をお使いの方・経管栄養や流動食の方・口腔内が乾燥しやすい方に適しています。エクストラソフトタイプは炎症等による腫れや痛みがある方に適しています。
材質ブラシ/ナイロン、ヘッド・ハンドル/PP(ポリプロピレン)
全長170mm
寸法(mm)(ヘッド部)14.4×24.5
介助者が患者の口腔ケアをするためのブラシです。要介護度3~5の方への口腔ケアに適しています。
毛先がとても柔らかいので、口腔内全般に使用可能なブラシです。
材質(ハンドル)PP、(ブラシ)ナイロン
耐熱温度(℃)80
1個
¥219
税込¥241
7日以内出荷
吸引器専用の付け替え用歯ブラシです。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:ポリプロピレン、毛部分:ナイロン
硬さ柔らかめ
耐熱温度(℃)歯ブラシ:80
1箱(50本)
¥6,470
税込¥7,117
7日以内出荷
5種類のブラシを使用してバイクの泥、ほこり、汚れを落とせます。柔らかい大型ブラシ:フレームなどに!たわし型ブラシ:タイヤ、ホイールに!筆型ブラシ:スプロケットなどに!歯ブラシ型ブラシ:チェーンなどに!細長剛毛ブラシ:頑固な汚れに!
アズワン品番64-9558-40
1セット
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ピカッと爽快吸いと~るスターターキット専用の付け替え用歯ブラシです。 。吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。 。超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
材質柄部分:PET、毛部分:ナイロン
硬さ柔らかめ
耐熱温度(℃)歯ブラシ:60
1箱(50本)
¥9,470
税込¥10,417
7日以内出荷
吸引・清掃・ライトを同時に使用できる口腔ケア用セットです。 。吸引チューブ・ブラシ・ライトを片手で同時に使用可能です。 。超高輝度ライトを使用しており、口腔内の細部まで光が届きます。 。専用ペンライト、内径5~7mmの吸引チューブ(別売)に接続して使用してください。 《歯ブラシの特長》。太さ約0.076mmの柔らかい毛を使用し、口腔内のあたりが柔らかくなっています。 。コンパクトなヘッドで口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。 《スポンジの特長》。両面ギザギザ設計で密度が高いスポンジを採用し、しっかりかき取ることが出来ます。 。小さめヘッド + 丸い先端で口腔内に入りやすい大きさです。 。先端部分を外側に反らせることで、歯茎にフィットし清掃しやすい形状です。
セット内容1専用ペンライト×1本 2ピカッと爽快吸いとーる歯ブラシ×1本 3ピカッと爽快吸いとーるスポンジ×1本 4クリップ×1個 5ストラップ×1個 6単四アルカリ乾電池×1本
材質【専用ペンライト】アルミニウム、【歯ブラシ】柄部分:PET、毛部分:ナイロン
硬さ柔らかめ
耐熱温度(℃)歯ブラシ:60
明るさ約25ルーメン
実用点灯時間約2時間
1個
¥2,120
税込¥2,332
7日以内出荷
関連キーワード