129件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板厚0.6mm(従来のかど金物は、板厚2.3mm)と薄いため、耐力面材等を金物の上から直張りができます。 Z山形プレートVP同等以上の耐力を有しています。 ビス打ち込み部分にエンボス加工がしてあるので、ビス頭が表にでません。 耐食性に優れる「スーパーダイマ(新日本製鐵(株)登録商標商品)」を使用しています。 Z山形プレートVP同等以上 【性能認定】財・建材試験センター 性能認定/短期基準引張耐力 5.9kN 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.1以下
用途柱と土台および柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570/ZYXK18 付属品専用(3番)角ビットビス(TB-45)×6本 厚さ(mm)0.6 表面処理合金めっき鋼板 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)5.9 N値1.1以下 告示1460号第2号 性能認定S10A04-02
1セットほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つで2役。10kN用外付けビス止めプレート。 柱と土台又は柱と横架材、胴差相互の緊結に使用する金物です。 全長180mmと短く、板厚も0.6mmと薄くしビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、収まりよく施工出来ます。 金物本体の材質にZAM(高耐食溶融めっき鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190) 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)10本 使用方法クリ10プレートの中心線を接合部のセンターに合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を10本ビス穴に打ち込み、固定してください。 表面処理Zn-6% AI-3% Mg 試験機関ハウスプラス確認検査(株)/品質性能試験(HP12-KT060・HP12-KT061)
1個
169 税込186
当日出荷

日本国産の柱受け金物(柱脚金物)です。
材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール) 仕上ヘアーライン
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

合板直張り施工のビス止めタイプで施工が簡単!薄型プレート。 柱の横架材を接合する金物です。 従来品山形プレートに比べ、板厚が0.6mmと薄く、ビス穴にはエンボス加工を施しましたので、ビス頭が出っ張らず外壁仕上げや下地材の邪魔になりにくく、容易に施工できます。 従来品山形プレートに比べ、ビス止めタイプなので打つ本数が少なく、さらに仮止め用爪付きの為、施工が簡単にできます。 金物本体の材質にZAM材(高耐食溶融メッキ鋼板)を採用していますので、サビなどの耐食性に優れています。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質ZAM(MSM-HK400-DZC 190又はMSM-CK400-DZC 190) 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本) 使用方法クリビスプレートの接合線を柱の横架材の接合面に合わせて専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を6本打込み、クリビスプレートを固定してください。 表面処理Zn-6% AI-3% Mg 板厚(mm)0.6 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(06A2584)
1個
64 税込70
当日出荷

板厚0.6mmの高張力鋼板を使用、特殊表面処理により耐食性にも優れた告示記号(へ)に対応する柱接合金物です。ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。板厚が薄いため(0.6mm)耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×11本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)70×170 規格ハウスプラス確認検査性能試験HP10-KT035 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.2% Si 合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第二号(ヘ) RoHS指令(10物質対応)対応 N値2.0以下 耐力試験短期基準接合耐力10.8kN
1セットほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直張りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。 長方形プレートの中間に入っている接合線に仕口を合わせる事により、位置決めが容易にできます。 打ち止めしやすいよう、仮止め爪が設けてあり柱側に柱の刻印がしてありますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱と梁、柱と土台等を接合する仕口金物です。 材質JIS・G4305 SUS430 付属品3番四角ビス(YA-S45×8本) 表面処理2B材(生地) 短期許容引張耐力(kN)6.4 N値1.2以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP02-KT006
1セット
109 税込120
欠品中

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)0.7 マットグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

高耐久・高耐食・高耐酸性のステンレス材質(SUS304)です。 板厚が薄いため(0.8mm)、耐力面材等を金物の上から直張りできます。 エンボス加工がしてあるので、ビス頭が表に出ません。 ステンレスビスを使用していますので、異種金属の接触による腐食の心配がありません。 本体のV字型のほうを柱面にすることで、背割れ柱の接合にも使用できます。 Zマーク(CP-T)と同等認定品です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 4305 SUS304(18-8) 付属品専用ステンレス角ビットビス(TSB-46)×8本 使用方法(1)本体の矢印線の刻印を目安にして柱と横架材の側面に位置決めをし、仮どめ用のツメで固定します。(2)専用ステンレス角ビットビスTSB-46で本体を取り付けてください。※専用ステンレス角ビットビスTSB-46の締め付けには、3番四角ビット(別売品)をご使用ください。 厚さ(mm)0.8 寸法(mm)75×200 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 法規制告示1460号第二号(は) RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.0以下
1個
469 税込516
5日以内出荷

本体の巾が25mmとスリムですので、特に真壁柱と横架材の接合に効果的です。 横架材の上端または下端に取付けるため、構造用合板等の取付け作業が大変効率的です。 【同等認定品】財・日本住宅センター・木材技術センター/Zマーク金物(CP-T)同等認定 告示 第1460号第2号(は)該当品 N値1.0以下
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用(3番)角ビットビス(TBA-65D)×8本 種別柱接合金物 厚さ(mm)2.3 規格財・日本住宅・木材技術センターZマーク金物(CP-T)同等認定 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) N値1.0以下 告示1460号第2号 同等認定D1502-04
1セットほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

多くの製品で使用しているオリジナル専用ビスCPQ-45を使用しているため、現場施工管理が楽に行えます。ビスの長さが45mmと短く、ビスの使い分けがないため、スピーディーに施工できます。ホールダウン金物10kN用を使用しなければならない柱頭・柱脚の接合に使用できます。上下階の管柱と横架材の接合は梁成180mm以上(上下2枚)で使用できます。上下の方向に関係なく使用できます。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。エンボス加工により頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質NSS 431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×10本 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 N値1.9 告示1460号第2号 建材試験センター第06C0625号 短期基準接合耐力(kN)10.3
1個
259 税込285
当日出荷

バイク・自転車置き場にも使用でき、奥行きもあるので色々な収納に役立つ多目的万能物置(オープン型物置)です。ガルバニウム鋼板使用で、強度もあり、錆に強い仕上げになっています。3枚パネル仕様で、中の商品の出し入れもスムーズにでき、幅広の物も収納できます。柱の埋め込みが不要の為、施工が簡単です。補強金具として、アンカープレートが付属しております(アンカープレートを付ければ強度抜群)。物干し場所としても使用していだけるように、フックも付けております。工場や倉庫で屋外の喫煙所・喫煙コーナーとして使用されたりもしております。
用途物置・自転車置き場・バイク置き場・喫煙所・喫煙コーナ・休憩所・物干スペースなど 間口W×奥行D×高さH(mm)【屋根】1660×3053×1920、【内部】1496×2730×1870 仕様組立式 付属品アンカープレート4本、組立説明書、取扱説明書、竿掛けフック4本 材質ガルバリウム鋼板 グレー 奥行(mm)2855 間口(mm)1613 間口W×奥行D(mm)【土台】1613×2855 適合床面積1.4坪/4.61m2 適合地域一般地用
1台
179,800 税込197,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板を垂直につなげる際に使用します。 箱や棚の仕切り部分にT字プレートを使用することで補強はもちろん、 カフェ風インテリア、ブルックリン風インテリア、ジャンクスタイル、ラスティックスタイル、レトロ調など、 お好みの空間を自在に演出するためのアクセントにもなります。
ブラック 使用ビス径(mm)2.7
1個
49 税込54
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁倍率2倍用の筋かい金物です。板厚が薄くパネルの直張り施工の際にも邪魔になりません。本体の板厚が0.6mmなので構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。接合ビスの頭が四角穴なので、ビットの破損がほとんどありません。左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。筋かいを突き付けで接合できますので、柱・横架材を欠き込む必要がありません。エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。ステンレス製なので耐食性に優れています。軽量なので現場作業が容易です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90・105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質NSS431DP-2( 高強度複相組織ステンレス鋼 付属品ビスCPQ-45(グレー)×15本 規格(財)建材試験センター 品質性能試験報告書 受付第06A2331号 板厚(mm)0.6 法規制告示 平12建告第1460号第1号(ニ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
369 税込406
当日出荷

柱と土台等の平面接合に適した金物です。他の接合金物や合板の直貼りによるくぎの打ち付けにおいても、板厚が薄いので干渉がありません。仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
材質JIS G 4305 SUS430 付属品YA-S45×4本 表面処理2B材(生地) 板厚(mm)0.7 使用接合具皿ビス N値0.7以下 告示1460号第2号 建材試験センター第04A2122号 短期基準接合耐力(kN)3.9
1個
93 税込102
当日出荷

柱、横架材の側面に取り付けるため、ホールダウン金物等との干渉を軽減します。板厚0.6mm(従来の筋かいプレートは2.3mm)と薄いため欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直張りできます。エンボス加工がしてあるためビス頭が表にでません。耐食性に優れる「スーパーダイマ」を使用しています。財・日本住宅・木材技術センターによる性能認定品です。
用途45mm×90mmの筋かい(壁倍率2倍)及び90mm×90mmの筋かい(壁倍率3倍)の端部を接合するときに使用します。 材質NSDC570:ZYXK18(新日本製鐵(株)製) 付属品専用角ビットビス(TBA-45)×17本 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)170×170 表面処理Zn-11% Al-3% Mg-0.25 Si合金めっき鋼板(スーパーダイマ) 法規制告示1460号第一号(ニ・ホ) RoHS指令(10物質対応)対応 耐力試験45mm×90mmの筋かい接合:財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力3.23kN90mm×90mmの筋かい接合財・日本住宅・木材技術センター性能認定筋かい壁の1mあたりの許容せん断耐力2.98kN
1セット
299 税込329
当日出荷

玄関ポーチをおしゃれに演出。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。玄関ポーチをおしゃれに演出。
用途使用方法 1.取付ける柱の脚部を所定寸法にて仕上げます。2.ベースプレートにアンカーボルトを取付けてからコンクリートを打設します。3.付属のボルトと袋ナットで柱と接合します。※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(ボルト)ステンレスSUS 寸法M8 仕上研磨
1個
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質NDSC570 寸法(mm)50×100×0.6(t) 表面処理合金めっき鋼板ZQNK18 クロメートフリー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
64 税込70
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

エバーバンブー補助部材。
材質ステンレス 寸法(mm)150×150×H250 質量(kg)1.817 シルバー 備考ストレートアンカーは別売。
1本
26,980 税込29,678
6日以内出荷

従来品に比べ全長が190mmとコンパクトな設計であるため、納まりやすい仕様になっております。片面で13.1kN、両面使いで26.3kNと高耐力のため、耐震等級の横架材接合部チェックが有利になります。金物中央部の爪により位置決めが容易で、まっすぐに取り付けられます。
用途横架材継ぎ手を補強する金物です。 材質NSS431DP-2(高強度複相組織ステンレス鋼) 付属品ビスCPQ-45(グレー)×12本 寸法(mm)190×70 規格ハウスプラス確認検査(株)性能試験HP10-KT083 板厚(mm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 短期許容引張耐力(kN)1枚(片面)使い13.1、2枚(両面)使い26.3 N値1枚(片面)使い2.4、2枚(両面)使い4.9
1枚
349 税込384
当日出荷

やさしさをカタチに。誰もが使いやすい「グリップライン」。ユニバーサルデザインの視点から、全ての人にやさしい手すりを追求した「グリップライン 歩行補助手すり」は、細部まで使いやすさと安全性に配慮したデザインです。階段やスロープなど、必要な場所に取り付けて、ご家族の暮らしをサポートします。
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

棚柱収納システム用プレート LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)棚柱収納システム用プレート
RoHS
棚柱AP-DM型に取り付けて、様々なオプション品が掛けられるプレートです。取付方法は棚柱収納システム用ボックス AP-SB350-SLと同じです。
用途収納システム 付属品AP-SP345-SLのみ・エンドキャップ AP-SPEC-WT(L、Rセット)・ブラケット AP-SHB(2ヶ)※AP-SP1480-SLには付属していません。必要数に応じて別途ご注文ください。 種類その他 シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1セットほか
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

土台または横架材への、柱のめり込みを防止するために使用します。
用途柱脚部の柱接合(シナーコーナー、ホールダウン金物)が併用できます。 柱仕口の長ほぞ、短ほぞの両方に使用できます。 材質JIS G 3106(溶接構造用圧延鋼材) SM490A 表面処理JIS H 8641(溶融亜鉛めっき) HDZ35
1枚
3,500 税込3,850
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅100mm×厚み6mmタイプ プラテック 動画あり
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など 材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用) 寸法W(mm)100 板厚(mm)6 推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10組)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

かんたん型枠Pro 柱脚用ベースプレート グラウト注入用型枠 幅70mm×厚み11mmタイプ プラテック 動画あり
「かんたん型枠Pro」は、固定してグラウトを流すだけのグラウト注入用型枠です。片面にフィラメントテープが貼ってある事によって、割折しても完全分離することなく簡単に形成することが可能。柱脚ベースプレートのグラウト注入作業時に在来工法では、ヌキ板、コンパネ、スタイロ等を加工して使用していたところを、かんたん型枠Proを使用する事によって型枠建込み脱型の工程が簡略化され全体的な作業時間の短縮につながります。【おすすめポイント5点】。・かんたんに型枠作製が出来る為、人材不足を補う事ができる。・同じ人工数なら2倍近くのグラウト施工が出来る、工期を短縮でき次の現場へ移行する事が可能になる。・人工数を減らしても今まで通りの工期で完了できる可能性がある。・同じ人工数で今まで以上の現場を受け持つことが可能になる。・兎に角、作業効率が良い。上記を総じて言えば、『人材不足解消・売上UPの貢献』に繋がります。
用途ゼネコン様、グラウト職人様、左官職人様など 材質ポリスチレン樹脂(100% リサイクル樹脂使用) 寸法W(mm)70 板厚(mm)11 推奨適合工具防刃手袋・カッタ-ナイフ・差金・テープ・ミニバール・ペン・プライヤー・発泡ウレタン・保護眼鏡等 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(10組)ほか
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

組立ては差し込むだけでOK。少ないパーツで組立、分解が短時間で行えます。 収容物の大きさや用途に合わせて棚板は50mmピッチで調節可能です。また、棚受は支柱に差し込むだけの構造なので棚の上下移動が容易に行えます。 棚板前面に便利なカード差しが付き、品名、品番を記したカードが差し込め類似した商品の分類整理に大変便利です。 頑丈なガセットプレート(揺れ止め金具)と柱とのクサビ効果によって優れた剛性を発揮しています。 ガセットプレートはガッチリとしたガセットで横揺れをシャットアウト。 柱のエッジ部はもう一度中へ折り曲げられ、ソフトな仕上げです。 ベースは柱にシッカリ、フィット。Pタイルや床を痛めません。
仕様ボルトレス タイプ単体 板厚(mm)天地板:35棚板:35 棚ピッチ(mm)50 枠幅(mm)40 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 均等耐荷重(kg/段)150
1台
10,980 税込12,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

円形の外周にあて、センターラインをけがくことで中心位置を決定
用途円柱のプレートやシャフトのセンターマーキング 材質ステンレス、表面処理:サテンクロムメッキ 器差(mm)±0.15
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本国産の角型の柱受け金物(柱脚金物)です。ボルト・化粧ナット付のデラックス装飾タイプです。アンカー穴付ベースプレート仕様です。
材質ステンレスSUS304(ベースプレートはスチール) 寸法B(mm)48.6 寸法C(mm)100 仕上ヘアーライン
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


フェンスと直径31.8mmの柱に使用できる、アメリカンフェンス専用のドアラッチになります。柱のパイプに挟み込み、ナットをインパクトで締めるシンプルな仕様です。正面のプレートを柱に添って回すだけで簡単にロックができます。
用途ドアラッチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×95×50 質量(g)約400 素材ドブメッキ シルバー
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


専用ビスTB-101で横架材にとめ付けることにより、床合板を切り欠くことなく、床合板の上から取り付けが可能です。(床合板の厚みは、30mmまで対応可) 従来の山形プレートを超える短期基準引張耐力があります。 横架材の上に取付けるため、外壁の施工が容易にできます。 100mmのビスを横架材に2本、55mmのビスを柱に3本打つだけなので、山形プレートと比べて施工の効率化が図れます。 巾28mm、高さ60mmと製品が小さいので納まりもよく、和室の真壁においての施工も容易にできます。
用途床合板の上で柱脚と横架材を接合するときに使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TB-55)、(TB-101) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.7 N値1.2以下 告示1460号第2号い、ろ、は 建材試験センター第06A3438号
1セット
189 税込208
当日出荷

建屋等の柱に固定プレートを溶接取り付けすることにより、いつでも組み立て・分解ができます。 規定強度以上の柱であれば取り付け高さを自由に設定できます。
用途荷物の移動作業に便利。 材質スチール
1台
239,800 税込263,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柱と横架材の接合に使用します。 従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
付属品専用角ビットビスTBA-65(600本) 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 寸法(mm)2.3×26.3×45×43 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板 亜鉛付着量:Z 27(275g/m2)
1個
179 税込197
欠品中

壁倍率2倍の筋かい材(45×90mm)を接合するビス止めタイプの筋かい金物です。使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。金物本体を内使いすることでアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。厚さ30mmまでの合板の上からでも施工ができます。土台材へのビスの止め付けが不要です。筋かいは突き付けで施工ができますので、柱、横架材の欠き込みが不要です。本体がフリーダム45プレート(メーカー製品壁倍率2倍金物)と比べて軽くなり、現場での持ち運びが楽になりました。使用ビス本数も15本から13本と少なくなりました。
材質NFG550F 仕様壁倍率2倍、内使い 付属品YS-N45×13本 規格(一財)建材試験センター 第06A1260号(標準仕様)(一財)建材試験センター 第06A1259号(床合板仕様)ハウスプラス住宅保証(株) HP06-KT051(内使い仕様) 表面処理Z27 板厚(mm)1.6 使用接合具鍋ビス 告示1460号第1号
1個
169 税込186
当日出荷

アーム関節式なので、トロリー不要です。建屋などの柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置となります。規定強度以上の柱であれば、取り付け高さを自由に設定できます。アーム間接式。建屋等の柱に、固定プレートを溶接取付し組立て設置。単相100V用二速型電動チェーンブロック付
セット内容単相100V用二速型電動チェーンブロック(αSB) 2018年トラスコ掲載ページ7 1287
1台
399,800 税込439,780
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

栗山百造チビクリⅡ
軽量・コンパクトに抑えたコーナー金物! 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。 全幅が30mmとスリムな為、真壁で仕上げる場合にも有効です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×45)6本(柱用3本・横架材用3本) 使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×45)を柱に3本、横架材に3本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(08A1255・11A3179)
1個
66 税込73
当日出荷

従来の山形プレートを超える短期許容引張耐力があるうえ、横架材の上に取り付けるため外壁の施工が容易にできます。 従来の山形プレートは太め釘ZN-90を横架材に4本、柱に4本打込む必要がありましたが、リトルコーナーは65mmのビスを横架材に3本、柱に3本打つだけなので施工の効率化が図れます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質JIS G 3302(溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯)SGHC又はSGCC 付属品専用角ビットビス(TBA-65D) 表面処理溶融亜鉛めっき鋼板(Z27) 短期許容引張耐力(kN)6.5 N値1.2以下 告示1460号第2号 ハウスプラス住宅保証HP08-KT033 性能認定S10A02-07
1セットほか
239 税込263
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビス1種類で床合板有・無対応のコーナー金物! 柱と横架材を接合する金物です。 従来この箇所には、かど金物・山形プレートなどが使用されてきましたが、これらの金物では使用できない、柱と横架材がクロスに交わり側面部がない場所などにも使用することができる内使いタイプの金物です。 床合板(30mm)を介しても柱と横架材を接合できる金物です。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いができます。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ平頭ビス(5×75)7本(柱用3本・横架材用4本) 使用方法専用ビスクリ平頭ビス(5×75)を柱に3本、床合板・横架材の上から4本打込んでください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(10A3211・10A3212)
1個
199 税込219
当日出荷

L型の柱アングルにスチール棚板をビス、ナットで固定する一般的なアングルスチール棚です。 四方が開いていますので見通しが良く出し入れが容易です。 50mmピッチで棚板の位置設定も自由です。
用途大きな物の収納に。倉庫や工場の物品棚、オフィスの書類棚等の収納に最適。 セット内容柱アングル4本、棚板(天板)1枚、棚板3枚、コーナープレート16枚、ベースプレート4個、ビス・ナット68個、スパナ1本 材質スチール(メラミン焼付塗装) 質量(kg)18 ブラック 高さ(mm)1630 奥行(mm)450 間口(mm)880 段数4 耐荷重(kg/段)80(静置平均荷重) 棚段数4 組立時間約30~40(分/大人2人) 棚段数(段)4 RoHS指令(10物質対応)対応 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×450×1630
1枚
6,498 税込7,148
当日出荷