214件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

オールステンレスタイプの15kN用柱受。上階に耐力壁がきてもOK。 玄関の独立柱等の柱脚または、上階に耐力壁がある場合の柱脚に使用する金物です。
材質SUS304 使用方法(1)クリ15kN柱受けを土間コンクリートの所定の位置にステンあと施工アンカー(M12×100)で取付、コンクリートを打設してください。(2)柱の脚部をクリ15kN柱受けの寸法に合わせてカットしてください。(3)柱をクリ15kN柱受けにセットし、ステン全ねじボルトM12・ステン六角袋ナットM12で固定してください。
1個
22,980 税込25,278
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1セット
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、アンカーボルトセット4組 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)0.7 マットグレー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

60角柱専用の固定金具。ブロックの上に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質スチール 幅(mm)116 シルバー(ハンマートーン) タイプ60角柱用 構造完成品
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラッチェット式で簡単、確実に固定できる締付金具付の丈夫なステンレス製バンドですから、ポール、柱等にガッチリ固定できます。
1個(1個)ほか
359 税込395
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
869 税込956
翌々日出荷

高耐力45.9kNまでの引抜き耐力に対応可能です。 偏芯座金を使用して固定するため、従来の施工より格段に向上します。 クロムフリー金物で、環境にやさしい製品です。
用途基礎と柱の緊結に使用する柱脚金物です。 ホールダウン金物の代わりに使用する柱脚金物です。 材質JIS G 3101 SS400 付属品偏芯座金Φ58(M16用)×1枚、ドリフトピン×4本 表面処理プロイズ処理 せん断強度(KN)(短期基準)9.3 短期許容引張耐力(kN)45.9
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バーリング加工で強度が増したボルト固定タイプの腰高羽子板。 小屋梁と軒桁・軒桁と柱・胴差と床梁・通し柱と胴差を容易に接合する金物です。 ボルト穴がバーリング加工されている為、ボルト1本でZ羽子板SB・E(ボルト穴1個+釘穴1個)と同等の耐力が得られます。 本体が腰高になっている為、通し柱に横架材(銅差)が相互にくる場合でも欠き込むことなく座金が取付られます。 羽根部分が短いため、柱、横架材(梁、胴差等)の寸法が大きくなっても(閂ボルトの穴芯から棒の先端までの長さ255mmを確保)、羽根部分が材に干渉しません。 座堀りをしなくても105mm~150mmの柱、横架材に対応できます。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、容易かつ安心して取扱いが出来ます。
材質(板)JIS G 3131 熱間圧延軟鋼板及び鋼帯SPHC、(棒)JIS G 3505 軟鋼線材SWRM8 付属品六角ナット(M12)1個 使用方法一般の羽子板ボルトと同じ。材を引き寄せ固定します。 表面処理クロメートメッキ(JIS H 8610 2種3級 Ep-Fe/Zn 8/CM2) 認定番号(財)日本住宅・木材技術センター/同等認定金物:D19A01-06
1個
218 税込240
3日以内出荷

玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です。
材質(本体部分)JIS G 4305 SUS304(18-8)、(パイプ部分)JIS G 4305 SUS304 TKC E-G RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラティスを木製柱に固定するときの使用してください。
付属品木ネジ(柱側用25mm)8本木ネジ(ラティス側用15mm)固定金具4個入 材質スチール 幅(mm)40 厚さ(mm)35用 質量(kg)0.16 ハンマートーン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅4cm×奥行3.2cm×高さ6.7cm
1個
1,898 税込2,088
6日以内出荷

メーター板、メーターボックス・スイッチボックス・仮設ボックス・配電箱から配線器具・蛍光灯等まで各種器具から木ネジで、簡単に取り付けられます。 丈夫なステンレス製バンドですから、ポール・柱等ガッチリ固定できます。
ベージュ
1個ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ガイドで位置決め、2面止めの筋かい金物。外・内使い、床合板有・無OK! クリ筋かいストッパー2は、木造軸組後方において壁倍率2倍の筋かい(45×90)を容易に接合する金物です。 筋かいは突きつけで柱・横架材を欠き込む必要はありません。 床合板(28mm)が入っても、横架材側のビス打ちは不要な金物です。またホールダウン金物と緊結するアンカーボルトや引き寄せボルトなどに干渉しにくく、左右どちらでも使え、内使いも可能です。 位置決めガイド付きのため、筋かいにあわせるだけで、取付け位置が簡単に決まります。 コーナー部分が【やわらかカーブ】になっていますので、用意かつ安心して取扱いができます。 金物工法におけるパイプ金物(但し、Φ30mm未満)を120角柱に使用する場合に、クリ筋違ストッパー2を取り付けてもパイプ金物に干渉しません。
材質JIS G 3302 溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯SGHC相当 付属品四角穴付クリ皿ビス(5.5×45)15本(筋かい用7本・柱用8本) 使用方法【外使い】(1)寸法にカットされた筋かいをセットし、先づけされた筋かいにクリ筋かいストッパー2を合わせ、ガイドが止まる位置(約160mm)にセットします。(2)柱に8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。【内使い】(1)柱にクリ筋かいストッパー2をセットし、8ヶ所専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を打ち込み固定してください。(2)次に寸法カットされた筋かいをセットします。(3)筋かいにかかる固定穴で、筋かい中央に近い7か所に専用ビスクリ皿ビス(5.5×45)を金物側から打込み固定してください。 表面処理JIS G 3302 溶融 Z27 試験機関(財)建材試験センター/品質性能試験(05A2772/05A3199・06A3944・06A3943)
1個
209 税込230
欠品中

1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジャッキとバネの力でツーバイ材を強固に突っ張り、オリジナルの棚を作れます! 市販のツーバイ材(2×4、2×6、2×8)1本または(2×4)を2本、3本と束ねてもしっかり固定できます! 天井、床、壁に釘を打てない住宅を傷つけることなく棚や柱を設置できる手軽で安心な優れもの! 2×4材(2、3本)を束ねて柱としてお使いの場合は、別売品をお買い求めください。束ねる金具2枚、3枚用、キズ・ズレ防止シート
設置方法設置場所の床から天井の高さを測ります。天井より60mm短いツーバイ材をご用意ください。ツーバイ材の底部に付属のキズ・ズレ防止シートを貼りつけます。ツーバイ材の上部に本製品を付属ネジでしっかりと固定します(付属ビス4本)。設置場所に仮設置したあと、ジャッキの高さ調整ネジをプラスドライバーでしっかりと固定するまで回します。 仕様木材カット目安/60mm 材質本体:鉄・ステンレス、バネ:硬鋼線SW-C、ビス:鉄、キズ・ズレ防止シート:ウレタン 可動範囲(mm)(ばね)32
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブロック前の柱の設置に。
タイプブロック前固定用 材質スチール、アルミニウム 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約2.3×12×6 質量(kg)約0.25 高さ(mm)60 奥行(mm)120 間口(mm)23
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

60角柱専用の固定金具。土の地面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)66 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.73 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ39.3cm
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

住まいの顔、玄関をいつまでも美しく演出します。ステンレス柱受は、腐食に強いステンレス素材を採用し、柱そのものの腐敗を防止する4 つの水抜き穴が施されています。
用途施行手順の例 1.柱の下部を、玄関の仕上がり部分より70mm程度上げた所で取り付けるように、柱を図のように加工してビス(2本)で固定する。2.石またはブロックなどで、決めた高さで仮受けして砕石・砂利などを敷き、次にコンクリートを打ち、仕上げ面をモルタルやタイルなどで仕上げる。 ※コンクリートを打ったとき鉄筋を入れればさらに強固に仕上がります。 材質(本体)SUS304 耐荷重(kg)500 材質(ベース)スチール
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
材質スチール 付属品ボルトセット1組、木ネジ8本、ボルト2本、プレート1枚 幅(mm)116 マットグレー
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用柱のブロックへの設置金具です。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)66 質量(kg)約0.6 ハンマートーン 質量(g)0.59 寸法(直径Φ×高さH)(mm)埋込サイズ:約40Φ×17 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ28.5cm
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

石膏ボード用棚柱固定パーツ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)石膏ボード用棚柱固定パーツ
RoHS
SP・SPS型棚柱を9.5 mm厚、12.5 mm厚の石膏ボードに取り付けるための部品です。棚柱に固定パーツをねじ止めし、ピンを打ち込むだけで簡単に固定できます。パーツ自体に仮保持機能がついているため、ねじ止めする際に位置がズレません。固定パーツの位置出し不要!棚柱の正面から直接ピンを打ち込めるため簡単に壁に取り付けられます。
付属品石膏ピンΦ1.0(ステンレス鋼)十字穴付き皿小ねじ M3×4(ステンレス鋼) グレー 種類その他 RoHS指令(10物質対応)対応 棚受け金具棚柱用
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMPのステンレス棚柱SP型・SPS型を石膏ボードに取り付けることができる部品です。
用途本商品を棚柱にネジ止めし、付属のピンを石膏ボードに打ち込んでお取り付けください。 耐荷重(kg)20(棚柱4本、棚受け4個使用時) 材質ABS樹脂、ステンレスSUS430(ネジ) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
999 税込1,099
当日出荷

ラティス専用の固定金具。柱への取り付けに使用してください。ラティスフレーム35mm幅に対応しています。
付属品木ネジ16本 材質スチール 幅(mm)70 質量(kg)約0.3 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.25 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅7cm×奥行7cm×高さ3.8cm
1セット(4個)
1,898 税込2,088
当日出荷

1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1個
989 税込1,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
1個ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラティスを使ってくつろぎのガーデンスペースを。ラティス用柱のブロックへの設置金具です。
付属品ボルトセット1組・木ネジ8本・ボルト2本・プレート1枚 材質スチール 幅(mm)116 質量(kg)約1.5 シルバー(ハンマートーン) サイズブロック幅15cm対応 質量(g)1.45 タイプ60角柱用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅11.6cm×奥行17.3cm×高さ18.5cm
1個
3,498 税込3,848
5日以内出荷

境界ブロック等への取り付けに。壁沿いにラティスを立てる。ブロック引っ掛けタイプです。※木製の柱を設置する際にご使用ください。※取り付けの際、下部固定金具TKP-02もしくはTKP-21と併用してご使用ください。※フェンスの取り付けには別途、フェンス・柱・下部固定金具・必要に応じてペグ・コンクリートボルトなどが必要です。
幅(mm)64 高さ(mm)12.5 材質スチール ハンマートーン
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2個)ほか
1,898 税込2,088
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本 材質スチール 質量(kg)0.7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)6.6×6.6×39.3
1個
3,998 税込4,398
6日以内出荷

スリムボーダー及びシックボーダーフェンスの柱固定金具です。
付属品ボルトセット1組、木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)66 質量(kg)0.6 マットグレー 質量(g)0.59 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.6cm×奥行6.6cm×高さ28.5cm
1個
3,598 税込3,958
6日以内出荷

エバーバンブー部材。
材質ステンレス シルバー 備考スーパードリルネジ付。壁面への固定金具・偏芯プラグは別売。
1個
1,998 税込2,198
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容束柱固定金具:1個、セルフタップアンカー:2本、取付ねじ(Φ4x13ドリルねじ):2本。※09年11月にサイズ変更あり。 オータムブラウン 適合シリーズ樹の木Ⅲ
1個
799 税込879
7日以内出荷

セット内容束柱固定金具:1個、セルフタップアンカー:2本、取付ねじ(Φ4x13ドリルねじ):2本。※09年11月にサイズ変更あり。 シャイングレー 適合シリーズ樹の木Ⅲ
1個
799 税込879
7日以内出荷

岡田装飾金物間仕切固定金具
RoHS
煽り防止のためシート端部に取り付けたサイドポールを壁や柱に固定します。
用途間仕切りポールを壁に固定する部材。 材質/仕上スチール/クローム 質量(g)63 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
439 税込483
当日出荷

Panasonic(パナソニック)省施工金具
先に省施工金具をバンドで固定することにより、電力柱および鋼管への灯具取付作業が簡単に行えます。(標準の角度の場合はなくても取付けできます) 灯具の取付角度を伏せて使用する場合に必要です。
質量(kg)0.14 タイプ角度可変型 種類コンクリート柱用・鋼管ポール取付用 本体ステンレス 適合径(Φmm)柱:60(59.6含む)以上
1台
2,298 税込2,528
当日出荷

1セット
2,898 税込3,188
7日以内出荷

【材質】ステンレス鋼。【耐荷重】25kgまで。【色】銀色
用途ポールやコンクリート柱などに設置するための軽量で丈夫なステンレス製の取付金具(ブラケット)です。柔軟性があるのでポールの形状も円柱だけでなく、角柱にも取り付けることができます。格子状のフェンス等、ある程度の強度を持った場所であればバンドで結びつける事で固定できます。 耐荷重(kg)25
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)