708件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。 支柱の溝にあわせてSV-08を重ねていくだけで高級感あふれるフェンスが簡単に製作可能です。構造上、風を通さない完全目隠し型ですので設置場所によっては風による耐力もお考え下さい。三方向にフェンスを延長可能なので様々な敷地形状にも柔軟に対応可能です。専用キャップもございますので合わせてお使いください。2本セットになります。
用途専用フェンス材(SV-08)とセットで使うフェンス材です。 材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材 長さ(mm)2000 幅(mm)90 厚さ(mm)90 質量(kg)10
1セット(2本)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ノーブランド米松 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。 仕様波板用 材質S6063S B1アルマイト 幅(mm)60 厚さ(mm)1.3 質量(kg)2.4 高さ(mm)60 長さ(m)3
1本
7,598 税込8,358
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
板厚(mm)45
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
4,598 税込5,058
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

被削性に優れています。
用途ボルト、ナット、小ネジ、スピンドル、歯車、バルブ、時計、カメラ部品等 成分Cu(銅)/57.0~61.0、Pb(鉛)/1.8~3.7、Fe(鉄)/0.5以下、Sn(錫)/Fe+Sn 1.0以下、Zn(亜鉛)/残部 材質真鍮 タイプ四角 調質F (製造したままのもの) 切断方法鋸切断 サービス分類オーダー・加工
1本
1,798 税込1,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)90×90
1本
46,980 税込51,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ノーブランド米松根太 乾燥材
柱や梁など建築用材として広く使用されています。心材は赤褐色、辺材は黄白色。木目は直通で木肌は粗い。適度に硬さや重さがあり、耐水性や防虫性にも優れています。
寸法(mm)45×105×4000 板厚(mm)45
1本
3,798 税込4,178
3日以内出荷

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)100×100
1本
49,980 税込54,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本ほか
349 税込384
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

国内規格の90mm角のため、ホームセンタ一などで量販されている束石にピッタリはまります
用途束、ポスト材、根太材など 寸法(mm)90角 長さ(m)2 質量(kg/本)11.04
1セット(2本)
9,898 税込10,888
4日以内出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質硬質PVC 長さ(mm)1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)50×50
1本
24,980 税込27,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)40×40
1本
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)4000 外形寸法(mm)75×75
1本
25,980 税込28,578
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)4000 外形寸法(mm)20×20
1本
9,698 税込10,668
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)70×70
1本
30,980 税込34,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)20×20
1本
11,980 税込13,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)4000 外形寸法(mm)50×50
1本
18,980 税込20,878
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)4000 外形寸法(mm)40×40
1本
13,980 税込15,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)60×60
1本
29,980 税込32,978
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)4000 外形寸法(mm)90×90
1本
30,980 税込34,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)120×120
1本
56,980 税込62,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)6050 外形寸法(mm)75×75
1本
33,980 税込37,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)4000 外形寸法(mm)120×120
1本
42,980 税込47,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)4000 外形寸法(mm)70×70
1本
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

肉厚が2mm均一のため、取付箇所を気にせず、どの面でもねじ留め可能です。
材質A6063S 長さ(mm)4000 外形寸法(mm)60×60
1本
22,980 税込25,278
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (480種類の商品があります)

市販の1×4材や1×6材を使用して、壁に穴をあけずに柱や棚が安価で作れます。 取付け高さ1100mmまで。 1.天井の高さから35mm短い1×4材、1×6材を用意します。 2.柱材の底面に付属の滑り止めシートを貼ります。 3.柱材の上部に金具をねじで固定します。 4.柱材を立てて、垂直を確認します。 5.アジャスターを回し、天井に突っ張らせその状態でナットを締めて固定します。
付属品アジャスター、つっぱり金具、滑り止めゴム、専用ねじ×4本 材質本体・ナット・ねじ・ばね/鉄、アジャスター/鉄、エーテル系ポリウレタン樹脂、滑り止めシート/エストラマー シルバー 仕様1バイヨウ
1個
459 税込505
当日出荷

フェンス用柱(鉄製)防銷処理済みで耐久性アップ
用途フェンス柱部材 寸法(mm)40×2000
1セット(2本)
9,998 税込10,998
4日以内出荷

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

様々な場所を養生できる養生カバーです。 塩ビ製のものに比べて傷がつきにくく、軽くて耐衝撃性に優れています。 丸型のためどのような対象物にもフィットしやすい形状です。 テープ不要、取付け、取り外し簡単、軽くて簡単にカットできます。 ポリエチレン製ですので、焼却してもダイオキシンが発生しません。
用途柱・開口枠・サッシ・手摺り・単管足場等、あらゆる場所の養生に、現場の危険防止に ピンク 材質発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 質量(kg)7.2 寸法(幅Wmm×長さLm)75~120×1.7 内径(mm)約63π
1セット(40本)
21,980 税込24,178
翌々日出荷

ヤスダインテリアサプライ柱保護材 ソフトコーナープロ65×65
ソフトな合成樹脂素材と独自の中空構造により衝撃を和らげます。 専用芯金(穴あけ加工済)を壁面出隅(90°)にビス等で取付け後、ソフトコーナー本体をかぶせます。 専用芯金はソフトコーナー本体よりも5~10mm 程度短くなっております。 カットして使用する場合も、本体よりも5~10mm程度短くカットしてください。 嵌合性には配慮していますが使用される環境によっては、本体と芯金の間に両面テープ等が必要な場合もあります。 キャップの色調は本体と若干異なります。穴あけ位置(目安です。図面位置と異なることがあります。)
材質(本体)合成樹脂(芯金)アルミ押出形材A6063S-T5/シルバー(アルマイト)
1本
7,798 税込8,578
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライ柱保護材 ソフトコーナープロ50×50
ソフトな合成樹脂素材と独自の中空構造により衝撃を和らげます。 専用芯金(穴あけ加工済)を壁面出隅(90°)にビス等で取付け後、ソフトコーナー本体をかぶせます。 専用芯金はソフトコーナー本体よりも5~10mm 程度短くなっております。 カットして使用する場合も、本体よりも5~10mm程度短くカットしてください。 嵌合性には配慮していますが使用される環境によっては、本体と芯金の間に両面テープ等が必要な場合もあります。 キャップの色調は本体と若干異なります。穴あけ位置(目安です。図面位置と異なることがあります。)
材質(本体)合成樹脂(芯金)アルミ押出形材A6063S-T5/シルバー(アルマイト)
1本
5,798 税込6,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤスダインテリアサプライ柱保護材 ソフトコーナープロ35×35
ソフトな合成樹脂素材と独自の中空構造により衝撃を和らげます。 専用芯金(穴あけ加工済)を壁面出隅(90°)にビス等で取付け後、ソフトコーナー本体をかぶせます。 専用芯金はソフトコーナー本体よりも5~10mm 程度短くなっております。 カットして使用する場合も、本体よりも5~10mm程度短くカットしてください。 嵌合性には配慮していますが使用される環境によっては、本体と芯金の間に両面テープ等が必要な場合もあります。 キャップの色調は本体と若干異なります。穴あけ位置(目安です。図面位置と異なることがあります。)
材質(本体)合成樹脂(芯金)アルミ押出形材A6063S-T5/シルバー(アルマイト)
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

わらべ地蔵ビギナーセットに付属するテキストと円柱加工材のセットです。
用途仏像彫刻y セット内容説明テキスト:全10ページ、A4カラー、10P、ヒノキ円柱加工材(大きさ:Φ45×高さ90mm)
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷

セット内容柱(補強材付)1本、上ブラケット1個、上桟ストレート継手1個、下桟ストレート継手1個、トラスタッピングネジ 材質アルミ形材
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)65×65 厚さ(mm)16 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
4,798 税込5,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

柱・壁出隅用のコーナーガードです。 ピン角コーナー用としてご使用可能な90度直角コーナー用の衝撃吸収材です。 駐車場や工場・倉庫の壁や柱の出隅に取り付ける保護材です。車両や台車が多く行き来する場所で、万が一の衝突による衝撃から車両や人を守ります。また壁や柱のコーナーもしっかりとガードします。 取付は、取付下地材をアンカーでしっかりと固定するタイプなので、施工性・耐久性に優れています。壁・柱のコーナーに取付下地材を固定してから本体をはめ込むので、外からアンカーが見えなくなります。
用途駐車場、倉庫、工場、物流センターなど 材質本体:軟質塩化ビニル/取付下地材:アルミニウム A6063S-T5 形状直角(90°)コーナー用 幅(mm)90×90 厚さ(mm)17 取付穴径Φ6.5 適合アンカーM5
1本
9,598 税込10,558
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)