24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
UL什器用の高さを継足す事が出来ます。
用途UL什器用の継足柱セット。 シルキー
1セット
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

柱に差し込むだけで、柱の高さ変更が簡単に行えます。
ホワイト 材質スチール
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

UL什器用の高さを継足す事が出来ます。
用途UL什器用の継足柱セット。 シルキー
1セット
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
1,598 税込1,758
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BCは柱頭金物としても柱脚金物としても使えます。柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります、さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途4幅取付け用 材質1.3mm厚 溶融亜鉛メッキ鋼板及び銅帯(Z27) 許容荷重(kg)浮き上がり/220鉛直/230 寸法L1(mm)73 寸法L2(mm)73 寸法H1(mm)76 寸法H2(mm)76 寸法W1(mm)90 寸法W2(mm)90 使用接合具A面/3-ZN90B面/3-ZN90 最大荷重(kg)浮き上がり/1350
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

高さの継ぎ足しが可能 H30cm・H60cmの2種類からお選びいただけます。別売上部パネル・ネットと組み合わせてご利用ください。(本体タイプに取り付ける場合は2本、連結タイプに取り付ける場合は1本お買い求めください。)
材質スチール製 粉体塗装 寸法(mm)柱角:25×50角 ピッチ(mm)スリットピッチ:25
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

60角柱専用の固定金具。コンクリート面に柱を取り付ける際に使用してください。
付属品ボルトセット1組・アンカーボルトセット4組・木ネジ8本 材質スチール 幅(mm)67 質量(kg)約0.7 シルバー(ハンマートーン) 質量(g)0.7 構造完成品 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.7cm×奥行15.6cm×高さ11.6cm
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1 種類棚柱 耐荷重(N)785
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレスのヘアーライン仕上げによりさびにくく美しいデザインです。 本体内部の底板には四方に水抜き穴を設けてあります。
用途玄関ポーチなどに立つ独立柱を受ける装飾金物です 付属品袋ナット2個、両ネジボルト1個
1本
8,698 税込9,568
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

[鮮やかな着色仕上げ] 木目の美しさを生かした鮮やかな着色仕上げが出来ます。 [屋外にも対応] 屋外での使用も可能です。 [着色力&耐久性] 着色力と耐久性に優れた油性着色剤です。
用途屋内外の未塗装の木部・木製品 家具 / 建具 / 木工品 など 【塗れないもの】表示の用途以外には使用しないでください。 [吸い込まない素材] プリント合板 / デコラ板 など [常に水がかかる所] 浴室 など [その他] 高級家具 など 特性耐久 主な用途 希釈剤うすめずそのままお使いください。 危険等級 乾燥時間(時間)約1(20℃)、約2(冬期) 使用場所屋内外 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 塗り重ね可能時間(時間)4以上(20℃)、8以上(冬期) 危険物の性状非水溶性
1缶(100mL)ほか
629 税込692
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

木材の防虫・防腐・防かびに優れ、はっ水効果により木材を保護します。 木材に深く浸透して通気性を保ちながら、木材の耐久性を高めます。 低臭で木目を生かす半透明仕上がりになります。
用途ラティス・ウッドデッキ・トレリス・ガーデンファニチャーなどガーデン用木製品やぬれ縁・羽目板・腰板などの木部に 主な用途ガーデン用木製品 使用場所屋外用 特性撥水、耐久 仕様【うすめ方】塗料の粘度が高く塗りにくい時は、ペイントうすめ液で少しうすめて下さい。(5%が目安です) 危険等級 乾燥時間(時間)約12~24(夏30℃)、約1~2日間(冬10℃) 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 油性 or 水性油性 危険物の性状非水溶性
1缶(0.7L)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

仮止めフックで電柱バンドを一旦仮止めした後、フックボルトを角穴に掛止めて本締めをすればよいので、取付作業がスピーディに行えます。
用途ケーブル、電線管、足場金物、低圧用ラック、街路灯ブラケットおよび軽量機器類等の取付けに。
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スタンダードタイプ。耐炎性、耐熱性に優れています。受けた火花をはじきます。アスベストのような有害繊維や皮膚刺激のあるガラス繊維は含んでいません。
用途溶接火花受けシート・防火カーテン。養生シート・ダクトカバー。 厚さ(mm)1 仕様A種合格品 材質/仕上パイロメックス(R)短繊維織物/シリコン両面加工 JIS規格JIS A 1323A種合格 第32171号 ハトメ内径(mm)12
1枚
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

用途屋外筐体の取付けに。 規格総務省、農林水産省、国土交通省、防衛省使用品
1組
8,998 税込9,898
10日以内出荷

ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1セット(2本)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

用途変圧器の取付け、その他機器類の取付けに使用します。 3BD-HD(B-162)と組合わせてご使用ください。 規格JR標準仕様品
1個
2,898 税込3,188
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ継柱ボードセット
什器の高さ変更に。ボードタイプ。
材質スチール ホワイト
1セット
4,298 税込4,728
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2 材質スチール製 粉体塗装 寸法(Φmm)3 ピッチ(cm)ネットピッチ:5
1セットほか
4,998 税込5,498
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2 材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
1セット
5,398 税込5,938
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

什器シリーズ「ベーシックラック(BR50)」用オプションです。上部継ぎ柱(別売)を使って、高さの継ぎ足しが可能です。
セット内容上部連結材×1 上部パネル×1 下用パネル受け×1 接ぎ柱用パネル受け×2 材質パネル:樹脂 連結材:スチール製 粉体塗装
1セット
3,698 税込4,068
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイヤル下げ振り シンワ測定 動画あり
ダイヤル式なので、目盛で細かく傾きを見ることができます。風の影響も受けません。 仮筋交いなどを入れた柱でも使えるようにスライドアーム(突き当て部品)が付属しています。 継ぎ足しを使用することで240cmになります。(77575)
用途型枠・サッシ枠の傾き確認に。 棟上げ・柱の傾き確認に。 精度1mにつき±0.5mm以下 材質本尺・スライドアーム 目盛・指針固定レバー :アルミカバー:ABS樹脂
1個
44,980 税込49,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)