106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
1枚ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク ミニ
RoHS
フェルト製の最終仕上げ用ディスクです。鏡面仕上げの最終仕上げ・ふき取り用に。研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状円筒型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お好きなサイズでご使用できます。
長さ(mm)1800 幅(mm)25 厚さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,998 税込7,698
当日出荷

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。お好きなサイズ・形状にてご使用できます。ハードとソフトの2タイプをご用意しております。
厚さ(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

羊毛繊維を圧縮して作っているのでソフトなあたりです。 そのままご使用頂いてふき取り用に使えます。 研磨剤を塗布して鏡面加工に。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
5日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (290種類の商品があります)

柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。 鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)2.8 最高周速度(m/min)840 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトシート
RoHS
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
13,980 税込15,378
5日以内出荷

FFディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 材質フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト(ストレート80)
RoHS
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
28,980 税込31,878
5日以内出荷

金型の仕上げ研磨用に開発されたフェルト不織布です。細かいところまで鏡面仕上げが可能です。
寸法(mm)5×6×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
2,298 税込2,528
当日出荷

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

フェルトホイール ストレート 軸付 モノタロウ 動画あり
艶出し、拭き取り作業等の仕上げ用のホイールです。 青棒等の研磨剤と合わせてご使用下さい。
用途ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属の磨きや艶出し作業 適合材ステンレス、アルミ、貴金属、その他金属 RoHS指令対応証明書(0.2MB)
1本
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研磨剤を塗布してご利用下さい。美しい仕上面が得られます。
用途最終仕上げ用、ふき取り用 ベルト幅(mm)60 ベルト長さ(mm)265 寸法(mm)60×265 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5本)
19,980 税込21,978
当日出荷

ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK 厚さ(mm)15 研磨材の構造ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800] RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途に応じて油脂研磨剤を使用し、最終仕上げができます。ナイロンディスクミニで研磨した後に仕上げ用として使用。ごく小さい研磨部品に最適。
用途ステンレス、アルミ、溶接部分のヤケ取り。塗膜はがし、鏡面仕上げに。 外径(Φmm)50 穴径(Φmm)9.6 厚さ(mm)12 トラスコ品番172-9489 適合機種(例)日東工器 MAG-25B(MAGS-25)、不二空機 FA-2CX-1(FA-2C-1)、NPK SP-1200AH(NSG-50)※回転数調整が必要です 材質フェルト 質量(g)390 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000 使用工具ミニサンダー(エアー) 最高使用周速度(m/s[m/min])15.7(942) 適合材ステンレス、アルミなど
1箱(5枚)
3,500 税込3,850
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルト丸シート
RoHS
マジックテープ加工で取り外し簡単
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げに適しています研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください 粒度- 外径(Φmm)50 トラスコ品番402-8953 厚さ(mm)約3 質量(g)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10枚)
4,898 税込5,388
当日出荷

フェルトシートを放射状に加工し通常のフェルトディスクよりヤケが少ない。 ワークに食いつきがよく、研磨しやすいです。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)25 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 適合材鉄・ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質綿 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトディスク
RoHS
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100 粒度ソフト 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
3,798 税込4,178
当日出荷

研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。 柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。 鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。 六角対辺(mm)6.35
1本
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。 形状砲弾型 適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。外径125mmです。
用途鉄・ステンレス等、一般金属の鏡面仕上げ、光沢出し。 厚さ(mm)12 砥材羊毛 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)125 適合材鉄・ステンレス等・一般金属
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

SG-FD100S SGフェルトディスク  ソフト ヤナセ(柳瀬) 動画あり
外径(mm)100 内径(Φmm)15 厚さ(mm)12 トラスコ品番303-0024 質量(g)57 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000 外径×厚さ×穴径(mm)100×12×15 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,998 税込6,598
当日出荷

用途鉄、ステンレスなどのツヤ出しに最適 寸法(Φmm)125 適合材鉄、ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈ソロバン型〉
エコ商品、RoHS
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,398 税込4,838
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
軸径(Φmm)3 軸長(mm)35 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])25000 適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス、一般金属用です。艶出し、ふき取りに最適です。
用途ステンレス、一般金属用。艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けてご使用下さい。 形状円筒型
1箱(10本)
2,798 税込3,078
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール 〈平型〉
エコ商品、RoHS
ステンレス、一般金属用。 艶出し、ふき取りに最適です。用途に応じた研磨剤を付けて ご使用下さい。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材ステンレス、一般金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

金属の仕上げ研磨、艶出し、拭き取り等に適しています。 指輪などの拭き取り、微細金具の光沢出し等に適しています。 研磨剤と組み合わせると扱い易いです。
適合材金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
309 税込340
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。
用途金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに。 トラスコ品番812-2755 サイズ150×12.7
1枚
1,698 税込1,868
翌日出荷

酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821 材質フェルト 軸径(Φmm)3 幅(mm)15 タイプ円筒型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000 軸長(mm)35 外径(Φmm)10
1箱(10本)
7,998 税込8,798
翌々日出荷

YWE-B 速度調整式ペンシル型ルーター Bコング ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ペンシル型&スピード調節で精密作業も思いのまま! ペンシル型のグリップで快適に作業が行えます!
用途模型加工、ガラスエッジング、シルバーアクセサリー加工、金属加工、木材加工など 付属品ハイスビット、ダイヤモンドバー(3種)、軸付砥石×2本、サンディングバンド×5個、サンディングバンド用マンドレール(2.34mm軸)、エンドブラシ、フェルト軸付、切断砥石×3枚、切断砥石用マンドレール(2.34mm軸)、ステンシル×2枚、2.34mmコレット、3mmコレット 定格使用時間(分)15 コレット径(Φmm)2.34、3 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

BDF-SET ガラス・ヘッドライトクリーニングセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。 低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 成分ガラセリウム30g セット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1 軸径(Φmm)6.35 直径(Φmm)50 適合材ガラス、鏡
1セット
1,698 税込1,868
当日出荷

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトホイール
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
1個
389 税込428
4日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (743種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)フェルトホイール
そのまま拭き取り用に使用いただけたり、研磨剤を塗布して鏡面加工に使用できます。
用途そのままご使用いただいてふき取り用に。研磨剤を塗布して鏡面加工に。
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

SG-SD100R SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。 外径(Φmm)100 厚さ(mm)約18 トラスコ品番359-9043 質量(g)80 タイプオレンジ 穴径(Φmm)15 最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520] 最大回転数(min-1[r.p.m])8000 適合材鉄、ステンレス等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
2,498 税込2,748
当日出荷