・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。
・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用
取扱説明書(0.22MB)
こんなお得な商品も!
残留塩素測定器 DPD法遊離
モノタロウ
¥7,598
税込¥8,358
本測定器は、残留塩素を含む水にDPD試薬を加えたとき特異的に反応し、残留塩素の量に応じて淡赤紫色を呈する反応に基づく簡易測定方法です。
試薬添加操作は1回です(総残留塩素の測定の場合はオプションのヨウ化カリウムを併用して2回操作)。
遊離残留塩素と総残留塩素の区別ができる測定器です。
主な用途は飲料用水道水や水泳、遊泳用プール、公衆浴場や温泉でのレジオネラ症対策としての残留塩素管理や、透析用水の総塩素の管理などです。
DPD試薬は粉体試薬で、1回1袋の分包タイプです。標準の100回分試薬と徳用の500回分試薬があります。
DPD試薬にはpH緩衝剤も含まれていますので、検液のpHを調整し、安定した発色測定ができます(pH3~10の検水であれば安定した測定ができます)。
オプションのヨウ化カリウム試薬を併用すると総残留塩素の測定ができ、総残留塩素濃度と遊離残留塩素との差から結合残留塩素濃度を求めることができます。
試薬の箱には試薬の有限期限が印刷されていますので、試薬の期限切れの確認が容易にできます。
比色板が取り外せますので管理が容易で経済的です。
測定方法-残留塩素(遊離残留塩素)の場合、
・検水を8分目ほど入れた角形試験管を、本体の右側と左側の試験管ポケットにセットします。
・残っている角形試験管に検水10mLを入れます。
・DPD粉体試薬を加えて混和します。
・検水を中央の孔に入れ,色を比較し、測定します。
測定方法-結合残留塩素の場合、
・遊離残留塩素を測定した後に、別売のよう化カリウム粉体試薬 (品番 080540-511)を1袋加えて溶かします。
・約2分間静置後、残留塩素計の中央の試験管ポケットに挿入し、比色板と比較し、該当する標準色より総残留塩素の濃度を求めます。
・計算式により結合残留塩素濃度を求めます。
結合残留塩素(mg/L)=総残留塩素(mg/L)‒遊離残留塩素(mg/L)
用途水道水、プール、公衆浴場、透析用水(総残留塩素)等の水質管理に。
測定範囲(mg/L)0.05~2.0
本体寸法(mm)67×34×157
本体質量(g)300(ケース含)
測定方法DPD法
セット内容残留塩素計(比色板12種付)、ビニールケース、角形試験管(目盛付)3本
標準比色板0.05、0.1、0.2、0.3、0.4、0.5、0.6、0.8、1.0、1.3、1.5、2.0
取扱説明書(0.42MB)
●積算流量測定機能を内蔵した小型軽量、携帯型の高性能エアーサンプリング用ポンプです。(エアーサンプラー、吸引ポンプとも呼びます。)
●流量範囲別にMP-Σ30NII:0.5L/minまで、MP-Σ300NII:3L/minまで、MP-Σ500NII:5L/minまで高負荷タイプの3種類を用意しています。
●フローセンサーを搭載しており、吸引流量を直接測定し、瞬時流量・積算流量をデジタル表示します。
●吸引流量が安定しているので、作業環境、室内環境、大気環境中の有害物質のエアーサンプリング用ポンプとして幅広くご使用いただけます。
●定流量機能を内蔵しており、粉じん採取などによる吸引圧力の増加に伴う吸引流量の低下を抑えています。
●4つのモード(マニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー)によるタイマーサンプリングができます。
●液晶表示機はバックライト付です。暗所でも流量などの表示が確認できます。
●バックアップ用フィルターの汚れ具合を視認できます。
●測定データ記録機能を搭載し、過去10回分の測定結果がミニポンプ本体で確認できます。パソコンと通信ソフト(別売)を使用しますと最大99回分の測定結果を確認できます。
●3電源対応:リチウムイオン電池、乾電池、AC電源。
用途作業環境・室内環境・大気環境中の有害物質のサンプリング
仕様【内臓流量計】マスフローセンサー
材質(ポンプヘッド)ABS・POM・TPU、(ダイヤフラム)EPDM、(弁)EPDM、(ケース)PC
質量(kg)0.65 (リチウムイオン電池含む)
電源リチウムイオン二次電池、単3乾電池×8本(オプション)、ACアダプター(オプション)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×67×95 (突起部除く)
表示部液晶表示器 (バックライト付)
通信方式(USB)専用通信ソフトによるデータの読込および設定
表示範囲0.00~999.59 (時間、分)
使用温湿度範囲0~40℃/10~90%RH (結露がないこと)
測定モードマニュアル、ダウンタイマー、ボリウムタイマー、サイクルタイマー
ポンプダブルダイヤフラム方式
流量精度設定流量値に対し±5%以内
関連資料製品カタログ(2.71MB)
吸引口径(Φmm)外径Φ6とΦ8〈使用チューブ:内径Φ5とΦ7〉
取扱説明書ミニポンプMP-ΣNⅡ(4.29MB)
・残留塩素測定器DPD法用のスペアパーツです。
・検水を入れて比色測定に使用します。
1箱(3本)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
・ハンディ水質計アクアブ残留塩素高濃度および有効塩素濃度測定キットに使用する試薬です。
・上水試験方法のヨウ素滴定法と同じ淡黄~濃黄色に呈色する発色原理を使用しています。
仕様100回測定分 AQ-102、AQ-102P、AQ-202、AQ-202P用
適合本体080560-102、080560-1020、080560-202、080560-2020
アズワン品番2-7323-02
1セット(100袋)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
この一般細菌試験紙は発色剤としてTTCを成分とした試験紙による簡易試験法で、とくに専門知識を必要とせず、容易に一般細菌の検査ができます。検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
・残留塩素測定器DPD法用の角形試験管スペアパーツです。
仕様ビニールキャップ付
種別角型試験管
アズワン品番6-9785-11
1箱(2本)
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
工程管理や実際の水を測定する現場では、含有物がどの程度あるか、一定量以上含有されているか、採水して実験室に持って帰る必要があるかなどの判断を要求されることが多々あります。そのような時には簡便で、特に経験もいらず、ただちに結果が得られるものが望まれます。シンプルパックは簡便で、しかもJIS法、衛生試験法などの公定法に採用されている比色法に基づいて開発された水質検査キットです。検水をシンプルパックに吸水して振り混ぜ、付属の標準カラーチャートと比較するだけで結果が得られます。
・軽くて小型な分析セット
手のひらに入る極めて小型の容器(ノズルから試薬室部まで約55mm)ですので、かさばらず軽量です。
・操作は検水を吸い込み振るだけ
試薬の入った容器に検水を吸い込んで振った後、10秒から数分で反応が完了します。
・1回の測定にシンプルパック1コを使用
1箱に48回分のシンプルパックとカラーチャート4枚を付属しています。(遊離シアンのみ24回分。)
・シンプルパックと付属のカラーチャート以外は一切不要(リン酸は除く)
呈色した検水を付属のカラーチャートと比較するだけで定量できます。
・測定にあたり、経験や専門知識は不要
検水を吸い込み、色を比較するだけですので、特に専門的な経験や知識を必要としません。
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。液体の混合、撹拌、反応など、幅広い用途のある、理化学実験の基本アイテムです。
一般的に使われている吸引用のろ過びんです。
材質ほうけい酸ガラス
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。
注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。但し、3L、5L、10Lは規格外です。
目盛あり
材質硼珪酸ガラス
GLS-80ねじ規格で、キャップの開閉が素早くできます。ねじ口内径が約65mmと大口径になり、粉末ペースト状顆粒液体などさまざまな試料の出し入れが、簡単にできます。大きめのスプーンやヘラ、ピンセット、漏斗も使用でき、洗浄も容易です。遮光を目的として茶染めにした、茶かっ色のねじ口びんです。
タイプ青キャップ付
口内径(Φmm)65
ねじ規格GLS-80
・6個入りの小箱タイプの簡易水質検査キット”シンプルパック”です。
・パックは個別の乾燥剤含有包装で、1パック単位での持ち運びが容易です。
・色見本の買足しによって複数人員での一定地域への分散型同時期測定も容易にできます。
・6個入りで安価ですので利用頻度の少ない方、初めてシンプルパックをお使いになる方に便利です。
測定回数6
仕様標準カラーチャート1枚付属
・本器の設置寸法はB5サイズの用紙より小さく、槽内は37℃(固定)に保たれるように設計されています。
・各種細菌試験紙の培養はもとより、ミニシャーレ(Φ35mm)なら一度に10コが入る、パーソナルタイプのミニインキュベーターです。
アズワン品番1-9833-01
材質外装(ABS樹脂)、内装(アルミニウム材)
電源AC100V、50/60Hz、0.5A
内寸法(mm)160×100×20
収納枚数試験紙:最大40枚
温度表示温度計による槽内温度の指示(30~40℃)
温度精度±1℃
設定温度(℃)37(固定)
外寸法(mm)240×160×82
TGK品番371-80-44-15
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×160×82
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×100×20
1台
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
・撹拌機M型シリーズ専用プロペラタイプのオプション交換羽根です。
・Φ8mmシャフトであれば、どの位置にも固定して使用可能です。
・汎用的な液体の撹拌に用いられています。
・ボス付きなので撹拌棒の任意の位置にセットネジで固定できます。
・同じボス付タイプの羽根であれば、撹拌棒の長さや試料の量に応じて複数枚の羽根を取り付けることが可能です。
用途M-102/103/104型用
材質ステンレス(SUS316)
特殊処理をした試験紙による細菌の簡易試験法で、検液1mLを試験紙に滴下、または検液に浸漬し恒温器(35~37℃)で培養後スポット数の平均を判定するだけの簡単な操作です。また、未開封状態で冷暗所なら2年間保存できます。
ポンプを内蔵し、吸引流量が安定しています。
測定中の積算カウント値、瞬時濃度、濃度値の推移(トレンドグラフ)をボタン切替で液晶画面に表示できます。
構成部品の情報を画面上で呼出してメンテナンス時期を確認できます。(システムモニター、故障警報)
ロギング機能により簡単な操作で測定値を記録できます。
ロギング測定にて記録した測定値を、オプションのソフト付通信ケーブルでパーソナルコンピューターに取り込めます。
セット内容本体、ACアダプタ、USBケーブル、アナログパスケーブル、通信ソフト、取扱説明書(本体)、取扱説明書(通信ソフト)、取扱説明書(USBドライバインストール)、取扱説明書(アナログパスケーブル)、収納ケース、電池単3電池×6本
質量(kg)約1.1(電池を含む)
測定範囲0.001~10.000mg/m3(標準粒子に対して)
出力無電圧パルス出力 オープンコレクタ耐電圧12Vmax、電圧出力 0~1000CPMに対して0~1V、0~10000CPMに対して0~1V
電源単3乾電池 アルカリ乾電池×8本 使用動作時間約10時間 ACアダプター AC100~240V50/60Hz
対応OSWindows7/8.1/10※対応最新OS:Windows10
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×68×109.5
機能【タイマー測定】設定時間1分、2分、10分、60分、240分、任意設定、手動、【ロギング測定】 収録点数 : 60000点記録、周期最小:1秒、測定時間最大:9999時間59分、収録内容 : CPM値、測定開始時刻、データ数、記録周期 他、【スパンチェック】 感度自動補正、【BGキャンセル】 BG測定・記録・減算
光源レーザーダイオード
測定感度1CPM=0.001mg/m3(標準粒子に対して)
測定原理光散乱方式
通信方法USB 専用通信ソフトによるデータの読込および本体の設定
表示器カラーグラフィック液晶ディスプレイ
吸引流量1.7L/min
測定精度(%)±10(標準粒子に対して)
使用環境温度(℃)0~40
表示内容積算カウント・測定時間・バーグラフ・瞬時値(CPM)・トレンドグラフ・現在時刻・質量濃度変換値・K値・電池残量
使用環境湿度(%)5~90(結露がないこと)
サービス分類レンタル
分解能が0.01mg/Lですので、低濃度まで正確に読み取ることができます。
赤色LED表示により、夜間や暗い場所でも測定できます。
素材的に優れている「ねじ口びん」の外側に、ポリウレタンコーティングをしたものです。外側からの衝撃による破損防止と、万一破損した場合の飛散防止に役立ちます。オートクレーブによる滅菌ができ、電子レンジでも使用できます。耐熱性 -30℃~140℃/耐水性クラス DIN ISO 719, class1/耐酸性クラス DIN 12 116, class1/耐アルカリ性クラス DIN ISO 695, class2。
・柴田科学製pH残留塩素計に用いられるPR指示薬です。
・容量50mL
・柴田科学の環境測定機器各種に適応しています。
・例…デジタル粉じん計 LD-5R/-5D/-5/-3K2/-3B/-3C型・室内環境測定セット IES-5000型・ミニポンプ MP-W5P/-Σ100HNII型・パーソナルミニポンプ PMP-001型・ローボリウムポンプ LV-40BW型・PM4サンプラーセット C30/354型・ローボリウムエアサンプラー SL-30N型・ファイバーサーベイメーター FS-1型・アスベストサンプラー 標準セット AS-510型・アスベストサンプラー ディスポーザブルセット AS-520型・アスベスト大気サンプラー AS-100型・アスベストスタンドサンプラー APS-7型・アスベストスタンドサンプラー ディスポーザブルセット APS-72型・アスベスト個人サンプラー APS-1型・VOCサンプリングセット VOC-1型
最大伸長(mm)1200
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
・アスベストサンプラー用の基準流量計セットです。
・柴田科学製のアスベストサンプラーへ接続するだけで、フィルター装着状態での吸引流量校正が可能です。
・アスベストサンプラーごとに5タイプ用意していますので、お手持ちのサンプラーに合わせてお選びください。
・アスベストサンプリング精度管理には、定期的なサンプラーの流量校正をおすすめします。
・流量計には、トレーサビリティ証明書を付けることができます。
セット内容基準流量計、アダプター、チューブ
仕様(流量換算)20℃ 1気圧、(フロート読み位置)ボール中央
貯水槽・ビルメンテナンス・プール・浴槽などの遊離残留塩素測定で使用頻度の高い、0.05~1.0mg/Lまでの6段階で測定可能な残留塩素測定器です。
DPD法(比色法)で簡単に水中に残留している有効塩素のチェックが出来ます。
粉体試薬50回分の試薬が付属しており、すぐに使用可能です。
用途飲料水、プール、受水槽などの遊離残留塩素の管理に。
セット内容DPD比色測定器(色見本ボックス)、比色セル×2本、測定粉体試薬(遊離残留塩素)×50回分、収納用ビニールケース
寸法(mm)115×55×107
測定範囲(mg/L)0.05/0.1/0.2/0.4/0.7/1.0
本体質量(g)260
試薬推奨試薬:モノタロウ残留塩素測定器用粉体試薬(注文番号:53375648)カズサ DPD試薬B-1(注文番号:33245125)検水10mlタイプであれば、使用可能柴田科学:080540-501(注文番号:02895672)鈴研:47-8100(注文番号:03397082)笠原理化学工業:DPD-F-1(注文番号:33245055)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.5MB)
1セット
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。口部が細いその形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、液体の撹拌がしやすいという利点があるため、受器や滴定分析用容器などに用いられます。
種別三角フラスコ
・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。
・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。
・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。
・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。
・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄
光学部品、レンズの洗浄
醗酵工業装置の洗浄
半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他)
超音波洗浄器の洗剤として
pH値6.5~8.5
成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水
使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。
材質(容器)ポリエチレン
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。円錐状の形状から、液体を滴下しても飛び散りにくく、また、液体の撹拌がしやすいという利点があります。
ガラス製で同じ共通すり合わせのメス形用の栓です。透明です。
色透明
材質ほうけい酸ガラス
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
・ハンディ水質計”アクアブ”AQ-201/-202/-101/-102型専用の検水測定用ガラス容器です。
適合AQ-201/202/101/102用
材質ガラス
容量(mL)10
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
自動ビュレット用のスペアパーツです。
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高い耐熱性・耐薬品性を持ったほうけい酸ガラス製です。背が高く細長い形状のため、沸騰したときに中の液体が吹きこぼれにくく、蒸発を抑えることができます。
取り扱いが容易なガラス製ピペットです。中央に膨らみがあり、ゴム球で発生させた陰圧で吸引することができます。
ピペットの種類駒込ピペット
・先端がよりシャープになり、やわらかな吸い上げ
・表面張力を少なくし、液切れが良好
・高い気密性、排気性(高精度サンプリング)
・優れた耐薬品性(材質:ポリプロピレン)
・オートクレーブ(121℃ 20分)使用可能
・高いUV照射耐性
用途マクロピペット用
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」に準拠しています。
材質ほうけい酸ガラス
野菜のなすの形をしたフラスコです。肩の部分がないので、中の試料を取り出しやすく、洗浄がしやすい構造になっています。斜めにしたときに液の表面積が大きくなるため、口の部分が摺り合わせになったものがロータリーエバポレーターに使用されます。底が丸いため、フラスコ台の上に設置します。(平底のなす形フラスコもあります)。
品番:025050-50は、ハンディタイプの中でもっとも大きな容量を分注することが可能です。30/40/50mLの3通りの分注ができます。(容量可変はスペーサー方式)。
品番:025060-01~010の4種は、プッシュボタンを回すことにより、アジャスターが表示板の目盛にそって動きます。設定する容量を表示板の 目盛に合わせ、ロックネジを締めれば、再現性のよい分注ができます。接液部PP、ピストンはPTFEを使用。有機溶剤の分注時に生じる揮発性ガスに耐性があります。
一定の体積の液体を量りとるために用いられます。全量ピペットとも呼ばれます。目盛は通常1本のみで、目盛のある部分の管径が細いため、同容量のメスピペットより目盛の精度が高いです。目盛は排出体積、目盛まで液体を吸い上げ、全量を排出したときの体積を表します。出用を意味するTDが表示されています。(TD:To Deliver の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表しています。JIS規格(R3505)では、高精度のクラスAと標準のクラスBが規定されています。当柴田科学ではJISクラスAの許容誤差の「カスタムA」とクラスAを上回る高精度の「スーパーグレード」の2種類があります。柴田科学のホールピペットは液切れのよいガラス素材DUROBAX(R)を採用しています。
ピペットの種類ホールピペット
液体の体積を測定するための目盛の付いた細長い円筒容器です。注ぎ口があり、液体を測りとるのに用いられます。目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCを表示しています。(TC:To Contain の略)目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
用途液体の体積を測定するガラス製実験器具として。
材質ほうけい酸ガラス
一定の体積を測るために用いられます。全量フラスコとも呼ばれます。
底の平らなフラスコに細長い首が伸びた形状で、首の部分に通常は1本の回線があります。
目盛のある首部分の径が細いため、同容量のメスシリンダーより目盛の精度が高いです。
一定の試薬濃度を正確に調整する時に使用されます。
目盛は受入体積(入っている体積)を表し、受用(入用)を意味するTCが表示しています。(TC:To Contain の略)
目盛は20℃の水を測定したときの体積を表します。
JIS規格(R3505)クラスAの「体積の許容誤差」より高精度です。
色透明
材質ほうけい酸ガラス
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ