276件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器 ブラックBOX
エサは置くだけ簡単設置。
用途有害動物の捕獲に。 仕様後扉開閉方式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式シーソータイプ
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社ねずみ捕獲器ブラックBOX A type No.103
安心して眠れる、朝の目覚めが変わる。ネズミの騒音に悩まされない快適な生活へ。特殊なシーソータイプの仕掛けでたくさんのネズミが一度に入ります。仕掛けにくい屋根裏や、ネズミの多い場所での設置に適しています。
用途エサは置くだけ・ネズミがよろこぶ遊び場付き・続けてたくさん入る 対象動物ソブネズミ、クマネズミ 仕様後扉開閉式 付属品保護カバー、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 質量(kg)1.6 線径(Φmm)1.6 作動方式シーソータイプ 金網ピッチ(mm)10 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×265×445
1個
17,980 税込19,778
当日出荷

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物イタチ(オス) 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)2.3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×200×610 メッシュ寸法(mm)15×36 フレーム高さ(mm)270
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

柔らかな散水で育苗対策に向いてます。
用途散水の際に 仕様メッシュ取り外し、ボールコック付 ヘッド径(Φmm)60 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン霧状の散水 アズワン品番64-3674-16
1本
3,998 税込4,398
4日以内出荷

1本
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器ジャンボ ブラック
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。 仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ 材質鉄(メッキ仕上げ) 作動方式吊りエサタイプ
1個
17,980 税込19,778
8日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社動物捕獲器ジャンボ
大きな動物も逃がさない
用途有害動物の捕獲に。 仕様脱出防止装置(ロック)付、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品取扱説明書、タグ、保護カバー、スペアバネ、エサブクロ 材質鉄(メッキ仕上げ) 作動方式吊りエサタイプ
1個
32,980 税込36,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

育てる楽しみ、収穫する喜びを感じる。人間にも動物にもやさしい吊りエサタイプです。シンプルな形の中にたくさんの機能が詰め込まれています。
用途作動の調整ができる・大きな動物も逃さない・動物に安全でやさしい 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式、エサフック脱着式 付属品保護カバー、スペアバネ、エサ袋、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)3 線径(Φmm)2.0 作動方式吊りエサタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)290×290×650 メッシュ寸法(mm)18×29 フレーム高さ(mm)360
1個
13,980 税込15,378
当日出荷


丈夫なバネで小型、軽量。
用途有害動物の捕獲に。 仕様ソフトキャッチ付 付属品取扱説明書、タグ 材質鉄(塗装仕上げ) 作動方式バネタイプ
1セット(2個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物タヌキ、ヌートリア 仕様ソフトタッチ付 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg)0.6 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×81×235
1個
5,098 税込5,608
当日出荷

柔らかな散水で育苗に向いています。
用途散水の際に 仕様メッシュ取り外し、ボールコック付 ヘッド径(Φmm)59 適合ホース内径(Φmm)15~18 パターン霧状の散水 アズワン品番64-3674-05
1本
4,598 税込5,058
4日以内出荷

栄通信工業マルチダイヤル
適合20HP,22HP,25HP,20HHP,22HHP,46HD 外形寸法(mm)26×43.5 回転数10n 読取デジタル 最大表示999 適合シャフト径(Φmm)6
1個
11,980 税込13,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自慢のお庭に、きれいな花が咲き誇る。諦めていたお庭のお手入れが日課になる。地面の上から差し込むだけで簡単にセット出来ます。芝生など掘り返しにくい場所に最適です。
用途土に差し込むだけ・作動が一目でわかる・強くて丈夫 対象動物モグラ 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、針:焼入れ加工 質量(kg)0.8 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×430×115
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

餌台を踏むとドアが閉まる、踏み板式です。移動・収納に便利な折りたたみ式。 たためば厚さ50mm。車載時も折りたたみ式だからとってもコンパクト。
質量(kg)4.1 サイズ(mm)770×310×280 アズワン品番64-9373-91
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

ヤシ柄活性炭消臭調湿材!床下に敷くだけ!備長炭の100倍以上(※市販の一般的な備長炭と比較して)の吸着力で家中をカラッと快適に! ヤシ柄活性炭とは・・・活性炭は、木炭の最高級品とされる「備長炭」の100倍以上の吸気吸着機能があります。特にヤシの殻から作られる活性炭は、ミクロ単位の微細な孔が高密度で分布。 数ある活性炭の中でも特に吸気吸着能力が高く、自分の大きさの約1000倍もの表面積で湿気や臭気を吸着します。古来から生活の知恵として活用されてきた「炭」が現代の技術と結実し、さらに高い効果を発揮できるものとなったのです。
用途シックハウス対策(シックハウス症候群の原因とされる化学物質を吸着し、健康を守ります) 消臭(気になる住まいのニオイを抑制。快適な住環境を生み出します) 湿気やカビ・結露を抑制(優れた除湿能力は、気密性の高さがアダとなって湿気の害が起こりやすい昨今の住宅に最適です) 除湿効果は半永久的(活性炭の除湿効果は半永久的に持続します。お手入れ不要で取り替える必要もなくラクラクです) 押入れや下駄箱にも最適(床下はもちろん、押入れや下駄箱に使っても高い消臭効果や除湿効果が発揮されます) 白アリ、ダニ、ゴキブリ、ネズミ等から家をガード(ヤシ柄活性炭ならではの抗菌作用によってクリーンな環境をつくり、害虫を寄せつけにくくします) 冷暖房費を節約(高い調湿能力により、夏はカラッと涼しく、冬はホカホカ暖かく室内を保ち、冷暖房費を抑えます) 車の中に(車のシートの下に敷いて、消臭効果を高めます)、マイナスイオンを増殖(身体に悪影響を及ぼすプラズマイオンを吸引し、身体に良いとされるマイナスイオンを増殖させます) 家屋を長寿命化(除湿効果や防虫効果等により家屋の木材の老朽化を抑え、耐久性を格段に向上させます) 成分ヤシ柄活性炭100% 寸法(mm)270×360 質量(kg)1.5 包装不織布 使用量1坪当たり3~4個
1個ほか
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

伝統の「特殊噴板」使用で、ソフトな水かけができます。1本ずつハンダ付けの丁寧な手作り仕様。
1本
2,698 税込2,968
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

30年以上変わらないスタイルは信頼のあかし。職人が熟練の技でひとつひとつ組立てています。長年作り続けられている定番品です。
用途丈夫なバネ・小型で軽量・やさしいキャッチ 対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ 仕様ソフトタッチ付 付属品タグ 材質鉄(塗装仕上げ)、バネ:焼入れ加工 質量(kg)0.8 作動方式バネタイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×75×355
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

もっちりと柔らかい杏仁豆腐風味のお餅に仕上げております。杏仁豆腐の優しい香りと、すっきりとしたミルクの香りをお楽しみいただけます。個包装されておりますので、手で直接触らずに食べられます。周囲の人に配ったり、小分けにしておやつとして楽しみやすい商品です。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(130g×12個)
3,598 税込3,886
3日以内出荷

噛むたびにさくさくの食感と、香ばしい海苔の香りが楽しめるのり天です。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(70g×10個)
3,198 税込3,454
3日以内出荷

噛むたびにさくさくの食感と、香ばしい海苔の香りが楽しめるのり天です。安曇野産わさび使用で程よい辛さがたまらない逸品です。
保存環境常温 入数1セット(10個入)
1セット(70g×10個)
3,198 税込3,454
3日以内出荷

一口サイズのもちもちした餅生地に香り豊かなよもぎと黒ごまを練り込みました。黒ごまのプチプチ食感と、餅生地のもちもち食感がマッチしたお餅です。個包装タイプになっておりますので、持ち運びにも便利。ちょっとしたお土産、プレゼントにも最適です。第25回菓子大博覧会において金賞を受賞した商品です。
タイプ常温 入数1セット(12個入)
1ケース(130g×12個)
3,598 税込3,886
3日以内出荷

1個
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラスワンスタイル株式会社捕獲器 踏板式 D type No.404
大切な家族と一緒にすごせる幸せ。1日でも早く戻ってこられるように。動物がケガをしにくい踏板タイプです。保護目的での設置に適しています。
用途細かいエサも使用できる・軽い作動・安全に配慮した踏板 対象動物ハクビシン、アライグマ、キツネ 仕様脱出防止装置(ロック付)、後扉開閉式 付属品保護カバー、スペアバネ、タグ 材質鉄(メッキ・塗装仕上げ) 質量(kg)9.8 線径(Φmm)3.0 作動方式踏板タイプ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×350×1100 メッシュ寸法(mm)23×23 フレーム高さ(mm)400
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

精密ポテンショメータを使用した産業用精密多方向操作用ジョイスティックコントローラ
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様●特性:レバー動作角度:センターから360°四角方向±10°~±15°操作●抵抗値:D.C. 250V 100MΩ以上●抵抗変化特性:定格電力:回転寿命:100万回●使用温度範囲:-20℃~65℃ アズワン品番67-0440-55
1個
43,980 税込48,378
7日以内出荷

巻線。ポピュラーな多回転型。ブッシングマウント。ローコスト。
仕様●回転数:10回転●抵抗値:5kΩ●外形寸法:Φ22×19mm●シャフト径:6mm●単独直線性:±0.25~0.1%●定格電力:2W●抵抗値許容差:±5%●抵抗温度係数:±20p.p.m./℃●取付ネジ:3/8-32UNEF アズワン品番67-0394-49
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状ユニオン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用バルブ 最高使用圧力(MPa)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,298 税込4,728
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 形状エルボニップル ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (64種類の商品があります)

リング状スリーブのカッティングエッジが管に食い込み(管の保持)、湾曲部は強力なばね作用で圧着(シール性能を維持)し、ナットの緩みを防止します
用途銅管用継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
719 税込791
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様●サイズ:口径Φ172×底径Φ105×高さ210mm●コード番号:AD2261 アズワン品番67-2477-05
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

1個
879 税込967
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途銅管用継手 形状エルボニップル 最高使用圧力(MPa)3.5 ねじ規格PT RoHS指令(10物質対応)対応
1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)