20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レッドマーク 栄進化学 動画あり
最も一般的に使用されているタイプ 有機溶剤中毒予防規則該当せず
タイプ450型エアゾール缶 規格JIS:Z 2343-2:2001ISO:3452-2:2000 感度2 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(420mL)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油汚れなどに対する洗浄力に優れていますので、各種部品の洗浄などにも広く使用することができます。
用途染色浸透探傷試験用洗浄、除去用。 鉄・非鉄金属などの材料の表面探傷 正味質量(g)271 種別洗浄液(遅乾性) 透明 トラスコ品番389-0104 タイプ遅乾性 規格MIL・AMS認定品・PRTR非該当品・有機溶剤中毒予防規則非該当JIS Z 2343-2:2001 に適合 主成分溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
859 税込945
当日出荷

鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。
用途一般材料用 種別洗浄液 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
19,880 税込21,868
当日出荷

表面に開口した欠陥の検出に適用できます。欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大指示されます。操作は、簡単で迅速検査に適しています。欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途表面の割れ、ピンホールなどの検出 種別浸透液×1本、洗浄液×3本、現像液×2本 セット内容カラーチェック浸透液×1本、カラーチェック洗浄液×3本、カラーチェック現像液×2本 - 対象金属、非金属材料の表面探傷部 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量2.1L 危険物の性状水溶性
1セット(6本)
4,798 税込5,278
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量4L 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
7,398 税込8,138
当日出荷

用途検査物表面のほこり・油脂・錆等の除去に使用。検査物表面の浸透処理が完了した後、表面に付着している浸透液の除去に。 種別洗浄液 液色透明 成分n-ヘプタンLPG 無色透明 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量294mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
719 税込791
当日出荷

欠陥は、白い現像塗膜に鮮明な赤色で拡大表示されます。 操作は簡単で迅速検査に適しています。 欠陥検出感度が高く、信頼性に優れています。
用途一般検査・貫通テスト、表面の割れ、ピンホールなどの検出 その他有機溶剤中毒予防規則該当せず 危険物の類別第四類
1本(420mL)ほか
849 税込934
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

マークテック探傷剤
エコ商品
染色浸透探傷試験用浸透液。 水洗性のため検査コストが安く、スラブ、 大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。 形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。 種別浸透液 使用温度範囲(℃)10~50 容器ローヤル缶 比重0.89 引火点(℃)85 粘度4.2 洗浄方式水洗除去法 適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(1L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー 18L モノタロウ 定期注文
詰替え用原液充填式の環境とリサイクル、低コスト面に配慮した速乾性化学洗浄剤です。 自動・手動式装置兼用に原液充填が可能です。 機械部品に付着した切削油、防錆油、グリースなどの汚れを簡単湿潤的に洗浄除去。 接着シール、塗装を施工する際の脱脂用としても効果を発揮します。 また、有機溶剤中毒予防規則対象外の商品です。
用途自動車等のブレーキ装置に付着した油脂、粉じん汚れ除去、金属部品の脱脂洗浄。 重度に汚れた金属部品の浸漬洗浄。 接着剤、シール、塗装等を施工する際の脱脂前処理用として。 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量18L 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
7,198 税込7,918
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 無色 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
14,980 税込16,478
6日以内出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JISZ2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 トラスコ品番802-0008 使用温度範囲-5~50 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器ローヤル缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
49,980 税込54,978
6日以内出荷

鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。 設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。 防衛庁認定品。
用途一般材料用 種別洗浄液 比重0.69 引火点(℃)-5前後 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.6L 洗浄方式溶剤除去法 危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)
23,980 税込26,378
当日出荷

探傷検査物表面の塵埃・油脂等の汚れを除去します。ノンガスタイプは、噴射ガス(LPG)を使用しないため、従来のエアゾールスプレーに比べ安全で、環境に優しい製品です。
用途鋳造品のピンホールや割れ、金属表面のクラックを検査する染色探傷用の洗浄液。探傷は、本品とスプレーの浸透液と現像液の3種類で行います。 透明 摘要詰替用 使用温度範囲(℃)0~60 主成分溶剤 種別洗浄液 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させるもので、欠陥部のなかの浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。
種別現像液 液色 成分珪酸微粉末炭酸カルシウム微粉末分散剤アルコール類LPG 処理能力スプレー缶1本あたり約5m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量189mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷

信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。 有機溶剤中毒予防規則に該当しません。 洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。 JIS Z 2343適合品です。 低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下) JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤 種別洗浄液 使用温度範囲-5~50℃ 適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2 容器エアゾール缶 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量225mL RoHS指令(10物質対応)対応 危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
29,980 税込32,978
6日以内出荷

50~70ミクロンの強力な半硬質被膜を形成し、防錆効果を長期間発揮します。 高湿度、高濃度ガスなどの腐食性が高い過酷な条件下でも、卓越した防錆性能が持続します。 乾燥時間が短く、効率的な作業が可能です。
用途工作機械、重機、治具、金型などの金属部分の防錆。 加工や貯蔵、輸送用部品の防錆。 自動車のドア・ボンネット・トランクルーム・バンパー内側など、防錆処理が必要な箇所の防錆。 鉄工材、機械類の屋内・屋外保管時の防錆。 使用温度範囲(℃)-5~80 塗り面積(m2)2.7/1本 質量(g)390 指触乾燥時間(時間)約1~2 乾燥時間(時間)約24 主成分防錆剤、石油系溶剤 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の性状非水溶性
1本(400mL)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。 労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません 特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥 タイプ450型エアゾール缶 規格JIS 危険物の類別第四類 危険物の数量0.42L
1本(225mL)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

探傷スプレー モノタロウ 動画あり
国内有名メーカーによる品質保証! JIS Z 2343-2 感度レベル2準拠品です。特殊な装置は一切不要ですので、屋内・屋外を問わず何処でも使用できます。 取り扱いが簡単ですので、容易に使用できます。 肉眼では発見できない微細な欠陥も鮮明な赤色で指示されますので、容易にキズが発見できて見落としがありません。
用途探傷検査用 使用可能材質各種金属
1本(420mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブレーキ&パーツクリーナー魂 2000 モノタロウ 定期注文 動画あり
ブレーキライニングやブレーキドラムや機械部品等に付着したオイルやグリース等の汚れをきれいに落としブレーキ装置から発生する様々な粉塵を空気中に飛散させることなく、油脂類やカーボン等の汚れを素早くきれいに落とします。 又、フロン及びトリクロロエタンを使用していません。有機溶剤中毒予防規則適用外の洗浄剤です。 有機溶剤中毒予防規則適用外。 ノンフロン・ノントリクロロエタン。 缶の逆さ使用OK。
成分イソヘキサン、エタノール、プロパン 仕様逆さ噴射可 付属品操作しやすいボタン付き硬質樹脂ノズル 種別油性、エアゾール 適合機器機械部品 主な用途油汚れ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 特性逆さ噴射可 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 危険物の性状非水溶性
1本(840mL)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イチネンケミカルズ(タイホーコーザイ)ミクロチェック現像液 速乾性
用途特殊な白色粉末を溶剤に懸濁させたもので、欠陥部の中の浸透液を表面に吸い上げて、欠陥部を拡大させます。 種別現像液 液色 成分炭酸マグネシウム・酸化亜鉛・シリカ・メタノール・LPG・アルコール類189ml 危険等級Ⅱ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名アルコール類 危険物の数量231mL 危険物の性状水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷