21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
洗浄速度が速いので、汚れの多い冷却水系でも、素早く洗浄して、作業のスピードアップが図れます。 強い剥離力をもっていますから、泥状のスケール、スライムなどの粘着性物質の洗浄にすぐれた効果を発揮します。 弱酸性の洗浄剤ですから、洗浄排水は中性付近になり、排水時に中和する必要がありません。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値4.0~5.0(原液) 比重1.00~1.04 標準使用量系内の保有水量に対して10~50% 洗浄時間10~30分(汚れの付着状況において調整します。30分以上時間を要することもあります)
1缶(20kg)
17,980 税込19,778
欠品中

レジオネラ菌の発生をゼロに近づけ、汚れやスライムの付着を低減、金属の腐食を大幅に抑制します。 2種類の殺菌成分を配合することで、従来は2種の製品で対応していた上記内容が本製品のみで対応可能になり、レジオネラ菌抑制効果、汚れ防止効果が格段にアップしました。
用途カプセルゼロは、冷却塔上部からの散水をカプセル内に取り込んで使用します。冷却塔の散水されている箇所に、水平になるように設置してください。(上部からの散水が無いタイプの冷却塔にはご使用できません) 。冷却塔内に消音マットが無い場合は、別売りのフロートを使用して冷却塔内水槽に浮かべてご使用ください。標準使用量は、30RTにつき1個。汚れの目立つ場合は、倍量の設置をお勧めいたします。 。3つのカプセルのいずれかの薬剤が残りわずかになったら、新しいカプセルゼロを追加して設置してください。また、古いカプセルゼロは3つ全てのカプセルの薬剤が無くなってから廃棄してください。冷却塔稼働時間720時間(1日8時間運転の場合、約90日間)がお取替え時期の目安です。 (水温や使用環境により、変化する場合がございます) 材質プラスチック 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)324X96X85 標準使用量30RTにつき1個
1個
5,998 税込6,598
7日以内出荷

冷凍機を運転しながら洗浄できるので、年間連続運転の冷却水系でも、時期を選ばず洗浄できます。 弱アルカリ性の洗浄剤で、作業性にすぐれ、洗浄排水は中性付近になり排水時に中和する必要がありません。 銅、銅合金に対して低腐食性です。
用途空調冷却水系のスライムの洗浄除去。 pH値7.8~9.8(原液) 比重1.11~1.15 標準使用量系内の保有水量に対して1~2% 洗浄時間通常運転しながら12時間以上洗浄し、循環水が清浄になるまでオーバーブローを続けます(通常24時間)
1缶(5kg)
19,980 税込21,978
4日以内出荷

冷却水系で繁殖する細菌の防除をはじめ、3大障害のスライム、スケール、腐食の発生を防止します。冷却塔内のピットに浮かべるだけで、シーズン中のメンテナンスは不要です。効率のよい冷却能力を維持し、必要以上の電力・水道料金の増大を防ぎますので節電・節水が図れます。
用途空調冷却水系のスケール・スライム・腐食防止及び微生物障害の防止 エスコ品番EA119-3B 使用方法30RTの冷却塔に1個投入します。角型冷却塔の場合は、20RTに1個投入します。 寸法(mm)280×72×45
1個
10,600 税込11,660
当日出荷

本品は投げ込みパック式小型冷却塔用総合水処理剤です。薬液注入装置が不要で、水中で薬剤が徐々に溶出することで冷却水系統に発生する障害を抑制します。冷却水系統に発生する腐食、スケール・スライム・藻を防止します。特にレジオネラ属菌に対する殺菌効果に優れています。取り扱いが簡単で、長期間効力が持続します。金属材質を腐食することはなく重金属を含まないので、排水を汚染することがありません。
用途冷却水系のレジオネラ属菌、スライム、腐食、スケールの抑制 関連資料化学物質等安全データシート(SDS)(0.83MB) 有効期限通常運転(8時間/日稼動) の場合:約3ヶ月間、連続運転(24時間稼動) の場合:約2ヶ月間 ※ただし、冷却水の水温や流速によって有効期間は異なります。
1個
6,498 税込7,148
当日出荷

浸透力が強く、洗浄が早い。
用途鉄錆、カルシウムスケール除去剤 仕様標準使用濃度:10~50%洗浄時間(目安):1~4時間 トラスコ品番857-1508
1缶(20kg)
19,980 税込21,978
当日出荷

強力な締付力を保持する強靭なボディの優秀品です。 アンビル部での強い打撃禁止。
種類リードバイス
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スケールの溶解力が大きく、強力な洗浄力があります。金属腐食の抑制効果が高いので、安心して洗浄できます。取扱い便利な液状洗浄剤で、洗浄時間も短くかつ経済的です。
成分無機酸、防錆剤、界面活性剤 エスコ品番EA119-15 比重1.09(25℃) 外観淡黄色液体 使用量保水量に対して10~15%
1個(20kg)
16,500 税込18,150
当日出荷

本体は炭素鋼鋳鋼製なので丈夫で長持ちです。 回転台は360度回転します。 打撃作業ができるアンビル付で衝撃に強いです。
種類リードバイス 材質(本体)炭素鋼 付属品回転台 材質(本体)炭素鋼、(シャフト・ハンドル・口金)鋼材
1台
16,980 税込18,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レジオネラ属菌に対して効果があります。分散力が強く再付着を防止します。中和処理が不要です。殺菌作用もあります。
用途藻、スライム、スラッジ除去剤 トラスコ品番857-1509 チューブ外径(inch)3/8、1/2、5/8、3/4
1缶(20kg)
9,998 税込10,998
当日出荷

空調冷却水系のスライム、軟質スケールの洗浄除去。冷凍機を運転しながら洗浄できます。系内の保有水量に対して1~2%
タイプ中性 容量(kg)5
1缶(5kg)
36,980 税込40,678
3日以内出荷

1個
649 税込714
当日出荷

仕様1回の投入で3か月間効果が持続。 1個当たり50RT(冷凍トン)用。 伝熱管のスケール・腐食・スライム・レジオネラ属菌に効果的。 特殊加工した顆粒の採用により投入初期に高い抑制効果を発揮。 一般ゴミとして廃棄OK。<用途>クーリングタワー冷却水に発生するスケール・腐食・スライムコントロールのパック剤。500g
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

栗田工業(kurita)消泡材 クリレスミニ
適用範囲が広く、多種の泡に対して消泡効果があります。
用途空調冷却水系洗浄時の発泡防止・消泡。 pH値5.5~7.5(原液) 比重0.99~1.03 標準使用量泡の発生状況により異なります。
1箱(0.5kg×10本)
21,980 税込24,178
4日以内出荷

仕様エアコン、ファンコイル等のドレンパンに置いておくだけで、水漏れや悪臭の原因になるスライムや水あかの発生を抑えます。 ドレンパン、ドレン配管の詰まり予防に。 エアコン用ドレンスライム抑制剤 12パック入 使用量…冷房能力7000kcal/h(3馬力相当)毎に1パック使用
1パック(12個)
7,698 税込8,468
当日出荷

用途空調冷却水系のスケール、スライム、腐食防止および微生物障害の防止 質量(kg)3.8 交換目安約300時間使用毎冷媒水分、溶剤等を吸収し、オイルが劣化した場合
1セット(10個)
97,980 税込107,778
3日以内出荷

仕様スライム防止・スケール防止・腐食防止・除菌・レジオネラ菌対応の5つの防止効果。 30RT(冷凍トン)に対し1個投入してください。 クーリングタワーの冷却水系を洗浄してからピット内に投入してください。 持続期間は通常3ヶ月です。
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

レジオネラ属菌に対して効果があります。スケール、腐食、スライムを一剤で防止します。
用途小型クーリングタワー用複合水処理剤 全長(mm)340 質量(kg)3 火口50、70、100、140、200
1箱(6個)
54,980 税込60,478
3日以内出荷

仕様冷却水回路用レジオネラ属菌殺菌洗浄剤。 普通物(非劇物)。 発泡性がないため冷却塔を運転しながら殺菌洗浄が可能。 冷却水回路全体の保有水量の2~3%を冷却塔に投入するだけ。 自動ブロー装置等がある場合はOFFにし、ノンブロー状態で3時間以上循環。 洗浄後は冷却水に薬液を残したまま通常運転を再開し自然ブローで徐々に排出。(洗浄後の中和および洗浄廃液回収作業は一切不要。)20kg
1個
19,980 税込21,978
欠品中

1個(25g)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

レジオネラ菌に対しても効果があります。液状ですので、フィーダーによるタイマー注入が可能です。有害物質を含んでいません。
用途冷却水、冷温水系殺藻・殺菌剤 液性弱酸性 エスコ品番EA115-33 濃度(%)50mg/L(保有水量に対して)
1箱(1kg×6本)
17,500 税込19,250
当日出荷