65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,670 税込4,037
10日以内出荷

pHや伝導率の測定前に、pH標準液でpH計の校正を行ってください。
精度±0.025 使用推奨期限(目安)開封後1ヶ月、未開封の場合1年 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1パック(10包)
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)






粉末と違い風など空調による飛散がないので、屋外などでの用途に適しています。 塩素を含んだ「水(10mL)」に本製品を1錠入れると塩素に反応して、ピンク色に発色します。 そのピンク色の濃さで適正な塩素濃度かを判定します。
用途プール・水道水などの低濃度残留塩素の測定に 種別No.1 タイプ錠剤
1箱(50錠)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
3,670 税込4,037
10日以内出荷

1個
3,670 税込4,037
10日以内出荷

1個
3,670 税込4,037
10日以内出荷


原液のまま使用。標準液と内部液が同梱されたセットです。
pH値(+25℃)(中性リン酸塩標準液)6.86、(フタル酸塩標準液)4.01、(ホウ酸塩標準液)9.18、(比較電極内部液(♯300))- 容量(mL)(中性リン酸塩標準液)500、(フタル酸塩標準液)250、(ホウ酸塩標準液)250、(比較電極内部液(♯300))250
1セット
5,498 税込6,048
当日出荷


ガラス電極法によるpH測定においては、メータ精度、電極性能、そして標準液精度が 一体となり初めて信頼されるデータが得られます。pH測定前に行う標準液によるメータの 校正によって測定精度が決定します。 このように校正に使用するpH標準液の精度は、そのままデータの信頼性を左右する重要な ファクターです。TOKO pH標準液は、JIS(日本工業規格)に基づいた高精度な 標準液ですから安心してご使用いただけます。
1本(500mL)
1,298 税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 SIBATA(柴田科学) 動画あり
・残留塩素測定器DPD法およびハンディ水質計残留塩素AQ-201/101、有効塩素濃度測定キットAQ-201Pに使用する試薬です。 ・遊離残留塩素を含む検水に本試薬を加えると淡赤紫~赤紫色に呈色します。
用途残留塩素測定器用粉体試薬 DPD法用 取扱説明書(0.22MB)
1箱(100回分)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(20mL×10袋)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
8,998 税込9,898
11日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EW520WH 残留塩素計セット タニタ 動画あり
基本機能を備えた、低コスト・高精度モデル。 洗浄しやすい平面電極採用。 測定結果メモリー機能(各センサー50件)。 温度自動補正機能(CL、pH測定時)。 pH自動補正機能(CL測定時)。 複数点校正。 次亜塩素酸、塩素化イソシアヌル酸測定対応。
付属品CLセンサー、DPD試薬簡易セット(比色チャート、容器、試薬2包×5)、ストラップ、単4アルカリ乾電池4本 トラスコ品番765-8508 材質ABS 寸法(mm)幅82×高さ37×奥行202 ホワイト 測定範囲0.00~2.00mg/L 材質(本体)ABS 質量(g)約250 電源(V)DC6V単4アルカリ乾電池(LO3)4本 電源DC6V、単4アルカリ乾電池4本使用 最小表示0.01mg/L 測定範囲(mg/L)0.00~2.00 機能ブザー付き、センサー交換式、センサー寿命表示(5000回)、時計機能、複数校正点機能(SPOT登録機能)、メモリー機能、pH手入力補正機能、測定結果ホールド機能(15秒ホールド)、校正機能、オートパワーオフ(最終操作後30分) 測定対象水道水 保証期間1年 電池寿命連続約150時間 使用環境条件(水温)5~60℃、(pH)5.8~8.08、(導電率)50~1000μs/cm 主材質ABS 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)202×82×37 防水性IP67
1台
47,980 税込52,778
当日出荷

ジアチェッカー(残留塩素) HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン) 動画あり
新型コロナウィルス対策に!新型コロナウィルスに対して有効と認められている「次亜塩素酸水」や「次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液」の残留塩素を手軽に測定!ジアチェッカーは試薬キットと高価なデジタル測定機とのギャップを埋める、デジタル残留塩素計です。 「デジタル表示でありながら手のひらサイズで安価」という点が特長です。 全塩素を0~500ppmまで測定でき、次亜塩素酸水、次亜塩素酸ナトリウムを希釈した消毒液、電解水のチェックに適しています。病院やクリニック、食品業界、福祉施設などでの衛生管理、感染症予防として塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍します。 測定にはヨウ化カリウム試薬を使用します。 HI 771は小型で安価な簡易型ですが、校正が行え精度と信頼性がさらに高い上位機種:HI 96771もあります!
用途次亜塩素酸水/強酸性電解水の塩素濃度測定、消毒/殺菌/除菌水の残留塩素測定、野菜/果物/卵などの洗浄水の濃度管理、福祉施設/厨房/給食施設での衛生管理など新型コロナウィルスやノロウィルス、インフルエンザウィルスなどの感染症予防で、塩素消毒する際の有効な塩素濃度を管理するためにも活躍しています。 セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、試薬6回分、日本語取扱説明書、ケース 質量(g)64 電源単四アルカリ電池1個 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)81.5×61.0×37.5 精度±0.03ppm (mg/L) ±測定値の3% @25℃ 電源自動OFF2分間の未使用後および測定終了の2分後 測定原理DPD法 使用環境温度(℃)0~50(相対湿度95%以下 結露のないこと)
1個
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

撥油性能を維持しつつ耐久性を強化したアップグレードモデルです。 耐久性を上げると着心地が損なわれる傾向にありますが、新たにSSMMS構造のポリプロピレン不織布生地を採用しているのでソフトな着心地です。 微粒子粉じんやミストから身体を防護する基本性能に加え、油脂類を含んだ粉じんの浸透を軽減する高機能化学防護服です。
用途農薬散布などの暑熱作業などに。 種別つなぎ 材質PP(ポリプロピレン)不織布(SSMMS製法) 規格JIS規格 機能耐久性、撥油、ダイオキシンレベル1、粉体防護、ミスト防護 JIS規格JIS T8115規格品/タイプ5:微粒子防護用密閉服、タイプ6:ミスト防護用密閉服 ダイオキシン類対策用ダイオキシンレベル1
1着
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:6、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップ濁度計 ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1~8ポイントのキャリブレーション。0~4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:4、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-500(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:5、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-1000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:3、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-100(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
219,800 税込241,780
10日以内出荷

ベンチトップのカラフルなタッチスクリーン タングステンランプ光源はUSEPA180.1の要件を満たしていました。 高精度を確保するための3つのフォトダイオード。 フォルマジン標準またはゼロ水を使用した1-8ポイントのキャリブレーション。 0-4000NTUの自動範囲。 1000セットのデータストレージ容量(GLP準拠)。 保存されたデータは、USBまたはRS-232でコンピューターに転送できます リセット機能は、すべての設定を自動的に工場出荷時のデフォルトオプションに戻します。 ユニバーサルハック校正試薬
仕様受信素子:シリコンフォトセル、読み取り値表示:LCDタッチスクリーン、ゼロドリフト:≦±0.3%FS、適応の安定性:≦±1%FS、データストレージ:1000セット、校正モード:7、サンプルボトル:Φ25mm×95mm/30--40ml、寸法/重量:430x430x300mm/9Kg 公差≦±6% 範囲NTU 0.00-50.0・50.1-200・200.1-2000・2000.1-4000(自動範囲切り替え) 再現性(%)≦0.5 光源タングステンハロゲンランプ6V/10W インターフェースUSB/メモリディスク
1台
249,800 税込274,780
10日以内出荷

保管に便利なマグネット付き。センサーキャップ(ストラップ付)付き。バックライト付き。
付属品単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 材質(本体)ABS樹脂、(キャップ)PE樹脂、(電極)白金塩化銀 寸法(mm)幅234×高さ36×奥行22 ホワイト 測定範囲0.00 mg/L ~ 0.80 mg/L 材質(本体)ABS、PE、白金、塩化銀 質量(g)約82(電池を含む) 電源(V)DC1.5V 単4形アルカリ乾電池1本 外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)36×234×22 電源DC1.5V、単4アルカリ乾電池(LR03)×1本 測定範囲(mg/L)0~0.80 測定回数5000回 測定対象遊離残留塩素(水道水限定) 最小目盛0.05mg/L 保証期間1年 耐水性防滴IPX5
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)アクアリウム向けマリンチェッカー[アンモニア NH3] 海水用
海水中のアンモニアを簡単操作でデジタル表示します。色で見る試薬キットをご利用中の方にオススメ!【測定範囲:0.00~2.50 ppm】 ボタン1つの簡単操作、手のひらサイズで初めての方にも安心! 別売り標準液セット(HI784-11)で数値の検証が可能(校正機能なし) 測定には別売り試薬が必要です(HI784-25)
仕様●分解能:0.01 ppm●精度:±0.05ppm ±測定値の5% @25℃●測定原理:サリチル酸法●使用外部環境:0~50℃ 相対湿度95%以下(結露のないこと)●発光源:LED (610nm)●受光部:シリコンフォトセル●電源:単四アルカリ電池1本●自動電源オフ●本体サイズ:長さ86.0×幅61.0×厚さ37.5mm●重量:64g アズワン品番67-4928-44
1個
15,980 税込17,578
5日以内出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ご自身で校正作業が可能です。粉末試薬/EA776C-10・-30をご使用いただけます。使いやすいコンパクトサイズです。ガラスセルの挿入部はプラスチックホルダーを採用。水道水/飲料水、井戸水、プ
仕様●メーカー:ハンナインスツルメンツ●型番:HI97701C●測定範囲:遊離塩素/0.00~5.00 mg/L(粉末試薬を使用した場合) ※錠剤試薬を使用した場合は0.00~2.00mg/Lまで●分解能:0.01mg/L●精度:±0.03mg/L(±測定値の3%)●測定原理:DPD試薬を利用した吸光光度法●使用温度:0~50℃(相対湿度100%以下)●電源:1.5V単三アルカリ電池×3個(付属) (バックライト未使用で約800回の測定が可能)●サイズ:142.5(W)×102.5(D)×50.5(H)mm●重量:380g●発光源:LED(525nm)●帯域通過フィルター:帯域幅/8nm、波長精度/±1.0nm ●受光部:シリコンフォトセル●データ保存:自動で50データまで●液晶画面:128×64ピクセル バックライト付●自動電源オフ:15分間の未使用後●付属品:測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、バリデーター、セル面清浄用布1枚、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他、ハードキャリングケース●防水機能:本体ケースはIP67 ※浸漬や水没には対応していません アズワン品番65-9283-29
1台
89,000 税込97,900
翌日出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)チェッカーHC (海水用)Ph
エコ商品
海水中のpHを手軽に測定できます。ボタン1つの簡単操作でpHが「ぱっ!」とデジタル表示。初めての方でも安心です。 デジタル表示のpH計というと電極式のものが一般的ですが、本器は吸光光度法です。測定には別途試薬を使用しますが、 pH標準液での定期的な校正が不要! pH電極の消耗・劣化の心配無用! というメリットがあります。色で見る簡略式の試薬キットをご使用の方にもオススメ!
用途熱帯魚やサンゴの飼育、水槽の管理、環境調査など 仕様受光部:シリコンフォトセル セット内容本体、測定用ガラスセル2本、セル用キャップ2個、単四アルカリ電池1本、ケース、日本語取扱説明書他 質量(g)64 電源単四アルカリ電池 1個 測定項目pH(海水用) 寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)86.0×61.0×37.5 測定範囲(pH)6.3~8.6 測定方法フェノールレッド法 精度(pH)0.2 光源LED(525nm) 電源自動OFF10分間の未使用後 相対湿度95%以下(結露のないこと) 使用環境温度(℃)外部:0~50 アズワン品番64-5225-08 RoHS指令(10物質対応)対応 分解能(pH)0.1
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

バイパス機能により、泡抜き時に分注器内の試薬を外に捨てずにボトルに戻すため、試薬を節約できます。。調整ダイアルにより微妙な容量設定が可能。校正機能付。。排出口(ノズルの向き)を360度自由に動かせます。。オートクレーブ滅菌が可能です。
仕様変動係数:≦0.1% 材質シリンダーピストン:ガラス、排出・吸引チューブ:PFA、アダプタ:PP 精度±0.5%(蒸気圧力MAX600mbar粘度) 口径(mm)取付:45
1個
61,980 税込68,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)総アルカリ度測定器 ミニ・タイトレーター
エコ商品
総アルカリ度の測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
セット内容本体、pH電極(HI 1131B)、温度センサー(HI 7662-T)、テスト用試薬セット、電極内部液(30mL)、100mlビーカー2個、20mlビーカー2個、2000μL自動ピペット&チップ、チューブセット、攪拌子、5mlシリンジ、電源アダプター、日本語取扱説明書他 質量(kg)1.9 測定範囲【総アルカリ度】低濃度(LR):30.0~400.0mg/L(0.1mg/L)、0.6~8.0meq/L(0.1meq/L)、高濃度(HR):300~4000mg/L(1mg/L)、6.0~80.0meq/L(0.1meq/L)【pH】pH:0.00~13.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源12VDCアダプター 精度【総アルカリ度】低濃度(LR):±1mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)、高濃度(HR):±10mg/Lまたは測定値の3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH、±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×150×200 測定方法酸塩基滴定 速度撹拌スピード:600rpm 校正【pH】自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.30、10.01より) 測定原理8.30pH(フェノールフタレイン)もしくは4.50pH(ブロムクレゾールグリーン)での終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%以下(結露のないこと) サンプル量低濃度、高濃度ともに50ml 電極pH電極:HI 1131B(ガラスボディ、1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製) RoHS指令(10物質対応)対応 データ転送USBメモリーに転送可能 ポンプスピード(min-1)10mL /分 データ保持400データまで(総アルカリ度200データ、pH/mV200データ)
1台
289,800 税込318,780
5日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ワイン用総酸度測定器 ミニ・タイトレーター
エコ商品
ワインの総酸度測定に特化し抜群のコストパフォーマンス 横幅は一般的なティッシュボックスほどの省スペース設計 測定値は酒石酸としてg/Lの単位で表示 測定に必要な標準液や試薬はすべて標準付属 高精度のピストン式ドージングシステム ポンプ校正で精度の高さを維持。 GLP機能により校正日の確認も行えます。 測定データのグラフ表示も可能 本体へのデータ保存とUSBメモリーへのデータ転送も可能 pH(pH-mV)測定も可能 スターラーの回転速度を自動調整
質量(kg)1.9 測定範囲【総酸度(酒石酸として)】酒石酸(LR:低濃度) 0.1~5.0g/L(ppt) 検出単位:0.1、酒石酸(HR:高濃度) 4.1~25.0g/L(ppt) 検出単位:0.1【pH】pH:0.00~12.00pH(0.01pH)、pH-mV:±2000.0mV(検出単位:0.1mV)【温度】-20.0~120.0℃(0.1℃) 電源12VDCアダプター 精度【総酸度(酒石酸として)】±0.1g/Lもしくは測定値の±3%(どちらか大きい方)【pH】±0.01pH pH-mV:±1.0mV【温度】±0.4℃ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×200×150 測定方法【総酸度(酒石酸として)】酸塩基滴定 温度補償【pH】手動もしくは自動 速度【総酸度(酒石酸として)】撹拌速度 600rpm データ出力USBフラッシュドライブ、またはUSBケーブルを使用しPCへの出力が可能 校正【pH】 自動で3点まで(pH4.01、7.01、8.20、10.01標準液より) 測定原理【総酸度(酒石酸として)】7.00もしくは8.20pHでの終点滴定 使用環境0~50℃、相対湿度95%未満(結露のないこと) サンプル量【総酸度(酒石酸として)】LR:10mL、HR:2mL 電極pHガラス電極:HI 1048B(1mケーブル)、温度センサー:HI 7662-T(ステンレス製、1mケーブル) RoHS指令(10物質対応)対応 ポンプスピード(min-1)【総酸度(酒石酸として)】10mL/min ロギング400データ(滴定で200データまで、pH-mVで200データまで)
1台
289,800 税込318,780
4日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ポータブル吸光光度計 (全硬度)
エコ商品
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。 測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです) HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。 ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。 光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。 測定手順のナビゲーション機能。 本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ) 50データの自動ロギング機能。 バッテリー残量(%)を常に画面表示。 時間設定が可能。(年月日と時間) バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
63,980 税込70,378
翌々日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:一酸化炭素●測定範囲:2.5~100ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名600SP 圧縮空気中一酸化炭素(P-40R専用) アズワン品番61-9735-56 校正証明書一般校正
1式
21,980 税込24,178
8日以内出荷

HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)ハンナポータブル残留塩素計(遊離塩素用)
キットタイプは検証/校正用の標準液が付属しています。キャリーケースがついています。HI 97701はポータブルのデジタル残留塩素計で低濃度の遊離塩素を測定します。(0.00~5.00 mg/L)。水道水/飲料水、井戸水、プール/お風呂、ビル/施設管理など幅広い分野で使用されています。レジオネラ症予防のための残留塩素測定でも活躍!測定には公定法で定められたDPD試薬を使用しており高い信頼性。さらに、バリデーター(標準液セット)での本体の数値検証・校正も行えます。これにより高い精度と信頼性を保て安心です!。付属品:本体、測定用ガラスセル2本、ガラスセル用キャップ2個、粉末試薬50回分、1.5V単三アルカリ電池3個、日本語取扱説明書他
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)142×102×50
1個
59,980 税込65,978
3日以内出荷

※証明書に記載する宛名をご連絡ください。外径約4mmのガラス管内に反応試薬を吸着した検知剤を充填しています。ボンベ等の圧縮空気の検査にご使用いただけます。※ガスの種類により校正ができない場合がありますのでご注意ください。※測定回数は使用検知管毎に異なります。ご注意ください。
仕様入数:1箱(10本入)●測定ガス名:水蒸気●測定範囲:100~1000ppm●校正証明書(内訳:校正証明書・試験成績書・トレーサビリテイ体系図) 使用検知管名603SP2 圧縮空気中水分(P-40R専用) アズワン品番61-9735-62 校正証明書一般校正
1式
19,980 税込21,978
8日以内出荷