25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BIGMAN(ビッグマン)桑切鎌
固い雑草や植木などの根切りに特殊鋼付
仕様特殊鋼付 寸法(mm)280×100×33 質量(g)109 刃幅(mm)70 柄長さ(mm)230
1個
979 税込1,077
当日出荷

刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。 刃長(mm)165 刃幅(mm)25 全長(mm)330 トラスコ品番834-5617 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,498 税込1,648
4日以内出荷

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

アルミパイプ柄を使用し片手タイプのステンレス半月草削り 頭部刃先を円弧形状にし、土ささりを良くしています 柄部を7枚弁形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です
用途株間等狭い場所の除草に 材質(頭部)ステンレス刃物鋼/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PP) 全長(mm)380 質量(g)240 板厚(mm)(刃先部)1.5 先幅(mm)130
1丁
1,698 税込1,868
当日出荷

先のクシ刃は細い根の草をくわえ込んで引き抜きます。また大きな草は奥のギザ刃で根を引っ掛けて抜きます。 コンクリートのすき間や壁際の雑草を抜くのに便利です。 庭の頑固な雑草取りに便利です。 家庭菜園(畑)の草取りに便利です。 植木鉢やプランターにはえた小さな草を抜く時に便利です。
全長(mm)215 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
449 税込494
当日出荷

特殊なノコ刃であらゆる雑草をスムーズに切ることができます。 固い土やアスファルト等、道具が根元まで入らない場所での草切りに便利です。 タンポポ等のゴボウのような根を切るのに大変便利です。 庭の頑固な草取りに便利です。
全長(mm)240 刃長(mm)120 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
729 税込802
当日出荷

用途草刈り・荷物の口開け・縄切り・ロープ切り・ステープル抜きに 刃長(mm)110 刃幅(mm)25 全長(mm)235 寸法(mm)255×100×23 柄長150 質量(g)65 刃部硬度HRC46 材質(柄部)漂白陽木 材質(刃)S50C アズワン品番64-4063-95
1本
429 税込472
当日出荷

刃部30mm内に60鋸山の極小目仕様で、なめらかな切れ味が倍増する設計になっています。農業技術員指導開発商品です。
用途葉菜の収穫、根切りに。 刃長(mm)100 刃幅(mm)25 全長(mm)290 トラスコ品番834-5618 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,398 税込1,538
3日以内出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm)390 先幅(mm)76 刃高(mm)160 トラスコ品番335-4211 質量(g)360
1丁
2,098 税込2,308
当日出荷

裏目刃がついているため、野菜の収穫時、土と一緒に根を切っても支障が出にくく、切れ味が長く続きます。切りあとが美しく、滑らかな切れ味の収穫用鎌です。
用途野菜収穫、柔らかい草刈りに。 刃長(mm)120 刃幅(mm)30 全長(mm)280 仕様裏目刃付 トラスコ品番834-5615 材質刃:炭素刃物鋼、柄:ポプラ 材質(柄部)天然木 材質(刃)炭素刃物鋼 2018年トラスコ掲載ページ9 1385
1丁
1,298 税込1,428
3日以内出荷

根を張る手強い雑草も、ごそっととれた!。腰を曲げずに作業できるのが何よりのアルミパイプ長柄。立ったままの楽な姿勢で軽く引くだけ。庭石のキワの草抜きにもちょうどいい刃幅に納得。
全長(mm)1435 トラスコ品番770-0261 質量(g)400 刃幅(mm)80 柄長さ(mm)1350 適合替刃DK-811K
1本
2,998 税込3,298
欠品中

株間の生えてくる新しい根を取る 畑の畝に生えてくる、新しい根を取るためのアイテムです 畝の表面をなぞるように、歩きながら腰を曲げずに除草ができます 作物を傷つける心配がありません Lサイズは、畑の通路や幅の広い野菜の株間の根切りに便利です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り。 材質頭/ステンレス、柄/アルミ サイズL 質量(g)550 頭部寸法(mm)150×230×75 柄長さ(mm)1200
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

にんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。刃長は大・小がございますので、お客様の使いやすいサイズをお選びください。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。 刃の種別鋼付
1丁
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス 鋸鎌 モノタロウ 動画あり
錆びにくいステンレス刃です。 切れ味良好で雑草の束も容易に引き切ることができます。
用途稲刈り作業・草刈りなどに 材質刃部:ステンレス HRC52~55、柄部:天然木 全長(mm)約340 質量(g)約140 刃長(mm)約165 柄長さ(mm)約210 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
379 税込417
当日出荷

刃が曲がっているので根が切りやすい。
用途白菜・キャベツの収穫用。 刃長(mm)120 柄長さ(mm)210 材質(刃)安来鋼YCS-3複合鋼材
1丁
1,398 税込1,538
10日以内出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り 柄長さ(mm)1000 材質(柄部)鋼53C 丈(mm)165 先幅(mm)86 総質量(kg)2.5
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

手打鍛造品にて、切れ味たしかで、長持ちします。
用途花壇・植え込みなどの作業に(耕す・除草・根切り)。 全長(mm)390 先幅(mm)(丁能)76、(備中)85 刃高(mm)234 トラスコ品番335-4202 質量(g)450
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

花卉収集にも。鋼付刃で切れ味抜群。
用途ツル切り用 刃長(mm)100 刃幅(mm)90 柄長さ(mm)750 全長(mm)840 仕様鋼付 幅(mm)90 高さ(mm)840 質量(g)240 奥行(mm)25
1個
4,498 税込4,948
翌日出荷

にんにくの根切り鎌(右)です。にんにくの根切り(ひげ)をカットする【右】タイプのナイフです。右利き用、左利き用という訳ではございません。刃が右向き、左向きの2種類ございます。 お使いになられやすい方を、お選びください。作業をしやすくする為の湾曲刃。にんにく等の収穫向き。
用途にんにくの収穫後の根切り作業に。 全長(mm)約180 質量(g)約70 刃渡り(mm)約70
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷

ギザ刃なので、やわらかい草、硬い草、土中の根、ビニール紐などのカット可能。生え際の削り刈りや、ススキなどの堅い草、土に差しての根切りに最適。ギザギザ刃なので、ロープなどの切断が可能。
用途雑草の削り刈り・除草・根切り・紐切りなどに 全長(mm)310 質量(g)110 刃長(mm)130
1個
980 税込1,078
5日以内出荷

ホウレンソウ、ちんげんさい等、根の細い野菜収穫用鎌。
用途野菜収穫用鎌。 全長(mm)292 質量(g)65 柄長さ(mm)140 材質(刃)ステンレス鋼
1個
889 税込978
5日以内出荷

ホウレンソウ、ちんげんさい等、根の細い野菜収穫用鎌。刃部裏面にも鋸目が付いており、しかも背金で強度も補強しています。
用途野菜収穫用鎌。 全長(mm)285 質量(g)78 柄長さ(mm)210
1個
989 税込1,088
5日以内出荷

ご好評をいただいている「にんにく包丁」に、待望のジャンボにんにく用の特大サイズが登場しました!。ジャンボにんにくの収穫時に根を切り落としたり、皮をむいたりすることができる包丁です。上から押さえて使う押切タイプと、手前に引いて使う引切タイプがございます。刃には安来鋼を使用しておりますので、切れ味・耐久性共にバツグンです。中子にクサビを付けており、クサビとボンドを付けることによって刃が抜けにくい構造になっております。
用途にんにく収穫時の根切り、皮むきに。 刃長(mm)70
1丁
1,898 税込2,088
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード