176件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一体鍛造品で丈夫で、強力です。
用途植木の根切り作業や、床材・壁材などのはがし作業に。 質量(g)6600
1本
15,980 税込17,578
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)112、(握り部)100 全長(mm)720 質量(kg)3.2 太さ(mm)軸及び握り部:25 先幅(mm)(頭部)117
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)250 全長(mm)1450 質量(kg)7 太さ(mm)軸/25 先幅(mm)(頭部)100
1丁
8,498 税込9,348
翌々日出荷

職人が手仕上げで仕上げた鍛造品。ハンマーによって鍛えらた鋼は粘り強く、耐久性に優れています。 職人技により各部の厚みのバランスを調整し作業しやすい角度に仕上げています。
用途根切り 柄長さ(mm)1000 材質(柄部)鋼53C 丈(mm)165 先幅(mm)86 総質量(kg)2.5
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

根切り一発。
材質鍛造 全長(mm)1500 質量(kg)6.6 刃幅(mm)90 アズワン品番64-8285-09
1丁
13,980 税込15,378
当日出荷

オールスチール製で根切り作業に最適。 頭部に、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。
用途根切り、氷割り作業に 材質スチール 長さ(mm)(頭部)180 全長(mm)1170 質量(kg)4 太さ(mm)軸/22 先幅(mm)(頭部)85
1丁
8,198 税込9,018
6日以内出荷

「ゴム太郎根切」は刃先に衝撃焼入を施した後に最終工程でハードクロームメッキをする事で、土や砂に強く耐摩耗性がアップした製品です。 ゴム太郎荒目と同じ刃を使用しているのですが、最終工程にメッキにする事でより耐摩耗性を強化しています。 柄は軽く耐久性のあるものを使っているので、作業中に疲れを感じにくくなっています。 柄はゴム太郎シリーズは全種類互換性があるので、お好みの色のグリップやネジを付けて自分なりのアレンジをする事も可能です。 刃は未来目のアサリ無しを採用しているので、どの角度からでもスムーズに、美しい切り口を可能にしました。 今までの根切りに使う鋸のイメージをガラリと変える製品になっていると思います。
用途造園の根切でご使用になれます。 生木の根切に適しています。 刃渡り(mm)240 切り幅(mm)1.3 目数8枚目/30mm
1枚ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

根切り刃 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 動画あり
京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)根切り刃
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4174 金象 根切りしやすい植木ショベル 浅香工業 動画あり
頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ(強度が上がる、磨耗に強くなる)・焼戻し(弾力性が上がる)の熱処理を行っています。
用途根切り、根回し、植樹用に、三面刃になっており、台形掘りが可能に 刃先形状台形 全長(mm)940 トラスコ品番836-9930 質量(kg)1.6 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)255 柄厚さ(mm)1.2 先幅(mm)105 肩幅(mm)232 頭部板厚(mm)1.7
1本
3,998 税込4,398
当日出荷

千吉 金根切り
穴掘り、根切り一丁二役。
用途根切り作業用 全長(mm)900 刃長(mm)120 刃幅(mm)60 仕様鋼付 材質刃部:刃物鋼柄部:木 幅(mm)290 高さ(mm)910 質量(g)1040 奥行(mm)60 刃の種別両刃
1個
9,998 税込10,998
翌日出荷

石黒金属ロング根切
側溝の清掃に便利多目的に使用できるサビにくいステンレス製。
全長(mm)600 材質(本体)ステンレス 質量(g)235 材質(柄部)
1個
699 税込769
10日以内出荷

頑丈・丈夫な本鍛造製品です。
用途植え替え作業用 全長(mm)1500 刃幅(mm)95 刃長(mm)250 材質刃物鋼 幅(mm)90 高さ(mm)1490 質量(g)6500 奥行(mm)30
1個
17,980 税込19,778
翌日出荷

1個入
仕様●全長(mm):1160●先端幅(mm):100mm●重量:2.5kg●材質:先端:鍛造炭素鋼ハンドル:スチール アズワン品番65-3887-76
1個
4,240 税込4,664
欠品中

刃と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 刃部は全身総焼入れをしていますので超強力です。 柄部はアルミパイプを使用していますので軽くバランスが良いです。 グリップはエラストマー樹脂で手にフィットしゆるみません。 使い方は地面を削るようにして下さい。 雑草の根を刃部のギザギザで引っかけて取ります。 特に植木の下等手の入りにくい場所での草取りに便利です。
全長(mm)490 刃幅(mm)70 材質(グリップ)エラストマー樹脂 材質(柄部)アルミパイプ(アルマイト仕上) 材質(刃)炭素鋼(クロームメッキ仕上)
1本
749 税込824
当日出荷

生木の枝挽き根切などに最適。
材質ブレード:SK-5、柄:ABS(エラストマー樹脂) 寸法(mm)310×100×15 質量(g)84 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合替刃NG-186B
1個
949 税込1,044
当日出荷

1個
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
3,500 税込3,850
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

株間の生えてくる新しい根を取る 畑の畝に生えてくる、新しい根を取るためのアイテムです 畝の表面をなぞるように、歩きながら腰を曲げずに除草ができます 作物を傷つける心配がありません Lサイズは、畑の通路や幅の広い野菜の株間の根切りに便利です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り。 材質頭/ステンレス、柄/アルミ サイズL 質量(g)550 頭部寸法(mm)150×230×75 柄長さ(mm)1200
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

498 金象印 マイフィット キューフォーショベル 浅香工業 動画あり
足踏み部分を従来品と比較して約2.5倍に広げ、確実に踏み込むことができ、足踏み部を内向きに約7度の角度をつけることで踏み込む力が伝わりやすく作業効率が良い。刃先には刃先強度アップと根切り効果のある波押し加工を行っています。オールスチール製。頭部(すくい部)はショベル鋼板S50C相当を使用し、焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています。パイプ柄の持ち手部分を筋付け形状にすることですべり止め機能とフィット感が得られます。軽さと使い易さを両立したショベルです。
用途深耕、天地返し、堆肥、肥料のすき込み作業に 全長(mm)935 トラスコ品番485-0335 形状丸形 質量(kg)1.3 材質(柄部)スチール 材質(頭)スチール 頭部長(mm)270 柄厚さ(mm)1 肩幅(mm)210 頭部板厚(mm)1.2
1丁
2,198 税込2,418
翌日出荷

石黒金属根切り
ゴールドをアクセントにおしゃれなグリーンシリーズ値切作業に」グレードアップにリフレッショ。
材質本体:スチール製(静電焼付塗装)、桂:スチール製(真鍮メッキ仕上げ)、ハンドル:タモ材(アミノアルキド樹脂カラー仕上げ) 全長(mm)345 質量(g)140
1個
459 税込505
10日以内出荷

機能性はもちろん、はじめての人や女性にも使いやすい設計・デザインの商品を採用。 庭のインテリアとしても楽しめるおしゃれ感のあるデザイン。 雑草取りに
幅(mm)200(20) 全長(mm)330
1個
419 税込461
当日出荷

バローべ・根切専用ガイドバー、ゲージ部に排土口を6カ所持つ、ハードノーズバーです。通常のバーでゲージ詰まりが発生する根切作業などに最適です。 強固な先端ステライト加工、排土口を6か所配置。 カーバイドチェーンとの併用をお勧めします。
用途チェーンソー根切作業等用。 ゲージ1.6mm
1本
11,980 税込13,178
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スキマに入る!ガンコね根を切る!除草バイブレーターWE-700用の替刃です。
対応機種除草バイブレーター(WE-700) アズワン品番64-8900-80
1個
969 税込1,066
当日出荷

除草革命!今お使いの刈払機に装着するだけ!。地面に滑り込ませ根こそぎ除去!。小石や砂が飛びにくい!。際刈り簡単!。支柱や畔シートが傷みにくい!。高耐久のステンレス製。
用途草刈り作業に。 材質ステンレス
1個
2,488 税込2,737
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゼノア エンジンチェーンソー根切機 RC6200P 部品 ショートブロック
用途部品の交換に 仕様部品グループ:ショートブロック 適合本体RC6200P
1個
39 税込43
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (94種類の商品があります)

磨耗バランスを考慮して、カッターの長手方向にやや短いチップを使用。HGシリーズとはベースチェーンも異なります。色はゴールドです。
ゲージ.063”(1.6mm) ピッチ3/8
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木柄根切移植ゴテ GREEN ART 動画あり
サビにくいWメッキ。深さを測れる10cm目盛付
用途根が張った土の掘り起しに 仕様Wクロームメッキ 寸法(mm)282×54×50 質量(g)128 アズワン品番64-4066-28
1丁
569 税込626
翌々日出荷

1個
569 税込626
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テコ応用の倍力構造システム採用で太い枝も楽々カットできます。スチール製の柄は頑丈で無理をしても折れません。重いので果樹や植木などの根切り用として。造園プロの愛用も一品です。刃研ぎが出来ます。
用途果樹や植木などの根切り用として。 全長(mm)630 質量(g)1712 刃長(mm)85 柄長さ(mm)530 材質(柄部)スチール・樹脂グリップ 材質(刃)スチール 刃渡り(mm)65 切断寸法(mm)目安:40※生木に限る
1本
9,798 税込10,778
3日以内出荷

木柄根切スコップ GREEN ART 動画あり
サビにくいWメッキ深さを測れる10cm目盛付
用途根が張った土の掘り起しに 仕様Wクロームメッキ 寸法(mm)273×73×30 質量(g)143 アズワン品番64-4066-27
1丁
549 税込604
翌々日出荷

適合片手刈込鋏ガードなし用 アズワン品番64-8284-78
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

株間の生えてくる新しい根を取る 畑の畝に生えてくる、新しい根を取るためのアイテムです 畝の表面をなぞるように、歩きながら腰を曲げずに除草ができます 作物を傷つける心配がありません Sサイズは、生い茂った幅の狭い株間の根切りに便利です 適合する草の種類:柔らかい草
用途草削り。 材質頭/ステンレス、柄/アルミ サイズS 質量(g)500 頭部寸法(mm)60×200×75 柄長さ(mm)1200
1個
6,498 税込7,148
3日以内出荷

喜久和根切
幹割り作業にも使えます。太い根や鋏では切りにくい太い幹や枝切りに使います。
1個(360mm)ほか
39,880 税込43,868
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

喜久和根切
切断能力は5mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
全長(mm)150 質量(g)110 規格
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷

喜久和根切
切断能力は8mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
全長(mm)210 質量(g)223 規格
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

喜久和根切
切断能力は6mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
全長(mm)180 質量(g)148 規格
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷

喜久和根切
切断能力は10mm以下の根になります。根や枝の切断の他に幹割としても使用できます。
全長(mm)270 質量(g)450 規格
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

枝挽き、根切りに最適。枝、根切り専用替刃です。刃の取り替えはコインで簡単に出来ます。
材質ブレード:SK-5 寸法(mm)229×30×1 質量(g)29 タイプ茨目 刃長(mm)180 山数13山 板厚(mm)0.7 適合品番【本体】NG-186
1個
599 税込659
3日以内出荷

タカショー太長穂(根切)
自然の深い味わいをそのまま活かす天然素材。
材質天然素材 長さ(mm)1800~2000 質量(kg)18 黒竹 備考1束当たり90本程度(1間分)
1束
31,980 税込35,178
翌々日出荷

ツムラ(末廣精工)根切りバー
根切り作業に適したガイドバー。
ゲージ.063”(1.6mm)
1枚
21,980 税込24,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)