25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法W(mm)30.2 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装、鎖/材質:SWRM、処理:溶融亜鉛めっき、受枠/材質:SPHC、処理:樹脂系塗装、アンカー/材質:SS400、処理:樹脂系塗装
1組
12,980 税込14,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用
適合荷重歩行用 種類みぞぶた 寸法D(mm)14 材質/仕上蓋/材質:FC200、処理:樹脂系塗装
1枚
3,798 税込4,178
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1枚
5,798 税込6,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

1枚
6,798 税込7,478
5日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ溜桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。 材質レジンコンクリート 耐荷重(kN)12
1個
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


種類ますぶた 材質鋼板製 適合(荷重)歩道 タイプ改良桝用 ピッチ(mm)(ベアリングバー)33 アングル寸法(mm)L30×30×3 ベアリングバー高さ(mm)19
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
14,980 税込16,478
4日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

三甲(サンコー)集水マス#250本体 白
トラスコ品番147-3007 種別SKMA250WH 材質強化PP 質量(kg)2 ホワイト 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310 外寸(mm)288×288×310 外寸法・奥行(mm)288 外高(mm)310
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

材質:SS400 仕上:溶融亜鉛メッキ
種類ますぶた ピッチ普通目 高さH(mm)19 ピッチ(mm)33 適合荷重歩道用
1枚
1,498 税込1,648
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途集水桝用、格子蓋桝用 材質SUS 304 寸法H(mm)0.8
1枚
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐食性・剛性に優れたステンレス製パンチングメタルを使用しています。
用途集水桝用(ツバ寸法30mm)、格子監桝用 材質SUS 304 寸法(mm)ツバ:30 寸法H(mm)60
1枚
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

縞鋼板で製作した集水桝用蓋です。 落ち葉、ゴミ等の落下を防ぎ、溝の中が見えず美観的、防臭効果もございます。 軽量で簡単に据え付け、取り外しが簡単で清掃もラクラクです。 表面処理は溶融亜鉛鍍金仕上ですので防錆にも優れています。
用途改良枡用 種類ますぶた 高さ(mm)24.5
1個
2,698 税込2,968
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋳鉄製集水桝用たて樋用
材質/仕上FC200、処理:樹脂系塗装 種類みぞぶた 寸法t(mm)12 寸法F(mm)14 寸法D(mm)160 寸法E(mm)27.5 寸法B(mm)140 寸法C(mm)R70 寸法T(mm)15 適合荷重歩行用
1枚
4,998 税込5,498
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

三甲(サンコー)集水マス #300 格子蓋
エコ商品
材質強化PP ミカゲ 高さ(mm)【外寸】24 短辺(mm)【外寸】316 長辺(mm)【外寸】316 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,490 税込3,839
3日以内出荷

トラスコ品番147-3005 種別SK804670WH 材質強化PP ホワイト 質量(g)980 種類ますぶた 外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)262×262×24 外寸(mm)262×262×24 外寸法・奥行(mm)262 外高(mm)24
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷

材質レジンコンクリート 質量(kg)3 サイズ6穴 300 文字内容浸透、車乗禁止 寸法a(mm)100 寸法D1(Φmm)329 寸法b(mm)30 寸法h1(mm)10 寸法h2(mm)19 耐荷重(kN)8 寸法c(Φmm)90
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

落とし込式正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】15、【クロスバー】100
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

落とし込式細目正方形桝蓋です。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール ピッチ(mm)【ベアリングバー】12.5、【クロスバー】100 適合荷重総質量2000kgまで
1セット
8,898 税込9,788
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。
用途横断溝用 種類ますぶた 材質スチール
1セット
5,998 税込6,598
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
長さ(mm)997
1台
16,980 税込18,678
7日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

格子蓋・グレーチングの隙間から流れ込む落ち葉を、掃除しやすく集めます。 4メッシュ線径0.83mmの金網目(開口約5.5mm)ですので、小さな葉もキャッチします。 耐食性に優れたステンレス(SUS304)製です。 軽くて扱いがラクです。(枡有効□600用でも3.3kg) 雨水がオーバーフローして格子蓋から溢れにくい構造です。 桝内側塊に先端を固定した鎖付の蓋用には、鎖通しの切欠孔付製品も用意しております。
1台
16,980 税込18,678
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)