雨水マスの深さ調整が出来ます。
用途汚水・雨水配管用。
形状丸型
材質PP
色水色
材質ポリプロピレン
色青
マス立上管の嵩上げおよび高さ微調整に便利です。1cm刻みの切り溝が付いているので切断がラク。段重ねできます。 透明素材を採用しているので接着剤の塗り忘れがないか確認が容易です。
材質PVC
高さ(mm)70
タイプVU
使用流体排水
10mm感覚の切断線でカット、高さ調整ができます。
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】73
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
材質硬質塩化ビニル
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】225
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。
用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。
材質レジンコンクリート
色白
耐荷重(kN)12
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】125
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】75
短辺(mm)【外寸】347
長辺(mm)【外寸】347
RoHS指令(10物質対応)対応
トラスコ品番147-3007
種別SKMA250WH
材質強化PP
質量(kg)2
色ホワイト
種類ますぶた
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)288×288×310
外寸(mm)288×288×310
外寸法・奥行(mm)288
外高(mm)310
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
材質強化PP
高さ(mm)【外寸】123
短辺(mm)【外寸】288
長辺(mm)【外寸】288
RoHS指令(10物質対応)対応
切断されたVUパイプの配管に使用できます。
切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。
パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状ソケット
タイプVU
種類塩ビ・樹脂管用継手
使用温度範囲(℃)0~45
使用流体排水
寸法l'(mm)20
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
透水面積が大きく、多量の水処理が可能です。
穴あけ加工はホールソーでできるため、作業効率が良くなります。
持ち運びが楽なプラスチック樹脂製です。
浸透管との組み合わせで、設置場所に対応した配管レイアウトが可能です。
住宅や公園などの設置条件にも各種ます・浸透管の組み合わせで浸透量の調節が可能です。
用途屋根に降った雨水の計画的かつ効率的な浸透・排水
材質ポリプロピレン
色青
規格プラスチック・マスマンホール協会規格適合品
安全性に優れた丸枠付きのマンホールカバーです。
型式350型
材質ポリオレフィン樹脂と炭酸カルシウム
厚さ(mm)31.5
質量(kg)3.3
タイプ丸枠セット
寸法(Φmm)425
耐荷重(kN)9.8(1000kgf)
使用安全耐荷重(kN)2.4(250kgf)
1個
¥6,598
税込¥7,258
7日以内出荷
密閉性だから、浸入水対策も万全。
小さな蓋で、外観はスッキリと。
優れた荷重強度。
凍上・凍結を防止。
材質硬質塩化ビニル
色ライト
文字内容うすい
関連キーワード