梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
材質陶器
梅干し作り、ぬかみそ漬け、味噌作りに!
平らな蓋はスタッキングできトレイとしても使えます。梅干漬けやライスストッカーにも。
暮しになじむ白い保存容器。
材質(本体・蓋)琺瑯用鋼板、(中蓋)EVA樹脂
仕様ガス直火・100VIH・200VIH使用可
ホーロー製ですから塩や酸に強く、 ソース、タレ等の保存に最適です。
材質琺瑯用鋼板 表面:琺瑯加工
食品衛生法適合の素材を使用したつけもの容器です。
飲み水などの保存にも安心してお使いいただけます。
セット内容押しフタ
材質ポリプロピレン(本体/押しフタ)
色グレー
梅酒・果実酒づくりに!らっきょづくりに!保存容器に!ガラスは清潔・臭いが写らない・安心安全素材です。
材質本体/ソーダガラス・外蓋/ポリプロピレン・内蓋/ポリエチレン・吊手/ポリプロピレン
持ち易い取手付
用途保存容器として。
材質(本体)硝子
材質(フタ)プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応
業務用から家庭用まで幅広い用途でご使用頂けます。丈夫で安心な日本国内製です。
材質ポリエチレン
色クリーム
材質本体:ポリプロピレン、フタ:ポリエチレン
タイプ深型
ビンやカメに使用できる重石と押しフタのセットです。
押しフタは折れ曲がるので小さな口にも使えます。
材質おもし:ポリエチレン(PE)、押しフタ:ポリプロピレン(PP)
トラスコ品番818-3385
厚さ(mm)20
質量(kg)1
色ナチュラル
寸法(幅W×奥行D)(mm)900×360
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
低温保存のため、一年中安定したぬか床で、四季を通してぬか漬けを楽しめます。お米の保存(2kg)・お味噌(3kg)の保存に。ぬか1kg用:きゅうり3~4本、ぬか床に漬けられます。
用途保存容器として。
色(本体)クリア
材質ソーダガラス
色(フタ)白
材質(フタ)ブリキ
RoHS指令(10物質対応)対応
チャック力がありますので、保存性が高く中身のこぼれがありません。再封性が必要なパッケージに最適です。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペースト等の幅広い用途に使用できます。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚等のフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐等のデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
季節の旬の食材を使って、手仕事をもっと身近にたのしく。初夏の梅仕事を代表とした季節の手仕事を愉しむための保存びん。フタ本体共に耐熱ガラス製。アルコールや酸に強い素材なので、安心して保存食作りが出来ます。熱湯消毒も出来るので清潔に使えます。びん本体が軽いため、取扱いやすいです。密閉度の高いシリコーンパッキン付きのフタ。本体・フタは安心の日本製。保存食づくりに使いやすい、1,000mLと2,000mLの2サイズ。オリジナルレシピサイト有り。
材質本体・フタ/耐熱ガラス、パッキン/シリコーンゴム
形状丸
容量(L)2
寸法(Φ×高さH)(mm)110×165
箱寸法(mm)W116×D115×H200
アズワン品番67-3055-89
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
汎用しやすいシンプルな透明容器。漬物や梅干しの日配品に最適です。本体のみ、蓋は別売りです。
材質A-PET
寸法(mm)150×150×26
電子レンジ不可
1ケース(100枚×9袋)
¥12,980
税込¥14,278
3日以内出荷
梅干等土産物出荷容器。
仕様●材質:PP●外寸(mm):165×165×34●内容量(L):0.39
アズワン品番67-7239-70
1個
¥366
税込¥403
5日以内出荷
汎用しやすいシンプルな透明容器。漬物や梅干しの日配品に最適です。本体のみ、蓋は別売りです。約374ml。
材質バイオマスプラ
サイズ(mm)125×125×35
1袋(100枚)
¥1,389
税込¥1,528
5日以内出荷
汎用しやすいシンプルな透明容器。漬物や梅干しの日配品に最適です。本体のみ、蓋は別売りです。
材質A-PET
寸法(mm)180×108×20
電子レンジ不可
1ケース(100枚×15袋)
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
紀州産南高梅の梅干しを100%使用し、種を取り除いた「梅肉」です。料理の味付けなどにたっぷり使える大容量タイプ。空気が中身に触れにくい「鮮度長持ちチューブ(二重構造容器)」を採用。
タイプ常温
入数1セット(5個入)
1ケース(160g×5個)
¥3,500
税込¥3,780
3日以内出荷
関連キーワード