衝撃を和らげ、中身をガード。
大事なものを大事にガードして貴方の財産を守ります。
衝撃を優しく吸収。
優しく包んで傷をつけません。
種別緩衝材(エアー)
質量(g)500
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
用途緩衝材兼嵩上げや、荷物のすき間埋め・充填材として
トラスコ品番352-9568
厚さ(mm)1.3
質量(g/本)3300
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
900mm幅の気泡入りの緩衝材です。10m巻きなので少量で使用される方には便利な長さになっています。
ロールタイプなので適当な長さでハサミやカッターで切ることができます。
用途商品の包装や緩衝材として。
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.2MB)
引張強度(N/50mm)長さ方向:43、幅方向:28
RoHS指令(10物質対応)対応
エアキャップが箱の中でロール状になっているので、必要な長さだけをひっぱり出して使え、無駄がありません。
専用カッターもついています。
箱入りタイプですので汚れにくく、最後まできれいにお使いいただけます。また使わない時の置き場にも困りません。
外箱は取っ手付きで持ち運びや移動に便利な上、キャップの巻き戻りを防ぐ構造になっております。
用途オフィス内やショップでの軽梱包作業に適した、エアキャップです。
付属品専用カッター
質量(g)810
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ケース)340×300×300
RoHS指令(10物質対応)対応
商品タイプ本体
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
粒径が大きいので、緩衝材としても、すき間充填材としても利用できます。
用途引っ越し時の梱包
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包
トラスコ品番493-4024
質量(g)750
番手#37
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
トラスコ品番794-3474
厚さ(mm)3.5
質量(g)100
RoHS指令(10物質対応)対応
再生材使用使用
1個
¥689
税込¥758
翌日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
緩衝目的のクッション材として定番のアイテムです。
再生材使用率(%)80
再生材使用使用
気泡が大きいからショックに強い
用途包装用緩衝材、使い方いろいろ
種別緩衝材(エアー)
容量(g)130
1枚
¥739
税込¥813
当日出荷
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
厚さ3.5mmタイプの長尺物用プチプチタイプのポリ袋です。
必要な長さにカットして使用します。
厚さがあるため突き刺しにも強い商品です。
異形物などの緩衝材として大切な商品を守るのに最適です。
用途長尺材料の保護用に。
長尺製品の出荷用梱包材として。
緩衝材として。
厚さ(mm)3.0
材質/仕上ポリエチレン(PE)
色透明
再生材使用使用
大量に使う消耗品だからコスト削減を!比較的小さい商品を梱包するのに適した60cm幅タイプ。
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
1パック(2巻)
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d40
ナイロンバリアー層があるので、エアー抜けせず緩衝性に優れています。長期間の保護や輸出梱包に適しています。
空気の丸いつぶつぶが封入された気泡緩衝材です。衝撃を柔らかく吸収します。キズや衝撃防止に簡単に使用できます
用途包装緩衝材として
パッケージポリ袋入り
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
封筒状のベロが付いていますので、袋挿入後に口を閉じ易くなっています。
用途精密機器や部品などの梱包に。
仕様ベロ付
構成2層
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d38
荷物の保護等の緩衝材としてだけでなく断熱用等にも酸・アルカリ・油等の耐薬品性に優れています。
用途家具の梱包、陶器・ガラス製品の包装、パッキン材にも。
エアーパッキンが袋状になっているので、梱包物をそのまま入れるだけの便利な商品です。
内側はフラットで外側に凹凸が付いたタイプになります。
フラップ(ベロ)部は付いておりません。
用途精密機器や部品などの梱包に。
構成2層
大量に使う消耗品だからコスト削減を!
仕様緩衝材、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー
径(Φmm)(巻)400、ミシン目なし
1巻
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d42
アスカ製(aswill)エアクッションメーカー(ACM01)にセットして使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れ、衝撃から中身を保護します。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
用途小物や部品などの包装梱包に。
形状ドーム
エアクッションメーカー本体に50mのロールフィルム(80×200mm)が付属します。
別売りエアクッションフィルムは3サイズから選べます。
必要な量を必要な時にすぐに作成できるので収納スペースが広がります。
エアクッション1粒当たり単価を安価にご提供可能です。
エアーコントローラーで空気量を調整できます。
エアークッションフィルムに空気を封入することでエアークッションを作成する機械です。
適合ACF80、ACF100、ACF150、ACF80-6S、ACF100-6S、ACF150-6S
材質ポリエチレン(HDPE)
温度範囲(℃)135~150
コード長さ(m)1.5
ウォームアップ時間260秒
アズワン品番64-1212-75
安全機能スリープ機能(レディOK後スタート/ ストップボタンを押さなかったとき:30分でスリープ)
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
ポリエチレンフィルムで形成された気泡緩衝材です。
クッション性に優れ幅広く利用されています。
発送ケースだけでは心配な場合は、割れ物や壊れ物など大切な荷物を保護できます。
寸法(mm)210×297
サイズA4
1袋(10枚)
¥479
税込¥527
欠品中
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します。DVDやCD、アクセサリーなど包みやすい袋タイプ
色透明
1袋(5枚)
¥399
税込¥439
当日出荷
空気の気泡が大事な荷物を衝撃から保護します。使いやすいカットサイズ
色透明
1袋
¥629
税込¥692
当日出荷
サトウキビ由来の「グリーンポリエチレン」を使用した、さわやかな若草色のプチプチです。
グリーンポリエチレンをプチプチに15%配合することで、CO2排出量を従来より5%以上抑えることが可能になりました。
そのため、CO2が要因のひとつとなっている地球温暖化防止に大きく貢献できます。
バイオプチもプチプチ同様に再生原料を80%以上使用しております。
用途引っ越し時の梱包
番手d37
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
次へ