ハサミやカッターを使わずに手で切れるポリエチレン緩衝材です。
手でスムーズに切れるので、梱包作業の効率が大幅にUP!
用途一般包装用
RoHS指令(10物質対応)対応
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d36
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別緩衝材(エアー)
衝撃から中身を守ります。
品番がZU-80→90→100→150→200→300と大きくなるにつれ、樹脂量が増し丈夫な素材となるので強度が増します。
用途一般包装用(軽量品の表面保護に)
種別緩衝材(エアー)
1本当りの質量約2.2kg
引張強度(N/50mm)長さ方向:55.2、幅方向:40.2
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材、クリーンルームでの梱包材として適しています。電気抵抗値:5.0×109Ω
厚さ(mm)4
1巻(42m)
¥219,800
税込¥241,780
6日以内出荷
クッション性のある緩衝材で、精密機器や電子部品の梱包材です。
厚さ(mm)4
定番のクラフト紙の梱包材。一般的な商品の包装・発送や化粧箱の外装に。
材質両更クラフト紙
厚さ(mm)0.1
色茶
長さ(m)30
坪量(g/m2)70
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d40
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
軽くて薄い50g/m2タイプになります。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
梱包・包装・緩衝材に便利なクラフト紙です。
しっかりした厚みの70g/mm2タイプになります。
紙管なしの巻き紙です。
用途梱包・包装・緩衝材として
材質クラフト紙
色茶色
坪量(g/m2)70g
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d38
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
しなやかで使いやすい銘柄です。軽量梱包物に向いております。
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ピンク
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
紙管レスで環境に優しい緩衝材です。クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。機械・食品などの梱包用。
厚さ(mm)4
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
袋に加工済みですので梱包作業効率の向上に効果的です。
クッション性に優れています。
非常に軽量、しかも透明ですから梱包した内部が見え、とても便利です。
他の緩衝材に比べて梱包容積の縮小化が計れる為、コストダウンができます。
用途電気部品、精密部品、基板梱包等静電対策に適しています。
色ブルー
気泡直径×高さH(Φmm×mm)10×4
再生原料を80%以上使用しているプチプチになります。
軽量梱包物から重量物まで幅広い用途でお使いいただけます。
仕様高加工性、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性、リサイクル性
種別d42
紙巾1200mmに、幅1050mmのポリエチレンクロス(4×3) をポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。
ポリエチレンクロスが入っているため破れにくく梱包に最適!
撥水性があります。(防水ではありません)
※紙管なしのため中心部分に巻き付けスタート時にできる小さな輪がありますが不良ではありません。
用途梱包・包装・緩衝材として
仕様片面ラミ加工あり
材質クラフト紙+PEクロス(4×3)
色茶色
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令対応証明書(0.1MB)
1パック(5本)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
廃棄(産廃)処理費がかかりません。
”ゼロ・エミッション構想””グリーン購入活動”にも対応しています。
ミナパックのすぐれた特長をそのまま。軽量かつ透明度の高い空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性、耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です。
紙管レスのタイプです。
用途荷物、商品の包装、保護など。クッション材やスペーサーにも。
仕様紙管アリ
材質ポリエチレン
形状ドーム
幅(mm)1200
長さ(m)42
構造2層
空気粒径(mm)10
空気粒高(mm)3.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,098
税込¥3,408
翌々日出荷
引っ越し・宅配の梱包・緩衝材に。自由なサイズにカットしてお使いいただけます。
用途緩衝材として。
紙巾1200mmに対してポリエチレンクロス(4×3)1050mmをポリエチレンでラミネートしたクラフト紙です。ポリエチレンクロスが入っている為、破れにくく梱包に適しています。
用途一般包装用、輸送用包材、ロール品包装用、繊維製品包装用、養生シート
材質クラフト紙+PEクロス(4×3)
坪量(g/m2)50
RoHS指令(10物質対応)対応
50cmごとにミシン目が入っているため、カッターやハサミを使わず手で簡単キレイにカットできます。
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
裁断、熱シール、打ち抜きなどの加工が容易です。
用途弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材、機械・食品などの梱包用
仕様2層タイプ
厚さ(mm)4
新型のミナパックです。
ロールの巾方向にハサミやカッターを使わずに手で簡単に切ることができます。
ロールから必要な長さを引き出し、切りたい巾にらくらくカットできます。
梱包作業などの効率が大幅にアップします。
50cmピッチでミシン目が入っており、よりカットしやすく、サイズの目安をつけやすい製品でございます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
大粒の製品で、大きな物の梱包や隙間を埋めるのに適しています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
フィルムの両面から防錆成分が発散します。
金属商品、機械などを包むだけで防錆効果を発揮します。
防錆剤が残らないので、後処理が容易です。
フィルムの両面からゼラスト成分が発散しますので作業者は表裏を気にせずに梱包して頂けます。
用途各種金属鉄鋼金属加工品の防錆
機械部品機械装置の防錆防食
工場工程内の一時防錆
在庫保管時の防錆
材質/仕上ポリエチレン+ゼラスト添加物
四角い粒で、まっすぐ手で切ることができます。
簡単に、気軽に、キレイに、大切なものを包みたい。
楽しく、スパスパ梱包しましょう。
手切れを可能にした四角形の美しいプチプチです。
まっすぐ手で切れるので、ハサミが不要です。
耐水性、耐薬品性に強いポリエチレン素材です。
木や金属と違い、害虫やカビ、腐食、錆びなどの心配がありません。
資源を守るため、リサイクルできる素材で作られています。
完全燃焼した場合、有害ガス(塩化水素・ダイオキシン)を発生しません。
クッション性に優れています。軽量かつ透明度の高い2層タイプの緩衝材です。酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。耐水、防湿性に優れています。4mmのスタンダード品です。重量物に適しています。
用途引越し梱包用。弱電製品、家具、ガラス類の保護・緩衝材。断熱材として。養生材(コンクリート・床)、仕切り材、つめ物、上げ底材として。
仕様MP403S統合品番
トラスコ品番342-2618
材質ポリエチレン(PE)
形状円柱型
幅(mm)1200
厚さ(mm)4
質量(kg)5.5
色ナチュラル
タイプ重量用
長さ(m)42
構造2層タイプ
番手(#)C650
1本
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
軽度の粘着性を持つ特殊樹脂を使用。剥がした後も、のり残りがありません。リケイ紙不要なので、ゴミの発生が少なく、ISO14001対策にも有効です。気泡緩衝材のメリットはそのまま。緩衝性・断熱性・柔軟性に優れています。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材。ガラス・陶磁器の包装・緩衝材。断熱用。通販用梱包資材に。各企業の梱包作業改善に。
トラスコ品番126-8114
材質ポリエチレン
幅(mm)1200
厚さ(mm)4
色透明
質量(g)3100
長さ(m)42
構造2層
番手#641SL
粒径(mm)10
1本
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
中粒の製品で、小粒のパックでは物足りない時にご利用頂けます。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
梱包容積の縮小化がはかれるため、コストダウンが可能です!!
空気緩衝材ですからクッション性にすぐれています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性にすぐれています。
耐水、防湿性にすぐれています。
裁断、熱シール、打抜などの加工が容易です。
用途ガラス、陶磁器、仏具、家具、建材等の緩衝材、中軽量用
衝撃に強いプチプチ素材の養生材です。
再生原料を使用し、環境に優しいです。
重量物の養生・梱包に適しています。
仕様3層構造
厚さ(mm)3.5
色青
クッション性に優れています。
軽量かつ透明度の高い緩衝材です。
酸、アルカリ、油など、耐薬品性に優れています。
燃焼時ダイオキシンを発生しづらくする添加剤を含有し、環境に良いです。
用途引越し時の梱包用、保護・緩衝材、ガラス・陶磁器の包装・緩衝材、弱電・精密機械部品の包装・緩衝材、電気機器部品、食品などの包装・緩衝材、農業用(農ビ・農ポリ等)の分野、建築養生、断熱用、ステンレス製品・メッキ製品・アルミ建材の表面保護材、自動車部品の梱包資材、通販での梱包資材
形状円柱
RoHS指令(10物質対応)対応
(1)即効性と持続性を兼ね備えています。(2)フィルムが透明なため、内容物の確認が容易にできます。(3)通常のポリエチレンフィルムと同様に、ヒートシールが可能です。(4)金属部分の錆のほか、変色、曇り、白錆、ステインの防止にも効果を発揮します。(5)鉄、非鉄(主に銅)を問わず防錆効果があります。(6)RoHS指令による有害物質等は含まれておりません。
用途鉄・非鉄ともに使用可能。フィルムに含有されている防錆剤が常温で気化し、梱包内部に充満し、金属製品の細部まで行き渡り、その表面に防錆皮膜を形成することによって長期間防錆効果を持続します。精密機器、金型、装置、部品などの防錆。輸出入、保管、輸送時など。
材質フィルム
色グリーン
RoHS指令(10物質対応)対応
プチプチに糊がついているので、直接被包装物を包むことができます。
梱包の他に、窓貼りにも最適です。
仕様糊付、防水性、耐薬品性、断熱性、光透過性
粘着力(N/25mm)3.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
関連キーワード