高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
カートリッジヒーターのパイオニアとして長年の販売実績があります。UL/CSA規格に適合した製品も取り扱っています。
標準型ヒーターは、内部温度を680℃常用で製作されています。
リード部は頑丈にカシメてあるので機械的振動や、衝撃性に十分耐える構造になっています。
最大径(Φ)-0.05/-0.15
公差全長:±2%(最小値±2.4mm)
容量公差(100W迄)±15%、(1000W迄)±10%(冷間抵抗値換算)
耐熱温度(℃)(リード線)200
保管時の絶縁性能低下、金型セット後に、長時間使用停止したときの絶縁性能低下を防止したカートリッジヒーターです。
電圧(V)200
最高使用温度(℃)(ヒーター表面温度)400
アクリサンデー板の直線曲げ専用に開発された、安全で使いやすいヒーター棒です。
有効幅(mm)400
1個
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
金型などの加熱用ヒーターです。
材質SUS304スズ(ヒーター本体)
リード線メッキ軟銅ガラス編組線
容量公差±10%(冷間抵抗値換算)
絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)
耐電圧(V/sec)1500
関連資料図面(0.22MB)
取扱説明書(0.37MB)
取付けが容易で、局部から広域加熱まで幅広く使用できます。
安価でもっとも多くの用途に使われているカートリッジヒーターのスタンダードタイプです。
材質(シース)SUS304、(絶縁チューブ)シリコンチューブ、(リード線)ガラス編組
外径公差(mm)+0/-0.1
長さ公差(mm)±1%
電圧220V単相
最高使用温度(℃)500(シース表面)
耐熱温度(℃)180(リード線)
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。
長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。
堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。
電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
SL 型は、ガラス繊維被覆ニッケル撚線リードをヒーター内部で接続したものです。高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
各種電気炉内のヒーターとしてお使いいただける、最もスタンダードなタイプの発熱体です。
スタンダードタイプ
特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc)
容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど
電源コード(m)2
高効率:研究し尽くされた高精度な製品で、ロスなく熱をつたえます。長寿命:発熱線にハイニッケル合金を使用し、独自の、耐熱絶縁マグネシアを使用しているため、従来品に比べ著しく長寿命を保てます。 。堅牢性:使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる設計で、長期のテストに合格した堅牢な構造です。 。電気特性:電気絶縁性に優れ、高温時は特に安定した絶縁性能を保持します。
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。
機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用
型式A型
寸法D(mm)8
プラグの有無有
容器に入れるだけで電気でお湯が沸かせます大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼り等に
電源コード(m)2
IC制御により30℃~100℃の間でお好みの温度を的確に設定ができます。(温度を下げる機能はありません)。強靭で腐食に強いステンレスカートリッジヒーターを使用しています。空炊き記憶回路により、一定時間の空焚きでヒーターへの通電を止め、万一の空焚きによる火災など未然に防ぎます。また、リセット操作で機能が復帰します。空炊き防止機能により、万一記憶回路が故障しても、ヒーターへの通電を物理的に止めます。(この機能が作動すると再使用はできません)。耐ノイズ設計で誤動作を防止します。トラッキング防止プラグを使用しています。
用途工事現場、手洗い・洗浄、市場の作業、まな板などの洗浄、洗車・ガーデニング、調理現場での皿洗い・掃除等。
カバーあり
色赤
質量(g)約850
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)66×120×462(突起物を除く)
ヒーター(W)1000
電源コード(m)1.8(アース線付きトラッキング防止プラグ使用)
温度調節範囲(℃)30~100
材質(カバー)ステンレス
材質(先ゴム)EPT合成ゴム
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
アクリル板をむらなく加工してきれいに曲げる。アクリル板の曲げ加工専用ヒーターです。位置決めプレートとゲージ付でアクリル板の保持、折り曲げ位置決めが容易にできます。使用方法:。1.蝶ねじを緩め、左右ゲージの目盛りにあわせて位置決めプレートをスライドさせ蝶ねじを締める。2.スイッチを入れて約20分でヒーターの表面温度が安定します。※ヒーター金属部の両端約5cmは使用できません。3.アクリル板の端を位置決めプレートに当て、アクリル板の曲げる箇所をヒーターの上に接触させて加熱。アクリル板の端を持って上下に動かし、加熱面が曲げられるやわらかさになったら、加熱面を外側にして必要な角度に折り曲げてそのまま角度を保持して自然に冷却すると硬化します。
トラスコ品番468-6781
寸法(mm)(ゲージ設定)70~450
質量(kg)2
電圧(V)100
消費電力(W)65
定格電圧100V AC 50/60Hz
温度(℃)(ヒーター)約220
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)640×60×60
電源コード(m)1.5
ヒーターシースヒーター
曲げ幅(mm)最大400
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
投込み湯沸器
冷たい水を、すぐお湯に!!
いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。
汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。
S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用
規格S-JET認証製品(第三者認証製品)
定格電流(A)10
温度調節範囲(℃)0~80
アズワン品番1-5447-01
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付
型式B型
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)
材質(端子ボックス)アルミ(塗装)
温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)
サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
摺り合わせガラス実験器具 球面接手管(ボールジョイント)用クランプ、ネジ付きでしっかり固定
彫刻、研磨、切削、穴あけ、切断、磨き等、多彩に使える高速ミニグラインダー。
用途切削、各種磨き、サビ落し、穴あけ、切断、研磨
付属品ドリル(ハイス)Φ0.3/0.5/0.8/1.0/1.2/1.5/2.0/2.5/3.0/3.2×各1本ワイヤーブラシ(ディスク)×1枚、切断砥石×5枚純毛バフ(ディスク)×2枚・(棒)×1本・(矢型)×1本彫刻用バフ×1枚、軸付き砥石(WA)筒型×1本・矢型×1本フラップホイールペーパー120番Φ20mm×1本ハイスビット(丸)×1本・(棒)×1本専用シャフト×2本、専用ビットケース
消費電力(W)50
寸法(Φmm×Lmm)220
チャック径(Φmm)0.5~3.2(ドリルチャック付属)
定格使用時間(分)15
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
デジタル温度調節器付きマントルヒーター・ホットプレート・ホットプレートスターラー専用のK熱電対です。
仕様フッ素樹脂被覆熱電対Kタイプ(棒端子)
常用温度(℃)(限度)200
耐熱温度(℃)フッ素樹脂テープ/180、耐熱アルミテープ/300
許容差クラス2
測温接点接地形
塩ビ溶接専用プラジェット
塩ビ溶接に最適な温度と風圧を実現しました。床材の継目処理や塩ビ溶接棒を使った作業に最適です。
付属品フィルター、R型スタンド、軟質塩ビ棒×1本
種別本体(溶接専用タイプ)
質量(g)約740
寸法H(mm)24
スイッチ3段(切、送風、熱風)
コード長さ(m)約3
寸法F(mm)47
寸法D(mm)101
寸法E(mm)97
寸法I(mm)33.5
寸法G(mm)125
風速(m/min)400
寸法J(Φmm)3
全長B(mm)260
全高C(mm)191
定格消費電力(W)(50/60Hz)300(100V)
風圧(mmAq)130
本体径A(mm)70
アズワン品番6-477-05
適合ヒーターPJ-203H
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)260×70×191
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
別売りのプロパンバーナー「ターボルーファー」の専用ケースとシートをあぶる際のひっかき棒です。
バルブをワンプッシュで簡単密閉。コーヒーの劣化を防ぎます。底の形が付属のコーヒーメジャーにピッタリフィット!最後までコーヒー粉をきれいにすくえます。角度が付いたメジャースプーンで余分なコーヒー粉が落ちやすく、すりきり棒がなくてもすりきり1杯(約10g)が量れます。パーツはすべて分解して洗えます。
材質容器・蓋・コーヒーメジャー:ポリプロピレン パッキン・バルブ:シリコーン
質量(g)約440
容量(L)容器:約1.6(蓋をした時)※コーヒー粉なら約500g程度 コーヒーメジャー:34※すりきり1杯で約10gのコーヒー粉
耐熱温度(℃)容器・コーヒーメジャー:120 蓋:160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約18.4×9.2×15.4
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。
循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用していますので、純水に対応します。
冷媒にオゾン層破壊係数0のR-404を採用で、環境にも配慮しています。
外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。
温度設定表示には、PV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。
SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。
温度範囲(℃)-30~80
温度設定キー入力方式(0.1℃)、PV・SVデジタル2段表示
温度制御方式マイコン式PID制御
温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω)
温度精度±0.1℃(表示精度
加熱ヒーター1kW
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
使用可能液体純水・清水・エチレングリコール・エチルアルコール
冷媒R-404A
ノズル外径(Φmm)11
適合チューブ内径(Φmm)8
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
入出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力計(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
タイマー1分~48時間(1分単位)
電源(V)AC100(50/60Hz)
2Lのペットボトルがそのまま使える。コンパクトで計量なので卓上での使用可能。お料理などにも普段から飲んでいる水を使用可能。
用途コンパクトな冷温水機、冷水機、温水機として。
容量(mL)内蔵冷水槽:600、内蔵温水槽:780
付属品開閉逆止弁、空焚き防止装置解除棒
質量(kg)2.8
消費電力(W)ヒーター/500、冷水器/65(作動時)
電源AC100V(50/60Hz)
設定温度(℃)内蔵冷水槽:10~15、内蔵温水槽:90~95
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)28.2×26×40
アズワン品番64-3285-92
取扱説明書(2.32MB)
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
●中学2年 電気とそのエネルギー●カラー化した太い2本の被覆銅線の一端にニクロム線のついた、かくはん棒兼用のヒーター3種各4本とサーモカップ12個がセットになったもので、安価で効率的な実験結果が得られ、グループ用に最適です。
仕様サーモカップ:発泡スチロール製、容量200mL 12個
ヒーター寸法(mm)長さ190(かくはん棒兼用)
抵抗6V-18W(2Ω)(青)、6V-9W(4Ω)(赤)、6V-6W(6Ω)(黄)各4個(12個)
1セット
¥10,880
税込¥11,968
3日以内出荷
マルチツール(カットソー)の新標準STARLOCKスターロックシステム対応です。
マグネット付きツールホルダーにより、先端工具の交換をアシストします。
モーターを守るEMP機能は、過負荷によるモーターの焼損が起きる前に電流をシャットアウトします。
ECP機能は、過放電・過負荷・オ-バーヒートからバッテリーを守ります。
コンスタントスピードは、負荷が加わってもスピードを維持します。
ダイヤル式電子無段変速で、材料・作業に合わせてスピードを設定できます。
LEDライト搭載。
用途木材、金属等、各種材料の切断、研磨。剥離作業。
電源(V)100(50-60Hz)
消費電力(W)300
コード長さ(m)2.5
仕様振り子振動角度:2.8°
振動角度(°)(振り子)2.8
振動3軸合成値(m/s2)4.5(剥離)、10(切断)、2(研磨)
振動数(min-1)8000~20000
質量(kg)1.5
トラスコ品番819-2252
セット内容本体、ブレードAIZ32APB、AVZ93G 各1本、サンディングプレートAVZ93G、サンディングペーパーセット(Wood 80番、Paint 80番、Wood 120番、Paint 120番、Stone 240番、各1枚ずつ)、六角棒レンチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×75×50
カーボンブラシ呼び番号1619P02870
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
棒はんだも軽々溶かす驚異的なウルトラパワーのFX-805
白光史上最高の400Wコンポジットヒーター搭載で驚異的な加熱を実現
全長(mm)255(こて先T37-D24を付けた場合)
質量(g)69(こて先T37-D24とノズル組品Bを付けた場合)
消費電力(W)390 (30V)
コード長さ(m)1.2
ヒーターコンポジットヒーター
設定温度範囲50~500℃
こて先アース間抵抗(Ω)<2
リーク電圧(mV)<2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292
定格入力(kVA)47.7(36.6kW)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600
最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)233、ワイヤ送給装置:10
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~55
定格出力電流(A)600
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)508×769×894(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292
定格入力(kVA)47.7(36.6kW)
適合ワイヤ径(Φmm)1.2/1.4/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)100
定格負荷電圧(V)50
出力電流範囲(A)CO2・手溶接:60~600/ガウジング:100~600
最高無負荷電圧(V)84(電撃低減時:25)
鉄骨、橋梁など、厚板加工での溶接・ガウジング作業が1台でできる多目的機です。マイコン搭載により使い易さが一段と向上しました。溶接電流値を設定するだけで、電流値に応じた適正電圧を自動的に出力します。溶接モードごとに溶接電流に応じた適正電圧をプリセットしています。このため溶接条件は溶接電流を設定するだけでの簡単操作で、溶接経験の少ない人でも熟練者と同様の溶接作業ができます。(個別調整モードも標準装備しております)。ワイヤ種類、シールドガスの違いによるリモコンの目盛ズレを溶接機が自動的に補正するため、シンプルで見やすい表示となっています。手溶接やガウジングの切替もリモコンで行えるため、溶接電源へ戻る手間も削減できます。溶接トーチと溶接モードを切り替えることで、直流手溶接が簡単に行えます。Φ2.6~8.0mmまでの溶接棒に対応し、広い範囲で活用いただけます。Φ4~11mmまでのガウジング棒を使用でき、厚板でのガウジング作業に最適です。高出力のガウジングにおいても安定した性能を発揮します。
質量(kg)171、ワイヤ送給装置:10
周波数(Hz)50/60共用
出力電圧(V)15~45
定格出力電流(A)500
入力電圧(V)200
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)454×701×859(アイボルト含まず)、ワイヤ送給装置:200×455×292
定格入力(kVA)31.5(28.0kW)
適合ワイヤ径(Φmm)(0.8)/0.9/1.0/1.2/(1.4)/(1.6)
相数三相
定格使用率(%)60
定格負荷電圧(V)45
出力電流範囲(A)CO2・手溶接:50~500/ガウジング:100~500
最高無負荷電圧(V)66(電撃低減時:25)
化学的酸素要求量(COD)とは、水中の被酸化性物質が一定条件の下で、酸化剤によって酸化されるのに要する酸素量(O)をmg/Lで表したものです。
一般にCODは水の有機物質による汚濁の指標として用いられます。
湾(海洋)や湖沼などの閉鎖性水域の汚染の総合的な指標として測定される他、工場排水などの放流水の水質管理項目として測定さ
れます。
仕様繰り返し再現法:±2%FS(酸性法)、測定終了:電解自動停止ブザーによる報知、酸化時間計測:デジタルタイマー0~9分59秒、酸化終了:ブザーによる報知、換算式:Y=aX+b・a=0.00~99.99・b=-999.99~999.99
セット内容本体、電源コード、接地アダプタ、電極ホルダ、指示電極(PTW-341)、電解電極(TPT-341)、試薬(A液100ml/B液500ml)、トールビーカー(100ml)、ビーカーガイド、専用ヒーター、ヒーター用電源コード、セーフティーバンド、過熱防止用プレート、マイクロピペット、マイクロピペット用アダプタ(1ml・10ml)、時計皿(60Φ)、金剛砂(25g)、塩ビ棒、予備ヒューズ/コネクタカバー(2A)、プリンター(Printy3)、プリンタ用ACアダプタプリンタ用コード、プリンター取付金具、接続コード(本体・プリンター接続用)、取扱説明書
質量(kg)約5
電源AC100V(50/60Hz)
検出方式終点:電位差法(2次微分法)
表示エラー:ブランクオーバー、タイムオーバー(終点なし)、電極ブロック接続不良、測定結果正常値範囲の判定
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×300
測定方法酸性法・重クロム酸法(オプション)JIS K-0101、K-0102に準拠
外部出力RS-232C 1ポート標準装備(ホスト出力/プリンター切替使用)
最小読取値0.01mg/L(0~10レンジにおいて)
測定レンジ10、20、40、100、200、400、1000mg/L・7レンジ SET:0~2000mg/Lで任意設定
測定原理電量滴定法
表示器16桁2行液晶表示(バックライト付)
消費電力(VA)約100
統計演算機能Y=aX+b換算、自動ゼロ調整、統計計算、測定結果正常値範囲の判定
剥離性のあるシートでヒーターと袋が熱で貼り付くのを防ぎます。巻き取り棒とフローガラスのセットです。
長さ(mm)530
対応CA-450-10W/CA-450-5/CA-450-5W/CA-450-10(200V)/CA-450-10WK(200V)
アズワン品番62-9101-33
構成部品配線、電気関連
1セット(2本)
¥9,898
税込¥10,888
欠品中
高性能冷凍機の採用により冷却能力をアップしました。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水※1に対応します。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。LTB-αシリーズ(GWP:3920)に比べてGWP値が約65%低くなっています。外部循環ノズルはコントローラー前面に装備され、180°自由に向きを変えることができます。温度設定表示にはPV・SV2段表示を採用しており、一目で実測値と設定値が確認できます。SB(支持棒・受金具セット)を取りつけることで、水槽内に入れるフラスコや外部センサーをクランプで固定できます。循環水用冷却器にSUS304角コイルを使用しているため、純水に対応します。(※純水を使用する場合は電気導電率10μs/cm以上(純度が低い)の液体を使用してください。)。地球にやさしい低GWP冷媒R448Aを採用しています(GWP:1386)。
材質水槽・冷却コイル/ステンレス(SUS304)
電源(V)AC100 50/60Hz
温度範囲(℃)-30~+80
外径(Φmm)循環ノズル:11(適応チューブ内径8)
安全装置自己診断機能(上下限温度異常検出・フロート式空焚き防止・センサー異常・ヒーター断線・漏電/過電流ブレーカー・冷凍機オーバーロードリレー)
温度センサー測温低抗体(Pt100Ω)
温度制御方式マイコン式PID制御
入力/出力外部温度センサー入力端子(Pt100用)、温度計用アナログ出力系(1~5V)、アラーム出力端子(DC12~17V、20mA)
加熱ヒーター1kW
冷媒R448A
循環方式密閉系
温度調節精度(℃)±0.1(条件により範囲を超えることがあります)
タイマー機能1分~48時間(1分単位)
ストレートユニオン BSPPF - BSPPF 六角レンチです. RS Proがお届けする、安全で信頼性の高いパイプ接続を必要とする用途に適したステンレススチール製のねじ山付き継手のシリーズです。配管業界で重用され、水とガスが固くシールドされた構造内を流れます。この八角ニップル継手は、耐久性に優れた316ステンレススチール製で、配管やホースを簡単かつ確実に接続できるようになっています。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。特長と利点:. 316ステンレススチール 150 lbs継手 BSPTテーパー / BSPP平行接合部 各種サイズを用意 八角ニップル(ストレートユニオン). よくある質問:. <i>配管継手とは. </i> 配管業界では、ねじ付き配管継手が、配管を伸ばして固定するためのゲートウェイ接続として多く使用されます。世界中のすべての住宅とビルにはほぼ確実に、水道、セントラルヒーティング、下水、その他のパイプラインシステムを通すためのねじ付き継手が設置されています。このステンレススチール製継手は八角ニップルを備えていますが、ストレートやL字型継手など、他のタイプも幅広く使用されています。 <i>どのような人達がこれらの配管継手を使用しますか. </i> ステンレススチール製継手を使用するのは、主に配管業者ですが、他のさまざまな職業や領域でも使用されます。継手やソケットが配管網の領域を拡張できるためです。通常、ステンレススチールを露出させず、デザイン上の理由から壁の背後に隠されます。たとえば、継手は次のような領域で使われます。 住宅全体 (バスルーム、キッチンなど) 水道、暖房、ガスが通っているあらゆる建物 下水網及び地下網 船舶及びボート 自動車のエンジン. ステンレススチールの利点. 配管継手を選択するときに、材料は常に選択の大きな部分を占めます。ステンレススチールは、腐食や錆など、水道及びガス管内で非常に厄介になりそうなものに対する優れた保護性能を備えています。黄銅管や銅管には、この種の問題に対して同等の耐性がありません。ねじ付き継手にステンレススチールが選ばれるのはこのためです。
仕様接続種類 = ユニオンパイプフィッティング接続タイプ = ねじ山付き嵌合方向 = ストレート形状 = 六角形ねじサイズ 1 = 1/4インチねじサイズ 2 = 1/4インチ接続ジェンダ 1 = メス接続ジェンダ 2 = メスねじ規格 1 = Gねじ規格 2 = G長さ = 34.544mm
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
業界初 寒冷地仕様タイプです。内蔵ヒーターでバッテリーを暖めます。低温環境による溶接本数の低下対策に効果があります。氷点下でも溶接可能です。(ー10℃ メーカー調べにて)
仕様ホットスタート:出力電流設定に対し10~20%UP
質量(kg)18.2(入力コード・ショルダーベルト含む)
外形寸法(mm)L465×W215×H375
定格出力電流(A)直流170
冷却方式強制空冷
バッテリーリチウムイオンバッテリー
適合溶接棒(mm)1.0~4.0
バッテリー電圧(V)DC52.8
定格使用率(%)60
電流調整範囲(A)直流10~170
定格負荷電圧(V)直流32
充電時間(時間)約1
無負荷電圧(V)直流52.8
電力(V/A)定格出力:直流56.8 最大10
充電方式定電流定電圧
関連資料(0.44MB)
定格入力交流100V 50/60Hz 600W(630VA)
バッテリー容量(Wh)792
1台
¥579,800
税込¥637,780
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ