65件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


材質本体:スチールパイプ・黒塗装、クリップ:PS 寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg)約3.3 ブラック
1個
3,698 税込4,068
欠品中

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ポールを回すだけで好みの高さに調節できます。高さ調節可能107~190cm。
質量(kg)1.2 材質ポール・開脚バー=アルミニウム(アルマイト加工)、アーム=鉄(クロムメッキ)、スタンド=鉄(エポキシ樹脂塗装)、アーム樹脂部=ナイロン、ジョイント部・ロックネジ・キャップ=ポリプロピレン、ポール差込み部・開脚部=ABS樹脂 耐荷重(kg)2 アーム寸法(mm)Φ6×200 組立寸法(mm)700×600×1070~1900 収納寸法(mm)(ポール)90×35×1070、(スタンド)100×80×600
1台
3,298 税込3,628
当日出荷

材質本体:スチールパイプ・クロームメッキ、クリップ:PS 寸法(mm)ベース:340×280、総高:1400~2500、ハンガー部分:L400 質量(kg)約3.3 クローム
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

1個
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

POP掲示はおまかせ。 発泡パネルの掲示も可能。 高さ調整はレバーでワンタッチ。 結合部分に新案の樹脂製パーツを採用。ビスのゆるみやポールのぐらつきがなくしっかりと固定できます。 コーナーセンターどちらにも使える。
仕様組立 材質本体/スチールクロームメッキ、クリップ/PS、結合部/樹脂 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×135×450~720
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

フジテック・ジャパンカラー木目パイプ
鉄管に木目調ビニールを被覆させています。
材質鉄管+ビニール
1本
499 税込549
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
5,480 税込6,028
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

組立式なので収納・移動が簡単で、棒の長さも連結によって高低が自由に決められます。 組立棒の寸法はΦ13×260mmとなります。
1個
1,485 税込1,634
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

設置面積が小さいため、運動会や学芸会など、通常の三脚を広げると邪魔になってしまうような狭い場所での撮影に便利です。また、全伸高が1883mmあるため、立見席の後方からでも撮影チャンスを伺うことができます。 一脚にもミニ三脚にもなる3in1方式。雲台と自立脚を取り外して直接結合すれば、ローアングル撮影やテーブルフォトなどに便利なミニ三脚になります。また、通常の一脚として使用するための石突も付属しています。 雲台はクイックリリースプレート機構が付いた3ウェイ雲台。パン棒も兼ねたティルトロックハンドルは、直感的に操作することができます。また、スマートフォン用のアダプターも付属しています。
用途学校行事での撮影やコロナ禍で急増した室内撮影をメインとするユーチューバー、ブイロガーに最適 付属品スマートフォン用アダプター、一脚用石突、キャリングバッグ 材質アルミニウム 質量(kg)0.84 耐荷重(kg)2.5 最高高さ(mm)全伸高:1883 最低高さ(mm)724(自立脚装着時)、240(ミニ三脚構成時) 縮長(mm)780 ロック脚:レバーロック
1本
4,398 税込4,838
当日出荷

内装作業の強い味方。伸縮式つっぱり棒に。 建築作業中の仮止めに。車内の作業中の仮固定に。 滑りにくく、加工物を傷つけにくいラバー付。 45度まで傾斜するベースが、斜めの対象物にも安定したサポートが出来ます。
用途接着、圧着などの仮押さえに。
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極限まで細くしたフレームで、スタイリッシュなホワイトボード。オフィス内での移動が楽な縦型のフォルムは、様々なミーティングシーンで活躍します。
用途オフィス内での移動が楽な縦型のフォルムは、様々なミーティングシーンで活躍します。 仕様吊具:無 付属品組立用 六角レンチ 幅(mm)880 厚さ(mm)476 グリーン購入法適合 取扱説明書(0.65MB)
1台
79,980 税込87,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シーモスワニワニ棒
パックとくわえてササッと洗う!専用スポンジ不要! 家庭にあるスポンジを挟んで「鍋やフライパン洗い」や「お風呂洗いのスポンジ」「窓や網戸掃除」などキッチン以外でも使えるハンドルです。 挟む物の厚みに合せて調整できるスットパー付 自立できて省スペース
材質ポリプロピレン、ナイロン 寸法(mm)34×31×358 全長(mm)358 質量(g)80
1本
759 税込835
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

必要なときに、必要なだけ手軽に使えて、コンパクトに収納できるキャスター付の自立式パネル。
用途オフィス内や通路での告知や掲示ができ、キャスター付きなので移動もできます 仕様吊具:無 付属品組立用 六角レンチ 幅(mm)880 厚さ(mm)476 材質(表面)ビニールレザー グリーン購入法適合 取扱説明書(0.65MB)
1台
75,980 税込83,578
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様プロジェクター用誰でも簡単にセットアップできます。表面のガススプリングとパンタグラフフレームにより高さ調節可能です。 付属品昇降用フック棒 質量(kg)8.5 寸法(幅W×高さH)(mm)(スクリーン)2154×1346(100インチワイド) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)2365×340×2480 アズワン品番64-7917-55
1台
132,900 税込146,190
7日以内出荷

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
RoHS
約2~5mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約2,000~5,070 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
17,980 税込19,778
当日出荷

大塚刷毛製造クイック天井突っ張り棒
RoHS
約1.3~3mまで対応できる突っ張り棒。上部のゴムと天井でシートを挟み込むことで簡単に間仕切り養生が可能。ミストを出したくないスペースの仕切りなどを素早く行うことが可能。レバーを押すだけでワンタッチの伸縮が可能。テンションの調節が可能なため、多少重たい布でも使用可能。
用途突っ張り棒・養生・仕切り・間仕切り・養生スペース・自立・仮止め 材質ポール部:アルミ合金/アジャスター部:アルミ合金・鉄・合成ゴム 全長(mm)約1,330~3,070 質量(g)1480 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
12,980 税込14,278
当日出荷

収納に便利な折畳式のスチール製、のぼり立て用のスタンドベース。(重さ約2.9Kg)
材質スチール 寸法(mm)350×200×350 内径(Φmm)ポール収納部:30
1台
3,998 税込4,398
欠品中

カメ棒500を三脚に取り付けることができるため、ボードを付けて自立させた状態で撮影可能。 三脚・デジカメは付属しておりません。三脚のカメラ取付けネジに付けてご使用ください。
全長(mm)40 全質量(g)10
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷

左右2本の伸縮ポールで自立固定可能な、飛沫感染防止ビニールシートスタンドセット【飛沫ブロッカー】シート幅1850mmのワイドタイプです。 立て台つきの左右ポールで自立してシートを張り、透明シートを地面から高さ110cm~198cmまで調整可能なスタンド式の飛沫感染防止用ビニールシートスタンド。 フロアに設置が可能で、レジやカウンターの立ち仕事の方の飛沫感染を防止できる高さで、接客時の飛沫感染を防止します。 POPやメッセージなどを設置可能なクリップ3個が付属して理ますので、お客様に向けてや注意喚起やポップを掲示することができます。 フィルムはお客様にてカット切断可能ですので、使用されるご希望サイズにて現場にてカット切断してご使用いただけます。
用途店舗、薬局、スーパーマーケットのレジや店頭窓口などの飛沫感染対策に最適 セット内容シート(フィルム)×1枚、立て台×2台、パイプ×2本、横棒×1組、クリップ×5個 材質シート:塩ビ/スタンド:スチール/ポール:塩ビ 寸法(mm)ポール:上部16Φ/下部19Φ×1100~1980 スタンド・ポール:白 寸法(幅W×高さH)(mm)シート(フィルム):1850×900 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)スタンド(立て台):50×120×450(1.4kg/個) ポール高さ(mm)1100~2000 クリップ透明 色(シート)無色透明 シート厚さ(mm)0.2
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷

スッキリコンパクトに収納できるから持ち運びにも便利♪スマホスタンド部は縦200°縦360°回転可能だから好きな角度で使えます。最大展開63cmと伸びる自撮り棒は持ち手部分が三脚になるから、スマホを自立させての撮影も可能です。リモコンを使用すれば幅れた場所からも撮影ができます。観光や旅行、運動会などのイベントに、ライブ撮影やオンライン会議など様々なシーンでご利用いただけます。
材質PP・スチール・EVA 質量(g)115(電池込み) 電源(V)CR1632 3リチウムボタン電池×1(テスト電池付属) 対応機種Bluetooth対応のスマホ、横6~8.5cm、奥行約1.2cmまで。耐荷重350gまで 送信出力class2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:3.6×4.5×18.5、最大展開時:19×17×63 周波数(GHz)2.4 Bluetoothversion5.2/通信距離10m 対応プロファイルHID
1台
729 税込802
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天井張り作業や荷台の荷崩れ防止に!
用途養生用シートの固定や仮設柱として。 天井張り作業にも! パイプ径(Φmm)29 材質(パイプ)(本体):スチール、(グリップ):スポンジ、(先端パーツ):合成ゴム アイボリー 静止荷重(kg)(垂直)50
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2画面同時の高さ調節:本体上下にあるハンドルで245~400mmの高さ調節が可能な卓上モニターアーム。工具を使用せずにベース部の回転+/-40度、画面の上下振り+/-45度、左右振り+/-40度、360度回転(縦向き 横向き)に対応。モニターはクロスバーに沿って調整可能。優れた耐久性:パウダーコート仕上げの耐久性に優れたスチールとアルミニウム構造の2画面対応パソコンモニターアーム。丈夫で安定性に優れた滑り止め付きデスクベース(200x240mm)。各VESAマウントの耐荷重:6kg。カスタマイズ可能なケーブル管理:付属の粘着式ケーブルクリップと面ファスナーストラップを使用してケーブルの整理が可能。支柱の底部には配線口があり、ケーブルを隠してすっきりとした設置環境を実現。組み立てに必要な工具はすべて付属
仕様●壁面取付:非対応●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●対応ディスプレイ数:2●多関節アーム:なし●取付場所オプション:デスクトップスタンド●VESA取り付け穴パターン:75×75 mm、100×100 mm●曲面ディスプレイ:対応●ウルトラワイドディスプレイ:なし●高さ調節:あり●チルト:+/-45°●スイベル / ピボット:+180度 / -180度●ディスプレイ回転:360°●盗難防止機構:なし セット内容1 - リフト支柱、1 - ベース、2 - VESAマウント本体、4 - VESAマウントキャップ、1 - レバーバックプレート、1 - レバーフロントカバー、2 - クロスバー、1 - クロスバーマウント、上部、1 - クロスバーマウント、下部、1 - グラブハンドル、上部、1 - グラブハンドル、下部、2 - 8×20 ネジ、4 - 4×6 ねじ、1 - 4×8 ねじ、6 - 6×12 ネジ、2 - 6×15 ネジ、1 - 6×40 ねじ、8 - 4×12 ネジ、8 - 5×12 ネジ、8 - ワッシャー、1 - 4 六角レンチ、1 - ドライバー付き5六角レンチ、1 - 6 六角レンチ、2 - 粘着式ケーブル管理用クリップ、4 - 面ファスナーストラップ、1 - 取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 長さ(mm)737 幅(mm)200 質量(kg)4.6 ブラック 高さ(mm)570 耐荷重(kg)6 ディスプレイ17 インチ~27インチ 液晶モニター2画面サイズ 適合モニターサイズ最大27 高さ調整範囲(mm)245~400 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

組立簡単なフロアスタンド。 グリップ加工部分に横棒を付けたい位置に取り付けできます。
用途※別売りのグリップポップスタンド用横棒を追加すれば何枚でもPOPを追加できます 材質スチール、樹脂コーティング 寸法(mm)鉄板:300×200 質量(kg)1.7 外径×内径(Φmm)16×13 伸縮範囲(cm)130~240
1本
3,198 税込3,518
当日出荷

エツミマグスタ
MagSafe対応でスマホの固定も自撮りもラクラク、マグスタ。「MagSafe×スタンド」MagSafe対応でスマホの固定も自撮りもラクラク!ワンタッチでスマホを取り付けられるMagSafe対応ホルダーと、多用途に使える卓上三脚のセット。コンパクトで軽量な三脚は、卓上スタンドはもちろん、自撮り棒や自立スタンド、ハンドグリップとしても使え、撮影の幅がぐっと広がります。
付属品メタルリング 材質ABS、マグネット 寸法(mm)約165~290 質量(g)約94
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シートステーとチェーンステーで支えるディスプレイスタンドです。2つのフックの場所を変更する事で様々な自転車に使えます。後輪が持ち上がるのでディレーラの調整やチェーンの清掃などの軽いメンテナンスに大変便利です。
材質本体:スチール(焼付塗装)・フック:スチール(PVCカバー) 高さ(mm)フック:(上側の孔にセットした場合)520/400、(下側の孔にセットした場合)520/300 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)610×360×310
1台
2,198 税込2,418
当日出荷

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ホットエアガン
カーペット、ビニールシート等のはがし作業から、塗料やニスの剥離作業に便利なスクレーパー2種類付。用途に応じて温度調整(50℃~550℃)できるダイヤル付。自立するので上向き作業にも便利
用途ペンキ、漆喰、発泡剤などの乾燥。塩ビパイプの曲げ加工。塩ビ系シートの熱溶着、加圧加工。塩ビ系溶接棒を使っての目違い埋加工。ペンキ、ニス、接着剤の加熱剥離。カーペット、ビニールシート、ステッカーなどの剥がしし加工。熱収縮フィルムによる加熱包装。熱収縮チューブによる加熱加工。解凍、除霜、凍結防止。プラスチック製品の加熱加工成形。機械部品の局部加熱 付属品ノズル×4種類、スクレーパー×2種類、キャリングケース 質量(kg)0.58 電流(A)12 コード長さ(m)2 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)255×82×205 風量(L/min)(L)250、(H)500
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

棒ウキや長物の収納に便利なスリムツールケース。棒ウキや小型の自立ウキの収納に便利な細かいタイプのツールケース。本体がフルオープンするので中身が確認しやすい。本体を角型にすることでタックルバッグやロッドケースなどにもきっちり収納しやすい形状。
材質P.V.C
1個
3,298 税込3,628
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LEDライト付きスマートフォン用かんたんスタビライザー。スマホを水平に保って手ブレを抑え、スムーズな映像を撮影可能。バックライトや自撮り用に使用できるLEDライトは白昼色/電球色/温白色の3色。さらに3段階で明るさを調節できるのでシーンによって使い分けることができます。取り外し可能なリモコンが付属しているので、手元で操作出来て便利。自立して三脚としても使用可能。
仕様●LEDライトバッテリー:リチウムイオンバッテリー 3.7V 600mAh●LEDライト充電時間:約5時間●LEDライト入力:(USB Type-C) 5V/135mA●LEDライト動作時間:約3時間●対応スマートフォン:厚さ:6~12mm、幅:47~90mm、重さ:~300g●通信範囲:約10m 付属品専用収納袋、専用充電ケーブル(約30cm)、取扱説明書/保証書 質量(g)約270 外形寸法(mm)W61×D75× H210~700 バッテリーリチウムイオンバッテリー 3.7V 500mAh 充電時間約3時間30分 動作温度5℃~40℃ 動作時間約3時間 動作湿度(%)10~70(結露なきこと) 最大長(mm)700 RoHS指令(10物質対応)対応 BluetoothVer.5.2
1個
9,098 税込10,008
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

【Finer-Force B】は厚膜光沢のクリア・ソリッド専用ガン。 クリア塗装で求められる「厚膜でしっかりとした塗着」、「均一な粒径」、「均一なパターン形状」を実現。また厚塗りで光沢感を発揮するソリッド塗装にも最適です。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、厚膜光沢、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)190 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.6 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 塗料噴出量(L/min)180 適合空気キャップ形式Type-B 最大有効パターン(mm)280 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

製品特徴・DIYなしでモニターの設置が可能なダーツスタンド。・VESA寸法の固定器具付属。・つっぱり棒タイプの固定/自立式スタンド。・ダーツを収納する専用ホルダーとトップシート、3段の収納棚付き。"・本体サイズ:W61×L(D)36×H217~263cm 適合天井高(目安):220~310cm 。※寸法図を併せてご確認ください。※数値目安としてご参考ください。※本体高さはアジャスター・つっぱり棒が最小時の数値です。※本体幅・本体奥行きはアジャスターを含む数値です。・重量:13.15kg。・材質:スチール、パーティクルボード"
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷

トルクダンパー仕様で天板開閉操作が容易です。閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やトルクダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。製品中央の天板受け中桟が無いため2枚の天板を開けた際に大開口でご使用頂けます。天板最大開き時は天板が自立します。そのため荷物の出し入れが容易です。鍵無し回転取手仕様です。厚天板仕様のため天板裏側の鋼製補強材が不要です。そのため床鳴り、タワミ等が発生しにくい構造になっております。12mm、15mmのフロアー材(現地手配)対応商品となっております。12mmのフロアー材をご使用の場合は、調整板(製品同梱の2.5mm厚の合板)をご使用ください。クッションフロアーの場合は、総厚34.5mmになるよう現場で調整材(別途)をご用意ください。
質量(kg)15 ブロンズ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1407×700×129 開口寸法(mm)1392×685 内装プリント合板(白) 外装ラワン合板 材質(枠)アルミ 開閉角度(°)約90
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷

エランサ(ELANSA)パネルスクリーン
最大5連まで自在に組み合わせできるキャスター付のパネルスクリーンです。自立型と組み合わせて使用する連結型のパネルスクリーンです。(連結型のみでは自立できません。)キャスター付のため、移動・組み換えが簡単です。基本型と連結型の組み合わせは山・谷折りが可能になります。
付属品六角レンチ 幅(mm)900 厚さ(mm)約25 高さ(mm)1800 タイプ連結型 奥行(mm)350
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

【Finer-Force R】は「微粒化」、「均一な膜厚」に焦点をあて開発。初級者から熟練技術者まで、またソリッドからメタリックまで対応可能なオールラウンドタイプ。 高微粒化、小空気量低飛散の効果により、初級者でも塗膜が思い通りに作れる、筆のようなスプレーガンです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術を採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜鏡面、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)180 パターン形状チューリップ 塗料噴出量(mL/min)160 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)200 塗料供給方式重力式 適合空気キャップ形式Type-R 最大有効パターン(mm)250 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

【Finer-Force T】はメタリック・パール塗装に焦点を絞り開発。「高微粒化」、「薄膜」、「フラット(均一)パターン」などの性能を高次元で実現。 メタリック・パール塗装で求められている高輝度鏡面肌を吹付距離を近づけて塗装されるスプレースタイルの方に最適な高微粒化・高分散タイプです。 手にフィットする握り易いボディ形状を確立。塗料カップを取り付けた状態を想定したボディバランスにより、塗装時の疲労軽減に配慮しています。 多段階に整流されたエアを効率よく先端に送り、薄肉形状からの微粒化により低圧力下での微粒化を促進する独自の微粒化技術MMFTを採用。 メンテナンス性の向上のため、メンテナンス作業時に紛失が多かったニードルばねをニードル弁と一体化。パーツ点数を減らし、弁シートセットとしてパーツ供給することにより、六角棒レンチだけでメンテナンスが可能になりました。 ガンスタンドを装着することで単独での自立が可能になります。ノズル先端やキャップのあて傷を防止することで、パターン変形の危険を回避します。
用途自動車補修、薄膜高微粒化、自動車ライン、高級塗装、プロ仕様 接続口径空気:G1/4 塗料:G1/4 本体質量(g)325 空気使用量(L/min)210 パターン形状チューリップ 吹付空気圧力(MPa)0.2 ノズル口径(Φmm)1.4 吹付距離(mm)200(150) 塗料供給方式重力式 塗料噴出量(L/min)130 適合空気キャップ形式Type-T 最大有効パターン(mm)260(220) 適合塗料容器4GF-U、2GD、4GD、4GB-U、4GPA-U、4G-TA
1丁
25,980 税込28,578
当日出荷

和室(畳)用収納ユニットです。畳下に畳1枚分の収納スペースができ複数設置すると大容量の収納が可能です。関東間、中京間、関西間にも取付け可能です。ガスダンパー仕様で天板(フタ板+畳付き)開閉操作が容易です。自動車のハッチバックの様な開閉操作感と閉じた天板に乗ってもヒンジ金具やガスダンパーに負荷の掛からない構造です。天板最大開き時は天板が自立します。天板を支える棒(つっかえ棒)等の二次作業が必要なく、作業忘れによる不測の事態が防げます。周囲の畳にコジル事なく開閉可能なメーカー独自のヒンジ金具を採用しております。畳間に畳下開閉カード部材を差し込みロック解錠を行うため、製品取付け以外の工事が必要ありません。
質量(kg)約45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1630×790×469 開口寸法(mm)1640×800 内装プリント合板(白) 外装オレフィン合板 材質(枠) 収納容量(L)約350 開閉角度(°)約63
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

関連キーワード