901件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
4,898 税込5,388
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
4,898 税込5,388
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷

1個
949 税込1,044
当日出荷

1本
1,040 税込1,144
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
799 税込879
当日出荷

中芯のないオールPTFE製の撹拌棒です。 両先端にテーパーエンドが付いています。
材質フッ素樹脂(PTFE) 耐熱温度(℃)約280 直径(Φmm)8
1本
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

1個
199 税込219
当日出荷

金属ばねやゴムクッションと比較して高いばね定数を持ち、ばね出し力に優れています。 高い反発力を出すために、サイズを小さく、使用個数も減らすことができます。 狭いスペースにセットでき、取り付け時間も短縮され、生産性向上に役立ちます。 ダイスとして使用する場合、芯出しに要する時間は1分間もあれば十分で、金型研削時間が少なくて済みます。
用途治具部品として 材質ウレタン 使用温度範囲(℃)-5~70 硬度SHORE A 90
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)


ピンゲージバラになります。セット品の補充、必要なサイズのみ必要な場合は手軽に測定できます。
用途穴径の測定、穴の芯間、位置、傾き(平行)測定、溝の巾、深さ、アール、偏芯等の測定に使用 ゲージ長さ(mm)50 真円度・円筒度(μm)0.8 材質SUJ2 精度(μm)±1.0 硬度HRC58以上
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (100種類の商品があります)

RELIANCE(リラインス)替芯棒
ペーパーホルダーR3978,R976-S,R1975,R1976,R2975,R2976専用替芯棒です。
材質ポリブロピレン ホワイト 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス無
1個
259 税込285
当日出荷

耐蝕性が要求される施工箇所に最適。オールステンレス製品。 防錆が望まれる建設工事、設備工事等に。
用途ベルトコンベアー脚部固定、笠木取付、衛生器具取付、ステップ取付、床支持金具取付などに。 種別ステンレス製
1箱(50個)ほか
7,198 税込7,918
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、126~137ミリ内で必要な長さに伸縮させることができます。
用途トイレットペーパーホルダーの替芯です。 材質ポリプロピレン
1個
139 税込153
当日出荷

RELIANCE(リラインス)替芯棒
ペーパーホルダーR3978,R976-S,R1975,R1976,R2975,R2976専用替芯棒です。
材質ポリブロピレン ブラック 浴室使用可否 付属ビス有無取付ビス付
1個
249 税込274
当日出荷

ナット締め付けタイプなので取付物の取り外しが可能です。 施工は芯棒を打込むだけなので施工完了がひと目で分かります。 本体とねじ部が同径なのでコンクリートへの穴あけが小径で済みます。 取付物の上から直接施工ができます。
用途建設工事、土木工事、電気工事、機械設備工事などに
1セット(10本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

HIOKI(日置電機)芯棒
プリンタユニットに記録紙を取り付ける際の芯棒。
対応製品【本体】MR8880、8807、8808、8420、8421、8422、8860、8861【プリンタユニット】MR9000、8992、8995-01【記録紙】9234
1個
369 税込406
8日以内出荷


1個
379 税込417
5日以内出荷

棟上、建前、上棟式に欠かすことのできない上棟品を、古代にのっとり、どなたにでも手軽に組み立てられるセットにしました。
セット内容幣芯×1本、竹製扇(針2本入り)、しめ(紅白1対)、しめ(白大1対)、しめ肩骨、麻紐(極太)、上棟式用祝詞、寿の祝紙、水引き(紅白2本)、ビニール袋(雨天用)、白紙、その他
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

ニードルケレン棒用 替え芯 土牛 動画あり
【溶接の「スパッタ」「スラグ」除去、塗装の「塗膜」「サビ」取りに最適!】。エアーや電気を使わずに手動ニードルでケレン。「スパッタ」「スラグ」「サビ」「塗装」の除去に!。凹凸個所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適!。先端ニードルは取り換え可能!。
用途溶接のスパッタ、スラグの除去に。塗装の塗膜やサビ取りに最適。凹凸箇所、曲面、パイプ、ボルト、リベット周りに最適。 全長(mm)約180 径(Φmm)ニードル:約2
1束(19本組)
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
539 税込593
当日出荷

1個
729 税込802
5日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷



1セット(2個)
499 税込549
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合機種普通便座【品便:CF-5AE、CF-5AK、CF-6AE、CF-6AK、CF-6CJ、CF-6WK、CF-9AK、CF-26AK、CF-87AE、CF-99AK、CF-37AK、CF-37AT、CF-39AK、CF-39AT】
1個
278 税込306
5日以内出荷

流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
材質芯棒S/PTFE、OリングA/PTFE、OリングV/バイトン+PTFE、OリングB/パーフロ(黒) セット内容PTFE芯棒、パーフロOリング、 PTFE被覆バイトンOリング、PTFE Oリング×1、ハンドル アズワン品番62-2120-70
1個
5,798 税込6,378
13日以内出荷

KLASS(クラス/極東産機)原反芯棒ロッカー
蛇行したり、シワの発生しやすい軽い壁紙や残量の少なくなった反巻に適度なテンションを掛けて、蛇行やシワを抑制します。
適合機種Φ22原反芯棒仕様の壁紙糊付機(SALIDA除く) 径(Φmm)22
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷


1本
79 税込87
3日以内出荷

1袋(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

トーエイライトフロアシート巻取芯棒
T1933・T2543専用フロアシート専用巻取芯棒
用途トーエイライト製T1933・T2272フロアシート巻取器専用品です。他の巻取器ではご使用になれません。 材質本体:スチール、グリップ:ゴム 質量(kg)2 寸法(cm)バー長さ182、直径2.54
1本
8,398 税込9,238
3日以内出荷

トーエイライトフロアシート巻取芯棒
T1900フロアシート専用巻取芯棒
用途トーエイライト製T1900フロアシート巻取器専用品です。他の巻取器ではご使用になれません。 材質本体:スチール、グリップ:PVC 質量(kg)2 寸法(cm)バー長さ194、直径2.54
1本
7,698 税込8,468
3日以内出荷

流量調整用ニードルバルブ(芯棒材質:PTFE)Y型・L型の両方に適合いたします。
適合NGTV-6,8,10,12用 セット内容PTFE 芯棒、FFKM Oリング、PTFE被覆FKM Oリング、PTFE Oリング×1、ハンドル 材質Oリング A:PTFE、Oリング B:FFKM(黒)、Oリング V:FKM+PTFE(紺)、芯棒S:PTFE
1組
6,330 税込6,963
10日以内出荷

マンションやアパートなどの賃貸住宅の修理・修繕・リフォーム部材としてよく使われています。 紛失、劣化時の交換用です。 内部にバネが入っているので、必要な長さに伸縮させることができます。 集合住宅などでの複数取替えに便利です
用途トイレの原状回復に最適なトイレットペーパーホルダーの替芯です。 材質ポリプロピレン 伸縮範囲(mm)126~137
1セット(10個)
859 税込945
当日出荷

1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)