148件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ブラック 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUS 動画あり
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)樹脂(ハード) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1本
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 ホワイト 材質硬質ABS RoHS指令(10物質対応)対応
1本
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途ホビーなど幅広い用途に使用されています。 材質SUS304 外径公差(mm)±0.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1本
209 税込230
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


軸が長いので、深い場所での使用に適しています。 ハンドルには手触りが良く衝撃に強い高級アセテート樹脂を使用しています。 ISO・JIS規格を上回るよう、設計・製作されている「プロ向け」の製品です。
用途六角穴付ボルト類の締結用 種類六角ドライバー 材質(軸)特殊合金鋼 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
469 税込516
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

精密機器のメンテナンスやホビーに!
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプミリサイズ セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:0.71(31×9)、0.89(34×11)、1.27(40×13)、1.5(47×16)、2(52×18)、2.5(59×20)、3(66×23) 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)CRV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
438 税込482
当日出荷

1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったテーパーヘッドのエキストラロング長さ11本セットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容TL-1.5、TL-2、TL-2.5、TL-3、TL-4、TL-5、TL-6、TL-8、TL-10、TL-12、TL-14(各1本) 材質/仕上SNCM+Vスペシャル/ハードクロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(11本組)
12,980 税込14,278
3日以内出荷

大塚刷毛製造ひらくん棒
エコ商品
天板を切らずにそのまま撹拌。一斗缶に便利なミキサー棒。お手持ちの工具に取付、一斗缶の口から差し込むだけ!回転すると先端の羽が広がり、一斗缶内で撹拌できます。回転のスピードをコントロールすることで、4kg丸缶でも撹拌可能。正転(引あげ)・逆転(押し出し)の対流を作りやすいブレード形状で、効率的に撹拌できる。
用途塗料・モルタルなどの撹拌 全長(mm)500 シャフト径(Φmm)11 適合工具電動ドリル・エアードリル・充電式ドリルドライバー・充電式インパクトドライバー 材質(主軸)快削鋼(クロムメッキ) 材質(羽根)炭素鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本ほか
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

RS PRO金属棒 RS PRO 角棒
エコ商品
フォーム = 角棒。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 12mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 12mm。引張強度 = .485MPa。許容誤差 - 長さ = -0.11mm。熱伝導率 = 21.5W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,298 税込6,928
7日以内出荷

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のエキストラロング長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
619 税込681
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

L型の短い方の長さを従来規格の1/2以下に設定して、狭い所の作業に効果を発揮するテーパーヘッド六角棒のインチサイズ標準長さ。
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状テーパーヘッド サイズ規格インチ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1本
539 税込593
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
材質ポリペンコアセタール 長さ公差(mm)0~+35.0
1個
539 税込593
当日出荷から94日以内出荷
バリエーション一覧へ (67種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 赤透明 難燃性UL94V-0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 寸法F(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイズ規格ミリ/インチ 形状L型 タイプインチサイズ セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.028(31×9)、0.035(34×11)、0.05(40×13)、1/16(47×16)、5/64(52×18)、3/32(59×20)、7/64(62×22) 先端形状六角 材質(ホルダー)PE 材質(レンチ)CRV RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(7本)
339 税込373
翌日出荷

フォーム = フラットバー。材料 = ステンレス鋼。長さ = 304mm。幅 = 18mm。材質グレード = 316Ti。高さ = 11mm。引張強度 = .485MPa。硬さ = 217 HB。適合 = 化学及び海洋機器, 食品, 写真g/cm3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
7日以内出荷

1袋(100個)ほか
819 税込901
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッド。
用途六角穴付ボルトの締緩 種類ボールポイントドライバー 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
829 税込912
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったエキストラロング長さ六角棒11本とナイフタイプ009-1のセットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容014-3、014-4、014-5、014-6、014-8、014-10、014-12、014-14(各1本)+ナイフ009-1(1丁) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(15本組)
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1.5mm~14mmのフルサイズ揃ったエキストラロング長さインチサイズ六角棒11本とナイフタイプ009-4のセットで、頑丈なメタル缶入り
用途六角穴付ボルトの締緩 先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプエキストラロング セット内容014-1/8、014-5/32、014-3/16、014-1/4、014-5/16、014-3/8、014-1/2、014-9/16(各1本)+ナイフ009-1(1丁) RoHS指令(10物質対応)対応 再生紙使用マーク適合
1セット(15本組)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 棒端子
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(25個)ほか
439 税込483
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ブレードが長く、深いところまで届く六角棒ドライバー、傾けても使えるテーパーヘッドのインチサイズ。
用途六角穴付ボルトの締緩 材質(グリップ)高級アセテート樹脂(アセチ) 種類ボールポイントドライバー 先端テーパーヘッド 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし 再生紙使用マーク適合
1本
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プラテック発泡目地棒 両テーパータイプ
エコ商品
あらかじめ穴あけをしなくても施工可能です。表面が平滑なのでコンクリートの付着が少なく剥離性が良いので仕上りが綺麗。 吸湿性が木製と比べてかなり低いので吸湿膨張乾燥収縮の心配がない。 寸法精度が良く仕上りが正確で均一。 低発泡製品なので木材と同じ様にカッターやノコギリで簡単にカット出来ます。
用途コンクリートの壁面に目地を取る為の材料。 仕様目地棒(両テーパー) 材質ポリスチレン樹脂の発泡体(リサイクル材料100%使用) 長さ(mm)2000 エコマーク認定認定 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号6131018
1箱(100本)ほか
10,980 税込12,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS-304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
74 税込81
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。 長さ(mm)1000 厚さ(mm)1 材質硬質ABS 透明 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

BZ5AはRoHS指令・廃自動車指令(ELV)に対応した合金として開発されました。環境負荷物質である鉛、カドミレスを含まない(鉛100ppm、カドミウム10ppm以下保証)鉛レス黄銅棒です。切削、鍛造、カシメ等の加工性も従来品と同等dw、熱伝導性、電気伝導性が優れるため、特に電気系・電子系・自動車系の加工部品に使用されます。
用途電気・電子機械部品、自動車部品 成分Cu銅57.0~64.0%、Biビスマス0.5~4.0%、Pb鉛~0.01%、Fe鉄~0.50%、Snスズ0.1~2.5%、Pリン~0.2%、Cdカドミウム~10ppm、Zn亜鉛残部 材質黄銅 形状丸棒 記号BZ5A JIS規格H3250 C6801 長さ公差(mm)(-2、+2) 切断方法丸鋸切断 RoHS指令(10物質対応)対応 製造方法冷間引抜
1本
4,998 税込5,498
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (168種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ(ポリペンコ)ポリペンコアセタール(POM)丸棒 POM-BC(黒)
アセタールコポリマーを原料とした結晶性の高いエンジニアリングプラスチック素材です。 機械強度に優れています。荷重のかかるライナーや車輪、ローラー等に広く使用されています。 ポリペンコアセタールの耐疲労性は他のエンプラに比べ優れています。 繰返し荷重のかかる歯車やローラー、プーリ等、長時間運転にも信頼性が高い素材です。 吸水性が低いので物性値の低下や寸法変化が小さく、水中での使用も可能です。 他のエンプラ素材と比べて機械加工性に優れ、部品等の製作が容易です。
長さ(mm)1000 黒色 材質ポリペンコアセタール タイプPOM-BC 規格食品衛生法 旧法(2012年):適合、新法(2020年):適合 比重1.41 引張強度(MPa[kgf/cm2])61[620] 表面抵抗値(Ω)1012 長さ公差(mm)0~+35.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

RS Pro ステンレススチール製六角ねじワームドライブ、 9.5 mm バンド幅、 11 → 16 mm 内径このホース / Jubilee クリップを使用すれば、小径のパイプ、タップ、又は類似のコンポーネントに、柔らかいホース Flexible Ducting を取り付けることができます。マイナスドライバに使用するマイナスワームねじヘッドと、スパナで最後に締め付けるための六角レンチを備えています。 無孔バンドの幅は 9.5 mm で、直径 11 → 16 mm のホースに使用できます。クリップの滑らかな下面表面は、バンドの縁を丸め、バンドに穴を開けずに正確に成形することで、ホースの外壁を保護します。 RS Pro 製品に属しており、厳しい品質及び安全基準を満たしています。耐腐食性タイプ A2 304 グレードステンレススチール製です。このクリップは、英国規格 5315 : 1991 に従って高品質の汎用ホースクランプの認定を取得しています。 このホース / Jubilee クリップを使用すると、農業 / 産業産業産業でホースを接続できます。特長と利点.ホースおよび Jubilee クリップ .ワームドライブおよびマイナス六角ネジヘッド .最小内径 11 mm .最大内径は 16 mm です .バンド幅 9.5 mm . A2 304 グレードステンレススチール製 .汎用ホースクランプ用の英国規格 5315 : 1991 に適合RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様内径 = 11 → 16mmクリップタイプ = ウォームギヤ材質 = ステンレス鋼最小内径 = 11mm最大内径 = 16mmバンド幅 = 9.5mm強度クラス = A2 304ねじ/ボルトヘッド = 六角ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

ネオジウム磁石単体より吸着力を高める為、磁石をキャップで覆っています。おねじタイプ、六角ナットを使用し固定することも可能です。マグネット側は六角穴になっている為、六角レンチで締め付けることが可能です。付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
材質(キャップ)SPCC 表面処理(キャップ)ニッケルメッキ 材質(マグネット)ネオジム 表面処理(マグネット)ニッケルメッキ 材質(ねじ部)SUS304相当 頭部形状六角穴 ねじ山種類メートル並目 材質CRスポンジ (黒) 厚さt(mm)ゴム:0.5
1個
499 税込549
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

高トルク、耐久力、耐摩耗性を高める特殊合金鋼を採用。高度な熱処理と硬質クロムめっき処理により、六角部の摩耗を防ぎ、高強度でありながら靱性(破断しにくい)を高め、確実な作業と安全性を向上させました。 ボールポイント加工で、斜め作業の早回し、仮締めが可能です。
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(51×4)、2(58×5)、2.5(65×6)、3(74×8)、4(78×9)、5(89×11)、6(101×13)、8(112×16)、10(128×18) トラスコ品番288-1586 形状L型 質量(g)260 タイプ首下ショート 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ
1セットほか
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

DR-39 Microネジキャッチ エンジニア 動画あり
エンジニアMicroネジキャッチ
エコ商品
強力マグネットでネジを落とさず確実に保持できる極小サイズのネジキャッチ。全長11mmのマイクロサイズで、精密ドライバーや六角レンチに使用できます。六角軸と丸軸のドライバー・ビットに対応。
用途精密機器のメンテナンスに。 材質PC 幅(mm)7.8 全長(mm)11 ライムグリーン 高さ(mm)9.2 質量(g)1 対応寸法(mm)1.4~3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,198 税込1,318
当日出荷

厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。 スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
シールシール付 材質炭素鋼 形状円筒外輪
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)