46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アーテック[学校教材・教育玩具]ATミニスポンジタンポ
寸法(mm)Φ20×89 内容版画・彫刻刀 科目図工
1個
100 税込110
当日出荷

柔らかいプラスチック製クリーニングビーズ入りなので、キズが付きにくく汚れを水だけで落とすボトルブラシです。スポンジが開いてスミまで届きます。スポンジが取り外せて洗えるのでとても衛生的です。柄が伸縮するので深い底にも届き、収納にも便利です。マグや水筒に。
用途ボトル洗いに 適合用途食器洗い 繰り返し・詰め替え対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


止水性に特価した素材です。 耐候性、耐寒性、耐オゾン性に優れています。 軽く柔らかく、表面には皮膜を保持しています。
用途高止水材を活かし、シール材やパッキンとして使用できます。 緩衝材としても最適です。 材質EPDM 長さ(m)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

衝撃吸収力のある発泡ポリエチレンを使用しています。
用途単管パイプなどの安全対策、注意喚起に。 形状パイプ 材質基材:発泡ポリエチレン 厚さ(mm)10 トラスコ品番489-6301 質量(g)205 取付方式背割れタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)49 外径(Φmm)69
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

スポンジブラシ モノタロウ 動画あり
柔らかく吸水性に優れたスポンジを使用しています。
用途試験管やフラスコなどの洗浄に。 材質ウレタン(スポンジ部)、針金(柄部) 材質(スポンジ)ウレタン
1本
219 税込241
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ちぎれにくく、クッション性に優れた衝撃吸収材です。
用途丸型支柱や手摺、パイプの保護に。 長さ(m)0.9 材質ニトリルゴム(NBR) 形状パイプ 取付け方法貼付タイプ(両面テープ別売)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)330 直径(Φmm)80 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ 毛幅(mm)100 アズワン品番7-5612-15 適合器具フラスコ
1本
832 税込915
当日出荷

1本
67 税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1本
2,398 税込2,638
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐摩耗性があり、頭部の大小のものを取り揃えてありますので、用途にあわせて使えます。
用途100%PU(ポリウレタン)フォーム製で、各種組立作業から一般工業分野に至るまで幅広く利用できます。 タイプ片綿
1箱(100本)ほか
6,990 税込7,689
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

微細な連続気孔が水滴をすばやく吸収し、水切れが良いので絞った分だけ吸水力が回復。拭く、絞るを繰り返せば吸水力が落ちません。
材質スポンジ:PVA ヘッド:ポリプロピレン 伸縮棒:アルミニウム、ポリプロピレン、ポリウレタン トラスコ品番115-7231 長さ(mm)1050~1550 質量(g)580 危険物の類別非危険物
1個
3,598 税込3,958
当日出荷


材質ポリウレタン 寸法(Φ×mm)40×400 繰り返し・詰め替え対応
1個
369 税込406
当日出荷

石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
適合器具ビーカー用 全長(mm)440 毛丈(mm)100 直径(Φmm)90 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ アズワン品番7-5612-16
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

石井ブラシ産業スポンジブラシ PE巻柄
柔らかく吸水性に優れています。
全長(mm)245 直径(Φmm)20 材質(ブラシ部)ウレタンスポンジ 毛幅(mm)60 アズワン品番7-5612-14 適合器具試験管用
1本
309 税込340
当日出荷

試験管・ビーカー・メスシリンダーなどのガラス器具の洗浄に使いやすいスポンジブラシです。 泡立ちの良いスポンジを使用しており、容器をすみずみまで洗浄できます。
材質鋼線
1本
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アトム興産スポンジめん棒
先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に 仕様ソフト 材質ポリエチレン(PE)
1袋(500本)
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。 耐熱性、耐オゾン性、耐薬品性、耐溶剤性、耐油性に優れ、産業用機械・機器用ガスケットや熱処理装置用ガスケットに使用されています。
材質フッ素 タイプ丸紐
1本
3,698 税込4,068
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1本ほか
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アトム興産スポンジめん棒
わずか直径2mmのスポンジでできた綿棒です。 先端が尖っており、細かい部分に適しています。 繊維製では無いので、離脱繊維は皆無です。 超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取込み除去します。 細かい部分の塗装にもお使いになれます。使い捨てですので、色を変える際、筆のように洗浄する必要がないので便利です。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に 仕様ハード
1袋(500本)
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

綿棒と異なり軸部分とスポンジ部分を分離できます。 スポンジ部が汚れたら交換して再利用できるのでゴミの低減を実現します。 材質に導電性ポリプロピレンを使用しており、摩擦による静電気の発生を抑えます。
用途アルコールでの油膜除去 薬品、溶剤を使用した拭き取り清掃 金型離型剤の液溜まり除去 金型保管時の錆止め剤塗付に 軸径(Φmm)5 材質導電性ポリプロピレン(PP) 質量(g)19 表面抵抗値(Ω)109
1袋(10本)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微細連続気孔体の働きにより吸水性・吸気性に富み、目に見えないホコリなどをスポンジ内に取り込み除去します。繊維製ではないので、離脱繊維はありません。
用途拡散フィルム等のバリ取りに。金型表面に付着したアク取りに。 トラスコ品番407-1068 材質ポリエチレン(PE) 長さ(mm)17 タイプソフト 先端径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]スポンジみずてっぽう アヒル
キャッチコピー:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!。商品説明:押し棒に動物が付いたスポンジ水てっぽう!
仕様1個梱包形態:OPP袋 セット内容本体×1 材質PUC、EPE、ABS 寸法(mm)Φ50×290
1個
346 税込381
当日出荷

間仕切りパネル用クランプ モノタロウ 動画あり
板厚約10~40mmまでのデスクやテーブルなどに取り付け、パネルは約2~10mmまでのパネルをクランプすることが出来ます。 クランプホルダーの内側に透明樹脂パットと、クランプ内側とノブボルトにスポンジシートが付いた傷を付けにくくズレにくい仕様です。 クランプホルダーの向きを90°に変更することが出来る2WAYタイプです。 プラスドライバー付き六角レンチが付属
用途感染飛沫防止対策/デスクやテーブルの間仕切り 付属品クランプ用樹脂パッド、レンチ 材質クランプヘッド:アルミ合金、コの字クランプ金具:スチール ホワイト 質量(g)296 最小寸法(mm)140×50×50 クランプ範囲(mm)10~40(天板厚) 最大寸法(mm)180×50×50 最大取付パネル厚(mm)8mm(樹脂パッド有)、10mm(樹脂パッド無) 取扱説明書(0.6MB)
1セット(2個)
1,498 税込1,648
当日出荷

P198 らくおき 砂落とし PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
PROSTAFF(プロスタッフ)らくおき 砂落とし
砂汚れがバケツ内で浮遊するのを防止する、らくのりバケツ専用の砂落としフィルターです。綺麗に洗車していても、バケツ内でスポンジに砂汚れが再付着。いつの間にか愛車に微細なキズをつけることに! 本品は洗車時のキズ付きを防いで安心して作業できるこだわりアイテムです。取っ手穴で本品を持ち、バケツの底に置くだけでOK! すり鉢状の「砂地獄フィルター形状」により、砂汚れが底に落ちやすく舞い上がりにくくし、スポンジへの再付着を防止します。洗車にこだわる方や、いつの間にか車に微細キズがついている方に最適です。バケツ内での本品のガタつき・浮きを抑えた使いやすい安定重量設計。濡れたスポンジ・グローブ等の水切り台にも便利。
質量(g)435 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)238×208×:41 危険物の類別非危険物
1個(1個)
1,298 税込1,428
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm)取り付け可能:200×15 取付場所ダッシュボード
1個
6,398 税込7,038
当日出荷

セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕下(2本用)×1、糸立皿×2、糸立皿スポンジ×2、糸巻受棒×2、振れ止×2
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

使い勝手のいいタッチパネル対応。15~28mmのハンドルなど様々なパイプにクランプ可能!強力クランプ 耐荷重約2.5kg。ハンドルバーに装着した状態で360度スマホを回転自在。ジッパー部分を下に持ってくることにより、ケースに入れたまま充電も可能。
付属品ストラップ、クランプ(六角ネジ×2、傷付防止ラバー)、六角レンチ、ウレタンスポンジ3枚(9mm×1、3mm×2) ブラック 収納寸法(mm)最大78×158(5.5inch以内)
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷

寸法(mm)スポンジ部/35×22×7、紙棒/115 材質不織布・ウレタンスポンジ・ポリエステル アズワン品番0-3789-01-52
1本
59 税込65
翌々日出荷

壁に穴を開けずにクリーナーを収納できる。クリーナーアタッチメントを保管できる収納ブラケット付。パイプに充電コードを通せるので見た目スッキリ!
付属品連結カバー×2、スポンジシール×4 充電コード取り付けカバー、 ベース取り付けネジ、連結カバー取り付けネジ 収納用ブラケット固定ネジ 六角&プラスレンチ、六角レンチ 本体質量(kg)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×300×1170 対応機種ダイソンコードレスクリーナーV15/V12/Dyson Digital Slim/Dyson Micro 1.5kg/V11/V10/V8/V7/V6 ※Dyson Omni-glideは除く。
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。 異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。 【ご使用方法】 ・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。 ・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ 寸法(mm)外寸500×25×H15
1組(1組)
10,980 税込12,078
4日以内出荷

パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。 異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。 【ご使用方法】 ・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。 ・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ 寸法(mm)外寸500×25×H3
1組(1組)
4,098 税込4,508
4日以内出荷

パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。 異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。 【ご使用方法】 ・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。 ・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ 寸法(mm)外寸500×25×H2
1組(1組)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。 異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。 【ご使用方法】 ・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。 ・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ 寸法(mm)外寸500×25×H10
1組(1組)
7,998 税込8,798
4日以内出荷

パイ生地やクッキー生地を均一の厚みに伸ばしたり、スポンジをスライスする時に便利な器具です。 異なるサイズと組み合わせてお使いになることも出来ます。 【ご使用方法】 ・生地を伸ばす時は、台に生地を置き、ルーラーをめん棒の両端に置いて使用すると均一に伸ばすことが出来ます。 ・スポンジをスライスする時は、スポンジの両端にルーラーを置き、ナイフをルーラーに沿わせて動かすと綺麗に仕上がります。 ・ご使用前に洗剤で洗いよくすすぎ、水気をしっかり拭いてからお使いください。 ・タワシ、磨き粉で洗うと傷つくことがありますので避けてください。 ・使用後は柔らかいスポンジで汚れを落とし、よく乾燥させてから保管して下さい。
材質アルミ 寸法(mm)外寸500×25×H5
1組(1組)
5,298 税込5,828
4日以内出荷

セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(3本用)×1、腕下(3本用)×1、糸立皿×3、糸立皿スポンジ×3、糸巻受棒×3、振れ止×3、中間糸案内セット×1
1台
4,998 税込5,498
4日以内出荷

セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×2、腕下(2本用)×2、糸立皿×4、糸立皿スポンジ×4、糸巻受棒×4、振れ止×4、中間糸案内セット×1
1台
5,998 税込6,598
5日以内出荷

セット内容支柱上×1、支柱下×1、支柱連結金具×1、腕上(2本用)×1、腕上(3本用)×1、腕下(2本用)×1、腕下(3本用)×1、糸立皿×5、糸立皿スポンジ×5、糸巻受棒×5、振れ止×5、中間糸案内セット×1
1台
6,498 税込7,148
5日以内出荷

RS Proピストル型ポリッシャーセットRS Pro 3インチピストル型ポリッシャーセットは、狭い場所での塗装後の研磨や一般的な車体の光沢仕上げに最適です。このピストル型ポリッシャーセットは、安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止します。特長と利点. 2100 rpmの低速できめ細かく研磨. 安全速度レギュレータで動作をロックすることにより、使用中の誤った速度切り替えを防止. 効率のよい強力なモータで大規模な業務用途に対応. 低振動かつ低騒音で動作するため、安全かつ快適に使用可能. 3.5インチアクセサリオーバーラップバッキングパッドで車体との不必要な接触を防止キットの内容. ピストル型サンダ. 3インチフック / ループ(ベルクロ)バッキングパッド. 3.5インチ黄色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチ白色コンパウンドスポンジパッド. 3.5インチラムウールバフパッド. 六角レンチ
仕様サンダーの種類 = オービタルサンダーmm速度 = 2100rpm振動レベル = 2.5m/s2重さ = 810gエアインレット(BSP) = 1/4インチ
1個
63,980 税込70,378
7日以内出荷