こんなお得な商品も!

コンデンサーブラシ 鋼線 ダブル巻
モノタロウ
¥649
税込¥714
用途パイプの内側の汚れ洗浄や錆び落とし、バリ取り等に効果を発揮します
全長(mm)250
材質(ブラシ部)鋼線
シリーズ最小径Φ32のワン型ミニブラシが新登場!!。ブラシ材質に硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)を採用。粘りが有り折れにくくサビに強い高耐久線。狭い場所用のケレンブラシ。最後まで新品感覚。ブラシが摩耗したら二段式スペーサーを順次外す事で最適な毛丈、毛腰がよみがえる。ブラシ全高を要する場合には別売ジョインターの装着でプラス30mmに対応。安心の賠償責任保険付(日本国内での事故に限る)
用途橋梁ボルト廻り等の錆び除去。溶接ビード、スパッタ除去。塗装の下処理、剥離除去。モルタル、コンクリート研磨等
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径M10P1.5
全高(mm)50
毛丈(mm)30(二段リングスペーサー付)
材質(ブラシ部)硬鋼メッキ撚線70カーボン(G線)
外径(Φmm)32
適合材モルタル、コンクリート
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)0.25
1箱(5個)
¥6,698
税込¥7,368
4日以内出荷
関連キーワード