37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種別全ねじ 材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜 ねじの種類六角穴付ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分12.9 ねじ山種類メートル並目
1パック(4個)ほか
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (81種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス 種別全ねじ ねじの種類六角穴付ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 強度区分A2-70 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (62種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ホワイト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(7個)ほか
特価
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理ユニクロ 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(9個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質/仕上鉄/三価クロメート 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(7個)ほか
1,198 税込1,318
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

材質ステンレス 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(2個)ほか
特価
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質/仕上ステンレス(SUS304) 種別全ねじ ねじの種類六角ボルト 先端形状棒先 頭部形状六角 ねじ山種類メートル並目
1パック(8個)ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

材質SCM435相当 穴の形状六角穴 表面処理黒染(黒色酸化鉄皮膜) 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 硬度HRC45~53 強度区分45H
1パック(100個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

棒先のため、確実に固定できます。 六角レンチで締められるので機械組み立てに最適です。
材質/仕上スチール(SCM材)
1パック(22本)ほか
989 税込1,088
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

止めネジとして、M4と8-32UNCの2種類あります。ネジの片方は棒先となっており、ねじ込む側として使用します。
仕様【<棒先止めネジ>共通仕様】主要素材:鉄、表面処理:クロムメッキ
1セット(10個)
899 税込989
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(7個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質 表面処理ユニクロ 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(8個)ほか
特価
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじの呼びM4 ねじピッチ0.7 長さ(mm)6 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)1.5、(2欄)2.5 寸法S(mm)2 表面処理クロメート 寸法e(mm)2.3 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)1~1.25、(長い棒先)2~2.25 寸法dp(mm)2.5 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(9個)
539 税込593
7日以内出荷

材質SUS304相当(A2) 穴の形状六角穴 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き
1パック(50個)ほか
4,398 税込4,838
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ねじの呼びM3 ねじピッチ0.5 長さ(mm)6 材質SCM435 寸法t(mm)(1欄)1.2、(2欄)2.0 寸法S(mm)1.5 表面処理3価ブラック 寸法e(mm)1.73 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 寸法Z2(mm)(短い棒先)0.75~1、(長い棒先)1.5~1.75 寸法dp(mm)2 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1パック(6個)
539 税込593
翌日出荷

ねじの呼びM8 ねじピッチ1.25 長さ(mm)8 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:3、2欄:5 寸法S(mm)(呼び)4 表面処理亜鉛黒 寸法e(mm)(最小)4.58 寸法Z(mm)(短い棒先)最小:2、最大:2.25(長い棒先)最小:4、最大:4.3 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 関連資料(0.2MB) 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dp(Φmm)(最大)5.5/(最小)5.2
1パック(4個)
679 税込747
当日出荷

材質 表面処理ニッケル 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
26,980 税込29,678
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
7,998 税込8,798
翌日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

ねじの呼びM12 ねじピッチ1.75 長さ(mm)45 材質 寸法t(mm)(最小)1欄:4.8、2欄:8 寸法S(mm)(呼び)6 表面処理クロメート 寸法e(mm)(最小)6.86 寸法Z(mm)最小6.0、最大6.3 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 関連資料(0.2MB) 寸法df(Φmm)おねじの谷径 寸法dp(Φmm)(最大)8.5/(最小)8.14
1個
559 税込615
当日出荷

表面処理ユニクロ 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (102種類の商品があります)

材質SCM440 表面処理黒染め 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(50個)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

表面処理クロメート 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
18,980 税込20,878
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

表面処理3価ブラック 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (101種類の商品があります)

材質 表面処理スズコバ 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(1000個)ほか
29,980 税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (105種類の商品があります)

1個
419 税込461
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

材質SCM435 表面処理三価ホワイト 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1パック(4個)ほか
559 税込615
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質 表面処理亜鉛黒 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
1箱(200個)ほか
29,980 税込32,978
翌日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

材質 表面処理3価ブラック 先端形状棒先 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 寸法df(Φmm)おねじの谷径
1箱(1000個)
36,980 税込40,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK ボルト
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
1個
199 税込219
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

NBK(鍋屋バイテック会社)NBK スクリュー
・ねじの先端た棒形状。・先端の棒形状部を相手材の溝や穴などにはめ込むことで、位置決めや回転止めとして使用できます。※六角穴付き止めねじ-棒先JIS B 1177とは棒形状部の寸法が異なります。
1個
179 税込197
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
38 税込42
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (55種類の商品があります)

適合機種LT5AU全機種 セット内容ジョイント…1個、クランプGストレート 7110G-08…1個、平ワッシャー WF8…1個、六角穴付ボルトM8x25…1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x50…1個、六角ナット M8…1 質量(kg)0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,698 税込7,368
3日以内出荷


適合機種LT5AU全機種 セット内容パラレルストップ…4個、六角穴付ボルトM8x20…4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8x25…4個 質量(kg)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
15,980 税込17,578
3日以内出荷

ナベヤセルフカット口金
エコ商品
セット内容[パラレルストップ]パラレルストップ:4個、六角穴付ボルトM8×20:4個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×25:4個、[ワークストップ]ジョイント:1個、クランプGストレート 7110G-08:1個、平ワッシャー WF8:1個、六角穴付ボルトM8×25:1個、六角穴付止めねじ(棒先)M8×50:1個、六角ナット M8:1個、[ハイトブロック]ロックタイト5軸マシンバイス用の嵩上げ台です。ワークの嵩上げが必要な機械や加工に最適です。セット内容:ハイトブロック:1個、六角穴付ボルトM12×35:4個、六角穴付ボルトM10×15:6個、側面カバー:2個、※LT5AU100-HB125KのみガイドブロックLTGB18-18(2個1組):1組、※LT5AU75-SJ20の取り付け穴は2個となります。 寸法L(mm)25 寸法H(mm)14 寸法A(mm)150 寸法F(mm)30 寸法D(mm)34 寸法E(mm)16 寸法B(mm)55 寸法C(mm)35 寸法M(mm)50 寸法I(mm)9 寸法J(mm)18.5 寸法G(mm)5 寸法K(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 適合バイスLT5AU125F
1組(2個)
43,980 税込48,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスタイプ アトラエース 日東工器 動画あり
従来機種のコードレスタイプと比べ、穴あけ加工数約20%アップ、穴あけ加工時間約40%短縮。ジェットブローチ20L、25L使用でΦ11.5~Φ27mmに対応。狭所や薄暗い現場で重宝するLEDライトを搭載。高効率のブラシレスモータを採用し、スピーディーな穴あけを実現。36Vの強力バッテリを採用。25分の急速充電。分かりやすいスイッチ:シンプルなスイッチ配置で誤操作を防止します。スローストップ:過負荷が続いた場合、刃物の破壊を防止する為、ゆっくり停止します。位置調整:前後左右10mmの位置調整が可能。付け替え自在のハンドル:ハンドルは左右の付け替えが可能。板厚検知機能:加工するワークの板厚が薄い場合、警告を発します。負荷検知機能:電気ドリルにかかる負荷を確認。本体浮き検知機能:穴あけ作業中、本体の浮き、磁力低下を検知。「リチウムイオン電池」採用で環境にやさしく。
用途橋梁の補修工事:橋梁補修で多い穴径Φ27mmまでをカバー。高所での穴あけ:コードレスで電源のとれない現場に最適。暗所・狭所での穴あけ:ライト付で暗くて狭い場所にも。 穴あけ能力(mm)11.5~13.5(ジェットブローチ20L使用時)/14~27(・ジェットブローチ25L使用時) バッテリー電圧(V)DC36 マグネット部寸法(mm)65×145 最大ストローク(mm)40 マグネット最大磁力(N[kgf])5500(561) 位置調整範囲(mm)10(前後左右)
1台
289,800 税込318,780
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)