236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒部が端子のセンターにあり機器内にジャストフィット。 絶縁キャップ付。(絶縁キャップがパッケージにセットされています。)
端子形状棒形 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法F(Φmm)1.9 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明 タイプシングル 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+105 定格電圧(V)300 端子形状棒形 寸法D(Φmm)3.6 定格電流(A)17 電線抱合範囲AWG(#)22~16 材質(絶縁体)ナイロン 寸法F(Φmm)1.1 難燃性UL94V-2 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)ほか
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)ほか
909 税込1,000
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
端子形状棒形 難燃性UL94V-0 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 全長(mm)25 黄透明 種類裸圧着端子 定格電圧(V)600 寸法D(Φmm)5.6 定格電流(A)20 寸法F(Φmm)1.9 電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.0~3.5
1袋(10個)ほか
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(100個)ほか
799 税込879
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 赤透明 難燃性UL94V-0 材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき) 種類絶縁付圧着端子 使用温度範囲(℃)-40~+75 定格電圧(V)300 端子形状棒形 定格電流(A)17 寸法F(Φmm)1.1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃
1箱(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様RoHS指令の規制適合品、絶縁キャップ付 透明 種類裸圧着端子 使用温度範囲(℃)60(MAX) 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
1箱(50個)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

三菱インバータ間接続ケーブル 棒圧着端子⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子棒圧着端子⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線ストレート
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷

三菱GOT1000⇔インバータ用ケーブル D-SUB9P⇔棒圧着端子、RS-422ケーブル(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子D-SUB9P オス⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
12,700 税込13,970
欠品中

三菱表示器GT10(端子台)⇔インバータ用ケーブル バラ線⇔棒圧着端子、RS-422(3m)
ケーブル長(m)3 クロ 規格RS-422 端子バラ線⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応 結線クロス
1本
9,000 税込9,900
4日以内出荷

1袋(20個)ほか
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (61種類の商品があります)

1箱(50個)ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120 定格電圧(V)600 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリカーボネート 材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ) 材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

インバータ側 : RJ-45⇔三菱シーケンサ側 : 棒圧着端子。 対応三菱シーケンサ : FX5UJ(FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX5U、FX5UC(内蔵RS-485端子台・FX5-485-BD・FX5-485ADP) / FX3S、FX3G、FX3GC、FX3U(FX□-485-BD・FX□-485ADP(-MB)) 対応三菱インバータ : FR-D700、FR-E700(内蔵PUポート)
用途三菱シーケンサ⇔三菱インバータを接続するためのケーブルです クロ 規格RS-485ケーブル 端子RJ-45⇔棒圧着端子 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
9,000 税込9,900
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

東洋技研フェルール TAシリーズ
エコ商品
フェルールにより電線の端末処理をすることで、芯線のバラけを防止し、結線時に安定した接続品質が得られます。
寸法S2(mm)0.3 材質E-CU(電気銅) 表面処理錫めっき 材質(スリーブ)ポリプロピレン 耐熱温度(℃)105 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
519 税込571
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

DST(大同端子製造)フェルール端子(100個入)
エコ商品
ヨーロッパ式の差込式端子台に対応した、被覆付筒状形端子です。
用途差込端子台への接続。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド、被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
689 税込758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

タイプダブル 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

タイプシングル/被覆外形の大きい電線用 端子形状棒形 材質(絶縁体)ポリプロピレン 材質(端子)銅スリーブ(すずめっき付) 適合工具<手動工具>NH79A・NH89 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(20個)ほか
特価
119 税込131
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7905 グレー 寸法L(mm)20.3 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-90 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
509 税込560
当日出荷

ワイドミュラー絶縁カバー付圧着端子
エコ商品
スリーブ(フェルール)は電線のバラケを防止し品質の向上に貢献します。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、他各種ヨーロッパ式端子台用。 トラスコ品番256-2137 材質銅(スズメッキ) 長さ(mm)剥:15 ブラック 電線抱合範囲AWG(#)16 寸法D2(mm)3.5 寸法L2(mm)12 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5
1パック(500個)
8,298 税込9,128
翌日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7875 ホワイト 寸法L(mm)18 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)2.6 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)1.3 アズワン品番65-2005-45 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5 適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
499 税込549
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7878 グレー 寸法L(mm)22.3 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-91 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
549 税込604
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7895 ブラック 寸法L(mm)16.3 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)3.5 寸法D1(mm)1.7 寸法D2(mm)2 アズワン品番65-2005-57 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
599 税込659
当日出荷

DST(大同端子製造)ツインフェルール端子
エコ商品
ヨーロッパ式の差込端子台に対応した、筒状形端子です。
用途バネ接続、プッシュイン端子台、各種ヨーロッパ式端子台用。 材質スリーブ部:銅母材+錫めっき 被覆部:ポリアミド RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,098 税込1,208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7874 レッド 寸法L(mm)16.3 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)3 寸法D1(mm)1.4 寸法D2(mm)1.7 アズワン品番65-2005-53 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
539 税込593
当日出荷

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7898 レッド 寸法L(mm)20.8 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)7.6 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)4.9 アズワン品番65-2005-46 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)10 適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1436 グレー 寸法L(mm)16.7 寸法L1(mm)10 寸法D(mm)5.5 寸法D1(mm)1.8 寸法D2(mm)2.1 アズワン品番65-2006-08 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
769 税込846
翌日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7883 グレー 寸法L(mm)18.3 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-89 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
459 税込505
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7893 ターコイズ 寸法L(mm)12.4 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)1.9 寸法D1(mm)0.8 寸法D2(mm)1.1 アズワン品番65-2005-42 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.34 適合電線範囲 AWG(#)22
1袋(100個)
699 税込769
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7884 ライトブルー 寸法L(mm)12.4 寸法L1(mm)8 寸法D(mm)1.9 寸法D1(mm)0.8 寸法D2(mm)1.1 アズワン品番65-2005-40 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25 適合電線範囲 AWG(#)24
1袋(100個)
699 税込769
当日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-1434 ブラック 寸法L(mm)19.5 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)6.5 寸法D1(mm)2.3 寸法D2(mm)2.6 アズワン品番65-2006-04 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
909 税込1,000
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7906 ブラック 寸法L(mm)18.3 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)3.5 寸法D1(mm)1.7 寸法D2(mm)2 アズワン品番65-2005-58 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)1.5 適合電線範囲 AWG(#)16
1袋(100個)
629 税込692
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7882 ホワイト 寸法L(mm)14 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)2.6 寸法D1(mm)1 寸法D2(mm)1.3 アズワン品番65-2005-43 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.5 適合電線範囲 AWG(#)20
1袋(100個)
429 税込472
翌々日出荷

適用電線。棒型圧着端子を使用する場合。より線または、ケーブル(適用断面積:線径3.5mm2~5.5mm2. より線およびΦ2.6mmCu単線)。棒型圧着端子を使用しない場合。600Vビニル絶縁電線(IV)、600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線、600Vポリエチレンケーブル、Φ2mm Cu単線専用
適合電気用品安全法(特定電気用品) 規格性能はJIS C 8304(屋内用小形スイッチ類)による RoHS指令(10物質対応)対応 定格入力20A 300V AC
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7903 グレー 寸法L(mm)16.3 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)2.8 寸法D1(mm)1.2 寸法D2(mm)1.5 アズワン品番65-2005-88 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.75 適合電線範囲 AWG(#)18
1袋(100個)
429 税込472
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7872 ブルー 寸法L(mm)19.4 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)4.2 寸法D1(mm)2.2 寸法D2(mm)2.5 アズワン品番65-2005-68 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)2.5 適合電線範囲 AWG(#)14
1袋(100個)
779 税込857
翌日出荷

プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7871 ライトブルー 寸法L(mm)10.4 寸法L1(mm)6 寸法D(mm)1.9 寸法D1(mm)0.8 寸法D2(mm)1.1 アズワン品番65-2005-39 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)0.25 適合電線範囲 AWG(#)24
1袋(100個)
669 税込736
翌日出荷